こんなお得な商品も!

単式スラスト玉軸受51200番台
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。
一方向のアキシアル荷重を受けます。
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。
一方向のアキシアル荷重を受けます。
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)110
番号【NSK】51410
寸法r(mm)最小1.5
取付関係寸法(最大da)(mm)86
寸法D1(mm)52
内径d(Φmm)50
厚さT(mm)43
寸法d1(mm)110
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)74
取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5
呼び番号51410
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)150
番号【NSK】51317
寸法r(mm)最小1.5
取付関係寸法(最大da)(mm)124
寸法D1(mm)88
内径d(Φmm)85
厚さT(mm)49
寸法d1(mm)150
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)111
取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5
呼び番号51317
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)130
番号【NSK名番】51412
寸法r(mm)最小1.5
取付関係寸法(最大da)(mm)102
寸法D1(mm)62
内径d(Φmm)60
厚さT(mm)51
寸法d1(mm)130
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)88
取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5
呼び番号51412
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)190
番号【NSK名番】51226X
寸法r(mm)最小1.5
取付関係寸法(最大da)(mm)166
寸法D1(mm)133
内径d(Φmm)130
厚さT(mm)45
寸法d1(mm)187
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)154
取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5
呼び番号51226X
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)300
番号【NSK】51148X
寸法r(mm)最小1.5
取付関係寸法(最大da)(mm)276
寸法D1(mm)243
内径d(Φmm)240
厚さT(mm)45
寸法d1(mm)297
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)264
取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5
呼び番号51148X
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ調心座金付き
外径D(Φmm)170
番号【NSK】53320U
寸法r(mm)最小1.5
寸法D1(mm)103
寸法D2(mm)135
内径d(Φmm)100
厚さT(mm)55
寸法d1(mm)170
寸法T3(mm)59.2
寸法T4(mm)64
呼び番号53320U
1個
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ調心座金付き
外径D(Φmm)225
番号【NSK】53232XU
寸法r(mm)最小1.5
寸法D1(mm)163
寸法D2(mm)190
内径d(Φmm)160
厚さT(mm)51
寸法d1(mm)222
寸法T3(mm)54.7
寸法T4(mm)61
呼び番号53232XU
1個
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ調心座金付き
外径D(Φmm)155
番号【NSK名番】53318U
寸法r(mm)最小1.5
寸法D1(mm)93
寸法D2(mm)120
内径d(Φmm)90
厚さT(mm)50
寸法d1(mm)155
寸法T3(mm)54.6
寸法T4(mm)59
呼び番号53318U
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ調心座金付き
外径D(Φmm)130
番号【NSK名番】53412U
寸法r(mm)最小1.5
寸法D1(mm)62
寸法D2(mm)95
内径d(Φmm)60
厚さT(mm)51
寸法d1(mm)130
寸法T3(mm)54
寸法T4(mm)58
呼び番号53412U
1個
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)140
番号【NSK名番】52228
寸法r(mm)最小1.5
寸法D(mm)200
寸法D1(mm)143
寸法T1(mm)81
寸法T2(mm)49.5
寸法d2(mm)120
寸法d3(mm)199.5
呼び番号52228
寸法r1(最小)(mm)1.1
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥259,800
税込¥285,780
8日以内出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
シールド形状開放形
軌道輪形状スラスト玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数複列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向スラスト
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)250
番号【NSK】51236M
寸法r(mm)最小1.5
取付関係寸法(最大da)(mm)222
寸法D1(mm)183
内径d(Φmm)180
厚さT(mm)56
寸法d1(mm)247
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)208
取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5
呼び番号51236
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)225
番号【NSK】51232X
寸法r(mm)最小1.5
取付関係寸法(最大da)(mm)199
寸法D1(mm)163
内径d(Φmm)160
厚さT(mm)51
寸法d1(mm)222
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)186
取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5
呼び番号51232X
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)215
番号【NSK名番】51230X
寸法r(mm)最小1.5
取付関係寸法(最大da)(mm)189
寸法D1(mm)153
内径d(Φmm)150
厚さT(mm)50
寸法d1(mm)212
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)176
取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5
呼び番号51230X
1個
¥92,980
税込¥102,278
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)350
番号【NSK】51156XM
寸法r(mm)最小1.5
取付関係寸法(最大da)(mm)322
寸法D1(mm)283
内径d(Φmm)280
厚さT(mm)53
寸法d1(mm)347
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)308
取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5
呼び番号51156X
1個
¥299,800
税込¥329,780
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ調心座金付き
外径D(Φmm)200
番号【NSK】53228U
寸法r(mm)最小1.5
寸法D1(mm)143
寸法D2(mm)170
内径d(Φmm)140
厚さT(mm)46
寸法d1(mm)197
寸法T3(mm)48.6
寸法T4(mm)55
呼び番号53228U
1個
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ調心座金付き
外径D(Φmm)190
番号【NSK】53226U
寸法r(mm)最小1.5
寸法D1(mm)133
寸法D2(mm)160
内径d(Φmm)130
厚さT(mm)45
寸法d1(mm)187
寸法T3(mm)47.9
寸法T4(mm)53
呼び番号53226U
1個
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ調心座金付き
外径D(Φmm)120
番号【NSK名番】53411U
寸法r(mm)最小1.5
寸法D1(mm)57
寸法D2(mm)88
内径d(Φmm)55
厚さT(mm)48
寸法d1(mm)120
寸法T3(mm)50.5
寸法T4(mm)55
呼び番号53411U
1個
¥53,980
税込¥59,378
8日以内出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)75
番号【NSK】52315
寸法r(mm)【最小】1.5
寸法D(mm)135
寸法D1(mm)77
寸法T1(mm)79
寸法T2(mm)48.5
寸法d2(mm)60
寸法d3(mm)135
呼び番号52315
寸法r1(最小)(mm)1
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)130
番号【NSK名番】52226
寸法r(mm)最小1.5
寸法D(mm)190
寸法D1(mm)133
寸法T1(mm)80
寸法T2(mm)49
寸法d2(mm)110
寸法d3(mm)189.5
呼び番号52226
寸法r1(最小)(mm)1.1
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)120
番号【NSK】51411
寸法r(mm)最小1.5
取付関係寸法(最大da)(mm)94
寸法D1(mm)57
内径d(Φmm)55
厚さT(mm)48
寸法d1(mm)120
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)81
取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5
呼び番号51411
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)155
番号【NSK】51318
寸法r(mm)最小1.5
取付関係寸法(最大da)(mm)129
寸法D1(mm)93
内径d(Φmm)90
厚さT(mm)50
寸法d1(mm)155
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)116
取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5
呼び番号51318
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)240
番号【NSK】51234X
寸法r(mm)最小1.5
取付関係寸法(最大da)(mm)212
寸法D1(mm)173
内径d(Φmm)170
厚さT(mm)55
寸法d1(mm)237
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)198
取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5
呼び番号51234X
1個
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)320
番号【NSK】51152X
寸法r(mm)最小1.5
取付関係寸法(最大da)(mm)296
寸法D1(mm)263
内径d(Φmm)260
厚さT(mm)45
寸法d1(mm)317
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)284
取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5
呼び番号51152X
1個
¥249,800
税込¥274,780
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ調心座金付き
外径D(Φmm)110
番号【NSK】53410U
寸法r(mm)最小1.5
寸法D1(mm)52
寸法D2(mm)80
内径d(Φmm)50
厚さT(mm)43
寸法d1(mm)110
寸法T3(mm)45.6
寸法T4(mm)50
呼び番号53410U
1個
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)85
番号【NSK】52317
寸法r(mm)【最小】1.5
寸法D(mm)150
寸法D1(mm)88
寸法T1(mm)87
寸法T2(mm)53
寸法d2(mm)70
寸法d3(mm)150
呼び番号52317
寸法r1(最小)(mm)1
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥94,980
税込¥104,478
3日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)80
番号【NSK】52316
寸法r(mm)【最小】1.5
寸法D(mm)140
寸法D1(mm)82
寸法T1(mm)79
寸法T2(mm)48.5
寸法d2(mm)65
寸法d3(mm)140
呼び番号52316
寸法r1(最小)(mm)1
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥81,980
税込¥90,178
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)90
番号【NSK】52318
寸法r(mm)【最小】1.5
寸法D(mm)155
寸法D1(mm)93
寸法T1(mm)88
寸法T2(mm)53.5
寸法d2(mm)75
寸法d3(mm)155
呼び番号52318
寸法r1(最小)(mm)1
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)100
番号【NSK】52320
寸法r(mm)【最小】1.5
寸法D(mm)170
寸法D1(mm)103
寸法T1(mm)97
寸法T2(mm)59
寸法d2(mm)85
寸法d3(mm)170
呼び番号52320
寸法r1(最小)(mm)1
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
寸法d(mm)150
番号【NSK名番】52230
寸法r(mm)最小1.5
寸法D(mm)215
寸法D1(mm)153
寸法T1(mm)89
寸法T2(mm)54.5
寸法d2(mm)130
寸法d3(mm)214.5
呼び番号52230
寸法r1(最小)(mm)1.1
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥329,800
税込¥362,780
8日以内出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)140
番号【NSK】51316
寸法r(mm)最小1.5
取付関係寸法(最大da)(mm)116
寸法D1(mm)82
内径d(Φmm)80
厚さT(mm)44
寸法d1(mm)140
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)104
取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5
呼び番号51316
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)135
番号【NSK】51315
寸法r(mm)最小1.5
取付関係寸法(最大da)(mm)111
寸法D1(mm)77
内径d(Φmm)75
厚さT(mm)44
寸法d1(mm)135
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)99
取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5
呼び番号51315
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形
外径D(Φmm)170
番号【NSK】51320
寸法r(mm)最小1.5
取付関係寸法(最大da)(mm)142
寸法D1(mm)103
内径d(Φmm)100
厚さT(mm)55
寸法d1(mm)170
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)128
取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5
呼び番号51320
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ