商品豆知識
ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。
お求め易くラインアップしました。
軸受鋼より優れた耐食性。
大気専用、グリース潤滑。
保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。
SUS440C相当材のため、磁性あり。
高湿度環境等にての高耐食性能。
化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置
シールド形状両側接触シール形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
JIS等級0
荷重方向ラジアル
こんなお得な商品も!

ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置
シールド形状両側シールド形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
JIS等級0
荷重方向ラジアル
ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。
お求め易くラインアップしました。
軸受鋼より優れた耐食性。
大気専用、グリース潤滑。
保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。
SUS440C相当材のため、磁性あり。
高湿度環境等にての高耐食性能。
化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置
シールド形状両側接触シール形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
JIS等級0
荷重方向ラジアル
こんなお得な商品も!

ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置
シールド形状両側シールド形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
JIS等級0
荷重方向ラジアル
こんなお得な商品も!

深溝玉軸受 6200番台 ZZ
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器
外径D(Φmm)32
幅B(mm)10
番号【NSK名番】6201-H-20T1XZZ MA
寸法r(mm)最小0.6
内径d(Φmm)12
基本動定格荷重(N)5800
許容荷重(N)290
呼び番号SS6201
シールド形状両側シールド形
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器
外径D(Φmm)22
幅B(mm)6
番号【NSK名番】6900-H-20T1XZZ1 MA J
寸法r(mm)最小0.3
内径d(Φmm)10
基本動定格荷重(N)2290
許容荷重(N)110
呼び番号SS6900
シールド形状両側シールド形
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器
外径D(Φmm)62
幅B(mm)16
番号【NSK名番】6206-H-20T1XZZ MA
寸法r(mm)最小1
内径d(Φmm)30
基本動定格荷重(N)16500
許容荷重(N)820
呼び番号SS6206
シールド形状両側シールド形
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器
外径D(Φmm)30
幅B(mm)9
番号【NSK名番】6200-H-20T1XZZ MA
寸法r(mm)最小0.6
内径d(Φmm)10
基本動定格荷重(N)4350
許容荷重(N)210
呼び番号SS6200
シールド形状両側シールド形
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器
外径D(Φmm)28
幅B(mm)8
番号【NSK名番】6001-H-20T1XZZ MA
寸法r(mm)最小0.3
内径d(Φmm)12
基本動定格荷重(N)4350
許容荷重(N)210
呼び番号SS6001
シールド形状両側シールド形
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器
外径D(Φmm)37
幅B(mm)9
番号【NSK名番】6904-H-20T1XZZ MA
寸法r(mm)最小0.3
内径d(Φmm)20
基本動定格荷重(N)5400
許容荷重(N)270
呼び番号SS6904
シールド形状両側シールド形
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器
外径D(Φmm)68
幅B(mm)15
番号【NSK名番】6008-H-20T1XDDU MA
寸法r(mm)最小1
内径d(Φmm)40
基本動定格荷重(N)14200
許容荷重(N)710
呼び番号SS6008
シールド形状両側接触シール形
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器
外径D(Φmm)24
幅B(mm)6
番号【NSK名番】6901-H-20T1XDD1 MA
寸法r(mm)最小0.3
内径d(Φmm)12
基本動定格荷重(N)2460
許容荷重(N)120
呼び番号SS6901
シールド形状両側接触シール形
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器
外径D(Φmm)52
幅B(mm)15
番号【NSK名番】6205-H-20T1XADDU M01
寸法r(mm)最小1
内径d(Φmm)25
基本動定格荷重(N)11900
許容荷重(N)590
呼び番号SS6205
シールド形状両側接触シール形
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器
外径D(Φmm)32
幅B(mm)10
番号【NSK名番】6201-H-20T1XDDU MA
寸法r(mm)最小0.6
内径d(Φmm)12
基本動定格荷重(N)5800
許容荷重(N)290
呼び番号SS6201
シールド形状両側接触シール形
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器
外径D(Φmm)37
幅B(mm)7
番号【NSK名番】6805-H-20T1XDD MA
寸法r(mm)最小0.3
内径d(Φmm)25
基本動定格荷重(N)3800
許容荷重(N)190
呼び番号SS6805
シールド形状両側接触シール形
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器
外径D(Φmm)30
幅B(mm)9
番号【NSK名番】6200-H-20T1XDDU MA
寸法r(mm)最小0.6
内径d(Φmm)10
基本動定格荷重(N)4350
許容荷重(N)210
呼び番号SS6200
シールド形状両側接触シール形
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器
外径D(Φmm)68
幅B(mm)15
番号【NSK名番】6008-H-20T1XZZ MA
寸法r(mm)最小1
内径d(Φmm)40
基本動定格荷重(N)14200
許容荷重(N)710
呼び番号SS6008
シールド形状両側シールド形
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器
外径D(Φmm)42
幅B(mm)12
番号【NSK名番】6004-H-20T1XDDU MA
寸法r(mm)最小0.6
内径d(Φmm)20
基本動定格荷重(N)7950
許容荷重(N)390
呼び番号SS6004
シールド形状両側接触シール形
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器
外径D(Φmm)28
幅B(mm)8
番号【NSK名番】6001-H-20T1XDDU MA
寸法r(mm)最小0.3
内径d(Φmm)12
基本動定格荷重(N)4350
許容荷重(N)210
呼び番号SS6001
シールド形状両側接触シール形
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器
外径D(Φmm)22
幅B(mm)6
番号【NSK名番】6900-H-20T1XDD1 MA J
寸法r(mm)最小0.3
内径d(Φmm)10
基本動定格荷重(N)2290
許容荷重(N)110
呼び番号SS6900
シールド形状両側接触シール形
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器
外径D(Φmm)47
幅B(mm)12
番号【NSK名番】6005-H-20T1XBDDU M01
寸法r(mm)最小0.6
内径d(Φmm)25
基本動定格荷重(N)8550
許容荷重(N)420
呼び番号SS6005
シールド形状両側接触シール形
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器
外径D(Φmm)35
幅B(mm)11
番号【NSK名番】6202-H-20T1XZZ MA
寸法r(mm)最小0.6
内径d(Φmm)15
基本動定格荷重(N)6500
許容荷重(N)320
呼び番号SS6202
シールド形状両側シールド形
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器
外径D(Φmm)26
幅B(mm)8
番号【NSK名番】6000-H-20T1XZZ MA
寸法r(mm)最小0.3
内径d(Φmm)10
基本動定格荷重(N)3900
許容荷重(N)190
呼び番号SS6000
シールド形状両側シールド形
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器
外径D(Φmm)32
幅B(mm)7
番号【NSK名番】6804-H-20T1XZZ MA
寸法r(mm)最小0.3
内径d(Φmm)20
基本動定格荷重(N)3400
許容荷重(N)170
呼び番号SS6804
シールド形状両側シールド形
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器
外径D(Φmm)55
幅B(mm)13
番号【NSK名番】6006-H-20T1XZZ MA
寸法r(mm)最小1
内径d(Φmm)30
基本動定格荷重(N)11300
許容荷重(N)560
呼び番号SS6006
シールド形状両側シールド形
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器
外径D(Φmm)52
幅B(mm)15
番号【NSK名番】6205-H-20T1XAZZ MA
寸法r(mm)最小1
内径d(Φmm)25
基本動定格荷重(N)11900
許容荷重(N)590
呼び番号SS6205
シールド形状両側シールド形
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器
外径D(Φmm)72
幅B(mm)17
番号【NSK名番】6207-H-20T1XDDU MA
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)35
基本動定格荷重(N)21800
許容荷重(N)1090
呼び番号SS6207
シールド形状両側接触シール形
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器
外径D(Φmm)32
幅B(mm)9
番号【NSK名番】6002-H-20T1XDDU MA
寸法r(mm)最小0.3
内径d(Φmm)15
基本動定格荷重(N)4750
許容荷重(N)230
呼び番号SS6002
シールド形状両側接触シール形
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器
外径D(Φmm)55
幅B(mm)13
番号【NSK名番】6006-H-20T1XDDU MA
寸法r(mm)最小1
内径d(Φmm)30
基本動定格荷重(N)11300
許容荷重(N)560
呼び番号SS6006
シールド形状両側接触シール形
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器
外径D(Φmm)47
幅B(mm)14
番号【NSK名番】6204-H-20T1XAZZ MA
寸法r(mm)最小1
内径d(Φmm)20
基本動定格荷重(N)10900
許容荷重(N)540
呼び番号SS6204
シールド形状両側シールド形
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器
外径D(Φmm)37
幅B(mm)9
番号【NSK名番】6904-H-20T1XDDU MA
寸法r(mm)最小0.3
内径d(Φmm)20
基本動定格荷重(N)5400
許容荷重(N)270
呼び番号SS6904
シールド形状両側接触シール形
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器
外径D(Φmm)28
幅B(mm)7
番号【NSK名番】6902-H-20T1XDD1 MA
寸法r(mm)最小0.3
内径d(Φmm)15
基本動定格荷重(N)3700
許容荷重(N)180
呼び番号SS6902
シールド形状両側接触シール形
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器
外径D(Φmm)37
幅B(mm)7
番号【NSK名番】6805-H-20T1XZZ MA
寸法r(mm)最小0.3
内径d(Φmm)25
基本動定格荷重(N)3800
許容荷重(N)190
呼び番号SS6805
シールド形状両側シールド形
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器
外径D(Φmm)80
幅B(mm)18
番号【NSK名番】6208-H-20T1XAZZ MA
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)40
基本動定格荷重(N)24800
許容荷重(N)1240
呼び番号SS6208
シールド形状両側シールド形
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器
外径D(Φmm)30
幅B(mm)7
番号【NSK名番】6903-H-20T1XDDU1 M01
寸法r(mm)最小0.3
内径d(Φmm)17
基本動定格荷重(N)3900
許容荷重(N)190
呼び番号SS6903
シールド形状両側接触シール形
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形
モノタロウ
¥72~
税込¥79~
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状両側シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側接触ゴムシール形
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置
シールド形状両側接触シール形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
JIS等級0
荷重方向ラジアル
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ