カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
    • ボールベアリング(深溝玉軸受)(11)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • NTN(エヌティーエヌ)(15)
  • Kawasaki(4)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(4)
  • ホンダ(7)
  • NACHI(不二越)(4)
  • シバタ(フォークリフト)(4)
  • KEMET(3)
  • TDK(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • ハイブリッドサービス(2)
  • AMPHENOL(2)
  • Murata Power Solutions(2)
  • エスコ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • トヨタ(1)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
  • UDトラックス(1)
シールド形状
シールド形状
両ゴムシール形(3)
シールド形状
両シールド形(1)
シールド形状
開放形(2)
内径(Φmm)
  • 10(4)
  • 12(4)
  • 15(4)
  • 17(10)
  • 25(4)
  • 30(4)
  • 35(3)
  • 40(4)
  • 45(4)
  • 50(4)
  • 55(4)
  • 60(4)
  • 65(4)
  • 70(4)
  • 75(4)
  • 80(4)
  • 85(4)
  • 90(4)
  • 95(4)
  • 100(3)
外径(Φmm)
  • 35(4)
  • 37(4)
  • 42(4)
  • 47(10)
  • 62(4)
  • 72(4)
  • 80(3)
  • 90(4)
  • 100(4)
  • 110(4)
  • 120(4)
  • 130(4)
  • 140(4)
  • 150(4)
  • 160(4)
  • 170(4)
  • 180(4)
  • 190(4)
  • 200(4)
  • 215(3)
幅(mm)
  • 11(4)
  • 12(4)
  • 13(4)
  • 14(10)
  • 17(4)
  • 19(4)
  • 21(3)
  • 23(4)
  • 25(4)
  • 27(4)
  • 29(4)
  • 31(4)
  • 33(4)
  • 35(4)
  • 37(4)
  • 39(4)
  • 41(4)
  • 43(4)
  • 45(4)
  • 47(3)
番台
  • 6300(7)
6300
外輪タイプ
  • フラット(5)
フラット
JIS等級
  • 等級0(5)
等級0
軌道輪形状
軌道輪形状
深溝玉軸受(11)
深溝玉軸受
軌道輪列数
  • 単列(6)
単列
質量(g)
  • 52(4)
  • 60(4)
  • 83(4)
  • 113(4)
  • 235(4)
  • 345(4)
  • 464(3)
  • 636(4)
  • 829(4)
  • 1060(4)
  • 1370(4)
  • 1720(4)
  • 2110(4)
  • 2570(4)
  • 3080(4)
  • 3670(4)
  • 4280(4)
  • 4980(4)
  • 5760(4)
  • 7040(3)
52・60・83・113・235・345・464・636・829・1060・1370・1720・2110・2570・3080・3670・4280・4980・5760・7040・質量(g)をもっと見る
面取寸法r(mm)
  • 0.6(1)
  • 1(2)
  • 1.1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.1(1)
  • 3(1)
0.6・1・1.1・1.5・2・2.1・3
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6303 c3」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列深溝玉軸受 6303C3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6303C3NSK(日本精工)
999税込1,099
1個
翌日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK】6303C3E寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)17呼び番号6303シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間NSK(日本精工)(10件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から6日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6300番台 VV C3隙間 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6300番台 VV C3隙間NSK(日本精工)(3件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から7日以内出荷
シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
単列深溝玉軸受 6303VVC3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6303VVC3NSK(日本精工)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK】6303VVC3E寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)17呼び番号6303シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6303ZZC3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6303ZZC3NSK(日本精工)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK】6303ZZC3E寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)17呼び番号6303シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6303DDC3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6303DDC3NSK(日本精工)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK】6303DDUC3E寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)17呼び番号6303シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3隙間NSK(日本精工)(5件のレビュー)
492税込541
1個
当日出荷から9日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3/NS7 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3/NS7NSK(日本精工)
509税込560
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
深溝玉軸受 6300番台 接触シール型(DDU)C3 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6300番台 接触シール型(DDU)C3NSK(日本精工)(1件のレビュー)
559税込615
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ベアリング番台6300
単列深溝玉軸受 6300番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6300番台 DDU (両側接触ゴムシール形)NSK(日本精工)(50件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から9日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6300番台 DD C3隙間 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6300番台 DD C3隙間NSK(日本精工)(2件のレビュー)
429税込472
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
関連キーワード
6303 ベアリング特集