カテゴリ

  • メカニカル部品(51)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • モノタロウ(1)
  • NSK(ナカニシ)(15)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • NSKマイクロプレシジョン(ISC)(3)
  • Optibelt(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6900 nsk」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列深溝玉軸受 6900番台 開放形 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6900番台 開放形

    NSK(日本精工)(5件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6900番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6900番台 VV (両側非接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(19件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
  • 単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ

    NSK(日本精工)(13件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
  • 単列深溝玉軸受 6900番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6900番台 DDU (両側接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(37件のレビュー)
    689税込758特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6900番台 DD NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6900番台 DD

    NSK(日本精工)(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6900番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6900番台 ZZ 止め輪付

    NSK(日本精工)(3件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6900番台 Z NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6900番台 Z

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シールド形状片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
  • 深溝玉軸受 6900番台 開放形 止め輪付 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6900番台 開放形 止め輪付

    NSK(日本精工)
    569税込626
    1個
    4日以内出荷
    シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプ止め輪付き軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6900番台 DD C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6900番台 DD C3隙間

    NSK(日本精工)(4件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ

    NSK(日本精工)(9件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    ベアリング番台6800
  • 単列深溝玉軸受 6800番台 開放形 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6800番台 開放形

    NSK(日本精工)(4件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ステンレスベアリング 両ゴムシール形 NSK(日本精工)

    ステンレスベアリング 両ゴムシール形

    NSK(日本精工)(6件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
    用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列JIS等級0荷重方向ラジアル
  • ステンレス軸受 SS6900DD-T NSK(日本精工)

    ステンレス軸受 SS6900DD-T

    NSK(日本精工)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    ・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
    備考プラスチック保持器外径D(Φmm)22幅B(mm)6番号【NSK名番】6900-H-20T1XDD1 MA J寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)10基本動定格荷重(N)2290許容荷重(N)110呼び番号SS6900シールド形状両側接触シール形
  • ステンレス軸受 SS6900ZZ-T NSK(日本精工)

    ステンレス軸受 SS6900ZZ-T

    NSK(日本精工)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    ・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
    備考プラスチック保持器外径D(Φmm)22幅B(mm)6番号【NSK名番】6900-H-20T1XZZ1 MA J寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)10基本動定格荷重(N)2290許容荷重(N)110呼び番号SS6900シールド形状両側シールド形
  • 深溝玉軸受 6900番台 VV C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6900番台 VV C3隙間

    NSK(日本精工)(15件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6900Z NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6900Z

    NSK(日本精工)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)22幅B(mm)6番号【NSK】6900Z1 J寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)10呼び番号6900シール・シールド片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6900ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6900ZZ

    NSK(日本精工)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)22幅B(mm)6番号【NSK】6900ZZ1CM J寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)10呼び番号6900シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6900番台 ZZ CM/NS7 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6900番台 ZZ CM/NS7

    NSK(日本精工)
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6900
  • 深溝玉軸受 6900番台 開放形 C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6900番台 開放形 C3隙間

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6900番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6900番台 ZZ C3隙間

    NSK(日本精工)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6900 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6900

    NSK(日本精工)
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)22幅B(mm)6番号【NSK】6900CM J寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)10呼び番号6900シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6900番台 開放形 CM NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6900番台 開放形 CM

    NSK(日本精工)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6900
  • 単列深溝玉軸受 6900ZZNXR NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6900ZZNXR

    NSK(日本精工)
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様輪溝付き外径D(Φmm)22幅B(mm)6番号【NSK】6900ZZ1NXR J寸法a(mm)最大1.05寸法r(mm)最小0.3寸法D1(mm)最大20.8内径d(Φmm)10寸法b(mm)最小0.8呼び番号6900寸法r0(mm)最大0.2シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6900NR NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6900NR

    NSK(日本精工)
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪付き外径D(Φmm)22幅B(mm)6番号【NSK】6900NR J寸法a(mm)最大1.05寸法r(mm)最小0.3寸法D1(mm)最大20.8内径d(Φmm)10寸法b(mm)最小0.8呼び番号6900寸法r0(mm)最大0.2シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6900DD NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6900DD

    NSK(日本精工)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)22幅B(mm)6番号【NSK】6900DD J寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)10呼び番号6900シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6900VV NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6900VV

    NSK(日本精工)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)22幅B(mm)6番号【NSK】6900VVCM J寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)10呼び番号6900シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • ステンレスベアリング 6900番台 開放形・オープン形 NSK(日本精工)

    ステンレスベアリング 6900番台 開放形・オープン形

    NSK(日本精工)
    639税込703
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
  • ステンレスベアリング6900番台 NSK(日本精工)

    ステンレスベアリング6900番台

    NSK(日本精工)
    679税込747
    1個
    6日以内出荷
  • 深溝玉軸受 6900番台 ZZ 輪溝付 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6900番台 ZZ 輪溝付

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼備考-寸法D2(Φmm)-寸法f(mm)-取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3JIS等級0取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)-取付関係寸法(最大Cx)(mm)-シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ輪溝付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
  • 単列深溝玉軸受 6900VVC3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6900VVC3

    NSK(日本精工)
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)22幅B(mm)6番号【NSK】6900VVC3E J寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)10呼び番号6900シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6900番台 ZZ C3/NS7 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6900番台 ZZ C3/NS7

    NSK(日本精工)
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6900
  • 単列深溝玉軸受 6800番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6800番台 DDU (両側接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(11件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単式スラスト玉軸受 51200番台 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51200番台

    NSK(日本精工)(7件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。 一方向のアキシアル荷重を受けます。
  • ベアリング スペーシア NSK(日本精工)

    ベアリング スペーシア

    NSK(日本精工)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ボールねじサポート用軸受 NSK(日本精工)

    ボールねじサポート用軸受

    NSK(日本精工)(5件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別万能組合せ(単体)精度NES CLASSC 7C級(アキシアル振れP2相当)内部すきま予圧記号H(重予圧)
  • ステンレスベアリング 両シールド形 NSK(日本精工)

    ステンレスベアリング 両シールド形

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
    用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列JIS等級0荷重方向ラジアル
  • 単式スラスト玉軸受 51211 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51211

    NSK(日本精工)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    ・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    タイプ平面座形外径D(Φmm)90番号【NSK名番】51211寸法r(mm)最小1取付関係寸法(最大da)(mm)76寸法D1(mm)57内径d(Φmm)55厚さT(mm)25寸法d1(mm)90取付関係寸法(最大Da)(Φmm)69取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51211
  • 単列円すいころ軸受 32212 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 32212

    NSK(日本精工)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)110幅B(mm)【内輪】28番号【NSK】HR32212J許容回転数(min-1[r.p.m])3400内径d(Φmm)60幅C(mm)【外輪】24幅T(mm)29.75呼び番号HR32212J基本定格荷重Cor(N)167000基本定格荷重Cr(N)131000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
  • ボールベアリング25mm52mm アンギュラ・コンタクト NSK(日本精工)

    ボールベアリング25mm52mm アンギュラ・コンタクト

    NSK(日本精工)
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    These single row angular-contact ball bearings can only accept axial loads in one direction。The bearings must therefore be mounted against a second angular-contact bearing or a conventional bearing。Single Row Angular Contact Bearing。Bearings designed for use where high axial loads exist and where axial positional control is required。The metric series have a 40℃ontact angle and a polyamide cage The imperial series have a 20℃ontact angle and a machined brass cage
    仕様●内径:25mm●外径:52mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:15mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:10.2kN●材質:スチール●ケージ材質:ポリアミド●レース種類:プレーン●動定格荷重:17.6kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-8486アズワン品番65-7974-03
  • 単列深溝玉軸受 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受

    NSK(日本精工)
    719税込791
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼