カテゴリ

  • メカニカル部品(64)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(182)
  • brembo(45)
  • CKD(60)
  • KANA(片山チエン)(622)
  • MAZDA(マツダ)(430)
  • Panasonic(パナソニック)(108)
  • SMC(210)
  • YAGEO(139)
  • YAMAHA(ヤマハ)(47)
  • エスコ(85)
  • トヨタ(138)
  • ニッサン(56)
  • ハリケーン(47)
  • プロトブレンボ(189)
  • ホンダ(981)
  • ミツビシ(474)
  • 三菱ふそう(46)
  • 三菱電機(877)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b47」の検索結果

特価
本日11月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
65件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300番台 DDU (両側接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(51件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ

    NSK(日本精工)(16件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300番台 VV (両側非接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(30件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 開放形 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300番台 開放形

    NSK(日本精工)(9件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 VV C3隙間 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300番台 VV C3隙間

    NSK(日本精工)(3件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • ハブベアリング NSK(日本精工)

    ハブベアリング

    NSK(日本精工)(7件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間

    NSK(日本精工)(10件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円筒ころ軸受 NU形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU形

    NSK(日本精工)(4件のレビュー)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6300番台  Z NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300番台 Z

    NSK(日本精工)(6件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 21300形 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 21300形

    NSK(日本精工)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。 外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。 軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。 ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 DD NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300番台 DD

    NSK(日本精工)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円筒ころ軸受 300形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 300形

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NU形・N形は自由側軸受に適しています。 NJ形・NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6320C3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6320C3

    NSK(日本精工)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)215幅B(mm)47番号【NSK】6320C3E寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)100呼び番号6320シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 単列アンギュラ玉軸受 7300形 NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7300形

    NSK(日本精工)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。 接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。 構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円すいころ軸受 30320 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 30320

    NSK(日本精工)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    翌々日出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)215幅B(mm)【内輪】47番号【NSK】HR30320J許容回転数(min-1[r.p.m])1700内径d(Φmm)100幅C(mm)【外輪】39幅T(mm)51.5呼び番号HR30320J基本定格荷重Cor(N)525000基本定格荷重Cr(N)425000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列アンギュラ玉軸受 7300番台 NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7300番台

    NSK(日本精工)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6320 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6320

    NSK(日本精工)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)215幅B(mm)47番号【NSK】6320CM寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)100呼び番号6320シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 単列深溝玉軸受 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受

    NSK(日本精工)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6320DD NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6320DD

    NSK(日本精工)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)215幅B(mm)47番号【NSK】6320DDU寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)100呼び番号6320シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6320ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6320ZZ

    NSK(日本精工)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)215幅B(mm)47番号【NSK】6320ZZCM寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)100呼び番号6320シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列円筒ころ軸受 NU320MCM NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU320MCM

    NSK(日本精工)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    3日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)215幅B(mm)47番号【NSK】NU320UAMCM寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)100寸法r1(mm)最小3呼び番号320基本定格荷重Cor(N)335000基本定格荷重Cr(N)299000寸法FW(mm)129.5
  • 単列アンギュラ玉軸受 7320AM NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7320AM

    NSK(日本精工)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)215幅B(mm)47番号【NSK】7320A寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)100寸法r1(mm)最小1.1取付関係寸法(最小da)(mm)114取付関係寸法(最小Da)(Φmm)201作用点a(mm)69呼び番号7320A
  • 自動調心玉軸受 1320 NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 1320

    NSK(日本精工)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    ・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)215幅B(mm)47番号【NSK】1320寸法r(mm)【最小】3内径d(Φmm)100取付関係寸法(最小da)(mm)113取付関係寸法(最小Da)(Φmm)202呼び番号1320取付関係寸法 (mm)【ra】最小2.5基本定格荷重Cr(N)140000シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
  • 自動調心ころ軸受 21320M NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 21320M

    NSK(日本精工)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    3日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)215幅B(mm)47番号【NSK名番】21320CAME4S11寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)100取付関係寸法(最小da)(mm)114呼び番号21320CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1400許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1900基本定格荷重Cor(N)485000基本定格荷重Cr(N)395000軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 単列円筒ころ軸受 NJ320WC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ320WC3

    NSK(日本精工)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)215幅B(mm)47番号【NSK】NJ320WC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)100寸法r1(mm)最小3呼び番号320基本定格荷重Cor(N)335000基本定格荷重Cr(N)299000寸法FW(mm)129.5
  • 単列アンギュラ玉軸受 7320BT NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7320BT

    NSK(日本精工)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    タイプ単体接触角(°)40外径D(Φmm)215幅B(mm)47番号【NSK】7320BT寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)100寸法r1(mm)最小1.1取付関係寸法(最小da)(mm)114取付関係寸法(最小Da)(Φmm)201作用点a(mm)89.6呼び番号7320B
  • 単列円筒ころ軸受 NU320MC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU320MC3

    NSK(日本精工)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)215幅B(mm)47番号【NSK】NU320UAMC3E寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)100寸法r1(mm)最小3呼び番号320基本定格荷重Cor(N)335000基本定格荷重Cr(N)299000寸法FW(mm)129.5
  • 単列円筒ころ軸受 N320WC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 N320WC3

    NSK(日本精工)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプN外径D(Φmm)215幅B(mm)47番号【NSK名番】N320WC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)100呼び番号320寸法Ew(mm)185.5基本定格荷重Cor(N)335000基本定格荷重Cr(N)299000寸法r1(最小)(mm)3
  • 単列アンギュラ玉軸受 7320AT NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7320AT

    NSK(日本精工)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)215幅B(mm)47番号【NSK】7320AT寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)100寸法r1(mm)最小1.1取付関係寸法(最小da)(mm)114取付関係寸法(最小Da)(Φmm)201作用点a(mm)69呼び番号7320A
  • 単列円筒ころ軸受 NU320WC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU320WC3

    NSK(日本精工)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)215幅B(mm)47番号【NSK】NU320WC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)100寸法r1(mm)最小3呼び番号320基本定格荷重Cor(N)335000基本定格荷重Cr(N)299000寸法FW(mm)129.5軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 自動調心玉軸受 1320K NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 1320K

    NSK(日本精工)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    ・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
    タイプテーパ穴外径D(Φmm)215幅B(mm)47番号【NSK】1320K寸法r(mm)【最小】3内径d(Φmm)100取付関係寸法(最小da)(mm)113取付関係寸法(最小Da)(Φmm)202呼び番号1320取付関係寸法 (mm)【ra】最小2.5基本定格荷重Cr(N)140000シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
  • 万能組合せアンギュラ軸受 NSK(日本精工)

    万能組合せアンギュラ軸受

    NSK(日本精工)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円筒ころ軸受 300形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 300形

    NSK(日本精工)
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6300番台 開放形 C4隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6300番台 開放形 C4隙間

    NSK(日本精工)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心玉軸受 開放形 1300番台 NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 開放形 1300番台

    NSK(日本精工)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているため、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。 軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6320Z NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6320Z

    NSK(日本精工)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    5日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)215幅B(mm)47番号【NSK】6320ZCM寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)100呼び番号6320シール・シールド片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6320ZZC3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6320ZZC3

    NSK(日本精工)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    5日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)215幅B(mm)47番号【NSK】6320ZZC3E寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)100呼び番号6320シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6320VVC3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6320VVC3

    NSK(日本精工)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    5日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)215幅B(mm)47番号【NSK】6320VVC3E寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)100呼び番号6320シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 自動調心ころ軸受 21320MK NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 21320MK

    NSK(日本精工)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    5日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプテーパ穴外径D(Φmm)215幅B(mm)47番号【NSK名番】21320CAMKE4S11寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)100取付関係寸法(最小da)(mm)114呼び番号21320CAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1400許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1900基本定格荷重Cor(N)485000基本定格荷重Cr(N)395000軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 21320MKC3 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 21320MKC3

    NSK(日本精工)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    5日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプテーパ穴外径D(Φmm)215幅B(mm)47番号【NSK名番】21320CAMKE4C3S11寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)100取付関係寸法(最小da)(mm)114呼び番号21320CAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1400許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1900基本定格荷重Cor(N)485000基本定格荷重Cr(N)395000軌道輪形状自動調心ころ軸受
tb4701特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tb4701