材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号C3
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプ止め輪付き
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台6200
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
外径D(Φmm)75
幅B(mm)16
内径d(Φmm)45
内部すきま予圧記号C3
基本動定格荷重Cr(N)21000
基本静定格荷重Cor(N)15100
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプ止め輪付き
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min-1) グリース潤滑9200
許容回転速度(min-1) 油潤滑11000
ベアリング番台6000
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
関連キーワード