2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールねじサポート用ベアリング - BSFシリーズ。BSFシリーズのベアリングは、BSNシリーズのベアリングとほぼ同じで、異なる点は外輪が大きいことと、簡単に直接組み込みできるようにボルト穴が空いていることです。外輪の外径面と側面にある再給脂穴により、必要に応じて動作中に再給脂することができます。穴は止めねじで閉じられています。外輪外径面の引き抜き溝により、ベアリングを容易に取り外すことができます。BSF-DTシリーズ。組み合わせ品DTペアは本質的に個別のベアリングと同じです。ペアタイプでは、2つの個別のベアリングが組み合わされています。一部のサイズのベアリングには、外径面に追加の固定穴もあります。正しく組み合わせることができるように、両方のベアリング外径面に通しV字マークが表示されています。特長と利点。60 °の接触角により、大きなアキシャル荷重を支持可能 2方向でアキシャル荷重を支持する複列ベアリング 優れたシール性と低い摩擦トルク及び発熱を提供する接触リップシール 永久潤滑(通常の運転条件下) 機械に簡単に取り付け可能 取り外し時に便利な引き抜き溝 止めねじ。製品用途の情報。機械工具で使用するのに最適です。
仕様●内径:25mm●外径:75mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:28mm●エンドタイプ:シール●フランジ外径:75mm●行数:2●静定格荷重:48kN●材質:スチール●レース種類:フランジ●動定格荷重:27kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:126-6935 アズワン品番65-7940-54
1個
77,980 税込85,778
7日以内出荷

。ボールねじサポート用ベアリング - BSFシリーズ。BSFシリーズのベアリングは、BSNシリーズのベアリングとほぼ同じで、異なる点は外輪が大きいことと、簡単に直接組み込みできるようにボルト穴が空いていることです。外輪の外径面と側面にある再給脂穴により、必要に応じて動作中に再給脂することができます。穴は止めねじで閉じられています。外輪外径面の引き抜き溝により、ベアリングを容易に取り外すことができます。BSF-DTシリーズ。組み合わせ品DTペアは本質的に個別のベアリングと同じです。ペアタイプでは、2つの個別のベアリングが組み合わされています。一部のサイズのベアリングには、外径面に追加の固定穴もあります。正しく組み合わせることができるように、両方のベアリング外径面に通しV字マークが表示されています。特長と利点。60 °の接触角により、大きなアキシャル荷重を支持可能 2方向でアキシャル荷重を支持する複列ベアリング 優れたシール性と低い摩擦トルク及び発熱を提供する接触リップシール 永久潤滑(通常の運転条件下) 機械に簡単に取り付け可能 取り外し時に便利な引き抜き溝 止めねじ。製品用途の情報。機械工具で使用するのに最適です。
仕様●内径:25mm●外径:75mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:56mm●エンドタイプ:シール●フランジ外径:75mm●行数:2●静定格荷重:96kN●材質:スチール●レース種類:フランジ●動定格荷重:44kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:134-9092 アズワン品番65-7938-60
1組
129,800 税込142,780
7日以内出荷