カテゴリ

  • メカニカル部品(6,752)
  • 自動車補修部品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • モノタロウ(26)
  • SMC(8,316)
  • ホンダ(6,743)
  • 三菱ふそう(4,489)
  • SIEMENS(3,448)
  • BOURNS(2,291)
  • onsemi(1,875)
  • トヨタ(1,611)
  • 黒田精工(1,512)
  • RS PRO(1,451)
  • メディアカバーマーケット(1,018)
  • ミツビシ(1,012)
  • 日野自動車(946)
  • NSK(ナカニシ)(883)
  • Texas Instruments(715)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(672)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(658)
  • Panasonic(パナソニック)(640)
  • NEG(日電理化硝子)(606)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6,764件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/NS7 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/NS7

    NSK(日本精工)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ CM/NS7 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ CM/NS7

    NSK(日本精工)
    349税込384
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    外輪タイプ溝付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列ベアリング番台6000
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZ CM/NS7 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6300番台 ZZ CM/NS7

    NSK(日本精工)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シールド両側鋼板シールド付軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
  • 深溝玉軸受 6900番台 ZZ CM/NS7 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6900番台 ZZ CM/NS7

    NSK(日本精工)
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6900
  • 深溝玉軸受 6200番台 接触シール型(DDU)CM/NS7 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6200番台 接触シール型(DDU)CM/NS7

    NSK(日本精工)
    339税込373
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/NS7 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/NS7

    NSK(日本精工)
    299税込329
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
  • 深溝玉軸受 6900番台 ZZ C3/NS7 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6900番台 ZZ C3/NS7

    NSK(日本精工)
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6900
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3/NS7 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3/NS7

    NSK(日本精工)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
  • 深溝玉軸受 6000番台 接触シール型(DDU)CM/NS7 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6000番台 接触シール型(DDU)CM/NS7

    NSK(日本精工)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6000
  • 深溝玉軸受 6200番台 接触シール型(DDU)C3/NS7 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6200番台 接触シール型(DDU)C3/NS7

    NSK(日本精工)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
  • 深溝玉軸受 6000番台 接触シール型(DDU)C3/NS7 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6000番台 接触シール型(DDU)C3/NS7

    NSK(日本精工)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    ベアリング番台6000
  • リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S300520LNNPCZ=20// NSK(日本精工)

    リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S300520LNNPCZ=20//

    NSK(日本精工)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
    サイズ30精度並級質量(kg/m)【レール】2.7レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】9×14×12寸法G30レール長さLO(mm)520予圧微予圧レール幅W1(mm)28レール高さH1(mm)26ピッチF(mm)【レール】80
  • リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S300440LNNPCZ=20// NSK(日本精工)

    リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S300440LNNPCZ=20//

    NSK(日本精工)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
    サイズ30精度並級質量(kg/m)【レール】2.29レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】9×14×12寸法G30レール長さLO(mm)440予圧微予圧レール幅W1(mm)28レール高さH1(mm)26ピッチF(mm)【レール】80
  • リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S300840LNNPCZ=20// NSK(日本精工)

    リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S300840LNNPCZ=20//

    NSK(日本精工)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
    サイズ30精度並級質量(kg/m)【レール】4.37レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】9×14×12寸法G30レール長さLO(mm)840予圧微予圧レール幅W1(mm)28レール高さH1(mm)26ピッチF(mm)【レール】80
  • リニアガイド NSシリーズ(ベアリングブロック単体) NAS30EMNPCZ1AA// NSK(日本精工)

    リニアガイド NSシリーズ(ベアリングブロック単体) NAS30EMNPCZ1AA//

    NSK(日本精工)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
    サイズ30寸法組立品:【W2】31【E】9【高さH】42【幅W】90ベアリングEM精度並級取付穴【B】72【J】40長さL96.4予圧微予圧取付穴(M×ピッチ×l)(mm)M10×1.5×14.5
  • リニアガイド NSシリーズ(ベアリングブロック単体) NAS25JMNPCZ1AA// NSK(日本精工)

    リニアガイド NSシリーズ(ベアリングブロック単体) NAS25JMNPCZ1AA//

    NSK(日本精工)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
    サイズ25寸法組立品:【W2】25【E】7【高さH】33【幅W】73ベアリングJM精度並級取付穴【B】60長さL59.6予圧微予圧取付穴(M×ピッチ×l)(mm)M8×1.25×10
  • リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S302200LNNPCZ=20// NSK(日本精工)

    リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S302200LNNPCZ=20//

    NSK(日本精工)
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
    サイズ30精度並級質量(kg/m)【レール】11.44取付ボルト【レール(穴d×D×h)】9×14×12寸法G30レール長さLO(mm)2200予圧微予圧レール幅W1(mm)28レール高さH1(mm)26レールピッチ(mm)【F】80
  • リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S300200LNNPCZ=20// NSK(日本精工)

    リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S300200LNNPCZ=20//

    NSK(日本精工)
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
    サイズ30精度並級質量(kg/m)【レール】1.04レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】9×14×12寸法G30レール長さLO(mm)200予圧微予圧レール幅W1(mm)28レール高さH1(mm)26ピッチF(mm)【レール】80
  • リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S300680LNNPCZ=20// NSK(日本精工)

    リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S300680LNNPCZ=20//

    NSK(日本精工)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
    サイズ30精度並級質量(kg/m)【レール】3.54レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】9×14×12寸法G30レール長さLO(mm)680予圧微予圧レール幅W1(mm)28レール高さH1(mm)26ピッチF(mm)【レール】80
  • リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S301400LNNPCZ=20// NSK(日本精工)

    リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S301400LNNPCZ=20//

    NSK(日本精工)
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
    サイズ30精度並級質量(kg/m)【レール】7.28レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】9×14×12寸法G30レール長さLO(mm)1400予圧微予圧レール幅W1(mm)28レール高さH1(mm)26ピッチF(mm)【レール】80
  • リニアガイド NSシリーズ(ベアリングブロック単体) NAS30JMNPCZ1AA// NSK(日本精工)

    リニアガイド NSシリーズ(ベアリングブロック単体) NAS30JMNPCZ1AA//

    NSK(日本精工)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
    サイズ30寸法組立品:【W2】31【E】9【高さH】42【幅W】90ベアリングJM精度並級取付穴【B】72長さL67.4予圧微予圧取付穴(M×ピッチ×l)(mm)M10×1.5×12
  • リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S301000LNNPCZ=20// NSK(日本精工)

    リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S301000LNNPCZ=20//

    NSK(日本精工)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    ・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
    サイズ30精度並級質量(kg/m)【レール】5.2取付ボルト【レール(穴d×D×h)】9×14×12寸法G30レール長さLO(mm)1000予圧微予圧レール幅W1(mm)28レール高さH1(mm)26レールピッチ(mm)【F】80
  • ハンドグリースポンプ NSK(日本精工)

    ハンドグリースポンプ

    NSK(日本精工)(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    【容易な操作】片手で軽く、確実に操作できます。 【高圧注入】15MPaの高圧注入が可能です。 【グリース漏れなし】逆さにしてもグリース漏れしません。 【容易なグリース交換】使用グリースはジャバラチューブ入りのまま簡単に交換できます。 【異物侵入なし】グリースはジャバラチューブごと交換するため、ごみなどの異物が入りません。 【残量確認可能】グリース残量は油筒スリットから確認できます。
    仕様(別売)各種用途別ノズルを装着可能外径(Φmm)38.1(油筒)本体質量(g)240(ノズルなし)、90(付属ノズル)吐出量0.35cc/ショット吐出圧力(MPa)15
  • グリースノズル NSK(日本精工)

    グリースノズル

    NSK(日本精工)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 単列アンギュラ玉軸受 7900番台 NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7900番台

    NSK(日本精工)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号L軽予圧JIS等級4シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • グリース NSK(日本精工)

    グリース

    NSK(日本精工)(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 高精度アンギュラ玉軸受 7900形 NSK(日本精工)

    高精度アンギュラ玉軸受 7900形

    NSK(日本精工)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。 構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。 アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。 ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号L軽予圧材質(保持器)合成樹脂保持器JIS等級4シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    NSK(日本精工)(83件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
  • 単列深溝玉軸受 6200番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6200番台 DDU (両側接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(114件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側接触ゴムシール形
  • ミニアチュアベアリング ZZ 600番台 NSK(日本精工)

    ミニアチュアベアリング ZZ 600番台

    NSK(日本精工)(112件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(72件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6200番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6200番台 VV (両側非接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(58件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300番台 DDU (両側接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(51件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ

    NSK(日本精工)(33件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
  • ミニアチュアベアリング ZZ 620番台 NSK(日本精工)

    ミニアチュアベアリング ZZ 620番台

    NSK(日本精工)(55件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ

    NSK(日本精工)(16件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
  • リニアガイドレール N1Sシリーズ NSK(日本精工)

    リニアガイドレール N1Sシリーズ

    NSK(日本精工)
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    NS シリーズ・コンパクト・リニア・ガイド。NSKでは、LS / LHシリーズのリニアモーション製品を更新し、NS / NHシリーズを導入しています。 今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。既存のシリーズ(
    仕様●メーカーシリーズ:N1S●レール幅:15mm●レール長さ:600mm●材質:炭素鋼●動定格荷重:5750 N@ 100 km●静定格荷重:9100N●コード番号:849-8733アズワン品番65-7963-25
  • 単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ

    NSK(日本精工)(13件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
  • フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)

    フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受)

    NSK(日本精工)(32件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニアチュアベアリング 両側非接触ゴムシール NSK(日本精工)

    ミニアチュアベアリング 両側非接触ゴムシール

    NSK(日本精工)(50件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
...