カテゴリ

  • メカニカル部品(22)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • モノタロウ(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(4)
  • スズキ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nsk 6909」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列深溝玉軸受 6900番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6900番台 DDU (両側接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(37件のレビュー)
    1,498税込1,648特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6900番台 DD C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6900番台 DD C3隙間

    NSK(日本精工)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6900番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6900番台 VV (両側非接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(19件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
  • 単列深溝玉軸受 6909 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6909

    NSK(日本精工)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)68幅B(mm)12番号【NSK】6909CM寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)45呼び番号6909シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6909ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6909ZZ

    NSK(日本精工)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)68幅B(mm)12番号【NSK】6909ZZCM寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)45呼び番号6909シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6900番台 VV C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6900番台 VV C3隙間

    NSK(日本精工)(15件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ

    NSK(日本精工)(13件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
  • 単列深溝玉軸受 6909DD NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6909DD

    NSK(日本精工)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)68幅B(mm)12番号【NSK】6909DDUCM寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)45呼び番号6909シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6909Z NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6909Z

    NSK(日本精工)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)68幅B(mm)12番号【NSK】6909Z寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)45呼び番号6909シール・シールド片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6909VV NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6909VV

    NSK(日本精工)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)68幅B(mm)12番号【NSK】6909VVCM寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)45呼び番号6909シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6909DDC3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6909DDC3

    NSK(日本精工)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)68幅B(mm)12番号【NSK】6909DDUC3寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)45呼び番号6909シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6909C3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6909C3

    NSK(日本精工)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)68幅B(mm)12番号【NSK】6909C3寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)45呼び番号6909シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6909ZZC3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6909ZZC3

    NSK(日本精工)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)68幅B(mm)12番号【NSK】6909ZZC3寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)45呼び番号6909シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6900番台 開放形 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6900番台 開放形

    NSK(日本精工)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ステンレスベアリング 両ゴムシール形 NSK(日本精工)

    ステンレスベアリング 両ゴムシール形

    NSK(日本精工)(6件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
    用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列JIS等級0荷重方向ラジアル
  • 深溝玉軸受 6900番台 ZZ CM/NS7 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6900番台 ZZ CM/NS7

    NSK(日本精工)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6900
  • 深溝玉軸受 6900番台 ZZ C3/NS7 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6900番台 ZZ C3/NS7

    NSK(日本精工)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6900
  • 深溝玉軸受 6900番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6900番台 ZZ C3隙間

    NSK(日本精工)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6900番台 開放形 C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6900番台 開放形 C3隙間

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6900番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6900番台 ZZ 止め輪付

    NSK(日本精工)(3件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6900番台 DD NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6900番台 DD

    NSK(日本精工)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6900番台 Z NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6900番台 Z

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シールド形状片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
ベアリング(軸受)カテゴリ