カテゴリ

  • メカニカル部品(1,287)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • モノタロウ(243)
  • 三木プーリ(6,628)
  • SMC(4,630)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4,438)
  • NAKANO(1,785)
  • MAZDA(マツダ)(1,639)
  • ホンダ(1,210)
  • ニッサン(1,192)
  • エスコ(1,181)
  • 大阪魂(1,090)
  • Panasonic(パナソニック)(949)
  • BIGM(丸山製作所)(747)
  • TRUSCO(627)
  • ヤナセ(柳瀬)(601)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(527)
  • アズワン(523)
  • Festo(501)
  • イトーキ(487)
  • TAKIGEN(タキゲン)(471)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-01」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1,288件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ NSK(日本精工)

    モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ

    NSK(日本精工)
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷から112日以内出荷
    種類セット品ベアリング取付穴種類タップ穴
  • 単列深溝玉軸受 6200番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6200番台 DDU (両側接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(114件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側接触ゴムシール形
  • 単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    NSK(日本精工)(83件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(72件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
  • ミニアチュアベアリング ZZ 600番台 NSK(日本精工)

    ミニアチュアベアリング ZZ 600番台

    NSK(日本精工)(112件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 複列円筒ころ軸受 NN3017TBCC1P5 NSK(日本精工)

    複列円筒ころ軸受 NN3017TBCC1P5

    NSK(日本精工)
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)130幅B(mm)34番号【NSK名番】NN3017TBCC1P5寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)85呼び番号NN3017許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4500寸法Ew(mm)118基本定格荷重Cor(N)201000基本定格荷重Cr(N)125000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
  • 複列円筒ころ軸受 NN3019TBCC1P5 NSK(日本精工)

    複列円筒ころ軸受 NN3019TBCC1P5

    NSK(日本精工)
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)145幅B(mm)37番号【NSK名番】NN3019TBCC1P5寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)95呼び番号NN3019許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4000寸法Ew(mm)132基本定格荷重Cor(N)246000基本定格荷重Cr(N)150000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
  • 複列円筒ころ軸受 NN3014TBCC1P4 NSK(日本精工)

    複列円筒ころ軸受 NN3014TBCC1P4

    NSK(日本精工)
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)110幅B(mm)30番号【NSK名番】NN3014TBCC1P4寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)70呼び番号NN3014許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5600寸法Ew(mm)100基本定格荷重Cor(N)148000基本定格荷重Cr(N)97500軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
  • 複列円筒ころ軸受 NN3024TBCC1P5 NSK(日本精工)

    複列円筒ころ軸受 NN3024TBCC1P5

    NSK(日本精工)
    63,980税込70,378
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)180幅B(mm)46番号【NSK名番】NN3024TBCC1P5寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)120呼び番号NN3024許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3200寸法Ew(mm)165基本定格荷重Cor(N)405000基本定格荷重Cr(N)239000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
  • 複列円筒ころ軸受 NN3009TBCC1P4 NSK(日本精工)

    複列円筒ころ軸受 NN3009TBCC1P4

    NSK(日本精工)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)75幅B(mm)23番号【NSK名番】NN3009TBCC1P4寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)45呼び番号NN3009許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑8500寸法Ew(mm)67.5基本定格荷重Cor(N)68500基本定格荷重Cr(N)52000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
  • 複列円筒ころ軸受 NN3022TBCC1P5 NSK(日本精工)

    複列円筒ころ軸受 NN3022TBCC1P5

    NSK(日本精工)
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)170幅B(mm)45番号【NSK名番】NN3022TBCC1P5寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)110呼び番号NN3022許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3400寸法Ew(mm)155基本定格荷重Cor(N)375000基本定格荷重Cr(N)229000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
  • 複列円筒ころ軸受 NN3021TBCC1P5 NSK(日本精工)

    複列円筒ころ軸受 NN3021TBCC1P5

    NSK(日本精工)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)160幅B(mm)41番号【NSK名番】NN3021TBCC1P5寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)105呼び番号NN3021許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3800寸法Ew(mm)146基本定格荷重Cor(N)320000基本定格荷重Cr(N)198000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
  • 複列円筒ころ軸受 NN3012TBCC1P5 NSK(日本精工)

    複列円筒ころ軸受 NN3012TBCC1P5

    NSK(日本精工)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)95幅B(mm)26番号【NSK名番】NN3012TBCC1P5寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)60呼び番号NN3012許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6300寸法Ew(mm)86.1基本定格荷重Cor(N)106000基本定格荷重Cr(N)73500軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
  • 複列円筒ころ軸受 NN3006TBCC1P5 NSK(日本精工)

    複列円筒ころ軸受 NN3006TBCC1P5

    NSK(日本精工)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)55幅B(mm)19番号【NSK名番】NN3006TBCC1P5寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30呼び番号NN3006許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑12000寸法Ew(mm)48.5基本定格荷重Cor(N)37000基本定格荷重Cr(N)31000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
  • 複列円筒ころ軸受 NN3014TBCC1P5 NSK(日本精工)

    複列円筒ころ軸受 NN3014TBCC1P5

    NSK(日本精工)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)110幅B(mm)30番号【NSK名番】NN3014TBCC1P5寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)70呼び番号NN3014許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5600寸法Ew(mm)100基本定格荷重Cor(N)148000基本定格荷重Cr(N)97500軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
  • 複列円筒ころ軸受 NN3009TBCC1P5 NSK(日本精工)

    複列円筒ころ軸受 NN3009TBCC1P5

    NSK(日本精工)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)75幅B(mm)23番号【NSK名番】NN3009TBCC1P5寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)45呼び番号NN3009許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑8500寸法Ew(mm)67.5基本定格荷重Cor(N)68500基本定格荷重Cr(N)52000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
  • 単列深溝玉軸受 6200番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6200番台 VV (両側非接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(58件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300番台 DDU (両側接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(51件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
  • 複列円筒ころ軸受 NN3016TBCC1P5 NSK(日本精工)

    複列円筒ころ軸受 NN3016TBCC1P5

    NSK(日本精工)
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)125幅B(mm)34番号【NSK名番】NN3016TBCC1P5寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)80呼び番号NN3016許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4800寸法Ew(mm)113基本定格荷重Cor(N)186000基本定格荷重Cr(N)119000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
  • 複列円筒ころ軸受 NN3013TBCC1P5 NSK(日本精工)

    複列円筒ころ軸受 NN3013TBCC1P5

    NSK(日本精工)
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)100幅B(mm)26番号【NSK名番】NN3013TBCC1P5寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)65呼び番号NN3013許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6000寸法Ew(mm)91基本定格荷重Cor(N)116000基本定格荷重Cr(N)77000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
  • 複列円筒ころ軸受 NN3010TBCC1P5 NSK(日本精工)

    複列円筒ころ軸受 NN3010TBCC1P5

    NSK(日本精工)
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)80幅B(mm)23番号【NSK名番】NN3010TBCC1P5寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)50呼び番号NN3010許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑7500寸法Ew(mm)72.5基本定格荷重Cor(N)72500基本定格荷重Cr(N)53000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
  • 複列円筒ころ軸受 NN3008TBCC1P5 NSK(日本精工)

    複列円筒ころ軸受 NN3008TBCC1P5

    NSK(日本精工)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)68幅B(mm)21番号【NSK名番】NN3008TBCC1P5寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)40呼び番号NN3008許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑9000寸法Ew(mm)61基本定格荷重Cor(N)55500基本定格荷重Cr(N)43500軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
  • 複列円筒ころ軸受 NN3007TBCC1P5 NSK(日本精工)

    複列円筒ころ軸受 NN3007TBCC1P5

    NSK(日本精工)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)62幅B(mm)20番号【NSK名番】NN3007TBCC1P5寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)35呼び番号NN3007許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑10000寸法Ew(mm)55基本定格荷重Cor(N)50000基本定格荷重Cr(N)39500軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ

    NSK(日本精工)(33件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
  • ミニアチュアベアリング ZZ 620番台 NSK(日本精工)

    ミニアチュアベアリング ZZ 620番台

    NSK(日本精工)(55件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6900番台 ZZ

    NSK(日本精工)(13件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
  • フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)

    フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受)

    NSK(日本精工)(32件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ

    NSK(日本精工)(16件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
  • ミニアチュアベアリング 両側非接触ゴムシール NSK(日本精工)

    ミニアチュアベアリング 両側非接触ゴムシール

    NSK(日本精工)(50件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6000番台 VV (両側非接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(29件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300番台 VV (両側非接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(30件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) ステンレス製ボールねじ KA W1205KA-1P-C3Z5 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) ステンレス製ボールねじ KA W1205KA-1P-C3Z5

    NSK(日本精工)
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    ・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・マルテンサイト系ステンレス材の特殊焼き入れ技術により、ボール溝部は十分な硬さを持つため、高付加容量・高い耐久性を実現しました。・ボールねじのシール、循環こま、エンドキャップなどには、合成樹脂が使用されています。・特殊環境下でご使用になる場合や、特殊潤滑剤、油をご使用になる際はご相談ください。
    ストローク【Ls呼び】450【Ls最大】458ボール径(Φmm)2.381リード(mm)5有効巻数(巻)2.5×1ねじ軸仕様【径】12【谷径】9.8【長さ(L0)】580【長さ(L1)】515【長さ(La)】525【長さ(Lt)】510ねじれ方向
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) ステンレス製ボールねじ KA W1510KA-1P-C5Z10 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) ステンレス製ボールねじ KA W1510KA-1P-C5Z10

    NSK(日本精工)
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    ・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・マルテンサイト系ステンレス材の特殊焼き入れ技術により、ボール溝部は十分な硬さを持つため、高付加容量・高い耐久性を実現しました。・ボールねじのシール、循環こま、エンドキャップなどには、合成樹脂が使用されています。・特殊環境下でご使用になる場合や、特殊潤滑剤、油をご使用になる際はご相談ください。
    ストローク【Ls呼び】1000【Ls最大】1027ボール径(Φmm)3.175リード(mm)10有効巻数(巻)2.5×1ねじ軸仕様【径】15【谷径】12.2【長さ】L01161【La】1104【Lt】1089ねじれ方向
  • ステンレスミニアチュアベアリングZZ SMR形 NSK(日本精工)

    ステンレスミニアチュアベアリングZZ SMR形

    NSK(日本精工)(92件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
  • ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ SMF形 NSK(日本精工)

    ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ SMF形

    NSK(日本精工)(58件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ  FA W1501FA-1P-C5Z10 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ FA W1501FA-1P-C5Z10

    NSK(日本精工)
    63,980税込70,378
    1個
    4日以内出荷
    ・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】100【最大】132ボール径(Φmm)3.175リード(mm)10有効巻数(巻)2.5×1ねじ軸仕様【径】15【谷径】12.2【長さ】L0271【La】204【Lt】189ねじれ方向
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W3215SS-1P-C5Z5 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W3215SS-1P-C5Z5

    NSK(日本精工)
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    ・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【最大Lt-Ln】1444ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】32.5外径d1(Φmm)【軸】32ボール径(Φmm)【Dw】3.175リード(mm)5ねじ軸仕様【径】32【谷径(dr)】29.2基本定格荷重Ca(N)【動定格】13700基本定格荷重Coa(N)【静定格】28000有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)5予圧力(N)590
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W2506SS-1P-C5Z4 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W2506SS-1P-C5Z4

    NSK(日本精工)
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    ・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【最大Lt-Ln】552ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】25.3外径d1(Φmm)【軸】25ボール径(Φmm)【Dw】2.381リード(mm)4ねじ軸仕様【径】25【谷径(dr)】22.8基本定格荷重Ca(N)【動定格】7110基本定格荷重Coa(N)【静定格】13600有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)4予圧力(N)290
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W3212SS-1P-C5Z5 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W3212SS-1P-C5Z5

    NSK(日本精工)
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    ・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【最大Lt-Ln】1144ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】32.5外径d1(Φmm)【軸】32ボール径(Φmm)【Dw】3.175リード(mm)5谷径(mm)【ねじ軸(dr)】29.2ねじ軸仕様【径】32基本定格荷重Ca(N)【動定格】13700基本定格荷重Coa(N)【静定格】28000有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)5予圧力(N)590
  • 標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W2808SS-1P-C5Z5 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端未加工品) 工作機械用ボールねじ SS W2808SS-1P-C5Z5

    NSK(日本精工)
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    ・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【最大Lt-Ln】744ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】28.5外径d1(Φmm)【軸】28ボール径(Φmm)【Dw】3.175リード(mm)5ねじ軸仕様【径】28【谷径(dr)】25.2基本定格荷重Ca(N)【動定格】13000基本定格荷重Coa(N)【静定格】24400有効巻数(サーキット)2.5×2リードl(mm)5予圧力(N)540
...