2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力3.5MPa インパルス試験0~3.5MPa×107回 351型はネジ接続、352型は相フランジ接続です。 本品は下抜式T形フィルタです。
ろ過材の種類一般ろ紙
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ケース付サクションフィルタの内部にエアー溜りを起こさない形状と流れやすい構造にしました。 可変容量ポンプ用のサクションフィルタとして最適です。 外装マグネットは、摩耗磁性粉を効率よく吸着しますのでポンプ、スプール等の寿命を伸ばします。 マグネットの清掃は、外装式のため短時間に清掃できます。 インジケータ(オプション)は、フィルタ出口側(ポンプ入口側)の負圧を検出します。種類としては目視式と電気接点式が設定できます。 リリーフ弁(オプション)は、差圧にて作動し、エレメント下側に取付られます。 エレメントは、ステンレス金網60、100、150、200メッシュを標準としています。
ろ過材の種類金網(SUS)
1個
7,998 税込8,798
10日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)