465件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M18FUELTM150mmチップソーカッター(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18FUELTM150mmチップソーカッター(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 同クラスのコードレスチップソーカッターよりも高速な切断能力​ POWERSTATEブラシレスモーターにより負荷時でも最大のパワーを発揮​ Φ19mm 電線管約370カット(5.0Ah時) レッドリチウムバッテリーにより他社製品よりも多くの切断作業が可能​ FUELテクノロジーが工具にかかる過負荷を防ぎ工具の長寿命化を実現​ 耐久性のあるフック搭載で工具の落下リスクを低減
    付属品ケース、ブレード替刃質量(kg)2.1(本体のみ)、2.8(5.0Ahバッテリー装着時)直径×厚さ×穴径(mm)150×1.3×20切断能力(mm)平板:57電源電圧(V)18ブレード枚数刃:34切断能力(mm)パイプ57無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3900切断能力(mm)銅6.5
  • M18 FUELTM レシプロソー with スーパーチャージャー(バッテリー・ケース付) ミルウォーキーツール

    M18 FUELTM レシプロソー with スーパーチャージャー(バッテリー・ケース付)

    ミルウォーキーツール
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    7日以内出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 M18 FUEL レシプロソー、M12TM-M18TMスーパーチャージャーのセット品となります。
  • 28mm 六角軸タンピングプレート(200x200mm) ミルウォーキーツール

    28mm 六角軸タンピングプレート(200x200mm)

    ミルウォーキーツール
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    4932459779 (28mm 六角軸シャンク) 用アクセサリー
  • 350mm ダイヤモンドブレード(スチールヘッド・金工用) ミルウォーキーツール

    350mm ダイヤモンドブレード(スチールヘッド・金工用)

    ミルウォーキーツール
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    7日以内出荷
    MXFUELTM350mmパワーカッター用ダイヤモンドブレード
    内径(Φmm)25.4回転数(min-1[r.p.m])5400外径(Φmm)350
  • サンディング用バッキングプレート ミルウォーキーツール

    サンディング用バッキングプレート

    ミルウォーキーツール
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    M12 サンダーポリッシャー(M12 BPS) 用バッキングプレート(サンディング用) 直径約50mm
  • 羊毛バフ ミルウォーキーツール

    羊毛バフ

    ミルウォーキーツール
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    M12 サンダーポリッシャー(M12 BPS) 用羊毛バフ
  • ポリッシング用バッキングプレート ミルウォーキーツール

    ポリッシング用バッキングプレート

    ミルウォーキーツール
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    M12 サンダーポリッシャー(M12 BPS) 用バッキングプレート(ポリッシング用)
  • M12 / 18 FMT用集塵アダプター ミルウォーキーツール

    M12 / 18 FMT用集塵アダプター

    ミルウォーキーツール
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    M12/M18 FUEL マルチツール専用集じんアダプター ポジション調整可能
  • 6インチ(152mm)チェーンソーチェーン ミルウォーキーツール

    6インチ(152mm)チェーンソーチェーン

    ミルウォーキーツール
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    M12 FUEL 小型チェーンソー(M12 FHS-0X0 JP)用チェーン キックバック軽減対応チェーン(米国安全基準ANSI B175.1規格準拠) 長さ 6インチ(152mm) ピッチ 3/8"ロープロファイル リンク数 28 ヤスリサイズ 4.5mm
    長さ(mm)152ヤスリの長さ(mm)4.5リンク数28
  • M18 HCC45交換用ブレード ミルウォーキーツール

    M18 HCC45交換用ブレード

    ミルウォーキーツール
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    7日以内出荷
    M18TM44mm油圧カッター(M18HCC45-0CJP)交換用ブレード 六角レンチで取付可能
  • M12 CC交換用ブレード ミルウォーキーツール

    M12 CC交換用ブレード

    ミルウォーキーツール
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    7日以内出荷
    M12 32mm ケーブルカッター(M12 CC-0 APJ)交換用ブレード 六角レンチで簡単に取付可能
  • M18タワーライトキャリーバッグ ミルウォーキーツール

    M18タワーライトキャリーバッグ

    ミルウォーキーツール
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    7日以内出荷
    M18タワーライト専用キャリーバッグ 持ち運び用取手及び肩がけ用ストラップで運搬が可能 1680D コーデュラナイロン採用により、高耐久性を実現 予備バッテリーや工具等が収納可能なスペースあり
  • M18 ONEFHIWF1用ラバーブート ミルウォーキーツール

    M18 ONEFHIWF1用ラバーブート

    ミルウォーキーツール
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    欠品中
    M18 FUEL 1インチ 2033Nm インパクトレンチのギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
  • M12 / 18 FMT用デプスゲージ ミルウォーキーツール

    M12 / 18 FMT用デプスゲージ

    ミルウォーキーツール
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    M12/M18FUELTMマルチツール専用デプスゲージ 正確な深さの穴あけが可能 ゴムパッド採用によりワーク表面を
  • M18 HCC75R交換用ブレード ミルウォーキーツール

    M18 HCC75R交換用ブレード

    ミルウォーキーツール
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    M18TM75mmワイヤレス油圧カッター交換用ブレード 六角レンチで簡単に取付可能
  • M18 HCC交換用ブレード(ACSR用) ミルウォーキーツール

    M18 HCC交換用ブレード(ACSR用)

    ミルウォーキーツール
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    欠品中
    M18TM35mm油圧カッター(M18HCC-0CJP)専用交換用ブレード(ASCR用) 六角レンチで簡単に取付可能
  • M18 HCC交換用ブレード(ACSR用・ジョー付き) ミルウォーキーツール

    M18 HCC交換用ブレード(ACSR用・ジョー付き)

    ミルウォーキーツール
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    7日以内出荷
    M18TM35mm油圧カッター(M18HCC-0CJP)専用交換用ブレード(ASCR用・ジョー付き) 六角レンチで簡単に取付可能
  • M18 HCC交換用ブレード(ワイヤー用・ジョー付き) ミルウォーキーツール

    M18 HCC交換用ブレード(ワイヤー用・ジョー付き)

    ミルウォーキーツール
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    M18 35mm油圧カッター用交換ブレード(ワイヤー用・ジョー付き) 美しい切断面を実現
  • M18 HUP700R用バケット取付具 ミルウォーキーツール

    M18 HUP700R用バケット取付具

    ミルウォーキーツール
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    M18 FORCE LOGIC ワイヤレス油圧ポンプ(M18 HUP700R-0 JP)専用バケット取付具 ラバーバンパー採用
  • M18 HUP700R用リモコンケーブル ミルウォーキーツール

    M18 HUP700R用リモコンケーブル

    ミルウォーキーツール
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    M18 FORCE LOGIC ワイヤレス油圧ポンプ(M18 HUP700R-0 JP)用リモコンケーブル 防塵防水性能 IP67 約1.8mの延長が可能
  • PACKOUT 収納棚キット ミルウォーキーツール

    PACKOUT 収納棚キット

    ミルウォーキーツール
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    E-Trackフレームに水平にも垂直にも取付可能 車両、ガレージ、倉庫の壁面に簡単に取り付けられるE-Trackフレームで簡単に収納棚を設置可能 高さ調整しやすいクイックリリース 1枚あたり耐荷重23kg 金属補強されたフレーム 耐衝撃設計 すべてのPACKOUT 製品が取付可能
    長さ(mm)447幅(mm)566質量(kg)6高さ(mm)104
  • 28mm 六角軸シャンク ミルウォーキーツール

    28mm 六角軸シャンク

    ミルウォーキーツール
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    MXF DH2528H用アクセサリー
    シャンク形状六角軸
  • 28mm 六角軸アスファルトカッター(115x400mm) ミルウォーキーツール

    28mm 六角軸アスファルトカッター(115x400mm)

    ミルウォーキーツール
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    MXF DH2528H用アクセサリー
    長さ(mm)400シャンク形状六角軸
  • 28mm 六角軸ワイドチゼル(80x400mm) ミルウォーキーツール

    28mm 六角軸ワイドチゼル(80x400mm)

    ミルウォーキーツール
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    MXF DH2528H用アクセサリー
    長さ(mm)400シャンク形状六角軸
  • 28mm 六角軸コールドチゼル(35x400mm) ミルウォーキーツール

    28mm 六角軸コールドチゼル(35x400mm)

    ミルウォーキーツール
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    欠品中
    MXF DH2528H用アクセサリー
    長さ(mm)400シャンク形状六角軸
  • 28mm 六角軸ブルポイント(長さ400mm) ミルウォーキーツール

    28mm 六角軸ブルポイント(長さ400mm)

    ミルウォーキーツール
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    MXF DH2528H用アクセサリー
    長さ(mm)400シャンク形状六角軸
  • 230mmダイヤモンドブレード(セグメント型) ミルウォーキーツール

    230mmダイヤモンドブレード(セグメント型)

    ミルウォーキーツール
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    M18 FCOS230用ダイヤモンドブレード 外径:230mm / 内径: 22mm / 回転数: 8300rpm
    内径(Φmm)22回転数(min-1[r.p.m])8300外径(Φmm)230
  • M12 FDGA用ラバーブート ミルウォーキーツール

    M12 FDGA用ラバーブート

    ミルウォーキーツール
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    M12 FUEL アングルハンドグラインダー(M12 FDGA-0 JP)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
  • M18 FRT用ラバーブート ミルウォーキーツール

    M18 FRT用ラバーブート

    ミルウォーキーツール
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    M18 FUEL リベッター(M18 FRT-0X0 JP)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
  • M18 FHIWF12用ラバーブート ミルウォーキーツール

    M18 FHIWF12用ラバーブート

    ミルウォーキーツール
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
    M18 FUEL 1/2インチ 1356Nmインパクトレンチ(M18 FHIWF12)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
  • M12 FIR38LR用ラバーブート ミルウォーキーツール

    M12 FIR38LR用ラバーブート

    ミルウォーキーツール
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    M12 FUEL 3/8インチロングラチェットレンチ(M12 FIR38LR)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
  • M12 FIR12用ラバーブート ミルウォーキーツール

    M12 FIR12用ラバーブート

    ミルウォーキーツール
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    M12 FUEL 1/2インチラチェットレンチ(M12 FIR12-0 JP)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
  • M12 FIR38用ラバーブート ミルウォーキーツール

    M12 FIR38用ラバーブート

    ミルウォーキーツール
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    M12 FUEL 3/8インチラチェットレンチ(M12 FIR38-0 JP)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
  • M12 FID用ラバーブート ミルウォーキーツール

    M12 FID用ラバーブート

    ミルウォーキーツール
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    M12 FUEL インパクトドライバー(M12 FID2-0X JP)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
  • M18 FUEL 406mm チェーンソー(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL 406mm チェーンソー(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    ¥60,980税込¥67,078
    1個
    7日以内出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレスモーター搭載で、40CCガソリン式チェーンソー並のハイパワー 無段変速トリガーによる完全制御 チェーンオイルの楽な補充と、容量確認が可能なオイルタンク 16インチ(406mm) オレゴンガイドバーおよびチェーン刃​ ガイドバーおよびチェーンの保持を向上する両ネジボルト 付属のレンチを収納できる内蔵型工具ストレージ REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 全てのM18バッテリーとの互換性
    付属品チェーンオイル、レンチ仕様燃料ゲージ、トリガーロック質量(kg)4.7(本体のみ)、6.4(12.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18電源電圧(V)18タンク容量(mL)200バー全長(mm)406最大切断能力(mm)380チェーンスピード(m/s)[m/分]12.4ガイドバー長さ(mm)406
  • MX FUEL 28mm 六角軸 コードレスハンマー 6.0Ah x 1キット(充電器・バッテリー・ケース付) ミルウォーキーツール

    MX FUEL 28mm 六角軸 コードレスハンマー 6.0Ah x 1キット(充電器・バッテリー・ケース付)

    ミルウォーキーツール
    ¥409,800税込¥450,780
    1個
    7日以内出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 エンジンを凌駕するパフォーマンスのMXコードレスはつりハンマー 驚愕の振動3軸合成値5.17m/S2の超低振動設計 打撃エネルギー64J達成で作業効率大幅アップ 満充電(6.0Ah)当たり 2 トンのはつり作業量 LEDライト フロントハンドル 低振動設計 28 mm六角軸ホルダー ハイパワーブラシレスモーター
  • M18 32mm 集じんアダプター ミルウォーキーツール

    M18 32mm 集じんアダプター

    ミルウォーキーツール
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 M18 FUEL 32mm SDS Plusハンマードリル(M18 FHPX)専用設計で、装着時に本体より給電 高性能HEPAフィルター使用(99.97%)で25 μg/m3(マイクログラム/m3)までの粒子を集塵 長さ調整可能なデプスゲージと2種類のノズルで最大長203mm、最大径32mmまで対応可能 AUTOPULSEオートクリーニングフィルター で粉塵を飛ばさずにダストボックスを空っぽに ダスト容量が見やすい透明ダストボックス
    付属品ノズル、HEPAフィルター(本体に装着済)厚さ(mm)203(最大穴あけ)質量(kg)2.0(ハンマードリル本体、バッテリー含まず)電源電圧(V)18(ハンマードリル本体から給電)最大穴あけ能力(mm) コンクリート32
  • M12 マグネットアンダーライト ミルウォーキーツール

    M12 マグネットアンダーライト

    ミルウォーキーツール
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載し最大1,200ルーメンの光照度 最大15時間の連続使用時間(4.0Ahバッテリー装着時) かんたんセットアップで車両整備やメンテナンス業に最適 水平方向300度、上下180度回転するヘッドにより車体下部を広範囲に照射 マグネット付きで車体金属部に固定可能・ネジやナットを吸着できるマグネットトレイ付き 最大2メートルからの落下に耐える高耐久性設計 バッテリー低下時にライトを点滅するインジケーター機能 すべてのミルウォーキーM12バッテリーと適合
    仕様IPレート:54質量(kg)1.27(本体のみ)、1.47(2.0Ahバッテリー装着時)取付磁石電圧(V)12定格電力(W)9.5連続使用時間(時間)高照度時:5、中照度時:8、低照度時:15角度調整範囲300(水平方向)/180(垂直方向)モード高/中/低適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION明るさ(Lm)高照度時:1200、中照度時:800、低照度時:600
  • M18 FUEL 磁気ボール盤(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL 磁気ボール盤(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 電源と独立して作動する、最大8.89 kNの磁力で吸着するマグネット カッター最大径38mm ドリルチャック最大径13mm 2スピード: 400 / 690 RPM ヘッドストローク長: 146mm ヘッド調整幅: 130mm
    電源(V)18最大磁力(N)8890穴あけ能力(mm)(最大)鉄鋼 13(ドリルチャック使用時)コア径(Φmm)最大38ストローク長(mm)146回転数(min-1[r.p.m])0~400/0~690無負荷回転速度(min-1[r.p.m])400 / 690質量(kg)12.8(本体のみ)、14.5(12.0Ahバッテリー装着時)付属品M18 FMDP-0C0 JP (1)、チャック (1)、チャックキー (1)、センターピン (2)、送りハンドル (1)仕様燃料ゲージ、LEDライトドリル径(Φmm)最大13深さ(mm)50(最大切出し)バッテリー電圧(V)18最大切断能力(mm)38(カッター使用時)ドリルチャック径(mm)(最大)13モータ種類ブラシレスモーターカッター最大径38mm先端取付け方式19mm
  • M18 FUEL 1インチ 2576Nm ロングノーズ インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL 1インチ 2576Nm ロングノーズ インパクトレンチ(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 コード式、空圧式に匹敵する最大2576 Nmの締め付けトルク 最大2711 Nmの緩めトルク 最大M48ボルトを締め付け可能 MilwaukeeDRIVECONTROL搭載:計4種類の異なる速度制御とトルク調節がツール操作を円滑化します。 内蔵されたブローカウントセンサーが一貫したトルクの制御を可能にします すべてのMilwaukee M18バッテリーで作動可能 タイトな作業スペースに届くロングノーズ仕様
    付属品ケース長さ(mm)590質量(kg)10.64(本体のみ)、12.34(12.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~600/700/900/1200ねじ締め能力最大M48最大締付トルク(N・m)2711バッテリー容量(Ah)12.0保証期間1年アンビル1インチ角(フリクションリング + ピン&Oリング式)ロングノーズトルク(N・m)1180/1254/1966/2576締付能力(ナット)最大M48適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~750/930/1200/1440
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
11ページ目: ミルウォーキーツール 【通販モノタロウ】 最短即日出荷