カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ミルウォーキーツール
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,043)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,596)
- TRUSCO(12,438)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,663)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,438)
- ブランドをもっと見る
7ページ目: ミルウォーキーツールのすべての商品

MX FUEL 350mm パワーカッター用カート
ミルウォーキーツール¥279,800税込¥307,7801個7日以内出荷MX FUEL 350mm パワーカッター (MXF COS350G2)と M18 FUEL M18 SWITCH TANK 給水タンク ・ポンプベースに適用可能。※パワーカッター本体、給水タンク、ポンプベースは別売品です。※完売モデルのMXF COS350 と MXF COSC EMEAとの互換性がありません。コンクリートやアスファルトにより長い、精度高い直線切断を容易に実現させる。高さ調整可能のハンドルと切り込み深度調整レバーのより、片手操作でも可能な制御性。工具なしで組み立て可能の便利性。10段階の切り込み深さ調整レバー。予備バッテリー収納ホルダー付き。120mmの切り込み深さで約4.3mの直線切断可能(MXF XC608 8.0Ahの作業量)質量(kg)37.2長さL×高さH×幅W(mm)1067×483×927
MX FUEL コンパクトタワーライト
ミルウォーキーツール¥459,800税込¥505,7801個7日以内出荷最大15,000ルーメンのタスク&エリアライト。コンパクトなサイズと軽量設計により、優れた携帯性を実現。伸縮式スタンドを数秒でセットアップ可能。PACKOUTに連結可能。高耐久性のIP56準拠の防塵・防水性能を備え、屋外でも使用可能。高照度モードで最大6時間、低照度モードで最大19時間の連続点灯を実現(MXF HD812装着時)。AC電源接続で一日中使用可能仕様バッテリープラットフォーム:MX FUEL質量(kg)バッテリーを含む:24.3(MXF HD812装着時)電源AC/DCあり連続使用時間(時間)High:6/ Med:12/ Low:19(MXF HD812装着時)光束(Lm)High:15,000/ Med:8,000/ Low:5,000IP等級IP56最大使用高さ(m)2.4
PACKOUT ボトルフタ
ミルウォーキーツール¥2,198税込¥2,4181個当日出荷全てのPACKOUT(TM) 真空製品との互換性あり、密封フタ適合機種48-22-8382R、48-22-8382B、48-22-8396R、48-22-8396B、48-22-8397R、48-22-8397B、48-22-8394R、48-22-8394B、48-22-8395R、48-22-8395B質量(kg)0.18外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)79×79×102
PACKOUT キャリー式ツールボックス専用折り畳みハンドル
ミルウォーキーツール¥7,998税込¥8,7981個当日出荷移動に適したよりコンパクトな高耐久伸縮式キャリーハンドル。50cmまで完全に折りたためるので、ほとんどの車の下に簡単収納適合機種48-22-8426、48-22-8427質量(kg)2.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)64×381×470
バッテリー内蔵式 折り畳みワークライト
ミルウォーキーツール¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷500ルーメンのTRUEVIEW高輝度出力。満充電で最大12時間の連続点灯時間 。頑丈なアルミニウム製フレームと内蔵マグネット 。ポケットに入れて持ち運べる設計。分割式フレームによる取り付け機能も備えるため、非金属の場所にも設置できる 。縦にも横にも自由に動かせるヘッド 。IP54の防塵・防水。2mの耐衝撃付属品本体、USBケーブル質量(kg)0.28平均演色評価数80連続使用時間4/8/12時間バッテリー内臓式色温度4000K防塵防水性能IP54耐衝撃性能2m充電方式USB Micro-B明るさ(Lm)高500/中250/低100照射角度(°)360 (垂直・水平両方とも)
バッテリー内蔵式 450ルーメン ヘッドライト
ミルウォーキーツール¥10,980税込¥12,0781個欠品中450ルーメンのTRUEVIEW高輝度出力。複数のモードで出力と連続使用時間を調節。設置に適したマグネット機能付きライトヘッドが取り外し可能で、ワークライトとして使用可能。IP54:防塵・防水。2mの耐落下衝撃性付属品本体、USBケーブル、ヘルメット着用クリップ質量(kg)0.12平均演色評価数70連続使用時間拡散モード:4/14時間、スポットモード:4/8時間、ハイブリッドモード:2.5時間保護等級IP54バッテリー内臓式色温度4000K充電方式USB Micro-B明るさ(Lm)拡散モード:250/50、スポットモード:250/100、ハイブリッドモード:450照射範囲5段階調整
バッテリー内蔵式 500ルーメン フラッシュライト
ミルウォーキーツール¥10,980税込¥12,0781個当日出荷500ルーメンのTRUEVIEW高輝度出力。マグネットで設置できるため、作業中に両手が空き収納も簡単。リバーシブル/取り外し可能クリップにより、適切に設置可能。遠くも近くも最適に照らせるブルズアイ型のビームパターン。IP67:防塵・防水。4mの耐落下衝撃性。耐薬品性付属品本体、USBケーブル質量(kg)0.1平均演色評価数70連続使用時間3.5/16/40時間保護等級IP67バッテリー内臓式色温度5000K充電方式USB Micro-B明るさ(Lm)高500/中100/低10
MX FUEL FORGE 8.0AH バッテリー
ミルウォーキーツール¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷6.0Ahバッテリー(XC406)と比較して、連続使用時間33%アップ。6.0Ahバッテリー(XC406)と比較して、より軽量・小型。MX FUELスーパーチャージャー使用で、45分フルチャージ充電。COOL-CYCLEに対応。バッテリーと充電器の間のアクティブ冷却システムにより、高速な冷却が可能。米国にて特許取得の防塵・防水保護。耐環境シェル:一般的な市販オイル、グリース、溶剤に対する耐性を強化。バッテリー寿命をアップ長さ(mm)274幅(mm)180質量(kg)4.4高さ(mm)96機能キャリーハンドル、バッテリー残量ゲージバッテリー容量(Ah)8互換性全てのMX FUELシリーズ
M18 HCC交換用ブレード(銅・アルミ用)
ミルウォーキーツール¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷適合機種:M18 35mm油圧カッター。M18 HCC交換用ブレード(銅・アルミ用・ジョー付き)に装着して使用。切断可能電線:銅線、アルミ線 ※記載した材料の切断以外には使用しないでください幅(mm)35切断可能範囲【銅線 】~380(mm2)【アルミ線】 ~500(mm2)
M18 HCC交換用ブレード(銅・アルミ用・ジョー付き)
ミルウォーキーツール¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷適合機種:M18 5mm油圧カッター。切断可能電線:銅線、アルミ線 記載された材料の切断以外には使用しないでください。ジョーの幅(直径):35mm。最大切断範囲:銅線 80mm2、アルミ線500mm2まで幅(mm)35切断可能範囲【銅線 】~380(mm2)【アルミ線】 ~500(mm2)
M18 FUEL ブロワー
ミルウォーキーツール¥31,980税込¥35,1781個欠品中POWERSTATE ブラシレスモーターが風量14.2 m3/min、風速53.6 m/sを提供。両手利き用の無段変速スライド式ロックレバーにより、右手・左手どちらからでも任意の風速/風量にロック可能。騒音の低減によりブロワーが騒音規制に準拠し、ユーザーおよび近隣にとって環境騒音が抑えられる。即時に起動するため、立ち上げ時間が短縮し生産性が向上。バッテリーが無くなるまでハイパワーを持続質量(kg)3.2~4.3 (2.0 Ah - 12.0 Ahバッテリー装着時)電圧(V)18風量(m3/min)0~14.2風速(km/h)0~193出力(N)12.2(風力)ファン回転速度(min-1[r.p.m])0~21000(無負荷時)
M18 FUEL 16mm SDS-PLUS 集塵一体型ハンマードリル(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷軽量かつ優れたバランスで 疲労と負担を軽減。集塵一体型によりコン パクトで軽量なデザインは、狭い場所でも快適な頭上作業が可能。一体型集塵機: 脱着装置の煩わしさが なく、簡単で便利な 粉塵を抑えた穴あけを 実現。POWERSTATE ブラシレスモーターに より、小型天井アンカー 用に高速で穴あけを行え るほか、コンクリートに 最大16mm の穴を 開ける能力を実現。AUTOSTOP キックバック制御機能: 電子安全クラッチで先端ビットの噛み込み を検知し、最大15°の回転でモーターが停止、 ユーザーの安全を確保。折り畳み式集塵ノズル:簡単で安全に粉塵を抑えて穴あけが可能、デプスゲージで穴あけ深さを 調整し、繰り返し穴あけ可能。スマートな取り外し可能ハンドル:頭上作業時の使いやすさを考慮し 特化された左右に取り付け可能な サイドハンドル。HEPAフィルター: 細かな粉塵も捕集し、 作業中のユーザーの 安全性を向上。推奨3.0Ah パワーブーストバッテリー(別売り)1回充電作業量:Φ6mm × 40mm:最大176 回、Φ10mm × 60mm:最大72 回、Φ12mm × 40mm:最大40 回付属品本体、ケース、HEPAフィルター、専用集塵ノズル×3、グリース質量(kg)2.6(バッテリー非装着時)電圧(V)18打撃エネルギーJoule(ジュール)2.3機能防振システム、AUTOSTOPキックバック制御機能(調整可能)、LEDライト保証期間1年間無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~1310モードハンマードリル最大穴あけ能力(mm) コンクリート16打撃数(bpm)0~4740商品タイプ本体のみ
INSIDER(TM) パススルーラチェット専用 1/4インチ(6.35mm)六角軸ドライバービット用アダプター
ミルウォーキーツール¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用アダプター。1/4インチ(6.35mm) 六角軸ドライバービット用アダプターであらゆる1/4インチ(6.35mm) 六角ビットとともに使用可能適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)サイズ1/4インチ(6.35mm)
INSIDER(TM) パススルーラチェット専用 1/4インチ(6.35mm)角 アンビルアダプター
ミルウォーキーツール¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用アダプター。1/4インチ(6.35mm) 六角軸ドライバービット用アダプターであらゆる1/4インチ(6.35mm) 六角ビットとともに使用可能適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)サイズ1/4インチ(6.35mm)
INSIDER(TM) パススルーラチェット専用ソケット(非貫通タイプ) 19mm
ミルウォーキーツール¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)サイズ19mm(非貫通タイプ)
INSIDER(TM) パススルーラチェット専用ソケット(非貫通タイプ) 18mm
ミルウォーキーツール¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)サイズ18mm(非貫通タイプ)
INSIDER(TM) パススルーラチェット専用ソケット(非貫通タイプ) 17mm
ミルウォーキーツール¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)サイズ17mm(非貫通タイプ)
INSIDER(TM) パススルーラチェット専用ソケット(非貫通タイプ) 16mm
ミルウォーキーツール¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)サイズ16mm(非貫通タイプ)
INSIDER(TM) パススルーラチェット専用ソケット(貫通タイプ) 15mm
ミルウォーキーツール¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)サイズ15mm(貫通タイプ)
INSIDER(TM) パススルーラチェット専用ソケット(貫通タイプ) 14mm
ミルウォーキーツール¥1,798税込¥1,9781個欠品中M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)サイズ14mm(貫通タイプ)
INSIDER(TM) パススルーラチェット専用ソケット(貫通タイプ) 13mm
ミルウォーキーツール¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)サイズ13mm(貫通タイプ)
INSIDER(TM) パススルーラチェット専用ソケット(貫通タイプ) 11mm
ミルウォーキーツール¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)サイズ11mm(貫通タイプ)
INSIDER(TM) パススルーラチェット専用ソケット(貫通タイプ) 10mm
ミルウォーキーツール¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)サイズ10mm(貫通タイプ)
INSIDER(TM) パススルーラチェット専用ソケット(貫通タイプ) 9mm
ミルウォーキーツール¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用ソケット。6ポイントの滑らない六角形状。薄型形状:狭い場所でも抜群の取り回し適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)サイズ9mm(貫通タイプ)
M18(TM) マグネット可変アームアンダーライト
ミルウォーキーツール¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷可変アームでLEDヘッドを自由自在に調整可能。超強力なマグネットにより、しっかり固定可能。マグネットの取り外しレバーを内蔵し、取り付けも取り外しも簡単。保護用保管ベースカバーにより磁石の力を抑え、安全に保管可能。最大2メートルの落下への耐久性。自動車を扱う現場で一般的に使用される薬品への耐久性。69kVの高電圧試験(架空線)および40kVの中電圧試験(地中線)に合格した超耐久性質量(kg)3.75電圧(V)18連続使用時間4.5/8/12時間(5.0Ah バッテリー装着時)バッテリープラットフォーム:M18色温度4000K出力(ルーメン)高2500/中1500/低1000演色指数(Ra)演色評価数 :80CRI高さ(m)最大:1.15照射角度(°)調整:最大 900(垂直方向)890(水平方向)
M18(TM) スタンドライト
ミルウォーキーツール¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷2,800ルーメンでより高い照射能力、より長い連続点灯時間を実現。最適な明るさと作業実現のため計3種類の出力モードを搭載。自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW(TM) LEDライトを搭載。保護用ガードにより、運搬中と収納時にヘッドとレンズを保護。衝撃に強く、補強されたアウトリガー質量(kg)6.45電圧(V)18連続使用時間4.5/8.5/13.5時間(5.0Ah バッテリー装着時)保護等級防水性能:IP54バッテリープラットフォーム:M18出力(ルーメン)高2800/中1300/低860高さ(m)最大:2.2、収納時:1.1照射角度(°)調整:230(垂直方向) 240(水平方向)
ステンレス管用チェーザ(4枚) PT 3/4"(20A)
ミルウォーキーツール¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
鋼管用チェーザ(4枚) PT 1-1/4"(32A)
ミルウォーキーツール¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
ステンレス管用チェーザ(4枚) PT 1"(25A)
ミルウォーキーツール¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
鋼管用チェーザ(4枚) PT 3/4"(20A)
ミルウォーキーツール¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
ステンレス管用チェーザ(4枚) PT 1/2"(15A)
ミルウォーキーツール¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
ステンレス管用チェーザ(4枚) PT 1-1/4"(32A)
ミルウォーキーツール¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
鋼管用チェーザ(4枚) PT 1"(25A)
ミルウォーキーツール¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
鋼管用チェーザ(4枚)付ダイヘッド 1"(25A)
ミルウォーキーツール¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷軽量化により、生産性と持ち運びを最大化。ミリタリーグレードの鍛造アルミニウムにより最高の耐久性を実現。ねじ切り状態がより見やすくなった構造。M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機およびRidgid 600-I Power Driveと互換性。鋼管用チェーザ(4枚)付属
鋼管用チェーザ(4枚)付ダイヘッド 1-1/4"(32A)
ミルウォーキーツール¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷軽量化により、生産性と持ち運びを最大化。ミリタリーグレードの鍛造アルミニウムにより最高の耐久性を実現。ねじ切り状態がより見やすくなった構造。M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機およびRidgid 600-I Power Driveと互換性。鋼管用チェーザ(4枚)付属
鋼管用チェーザ(4枚)付ダイヘッド 3/4"(20A)
ミルウォーキーツール¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷軽量化により、生産性と持ち運びを最大化。ミリタリーグレードの鍛造アルミニウムにより最高の耐久性を実現。ねじ切り状態がより見やすくなった構造。M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機およびRidgid 600-I Power Driveと互換性。鋼管用チェーザ(4枚)付属
MX FUEL 350mm パワーカッター
ミルウォーキーツール¥259,800税込¥285,7801個7日以内出荷350mmのガソリンエンジン式製品に匹敵する切断性能。ガソリンエンジンのメンテナンス不要、室内/屋外で安全に使用可能。大切り込み深さで4.3mのコンクリート切断可能、鉄筋を120回切断可能(MXF XC608 バッテリーの作業量)。RAPIDSTOP(TM)急速停止機能により、3秒未満でブレードを自動停止。キックバック制御により、安全性と制御性アップ。トリガーで起動する電子制御給水バルブ搭載。過負荷ランプにより最適負荷を検知可能。※本製品は切断砥石ブレードはご使用できません付属品コントラクターバッグ、ショルダーストラップ、六角レンチ、ボックスレンチ、20mm ⇔ 25.4mm 2-IN-1のアーバーアダプター、25.4mm ⇔ 27mm 2-IN-1のアーバーアダプター幅(mm)404全長787 mm高さ(mm)254本体質量(kg)8.95最大切込深さ(mm)124バッテリープラットフォーム:MX FUEL(TM)回転数5370 min-1ブレード径(Φmm)直径:350ブレードサイズ(mm)ブレード アーバー:20/25.4/27
M18 FUEL ダブルバッテリーバックパックブロワー
ミルウォーキーツール¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷最大60ccエンジン式同等の高い吹き飛ばし性能。バッテリー残量がなくなるまで一貫した吹き飛ばし力を保ち、一日中高い生産性を維持。最速1秒でフルパワー。使用体感重量たったの約300gで、通常ハンドブロワーより1/10以下に重量を軽減。短時間の清掃には軽さを重視しバッテリー2個で作業し、長時間の清掃にはバッテリー4個で作業可能。調整可能なショルダーベルトにより、さまざまな使用者の快適性を最大限に向上。ハンドル調整機能と伸縮式ノズルにより、ハンドル位置とノズルの長さを簡単に調整可能。作業時の反動を本機が吸収し 、長時間作業を快適に実現。86.2dBの低騒音で、エンジン式に比べて静音作業を実現付属品丸ノズル、平ノズル、トルクスレンチ電圧(V)18本体質量(kg)8.8風量(m3/min)18.5バッテリープラットフォーム:M18定格入力電流(A)25最大風速(m/s)69.4モード3段階最大強さ(N[kgf])最大風力:20.5バッテリー数必要:2ファン回転速度(min-1[r.p.m])無負荷時:21500
M18 伸縮式高枝切りバサミ
ミルウォーキーツール¥97,980税込¥107,7781個7日以内出荷高速できれいな剪定、手動式と比べて最大3倍高速に剪定可能。生木Φ44.5mmの切断能力により、一日の剪定作業の開始から終わりまで、難易度の高い作業でも一貫してきれいに切断可能。ロープと滑車を使う手動式高枝切りバサミの仕組みと比べて、作業時の負担を大幅軽減。追加のエクステンション不要。収納式枝取りフックで枝を簡単に払い落とし、より効率的な剪定が可能。ユーザーは作業に合わせて工具を2メートルから3メートルまで最適な長さに簡単に調整し、最大で計3.6メートルまでリーチを延長可能付属品肩掛けベルト、保護カバー、ベルト取付け金具、ボックスレンチ電圧(V)18全長(m)ポール収納時:2.1、ポール引き伸ばし時:3本体質量(kg)5.4バッテリープラットフォーム:M18作業量(目安)生木Φ25mm 2,600カット(M18 HB8 JP)、生木Φ44.5mm 1,300カット(M18 HB8 JP)材質(ブレード)DC53鋼切断可能径(Φmm)最大:44.5(生木)