カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ミルウォーキーツール
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
9ページ目: ミルウォーキーツールのすべての商品
特価

MX FUEL スーパーチャージャー
ミルウォーキーツール¥89,880税込¥98,8681個7日以内出荷現場での充電待ち時間を大幅に短縮。充電時間:6.0Ah(MXF XC406):45分。充電時間:12.0Ah(MXF HD812):65分。COOL-CYCLE対応。バッテリー充電器間のアクティブ冷却システムにより、高速な冷却が可能。COOL-CYCLE対応バッテリーに対応し、レーザー刻印でCOOL-CYCLE 対応バッテリーを識別可能長さ(mm)261幅(mm)345質量(kg)8.8高さ(mm)485消費電力(W)1200出力電圧(V)72入力電圧(V)単相AC100(50/60 Hz)
AIR-TIP 配線引き込みノズルセット
ミルウォーキーツール¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。多様なサイズの導管にフィットし、強力な吸引力で配線引き込みを実現。ゴム製シールで導管に密着し、集塵機の吸引力を最適に使う可能。異なる導管サイズに対応可能、複数サイズのツール。対応サイズ:12.7mm~25.4mm 、31.8mm ~38.1mm 、50.8mm~101.6mm付属品本体、ノズル×3適合サイズ12.7mm-25.4mm 、31.8mm -38.1mm 、50.8mm-101.6mm
47.6 mm(1-7/8”)隙間ノズル
ミルウォーキーツール¥1,688税込¥1,8571個7日以内出荷M18 FVC23L、または他社47.6mm直径のホースに適用可能適合サイズ直径47.6mmホース
AIR-TIP 十字ブラシノズル
ミルウォーキーツール¥2,988税込¥3,2871個7日以内出荷31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。十字に交差したデザインにより、ブブラシがゴミを押しやるのを防止。掻き出しブラシにより、表面を保護しながらゴミを容易に除去適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
AIR-TIP ピボット式延長ノズル
ミルウォーキーツール¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。90° のピボット式ジョイントで利便性が向上。ジョイントは安全に固定可能。先端に他のノズルを配置可能適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
AIR-TIP グリップブラシノズル
ミルウォーキーツール¥2,988税込¥3,2871個7日以内出荷31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。人間工学に基づくクローグリップがゴミを掻き出す。掻き出しブラシにより、表面を保護しながらゴミを容易に除去。クローグリップデザインにより、より人間工学に基づく形で、効率的に、さらに力強く清掃可能適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
AIR-TIP 3-IN-1隙間ブラシノズル
ミルウォーキーツール¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。多様な清掃ソリューションに対応可能リバーシブルブラシヘッド。ブラシ2種類:柔らかい毛と硬い毛をどちらも備えた両面ブラシヘッド。細心の注意を要する掃除には長く柔らかい毛、より多くのゴミを掻き出すには短く硬い毛を使用。ブラシヘッドを完全に取り外すと長い隙間ツールとして使用可能適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
47.6 mm × 4.9 m フレキシブルホース
ミルウォーキーツール¥12,880税込¥14,1681個7日以内出荷2層構造ホース。潰れにくく、 捻れにくい高耐久性ホース。最大で2倍の製品寿命を実現*。*市場の標準的な製品と比較した場合 (自社調べ)長さ(m)4.9ホース径(Φmm)47.6
AIR-TIP 4-IN-1 直角ブラシノズル
ミルウォーキーツール¥5,288税込¥5,8171個7日以内出荷31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。直角デザインにより、障害物の周囲に手が届く。ツール先端交換可能。短い隙間用の先端、底開き型の先端、ブラシ付きの先端、長い隙間用の先端、先端ホルダーが付属適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
M12 FUEL マルチドリルドライバー 2.5AH x 1キット
ミルウォーキーツール¥59,880税込¥65,8681個7日以内出荷4-IN-1の専用ソリューション。1台で4つの機能を備える、圧倒的な汎用性。ドリル、アングル、ねじ回し、スミ打ちのアタッチメントで作業に応じた使い分けが可能。アングルとスミ打ちアタッチメントは16方向に対応するため、あらゆる向きで使用可能。狭いスペースでも取り回し可能なアングルアタッチメント。縁や隅でも取り回し可能なスミ打ちアタッチメント。34Nmのトルクによって多様な用途に対応付属品本体、変換アタッチメント×4、バッテリー(M12 HB2.5 JP)、充電器(C12C JP)長さ(mm)130質量(kg)1.9(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12最大トルク(N・m)34機能燃料ゲージ、LEDライト回転数無負荷(rpm):0-400 / 1600速度設定2モード
47.6 mm(1-7/8”)湾曲ノズル
ミルウォーキーツール¥1,688税込¥1,8571個7日以内出荷M18 FVC23L、または他社47.6mm直径のホースに適用可能適合サイズ直径47.6mmホース
AIR-TIP コーナーブラシノズル
ミルウォーキーツール¥3,988税込¥4,3871個7日以内出荷31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。先端の形状が隅にフィットし、徹底的に清掃可能。360° 回転するブラシヘッド。掻き出しブラシにより、ゴミを容易に除去。先端の形状が隅にフィットし、徹底的に清掃可能適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
AIR-TIP 傷防止ノズル
ミルウォーキーツール¥5,288税込¥5,8171個7日以内出荷31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。先端の傷防止加工が表面に引っ掻き傷や跡を残さない。隙間ツール(1個)床用ノズル(1個)が付属適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
AIR-TIP フレキシブルホースノズルセット
ミルウォーキーツール¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。手が届きにくい場所に適した 柔軟なフレキシブルホース。5種類の長さと直径の 交換可能なホース。収納ケース付属。ホースをねじって固定付属品16mm x 610mm フレキシブルホースノズル、76mm x 610mm 半硬質ホースノズル、13mm x 305mm フレキシブルホースノズル、6mm x 305mm フレキシブルホースノズル、収納バッグ適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
47.6 mm(1-7/8”)延長ノズル
ミルウォーキーツール¥1,988税込¥2,1871個7日以内出荷M18 FVC23L、または他社47.6mm直径のホースに適用可能適合サイズ直径47.6mmホース
AIR-TIP ロッキングノズル
ミルウォーキーツール¥2,988税込¥3,2871個7日以内出荷31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。湾曲したブラシデザインが最大限の吸引能力を維持しながら、表面に吸着するのを防止。表面上で簡単に押し引き可能。掻き出しブラシにより、表面を保護しながらゴミを容易に除去適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
47.6 mm(1-7/8”)床用ノズル
ミルウォーキーツール¥1,688税込¥1,8571個7日以内出荷M18 FVC23L、または他社47.6mm直径のホースに適用可能適合サイズ直径47.6mmホース
PACKOUT M18 バッテリーホルダー
ミルウォーキーツール¥1,888税込¥2,0771個7日以内出荷ワンアクションで素早く確実な取り付けが可能。自由なカスタマイズで最適な収納と整理が可能。全てのPACKOUT マウンティングプレートに装着可能。耐荷重:6.8 kg。全てのM18バッテリーが装着可能。対応バッテリー:M18 B2 JP, M18 B5 JP, M18 HB3 JP, M18 HB8 JP, M18 HB12 JP長さ(mm)66.04幅(mm)91.44質量(kg)0.23高さ(mm)330.2可搬質量(kg)6.8
AIR-TIP 回転ブラシノズル
ミルウォーキーツール¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。人間工学に基づく360°旋回グリップで取り回しが容易。交換可能ブラシヘッド(3個):長く柔らかい毛のブラシ、短く硬い毛のブラシ、ゴム製の毛のブラシ。コンパクトで吊り下げ可能な収納バッグが付属セット内容本体、ブラシヘッド、収納バッグ適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
MX FUEL FORGE 12.0AH バッテリー
ミルウォーキーツール¥168,800税込¥185,6801個7日以内出荷最も高性能なMX FUELバッテリー。6.0(XC406)と比較して、2倍の連続使用時間を実現。MX FUELスーパーチャージャーを使用した場合、65分で充電可能。COOL-CYCLE対応。MX FUELスーパーチャージャーを使用した場合、COOL-CYCLEに対応。バッテリーと充電器間のアクティブ冷却システムにより、高速な冷却が可能。充電開始スピードアップ、充電後の発熱を減少。耐久ケース:市販のオイル、グリース、溶剤に対する耐性を強化 。COOL-CYCLEの温度コントロールにより、バッテリー寿命をアップ仕様バッテリープラットフォーム:MX FUEL長さ(mm)274幅(mm)180質量(kg)6.03高さ(mm)117機能残量ゲージ、キャリーハンドル公称容量(Ah)12
AIR-TIP マグネットノズル
ミルウォーキーツール¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。マグネットが金具類を捕捉し、ダストバッグとフィルターの損害を防止。前後のマグネットにより、金具類を捕捉しやすい。黒亜鉛コーティングにより錆を防止可能適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
AIR-TIP 2-IN-1 ブラシノズル
ミルウォーキーツール¥2,988税込¥3,2871個7日以内出荷31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。スライド式のブラシヘッドが傷付きやすい表面を保護。スライド式で固定可能なブラシノズル。掻き出しブラシにより、表面を保護しながらゴミを容易に除去。ブラシがなく幅の広い隙間用の先端は、一般的な清掃に使用可能適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
M12 FUEL パワーパック(振動ドリル、インパクトドライバー)
ミルウォーキーツール¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷配管、電気、設備屋向けのお得コンボキット。M12 FUEL(TM) 工具2種類、パワーブーストバッテリー2個、充電器1個、PACKOUTツールボックス1個含めるパワーパック。M12 FUEL(TM) インパクトドライバー:最大 170Nm のトルクを発揮し、軽量コンパクトな設計と高速な作業の両立を実現セット内容M12 FID2-0X JP、M12 FPD2-0X0 JP、M12 HB2.5 JP、M12 HB5 JP、C12C JP、48-22-8450
PACKOUT ベルト付き10インチタフトートバッグ
ミルウォーキーツール¥24,980税込¥27,4781個欠品中PACKOUT(TM) モジュラーシステムの10インチトートシリーズ。1680Dと1800Dバリスティック素材を使用したプロ品質バッグ。究極な耐久性、優れたデザイン質量(kg)3.5耐荷重(kg)23ポケット数35外寸法・幅(mm)254外寸法・高さ(mm)318外寸法・奥行(mm)305
406mm(16インチ)チェーンソー用ガイドバー
ミルウォーキーツール¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷適合機種:M18 FCHS-0G0 JP仕様チェーンゲージ:1.1mm、チェーンリンク数:56チェーンピッチ(mm)9.5ガイドバー長さ(mm)406
M18 FUEL 23L乾湿両用集塵機
ミルウォーキーツール¥89,980税込¥98,9781個7日以内出荷湿ったゴミにも乾いたゴミにも強力な吸引力を発揮。FUELテクノロジーによる長時間の最大吸引力の維持。コード式に匹敵する吸引仕事利率。電動工具メーカーの、コードレスの乾湿両用集塵機としては最大容量。 高耐久性のホースとホイール。標準的モデルに比べてよりも最大2倍のホース寿命を実現 (。自社調べ)。標準的モデルに比べて最大8倍のホイール寿命を実現 (。自社調べ)。付属ホース直径47.6mm。最長で連続47分の使用が可能 (12.0Ahバッテリー装着時)。標準的なコードレス集塵機のランタイムよりも最大で2倍のランタイムを実現 (。自社調べ)付属品本体、フレキシブルホース、フィルター、延長ノズル×2、床用ノズル、隙間ノズル仕様バッテリープラットフォーム:M18寸法(mm)長さ787×幅483×高さ616電圧(V)18タンク容量(L)乾式:23、湿式:21本体質量(kg)13.4風量(m3/min)2.46稼動音(dB(A))最大84.3防水仕様IPX4最大真空圧(kPa)1.5
M18 Fuel 真空ポンプ 5CFM
ミルウォーキーツール¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷1/2、3/8、1/4インチポートおよび 5/16インチアダプタ標準添付。内部逆止バルブでポンプ停止時に真空を維持。5CFMの圧倒的な真空速度。開いた際にオイル寿命を延ばし ポンプの性能を向上。業界初マニホールドモードで最大90分まで使用可能。ガスバラストバルブを使ってオイル寿命を延ばし ポンプの性能を向上付属品本体、5/16アダプタ標準添付仕様内部逆流バルブ、ボールバルブ、ガスバラストバルブ【バッテリープラットフォーム】M18電圧(V)18サイズ(inch)インテークポート(吸気口):1/2、3/8、1/4インチポートおよび 5/16インチアダプタ標準添付※12.7mm(1/2インチ)、9.525mm(3/8インチ)、6.35mm(1/4インチ)、7.9mm(5/16インチ)本体質量(kg)8.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×351×264連続使用時間(分)アニホールドモード:90、標準モード:60(8.0Ah使用時 )風量5CFM(142L/m)到達真空度25ミクロンオイルタンク容量(mL)550ポンプの種類2段式ロータリーベーン(2ステージ)
PACKOUT キャリー式ツールボックス XLサイズ
ミルウォーキーツール¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷PACKOUTモジュラーシステム対応のダブルスタック天板。全てのPACKOUTTMモジュラーシステムとの組み合わせ可能。228mm全地形対応タイヤ。防水・防塵性能。内部収納トレー付属。メタル製スタンド。耐衝撃性ボディ。最大耐荷重:113.4kg。高耐久キャリーハンドル。金属補強された開閉ロック。ロック式天板サポート付属品収納トレー質量(kg)14.5耐荷重(kg)113.4外寸法・幅(mm)965外寸法・高さ(mm)401外寸法・奥行(mm)609内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)495×825×305
356mmトップハンドルチェーンソー用チェーン
ミルウォーキーツール¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷製品梱包は画像と異なる場合がございます。適合機種:M18 FTHCHS35-0G0 JP適合機種M18 FTHCHS35-0G0 JP
356mmトップハンドルチェーンソー用ガイドバー
ミルウォーキーツール¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷製品梱包は画像と異なる場合がございます。適合機種:M18 FTHCHS35-0G0 JP適合機種M18 FTHCHS35-0G0 JP
M12 FUEL ハイスピードロングラチェットレンチ用ラバーブート
ミルウォーキーツール¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷M12 FUEL ハイスピードロングラチェットレンチ(M12 FHIR14LR, M12 FHIR38LR)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー適合機種M12 FHIR14LR/M12 FHIR38LR
M18 FUEL(TM) ハンドグラインダー(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷1回の充電(M18 5.0Ahバッテリー装着時)で、30cmの溶接ビードの除去が可能。コード式製品の代替品として機能を可能とするパワー。回転数(無負荷時):27,000 min-1。RAPIDSTOP(TM) ブレーキで安全性を向上、2秒未満で停止可能。先端工具の互換性 :55mm切断砥石および研磨砥石を使用可能。スピンドルロック-レンチ1本で先端工具を交換。スライド式電源スイッチ付属品本体、8mmコレット&コレットナット、レンチ、ケース仕様スライドスイッチ長さ(mm)390質量(kg)1.5(本体のみ)、1.7(2.0Ahバッテリー装着時)直径(Φmm)【先端ツール】軸付き砥石: 最大25、フラップホイール等: 最大55高さ(mm)83電圧(V)18バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM IONコレットサイズ(mm)6/8適正回転数(min-1)27000(無負荷)
M18 FUEL(TM) 変速ハンドグラインダー(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷1回の充電(M18 5.0Ahバッテリー装着時)で、76mmフラップホイールにより100mm黒鉄パイプ35本のバリ取りが可能。5段階の速度調整により、制御性が向上。可変速機能により、用途に合わせ8000-20000RPMまでの速度を調整可能。RAPIDSTOP(TM) ブレーキにより、安全性が向上、2秒未満で停止可能。先端工具互換性 :55mm切断ホイールおよび76mm研磨ホイーを使用可能。スピンドルロック-レンチ1本で先端工具を交換。LEDライト対応付属品本体、8mmコレット&コレットナット、レンチ、ケース仕様スライドスイッチ、LEDライト長さ(mm)410質量(kg)1.5(本体のみ)、1.7(2.0Ahバッテリー装着時)直径(Φmm)【先端ツール】軸付き砥石: 最大55、フラップホイール等: 最大76高さ(mm)83電圧(V)18バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM IONコレットサイズ(mm)6/8設定値【速度】8000、11000、14000、17000、20,000適正回転数(min-1)8000-20000(無負荷)
PACKOUT ベルトフックラック
ミルウォーキーツール¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷ツイストロック方法により、安定した取り付け ベルトフックで工具の出し入れがスムーズな収納構造 使用中の曲がりや反りに強いスチール製で形状を維持幅(cm)24.1高さ(cm)8.9奥行き(cm)3.3
多目的レシプロソーブレード 8/12TPI 203mm(25本パック)
ミルウォーキーツール¥12,980税込¥14,2781個(25本)7日以内出荷多目的用 MULTI MATERIAL シリーズ 8/12TPI 主な切断対象:ステンレス・鉄(3-10mm厚)、非鉄金属、PVC、樹脂、釘入り木材 MADE IN USA厚さ(mm)1.3全長(mm)203切断対象ステンレス・鉄(3-10mm厚)、非鉄金属、PVC、樹脂、釘入り木材素材CARBIDETPI8/12TPI入数(本)25
M18 CBS125用ブレード 8/10 TPI 3本パック
ミルウォーキーツール¥7,898税込¥8,6881個(3本)7日以内出荷M18 FUEL 125mm ポータブルバンドソー専用交換刃 周長1139.8mm Made in USA 8/10 TPI Extreme Thick Metal 加工された高速度鋼の刃はステンレスにでも長寿命で使えます 8/10 TPI (1インチごと8~10個大小の刃がセットされ)で幅広い材質の高性能切断に優れています 高速切断ときれいな切断面の両立を実現します 刃欠けと交換を減らして、作業効率を向上させます長さ(mm)1139.8(44-7/8")
M18 26MM 小型集じんアダプター
ミルウォーキーツール¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷HEPAフィルター:0.3ミクロンの微粒子低減テストにおいて、99.97%の有効性が実証された集塵機能!! マニュアル式フィルター清掃機能:フィルター機能の低下を抑え、工具のライフサイクルを伸ばす 付属:16mmと26mmノズル 限られたスペースでの作業に適している小型サイズ:幅96mm 、高245mm M18 FDDEXLよりも約30%軽量: 質量1.3kg 工具からの電源供給 工具のON/OFFで作動 デプスゲージ LEDライト付属品ノズル×2仕様(バッテリープラットフォーム)M18 REDLITHIUM(ハンマードリル本体から給電)質量(kg)1.3(ハンバードリル本体、バッテリー含まず)電圧(V)18(ハンマードリル本体から給電)最大穴あけ能力(mm)(ビット長)130、(厚さ)96ストローク長(mm)96最大穴あけ能力(mm) コンクリート26
SHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 1インチ(25.4mm)
ミルウォーキーツール¥4,798~税込¥5,278~1個7日以内出荷鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン:6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン 彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に形状ディープタイプアンビル1" (25.4mm)