494件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミルウォーキーツールAIR-TIP ダストコレクターノズル
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。壁に吸着し、 ハンズフリーで使用可能。漏斗デザインでより多くのゴミ捕捉
適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

PACKOUT(TM) モジュラーシステムの10インチトートシリーズ。1680Dと1800Dバリスティック素材を使用したプロ品質バッグ。究極な耐久性、優れたデザイン
長さ(mm)305 幅(mm)(外寸)254 質量(kg)3.5 高さ(mm)318 耐荷重(kg)23 ポケット数35
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

ミルウォーキーツールM18 充電式空気入れ
高効率モーターを搭載し、吐出量40L/min(0kPa時)の高速充填を実現。乗用車、小型中型トラック、自転車などのタイヤへ高速にエア充填が可能(最大圧力10.3BAR / 1030 KPA / 150PSI)。持ち運びしやすいコンパクトで軽量なデザイン。エア充填中の振動を最小限に抑える防振ゴム付きスタンド。設定空気圧で自動停止するTrue Fill機能搭載。4つの空気圧設定を記憶可能。バックライト付き液晶モニターを搭載し、空気圧を大きく表示。空気圧表示はBAR/KPA/PSIの3つの単位に対応。長さ92cmのホース(米式バルブ対応)や各種アダプターを本体背面に収納。各種アダプター同梱(仏式バルブ用、浮き輪用、ボール用)。米式バルブはホースに直接接続可能。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
付属品本体、仏式バルブ用アダプター、浮き輪用アダプター、ボール用アダプター 電圧(V)18 エア流量(L/min)40(0PSI時) 最大圧力(kPa)150psi/ 10.3bar/ 1030
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン 彫り込み&インク注入でサイズ識別が容易に
タイプ標準タイプ 差込角(mm)12.7
1個
779 税込857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現 狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載 ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm 負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ 最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上 バッテリー駆動時は最大47Nm、手締め時は最大162Nmまで対応 無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載 凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え 可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします
仕様燃料ゲージ:あり、LEDライト:あり 長さ(mm)364 質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 無負荷回転数(min-1[r.p.m])450 サイズ(inch)3/8"(9.5sq) バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION 軸(mm)19 トルク(N・m)47
1個
34,980 税込38,478
8日以内出荷

M18 FID3-0X0 JP M18 FUEL インパクトドライバー(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 226Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上 最大トルク226Nm セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能 最大 3,900 RPMを実現(モード 3選択時) コンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上 1.7kg(M18 5.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減
仕様燃料ゲージ、3LEDライト 付属品ケース 長さ(mm)114 質量(kg)1.05(本体のみ)、1.75(5.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1700/0~3000/0~3900/0~3300 トルク(N・m)226 ねじ締め能力(mm)ボルトM16 打撃数(bpm)0~4400
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

48-22-8321N PACKOUTTM 15インチツールバッグ ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールPACKOUTTM 15インチツールバッグ
PACKOUT モジュラーシステム 1680Dバリスティック素材を使用したプロ品質バッグ 耐衝撃性と防塵防水を兼ね備えたポリマー素材を底面に使用 大型の手工具も収納可能な大容量 場面によって使い分けられるサイドハンドルとショルダーストラップ
長さ(mm)381 幅(mm)244 質量(kg)1 高さ(mm)310 材質(本体)1680Dバリスティック サイズ(inch)15 外寸法・幅(mm)244 外寸法・高さ(mm)310 外寸法・奥行(mm)381
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

M18 ONEFHIWF34-0X0 JP M18 FUEL  3/4インチ 1627Nm インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大2,032Nmの緩めトルク 最大1,627Nmの締め付けトルク 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターが、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 軽量コンパクト設計された業界最高峰のコードレス高トルクインパクトレンチ(長さ218mm) ソケットを素早く簡単に交換可能なスルーホール設計の摩擦リング付き プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 LEDライト搭載 質量:3.3kg (5.0Ah装着時)
長さ(mm)218 適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION 仕様燃料ゲージ、LEDライト 付属品ケース 質量(kg)2.8(本体のみ)、3.5(5.0Ahバッテリー装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800/0~1300/0~1800/0~1800 ねじ締め能力最大M33 アンビル3/4インチ トルク(N・m)702/1138/1627/1627 締付能力(ナット)最大M33 打撃数(bpm)0~850/0~1850/0~2400/0~2400
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

M18 FMTIW2F12-502X JP M18 FUEL 1/2インチ 745Nm インパクトレンチ(充電器・バッテリー2個・ケース付) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大881Nmの緩めトルク 最大745Nmの締め付けトルク 5.0Ahバッテリー装着時に質量2.3kg ヘッドサイズわずか152mmのコンパクトデザイン M22ボルトを1.8秒で取り外し可能 3つのLEDによる明るい照明 4モード駆動制御 - 4速設定により詳細な制御が可能 自動停止モードあり – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
長さ(mm)152 適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION 仕様燃料ゲージ、LEDライト 付属品ケース、M18 B5 JP(バッテリー)×2、M12-18FC JP(充電器) 質量(kg)1.6(本体のみ)、2.3(5.0Ahバッテリー装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1250/0~1950/0~2575/0~1325 ねじ締め能力最大M22 アンビル1/2インチ トルク(N・m)475/610/745 締付能力(ナット)最大M22 打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

M18 DFC JP M18 デュアルベイ充電器 ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM18 デュアルベイ充電器
<1年保証対象> M18ポートを2個搭載 2パックの同時充電で、従来の充電器に比べ3倍以上の高速充電が可能 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 冷却ファンにより充電効率を改善 80%充電インジケーター:バッテリーが80%充電状態に達すると、充電器がゆっくりと緑色に点滅します。 壁面に設置可能 M18バッテリーと互換性があります
仕様充電可能電圧:M18 質量(kg)1.75 充電時間(分)M18 B2:26、M18 B4:47、M18 B5:59、M18 HB3:35、M18 HB8:83、M18 HB12:130 アズワン品番65-0280-11
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

M12 AL-0 APJ M12 LEDエリアライト ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM12 LEDエリアライト
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 250W のハロゲンライトに代わる5つの高性能 LEDs を搭載(1000 lm) 異なる表面に複数の取り付けオプション搭載(統合されたマグネット、クランプ機構、ネジ/釘用のキーホール) 最適な明るさと作業実現のため計3種類の出力モードを搭載 自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載 バッテリー残量が少なくなるとユーザーに警告します。 最大2.7mの落下に耐える耐衝撃性に優れたポリカーボネート製レンズ搭載 防水・防塵性能(IP54)
仕様ハンズフリー:磁石、バネ式クリップ、鍵穴ハンガー、ワイアーハンガー 質量(kg)1.0(本体のみ)、1.2(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 定格電力(W)12 連続使用時間(時間)高照度時:3.5、中照度時:7.5、低照度時:15 防塵防水性能IP54 モード高/中/低 アズワン品番65-0279-68 適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION 明るさ(Lm)高照度時:1000、中照度時:400、低照度時:200
1台
13,980 税込15,378
8日以内出荷

M12 リベッター(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 1回の充電で4.8mmステンレス鋼を最大250本リベッティング可能(1.5Ahバッテリー) 1回の充電で3.2mmステンレス鋼を最大450本リベッティング可能(1.5Ahバッテリー) 当製品は、全90種類を超えるM12電動工具シリーズの一部です。 2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8mmのリベッティングが可能 アルミニウム、鋼、ステンレス鋼に対応 ストロークの長さ:20.32mm 引張力:9,000Nm あらゆる方向でリベットを保持 軽量コンパクト設計で作業負担を軽減
仕様燃料ゲージ、LEDライト 付属品ケース 引張強度(N)9000 アズワン品番65-0279-60
1台
特価
30,980 税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミルウォーキーツールM18 FORGE 12.0AH バッテリー
最もパワフルなM18バッテリー。高い性能が求められる用途でも作業スピードを向上。35%温度上昇を抑えた動作。COOL-CYCLE対応、アクティブ冷却システムによる高速冷却でダウンタイムを低減。35分で80%、45分で100%充電可能。防塵・防水性能を向上。オイル、グリース、溶剤への耐性強化。電池寿命の向上
仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM 質量(kg)1.5 電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)12 充電時間(分)M18 DBSC使用時 - 45分
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。75mmのヘッドサイズにより、より狭いスペースでの作業が可能。自動停止モード:締め過ぎ防止。緩め制御モード:ボルトの緩みを感知し回転速度を制御。361mmの長いボディにより、手の届きにくいスペースでの作業を効率化。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載。プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。各種M12バッテリーおよび充電器と互換性があります
仕様燃料ゲージ、LEDライト 長さ(mm)361 質量(kg)1.3(本体のみ)、1.5(3.0Ahバッテリー装着時) 内容本体、バッテリー(充電器別売り) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1550/0~2300/0~3000 ねじ締め能力最大M16 アンビル1/2インチSQ w/ Friction Ring トルク(N・m)90/160/270 締付能力(ナット)最大M16 適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION 打撃数(bpm)0~1350/0~2700/0~3600
1セット
37,880 税込41,668
8日以内出荷

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。*大幅なパワーアップ(エア工具比)。0.3HPのモーター出力。計3種類の速度制御モードを搭載。*現場作業効率アップ(前モデル比)。2インチアクセサリーが最適なパフォーマンスをサポート。高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。当製品は、M12電動工具シリーズの一部です。
仕様燃料ゲージ、LEDライト 長さ(mm)283 質量(kg)0.5(本体のみ)、0.7(2.5Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 コレットチャック寸法(mm)6.0 / 8.0
1セット
29,880 税込32,868
8日以内出荷

ミルウォーキーツールM18 伸縮式高枝切りバサミ
高速できれいな剪定、手動式と比べて最大3倍高速に剪定可能。生木Φ44.5mmの切断能力により、一日の剪定作業の開始から終わりまで、難易度の高い作業でも一貫してきれいに切断可能。ロープと滑車を使う手動式高枝切りバサミの仕組みと比べて、作業時の負担を大幅軽減。追加のエクステンション不要。収納式枝取りフックで枝を簡単に払い落とし、より効率的な剪定が可能。ユーザーは作業に合わせて工具を2メートルから3メートルまで最適な長さに簡単に調整し、最大で計3.6メートルまでリーチを延長可能
付属品肩掛けベルト、保護カバー、ベルト取付け金具、ボックスレンチ 電圧(V)18 全長(m)ポール収納時:2.1、ポール引き伸ばし時:3 本体質量(kg)5.4 バッテリープラットフォーム:M18 作業量(目安)生木Φ25mm 2,600カット(M18 HB8 JP)、生木Φ44.5mm 1,300カット(M18 HB8 JP) 材質(ブレード)DC53鋼 切断可能径(Φmm)最大:44.5(生木)
1個
97,980 税込107,778
8日以内出荷

ツイストロック方法により、安定した取り付け。保管品をしっかりと所定の位置に保持する滑り止めラバーグリップ。素早く取り出せるツールクランプ機能
幅(cm)10.2 高さ(cm)33 奥行き(cm)11.4
1個
2,788 税込3,067
8日以内出荷

ワンアクションで素早く確実な取り付けが可能。自由なカスタマイズで最適な収納と整理が可能。滑り防止ラバーフック。変形を防ぐ高耐久性フック。延長コード、ホース、ロープなどの収納に最適。全てのPACKOUT マウンティングプレートに装着可能。耐荷重:11.34 kg
長さ(mm)177.8 幅(mm)95.25 質量(kg)0.54 高さ(mm)203.2 可搬質量(kg)11.34
1個
2,188 税込2,407
8日以内出荷

ミルウォーキーツールPACKOUT ラージフック
ワンアクションで素早く確実な取り付けが可能。自由なカスタマイズで最適な収納と整理が可能。滑り防止ラバーフック。変形を防ぐ高耐久性フック。脚立、延長コードなどの収納に最適。全てのPACKOUT マウンティングプレートに装着可能。耐荷重:11.34 kg
長さ(mm)241.3 幅(mm)95.25 質量(kg)0.69 高さ(mm)203.2 可搬質量(kg)11.34
1個
3,288 税込3,617
8日以内出荷

ミルウォーキーツールPACKOUT シェルフ Sサイズ
ワンアクションで素早く確実に取り付け可能。自由なカスタマイズで最適な収納と整理が可能。全てのPACKOUT マウンティングプレートに装着可能。48-22-8062が4つ又は、48-22-8063が2つ置ける大きさ。耐荷重:約9.07 kg。作業手袋、スプレー缶、小物の収納に最適
長さ(mm)247.65 幅(mm)241.3 質量(kg)0.45 高さ(mm)91.4 可搬質量(kg)9.07
1個
3,288 税込3,617
8日以内出荷

ミルウォーキーツールPACKOUT カップホルダー
ワンアクションで素早く確実な取り付けが可能。自由なカスタマイズで最適な収納と整理が可能。全てのPACKOUT マウンティングプレートに装着可能。耐荷重:6.8 kg。スプレー缶、タンブラー、瓶、マーカーなどの収納に最適
長さ(mm)133.35 幅(mm)101.6 質量(kg)0.17 高さ(mm)184.15 可搬質量(kg)6.8
1個
1,888 税込2,077
8日以内出荷

ミルウォーキーツールPACKOUT ドライバーラック
ワンアクションで素早く確実に取り付け可能。自由なカスタマイズで最適な収納と整理が可能。全てのPACKOUT マウンティングプレートに装着可能。耐荷重:9.07 kg。クイックアクセスバー。ドライバーの収納に最適
長さ(mm)120.65 幅(mm)238.76 質量(kg)0.27 高さ(mm)88.9 可搬質量(kg)9.07
1個
3,288 税込3,617
8日以内出荷

長時間保温保冷が可能な高品質ステンレス製タンブラー。取り付け時、ひねってロックしPACKOUT モジュラーシステム製品と連続可能。マグネットロック式の飲み口によるスムーズな開閉
幅(mm)上:102、下76 容量(mL)890(30oz) 高さ(mm)216
1個
4,488 税込4,937
8日以内出荷

23L容量。98.5%のフィルター効率。耐久性の高いフリース素材により、割れたり裂けたりしにくい。ヘビーな作業の時にフィルターの寿命を延ばしたり、ゴミを捨てやすくしたりする可能
適合機種M18 FVC23L 容量(L)23 内容5枚
1個(5枚)
2,698 税込2,968
8日以内出荷

SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用アンビル変換アダプター。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記。1/4インチ(6.35mm)角~1インチ(25.4mm)角まで対応する全8製品の充実したラインナップ
仕様変換サイズ:3/4インチ(19.0mm) → 1インチ(25.4mm)
1個
3,988 税込4,387
8日以内出荷

SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用エクステンションバー。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。奥まった箇所にあるボルトへ確実にトルクを伝達。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーエッチングによる視認性に優れたサイズ表記
長さ(mm)250 サイズ1インチ (25.4mm)
1個
8,688 税込9,557
8日以内出荷

SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用エクステンションバー。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。奥まった箇所にあるボルトへ確実にトルクを伝達。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーエッチングによる視認性に優れたサイズ表記
長さ(mm)150 サイズ3/8インチ (9.5mm)
1個
1,588 税込1,747
8日以内出荷

SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用エクステンションバー。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。奥まった箇所にあるボルトへ確実にトルクを伝達。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーエッチングによる視認性に優れたサイズ表記
長さ(mm)150 サイズ1/2インチ (12.7mm)
1個
1,988 税込2,187
8日以内出荷

SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用エクステンションバー。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。奥まった箇所にあるボルトへ確実にトルクを伝達。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーエッチングによる視認性に優れたサイズ表記
長さ(mm)250 サイズ1/2インチ (12.7mm)
1個
2,588 税込2,847
8日以内出荷

ミルウォーキーツール集塵アダプターセット
ミルウォーキーの集塵機ホースを違う直径のホース、アクセサリーに適用させるアダプター3品キット。直径63.5mmのホースで47.6mm直径アクセサリーアダプター 1個。直径63.5mmと47.6mmのホースを連携させるアダプター1個。47.6mm直径のホース2本連携させるアダプター1個
セット内容アダプタ3個
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン。彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に
材質クロムモリブデン鋼 タイプ標準タイプ 二面幅(mm)15 アンビル3/8" (9.5mm)
1個
889 税込978
8日以内出荷

ミルウォーキーツールPACKOUT M18 バッテリーホルダー
ワンアクションで素早く確実な取り付けが可能。自由なカスタマイズで最適な収納と整理が可能。全てのPACKOUT マウンティングプレートに装着可能。耐荷重:6.8 kg。全てのM18バッテリーが装着可能。対応バッテリー:M18 B2 JP, M18 B5 JP, M18 HB3 JP, M18 HB8 JP, M18 HB12 JP
長さ(mm)66.04 幅(mm)91.44 質量(kg)0.23 高さ(mm)330.2 可搬質量(kg)6.8
1個
1,888 税込2,077
8日以内出荷

自動車メンテナンス向けのお得コンボキット。M12 FUEL(TM) 工具2種類、バッテリー2個、充電器1個、PACKOUTツールボックス1個含めるパワーパック。M18 FUEL(TM) 3/8インチ 339Nm インパクトレンチ:最大トルク339NMのパワーに127mmのヘッドは狭い場所での作業効率向上
セット内容M18 FIW2F38-0X0 JP、M12 FRAIWF38-0B JP、M12 HB2.5 JP、M18 B5 JP、M12-18FC JP、48-22-8450 電圧(V)M12 FRAIWF38-0B JP:12、M18 FIW2F38-0X0 JP:18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])M12 FRAIWF38-0B JP:0~1550/0~2300/0~3000、M18 FIW2F38-0X0 JP:0~800/0~1650/0~2400/0~1000 ねじ締め能力M12 FRAIWF38-0B JP:最大M16、M18 FIW2F38-0X0 JP:最大M18 アンビル3/8インチ(9.5mm) トルク(N・m)M12 FRAIWF38-0B JP:90/160/270、M18 FIW2F38-0X0 JP:102/203/339 締付能力(ナット)M12 FRAIWF38-0B JP:最大M16、M18 FIW2F38-0X0 JP:最大M18 適合バッテリーM12 FRAIWF38-0B JP:M12 REDLITHIUM ION、M18 FIW2F38-0X0 JP:M18 REDLITHIUM ION 打撃数(bpm)M12 FRAIWF38-0B JP:0~1350/0~2700/0~3600、M18 FIW2F38-0X0 JP:0~1000/0~2400/0~3500
1個
84,980 税込93,478
8日以内出荷

ミルウォーキーツールM18 陸上ポンプ
速やかなセットアップが可能なコードレス移送ポンプ。接続してすぐに使用可能な自吸式ポンプ。1分間水を吸い込みしない場合は自動停止機能で工具を保護。最大吸込揚程5.5m、全揚程23mを実現。30リットル/分の最大吐出量。5.0ah REDLITHIUM(TM)-ION バッテリーで約30分稼働し、908L移送。370L水タン 1台 約2.5台 / 370L水タンク 1台 約12分。詰まりの確認に役立つ覗き窓
電圧(V)18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)181×147×363 全揚程(m)23 本体質量(kg)3.4 連続使用時間(分)約30/908L(5.0Ah使用時) バッテリープラットフォーム:M18 流量(L/min)30 吸込全揚程(m)2(最大5.5) 吐出口径3/4”(19mm)R(PT)ねじ込み式 ※R(PT)=BSPT 吸込口径3/4”(19mm)R(PT)ねじ込み式 ※R(PT)=BSPT
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷

M12 FUEL ハイスピードロングラチェットレンチ(M12 FHIR14LR, M12 FHIR38LR)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
適合機種M12 FHIR14LR/M12 FHIR38LR
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

M12 FUEL ハイスピードラチェットレンチ(M12 FHIR14, M12 FHIR38)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
適合機種M12 FHIR14/M12 FHIR38
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン:6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン 彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に
形状標準タイプ アンビル1" (25.4mm)
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ミルウォーキーツールREDLITHIUM(TM) USB 3.0AHバッテリー
全てのL4ライトとの互換性 1000回の定電流放電サイクルテストをクリア 12Wh:単4 (AAA) アルカリ電池の約2倍の消費電力量
長さ(mm)75 幅(mm)22 質量(kg)0.05 電圧(V)4 公称電流(Ah)3
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

強い耐久性と摩耗の減少を実現 自生発刃作用により、刃先の再研削や再焼き入れが不要 刃先を延長し、標準的なチゼルに比べ最大2倍の長寿命化を実現 SLEDGEにより、長期にわたり鋭さをキープ 独自開発された形状を維持する設計により、生産性を向上 一新された先端部の設計により、コンクリートへの引っ掛かりを最小限に抑え、ダウンタイムを削減。
長さ(mm)250
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン 彫り込み&インク注入でサイズ識別が容易に
タイプ標準タイプ 差込角(mm)9.5
1個
879 税込967
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)