50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イメージニクス4K HDMI(DVI) 1入力4分配器
4K HDMI対応1入力4分配器。HDMI 2.0/1.4およびHDCP 2.2/1.4規格に準拠したHDMI信号のシンプルな4分配器です。出力側EDIDによるカラー変換機能や4K映像のFHD映像への全自動ダウンコンバート機能も出力端子毎に装備しています。HDMI 2.0規格信号のHDR映像を含めたほぼ全ての映像音声に対応します。
仕様●4K信号方式:TMDSクロック :25 MHz ~ 340 MHz、ピクセルクロック :25 MHz ~ 600 MHz、データレート :0.75~ 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 36bit、4K30p 4:4:4 36bit など●HDMI入力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統 (HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号入力可能)●HDMI出力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統4分配 (HDCP 1.4, 2.2対応、自動カラースペース変換やDVI信号出力可能)※ 出力端子毎に、自動カラースペース変換(4K60YUV420等)やFHDへのダウンコンバート出力が可能です。●映像信号方式:TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz (TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)。4K,D1~D5相当のHDMI信号および、640 x 480 ~ 4,096 x 2,160までのPC信号にも自動対応。HDMI信号の最大36ビットまでのディープカラー信号または24ビットフルカラーの規格準拠信号に対応。 付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz ・ 60 Hz 国内専用 AC アダプター 1 台 (5 V 2.3 A 出力 ロック付き)、HDMI抜け止め金具(CL-1)と束線バンド5セット ※HDMI抜け止め金具(CL-1)は、取り付けるHDMIコネクタの厚さによって抜け止め機能を得られない場合があります。 質量(g)約550 電源(V)DC5/0.8A 消費電力(W)4(最大) ケーブル長(m)【入力ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps までの映像:~30、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像:~20 、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像:~10 ※メーカー製のHDMI長尺ケーブルを使用し、メーカー製指定製品出力信号からの場合です。民生・家庭用機器や他社製品からの出力信号を除きます。【出力側接続ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps 2K までの映像:~10、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像:~5、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像:~3 ※メーカー製のHDMIケーブルを使用した場合です。表示機器側の受信感度にも影響され、これより短くなる場合があります。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く) 機能【EDIDエミュレーション機能】HDMI OUT-1端子からのEDIDデータを常にコピーバックアップして使用。(初期設定)DIP-SW1番により、一般的な4K60対応テレビ・モニター相当をエミュレーション可能。【その他】入力HDCP動作の強制禁止機能、取得EDIDデータによる適応的なカラースペース変換およびダウンコンバート機能、2色発光LEDの点灯点滅等によるメッセージ機能、ほか。
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

同軸ケーブルを使用してHDMI/DVIの延長するIMG.Link用8分配器IMG.Link(同軸ケーブルを使用したHDMI長距離伝送規格)用の1入力8分配器。
分配数8
1台
57,980 税込63,778
8日以内出荷

DVI/HDMI1入力4分配器DVI/HDMIの1入力4分配器。HDCP対応。 HDMI音声の分離、アナログ音声の重畳に対応。 入力部にケーブル補償機能付。
分配数4
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷

VGA(アナログRGB)用1入力2分配器VGA(アナログRGB)用1入力2分配器。 VGA(ミニDsbu15ピン)入力、VGA+BNC×5形状の2分配。 BNC×5出力にはケーブル補償機能付き。 入力部にはEDIDエミュレータ機能付き。
分配数2
1台
67,980 税込74,778
8日以内出荷

イメージニクス1 入力9 出力HDMI 分配器
4K HDMIに対応した高機能な9分配器。4K HDMI信号に対応した9分配器。HDCPに対応し音声のエンベデッド/デエンベデッドが可能。その他にも入力ケーブル補償機能、EDIDエミュレータ機能、入出力確認用LED搭載などシステムユースに適した多くの機能を搭載。
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

DVI用1入力2分配器DVI用1入力2分配器。 入力部にケーブル補償機能搭載。
分配数2
1台
97,980 税込107,778
8日以内出荷

イメージニクス1 入力5 出力HDMI 分配器
4K HDMIに対応した高機能な5分配器。4K HDMI信号に対応した5分配器。HDCPに対応し音声のエンベデッド/デエンベデッドが可能。その他にも入力ケーブル補償機能、EDIDエミュレータ機能、入出力確認用LED搭載などシステムユースに適した多くの機能を搭載。
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

4K HDMIに対応した高機能な13分配器。4K HDMI信号に対応した13分配器。HDCPに対応し音声のエンベデッド/デエンベデッドが可能。その他にも入力ケーブル補償機能、EDIDエミュレータ機能、入出力確認用LED搭載などシステムユースに適した多くの機能を搭載。
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

コンポジットビデオ用1入力4分配器コンポジットビデオ及びアナログ音声(不平衡2CH)を4分配する分配器。 ビデオ信号の補償回路搭載。
分配数4
1台
36,980 税込40,678
9日以内出荷

イメージニクス1入力4出力CAT5e/6分配器
HDBaseTを4分配出力する分配器HDBaseT信号用4分配器。 RS-232C、1000BASE-TXイーサネット信号を重畳可能。
分配数4
1台
279,800 税込307,780
8日以内出荷

イメージニクス4K HDMI(DVI)1入力2分配器
4K HDMI対応1入力2分配器。HDMI 2.0/1.4およびHDCP 2.2/1.4規格に準拠したHDMI信号の2分配器です。入力側にEDIDエミュレータ機能を搭載しています。出力側EDIDによるカラー変換機能や4K映像のFHD映像への全自動ダウンコンバート機能も出力端子毎に装備しています。アナログ音声のエンベデッド/デエンベデッド機能も搭載しています。HDMI 2.0規格信号のHDR映像を含めたほぼ全ての映像音声に対応します。
仕様●4K信号方式:TMDSクロック :25 MHz ~ 340 MHz、ピクセルクロック :25 MHz ~ 600 MHz、データレート :0.75~ 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 36bit、4K30p 4:4:4 36bit など●HDMI入力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統 (HDCP 1.4, 2.2対応)●HDMI出力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統2分配 (出力ごとにHDCP 1.4, 2.2を個別対応)●映像信号方式:TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz (TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)4K,D1~D5相当のHDMI信号および、640 x 480 ~ 4,096 x 2,160までのPC信号にも自動対応。HDMI信号の最大36ビットまでのディープカラー信号または24ビットフルカラーの規格準拠信号に対応。 付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz ・ 60 Hz 国内専用ACアダプタ1台 (5 V 2.3A 出力 ロック付き)、HDMI抜け止め金具(CL-1) )と束線バンド3セット 質量(g)約550 電源(V)DC5/0.8A 消費電力(W)4(最大) ケーブル長(m)【入力ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps までの映像:~30、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像 :~20 、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像:~10 ※メーカー製のHDMI長尺ケーブルを使用し、メーカー製指定製品出力信号からの場合です。民生・家庭用機器や他社製品からの出力信号を除きます。【出力側接続ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps までの映像:~10、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像:~5、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像 :~3 ※メーカー製のHDMIケーブルを使用した場合です。表示機器側の受信感度にも影響され、これより短くなる場合があります。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く) 機能【EDIDエミュレーション機能】CEA,VESAの主要な解像度をROT-SWにて選択して使用(初期値は4K HDMI ALL)。OUT-1端子からのEDIDデータをリアルタイムコピーバックアップして使用(ROT-SW ’F’へ設定)。【アナログ音声機能(エンベデッド、デエンベデッド動作共通。エンベデッドまたはデエンベデッドのいずれかを選択して使用可)】(音声入力端子) -10dBu 約50kΩ 不均衡2チャンネル1系統(RCAピンジャック×2)、(音声出力端子) -10 dBu 約50 kΩ 不平衡 2チャンネル 1系統 (RCAピンジャック x2)、(音声出力端子) -10 dBu (10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス 不平衡 2チャンネル 1系統(RCAピンジャック x2)、(音声周波数特性/S/N比) 20 Hz ~ 20 kHzにて、-1 dB ~ +1 dB/80 dB 以上 (1 kHzのA特性、基準-10 dBu出力時)、(音声クロストーク/歪率) 80 dB 以上/0.03 % 以下 (10 kΩ 以上負荷時)、(音声サンプリング周波数) デエンベデット時 :24 bit 32 kHz ~ 192 kHz、(リニアPCM方式エンベデット時)24 bit 48 kHz リニアPCM方式、(最大音声レベル) 入力:+10 dBu (HDMIエンベデット音声の 0 dBFS時)、出力:+10 dBu (HDMIエンベデット音声の 0 dBFS時)、【その他】出力端子側のEDIDデータとの整合による全自動カラースペース変換機能(4K映像時のYPbPr444(422)⇔YPbPr420含む)、入出力状態の2色LEDによる色とフラッシュでのアサイン機能・4K非対応機器への4K→D5映像ダウンコンバート機能、他
1台
57,980 税込63,778
8日以内出荷

12G-SDI対応 1入力8分配器。12G-SDI、6G-SDI、3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、DVB-ASIなどの多規格に対応した1入力8出力分配器です。入力部にケーブル補償機能を搭載しています。
仕様●信号補償距離:12G-SDI(パソロジカル信号)入力時5.5CUHD同軸ケーブル相当にて80mまで自動補償、6G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて70mまで自動補償、3G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて160mまで自動補償、HD-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて230mまで自動補償、SD-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて340mまで自動補償●対応規格:SMPTE ST 2082-1準拠(12G-SDI) SMPTE ST 2081-1準拠(6G-SDI) SMPTE ST 424準拠(3G-SDI) SMPTE ST 292-1準拠(HD-SDI) SMPTE ST 259-C準拠(SD-SDI) DVB-ASI準拠(270Mb/s) 付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz・60 Hz 国内専用 ロック付きACアダプター 1台(5 V 2.3 A 出力) 質量(g)約550 電源(V)DC5/0.9A 消費電力(W)4.5(最大) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く) 機能2色LEDによる入力状態表示 入力信号NRZI/NRZ信号 0.8 V(p-p) 75 Ω 1 系統 BNC
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

12G-SDIに対応した1入力2分配器。12G-SDI、3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、DVB-ASIをサポート。入力部にケーブル保障機能搭載。
仕様●信号補償距離:12G-SDI(パソロジカル信号)入力時5.5CUHD同軸ケーブル相当にて80mまで自動補償、6G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて70mまで自動補償、3G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて160mまで自動補償、HD-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて230mまで自動補償、SD-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて370mまで自動補償●対応規格:SMPTE ST 2082-1準拠(12G-SDI) 、SMPTE ST 2081-1準拠(6G-SDI)、SMPTE ST 424準拠(3G-SDI) 、SMPTE ST 292-1準拠(HD-SDI)、 SMPTE ST 259-C準拠(SD-SDI)、DVB-ASI準拠(270Mb/s) 付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz・60 Hz 国内専用 ロック付きACアダプター 1台(5 V 2.3 A 出力)、羽型アングル(汎用取り付け金具) 1 枚(本体に装着済み) 質量(g)約160(本体のみ)、約220(羽型アングルを含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)602060(突起部は含まず) 機能2色LEDによる状態表示(電源状態、入力検出状態) 入力信号NRZI/NRZ信号 0.8 V(p-p) 75 Ω 1 系統 BNC 出力信号NRZI/NRZ信号 0.8 V(p-p) 75 Ω 2系統 BNC
1台
47,980 税込52,778
8日以内出荷

イメージニクス4K HDMI(DVI) 1入力6分配器
4K HDMI対応1入力6分配器。HDMI 2.0/1.4およびHDCP 2.2/1.4規格に準拠したHDMI信号のシンプルな6分配器です。出力側EDIDによるカラー変換機能や4K映像のFHD映像への全自動ダウンコンバート機能も出力端子毎に装備しています。HDMI 2.0規格信号のHDR映像を含めたほぼ全ての映像音声に対応します。
仕様●4K信号方式:TMDSクロック :25 MHz ~ 340 MHz、ピクセルクロック :25 MHz ~ 600 MHz、データレート :0.75~ 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 36bit、4K30p 4:4:4 36bit など●HDMI入力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統 (HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号入力可能)●HDMI出力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統6分配 (HDCP 1.4, 2.2対応、自動カラースペース変換やDVI信号出力可能)※ 出力端子毎に、自動カラースペース変換(4K60YUV420等)やFHDへのダウンコンバート出力が可能です。●映像信号方式:TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz (TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)4K,D1~D5相当のHDMI信号および、640 x 480 ~ 4,096 x 2,160までのPC信号にも自動対応。HDMI信号において、データレート18Gbpsまでの最大36ビットディープカラー信号(4K60@422)または24ビットフルカラー(4K60@444)の規格準拠信号に対応。 付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz ・ 60 Hz 国内専用 AC アダプター 1 台 (5 V 2.3 A 出力 ロック付き)、HDMI抜け止め金具(CL-1)と束線バンド7セット ※HDMI抜け止め金具(CL-1)は、取り付けるHDMIコネクタの厚さによって抜け止め機能を得られない場合があります。 質量(g)約550 電源(V)DC5/1.1A 消費電力(W)5.5(最大) ケーブル長(m)【入力ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps 2K までの映像:~30、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像:~20 、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像:~10 ※メーカー製のHDMI長尺ケーブルを使用し、メーカー製指定製品出力信号からの場合です。民生・家庭用機器や他社製品からの出力信号を除きます。【出力側接続ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps 2Kまでの映像:~10、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像:~5、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像 :~3 ※メーカー製のHDMIケーブルを使用した場合です。表示機器側の受信感度にも影響され、これより短くなる場合があります。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く) 機能【EDIDエミュレーション機能】HDMI OUT-1端子からのEDIDデータを常にコピーバックアップして使用。(初期設定)DIP-SW1番により、一般的な4K60対応テレビ・モニター相当をエミュレーション可能。【その他】入力HDCP動作の強制禁止機能、取得EDIDデータによる適応的なカラースペース変換およびダウンコンバート機能、2色発光LEDの点灯点滅等によるメッセージ機能、ほか。
1台
67,980 税込74,778
8日以内出荷

3G-SDI/HD-SDI/SD-SDIに対応した1入力8分配器3G-SDI/HD-SDI/SD-SDIに対応した1入力8分配器。 入力部に3G-SDIで100m/HD-SDIで150mまでの自動保証機能付き(5CFB使用時)。
分配数8
1台
57,980 税込63,778
8日以内出荷

イメージニクスIMG.Link2分配器
同軸ケーブルを使用してHDMI/DVIの延長するIMG.Link用2分配器IMG.Link(同軸ケーブルを使用したHDMI長距離伝送規格)用の1入力2分配器。
1台
34,980 税込38,478
8日以内出荷

HDMI信号をHDBaseT信号2系統に変換して出力する送信器2分配出力を有するHDBaseT送信器。 イメージニクス社製CRO-HE25RX(受信器)と組み合わせで、LANケーブルを使用してHDMI/RS-232C/100BASE-TXイーサネットを最大150m延長可能な送受信器セットの送信器。 EDIDエミュレート機能付き。
分配数2
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

スイッチボックス収納型HDMIジョイントコネクタ室内の壁や天井等に、AV機器などを接続する際においてHDMIケーブルでの接続を容易にするためのケーブルジョイントタイプの設備工事用配線器具。 多くの配線プレートやスイッチボックス等に取付可能な形状。 高品質のL型HDMIジョイントコネクタを採用。
1式
7,998 税込8,798
当日出荷

1台
特価
20,980 税込23,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HDMI信号をHDBaseT信号4系統に変換して出力する送信器4分配出力を有するHDBaseT送信器。 イメージニクス社製CRO-HE25RX(受信器)と組み合わせで、LANケーブルを使用してHDMI/RS-232C/100BASE-TXイーサネットを最大150m延長可能な送受信器セットの送信器。 EDIDエミュレート機能付き。
分配数4
1台
279,800 税込307,780
8日以内出荷

HS-U41 は、SMPTE 規格に準拠した12G-SDI(6G/3G/HD)信号の 4x1 (1出力2分配)の信号セレクターです。通常のスイッチ動作、SDI映像信号検知による入力CH自動切替や任意CHのシーケンシャルも対応します。本体手動切替と併用して、LAN、RS-232C とパラレル接点方式による外部制御が可能。
仕様信号補償距離:12G-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5.5CUHD同軸ケーブルにて70 mまで自動補償/6G-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5CFB同軸ケーブルにて70 mまで自動補償/3G-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5CFB同軸ケーブルにて150 mまで自動補償/HD-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5CFB同軸ケーブルにて230 mまで自動補償/SD-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5C2V同軸ケーブルにて370 mまで自動補償、外部制御:RS-232C(Dsub9 ピン プラグ) 1 系統、パラレル接点(アンフェノール 24 ピン レセプタクル) 1 系統、10Base-T/100Base-TX(RJ-45) 1 系統 付属品国内専用電源ケーブル(3P-3SL)ロック機構付き 1本、電源3P-2P変換プラグ 1個 質量(kg)約1.8 消費電力(W)6 (最大) 適合規格SMPTE ST 2082-1準拠 (12G-SDI)、SMPTE ST 2081-1準拠 (6G-SDI)、SMPTE ST 424準拠 (3G-SDI)、SMPTE ST 292-1準拠 (HD-SDI)、SMPTE ST 259-C準拠 (SD-SDI)、DVB-ASI準拠 (270Mb/s) 電源電圧(V)AC90~AC250 50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44×230(突起物含まず) 機能自動切り替え機能、Webブラウザによる制御、ステータス表示機能など 入力信号0.8 V(p-p)、75 Ω、BNC 4 系統 動作温湿度範囲0~40℃、20%RH~90%RH(ただし結露なきこと) 保存温湿度範囲-20~70℃、20%RH~90%RH(ただし結露なきこと) 出力信号0.8 V(p-p)、75 Ω、BNC 1 系統 2分配
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

イメージニクスHDMI CAT5e/6 送信器
LANケーブルでHDMI/RS-232C/100BASE-TXイーサネットを最大150m延長可能な送受信器セットの送信器イメージニクス社製CRO-HE25RX(受信器)と組み合わせで、LANケーブルを使用してHDMI/RS-232C/100BASE-TXイーサネットを最大150m延長可能な送受信器セットの送信器。 EDIDエミュレート機能付き。
1台
57,980 税込63,778
7日以内出荷

イメージニクスSDI 光送信器
SDI光ファイバー伝送送信器3G-SDI/HD-SDI/SD-SDIを光ファイバーを利用して貯距離伝送するための送信器。 イメージニクス社製OS-1T、OS-1TDと組み合わせて使用。
1台
87,980 税込96,778
8日以内出荷

イメージニクス4K HDMIセレクター
4kHDMI対応4入力2出力マトリックススイッチャー4kHDMIに対応した4入力2出力のマトリックススイッチャー。 アナログ音声の重畳・分離に対応。 EDIDエミュレータ搭載。
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷

4kHDMIをマルチモード光ファイバー1本で伝送する送受信器の送信器4kHDMIをマルチモード光ファイバー1本で伝送する送受信器の送信器。 HDMI2.0の4K@60Hz(4:4:4)の非圧縮映像を最大300mまで伝送可能。
1台
239,800 税込263,780
8日以内出荷

IMG.Link用光ファイバ伝送送信器IMG.Link信号を長距離伝送する必要がある場合、シングルモード光ファイバーで最長10km伝送可能。
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

コンポジットビデオ信号をDVI/HDMI信号へ変換コンポジットビデオ信号をDVI/HDMI信号に変換。 音声信号のエンベデッドも可能。
1台
79,980 税込87,978
8日以内出荷

DVI/HDMIからVGA(アナログRGB)信号へ変換DVI/HDMIからVGA(アナログRGB)へ変換するD/Aコンバータ。 EDIDエミュレータ機能搭載。 HDMI(メス)→DVI(オス)変換コネクタ付き。
1台
79,980 税込87,978
8日以内出荷

HDMI信号へ音声を重畳/HDMIから音声を分離HDMI信号へアナログ音声を重畳(エンベデッド)することや、HDMI信号に重畳されている音声をアナログ音声として分離(デエンベデッド)することができるHDMI音声エンベダー/デエンベダー。 音声重畳・分離の際に音声レベル調整、チャンエル入替、遅延設定などが調整可能。
1台
71,980 税込79,178
8日以内出荷

4kHDMIをマルチモード光ファイバー1本で伝送する送受信器の受信器4kHDMIをマルチモード光ファイバー1本で伝送する送受信器の受信器。 HDMI2.0の4K@60Hz(4:4:4)の非圧縮映像を最大300mまで伝送可能。
1台
239,800 税込263,780
8日以内出荷

イメージニクスHDMI(DVI) FRAME SYNCHRONIZER
HDMI用高性能スキャンコンバータ入出力間でHDMI信号の解像度変換・拡大縮小・トリミング、映像の回転等の調整が可能。 入力信号の切替時に切替ノイズを出さずシームレス切替に対応。
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

DVI/HDMI信号からコンポジットビデオ信号へ変換DVI/HDMIからコンポジットビデオ信号へ変換するD/Aコンバータ。 EDIDエミュレータ機能搭載。 HDMI(メス)→DVI(オス)変換コネクタ付き。
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

同軸ケーブルを使用してHDMI/DVIの延長するための受信器(HDMI端子入力)同軸ケーブルを使用してHDMI/DVI信号を110m(L-5CFB使用時)延長するための送信器。 RS-232C信号の伝送、アナログ音声を重畳しての伝送も可能。 イメージニクス社独自規格であるIMG.Link用送信器。
1台
67,980 税込74,778
8日以内出荷

イメージニクスHDMI CAT5e/6 受信器
LANケーブルでHDMI/RS-232C/100BASE-TXイーサネットを最大150m延長可能な送受信器セットの受信器イメージニクス社製CRO-HE25TX(送信器)と組み合わせで、LANケーブルを使用してHDMI/RS-232C/100BASE-TXイーサネットを最大150m延長可能な送受信器セットの受信器。
1台
57,980 税込63,778
8日以内出荷

HDMI/DVI信号を3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI信号へ変換HDMI/DVI信号を3G/HD/SD-SDI信号へ変換。 ゲンロック入力に対応。 LAN端子からの外部制御により拡大・縮小・トリミングなど各種調整が可能。
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

HDMIをコンポジットビデオ信号またはコンポーネント信号に変換HDMIから音声信号を分離可能。 オンスクリーンメニューによりインフォメーション表示や各種設定が可能。
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

IMG.Link用光ファイバ伝送受信器IMG.Link信号を長距離伝送する必要がある場合、シングルモード光ファイバーで最長10km伝送可能。
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

同軸ケーブルを使用して4kHDMIIの延長するための送信器同軸ケーブルを使用してHDMI/DVI信号を110m(L-5CFB使用時)延長する4K版IMG.Link送信器。 HDMI2.0/HDCP2.2の4K@60の444カラー映像伝送に対応。
用途CRO-URS2Aなどと組み合わせて使用
1台
87,980 税込96,778
8日以内出荷

イメージニクスSDI 光受信器
SDI光ファイバー伝送受信器3G-SDI/HD-SDI/SD-SDIを光ファイバーを利用して貯距離伝送するための受信器。 イメージニクス社製OS-1T、OS-1TDと組み合わせて使用。
1台
87,980 税込96,778
8日以内出荷

1台
57,980 税込63,778
8日以内出荷