Joman(MCP)
Joman(MCP)のページです。Joman(MCP)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、測定・測量用品、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在35件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
シンプルで5~100Vまで測定できる円形のデジタル電圧計です。
仕様300ms/time(測定速度)
厚さ(mm)18
直径(Φmm)33.8
配線接続+(プラス:赤),-(マイナス:黒)
取付穴径(Φmm)30
測定精度(%)1
測定電圧(V)5~100
ケーブル長(cm)20
動作電流(mA)12未満
入力インピーダンス(kΩ)>100
DCV, ACV, DCA, Ωを測定可能な小型のデジタルマルチメータです。
付属品テストリード棒、取扱説明書
最大カウント数1999
様々なレンジに対応したメーターです。プラス・マイナスの入力端子が背面に有り、取り付け用のネジ・金具・ワッシャ・ナットが付属しています。
測定精度(%)2.5
本体寸法(mm)44.5×50
非常に小型なサイズの温度計です。電池を入れることですぐに使用することができます。
本体寸法(mm)48×30×16
温度測定範囲(℃)-50~70
分解能(℃)0.1
使用電池LR44ボタン電池×2(含まれておりません)
センサケーブル長さ(m)1
測定精度(℃)±1
シンプルな5桁表示の小型デジタル電流計です。
仕様シャント内蔵
本体寸法(mm)48×29×23
機能逆接続保護機能:有り
動作電圧(V)DC 5~12/ ≦15mA
シンプルで100Vまで測定できる3線式の小型のデジタル電圧計です。
使用温度範囲(℃)-10~65
本体寸法(mm)30×10.5×9.5 ※配線除く
取付寸法(mm)(横×縦)約23×10.2
表示形式10V未満の場合:0.00V 10V以上の場合:00.0V
取付穴径(Φmm)2.2
測定精度(%)1
測定電圧(V)DC4~40
動作電流(mA)20
シンプルで2.7~30Vまで測定できる小型のデジタル電圧計です。
仕様約200ms/h(測定速度)
使用温度範囲(℃)-10~65
本体寸法(mm)30×10.5×9.5 ※配線除く
取付寸法(mm)(横×縦)約23×10.2
機能双方向接続機能・逆極性保護機能
表示形式10V未満の場合:0.00V 10V以上の場合:00.0V
消費電力(mA)<20
取付穴径(Φmm)2.2
測定精度(%)1
測定電圧(V)DC2.7~30
安全レベルはCAT II 600V 2A、ケーブル長は100cmのBNCケーブルです。
ケーブル長(m)1
安全規格CAT II 600V 2A
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
保護カバー付き・感電を防ぐ安全設計・背部から連結(スタック)可能なバナナプラグです。
定格20A/1000V
材質(絶縁体)結合銅
端子径(mm)4
シンプルなデザインの直流電圧パネルメータです。
精度0.025
取付径(Φmm)48
モニターサイズ70×60mm
スライドパワーON機能があるため、すぐに測定ができ、自動電源オフ機能もあるため電源の切り忘れも防止します。ゼロリセット機能もついているため比較測定も可能です。さらにホールド機能付きです。大画面のため測定値が読み取りやすく、測定物に傷をつけにくいプラスチック素材のデジタルノギスです。
用途外径・内径・深さ測定
材質ABS
寸法(mm)237×81
質量(g)約110
測定範囲(mm)0~150
電源ボタン電池CR2032
機能測定値ホールド/ゼロリセット/スライドパワーON/自動電源オフ(5~6分程度)
最小表示値0.1mm
器差±0.2
繰返し精度±0.2
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ダイヤルによって抵抗の調整ができる可変抵抗器です。LCR回路の実験や、回路の抵抗器選定等に活用出来、学校実験や演習でもご使用頂けます。
質量(kg)0.5
定格電力(W)1
シンプルなデザインの直流電流パネルメータです。測定範囲が20A以上の製品はシャント抵抗器(分流器)が内蔵されておりませんので、別途シャント抵抗器(型番:JFL-2B )をご用意いただく必要がございます。
精度0.025
取付径(Φmm)48
モニターサイズ70×60mm
様々な厚さの17種類のリーフを揃えたシクネスゲージです。
材質合金鋼
リーフ枚数17
リーフ組合せ(mm)0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.40、0.50、0.75、1.00
リーフ長さ(mm)100
リーフ幅(mm)10
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
測定部は針状のピンではなく、背面のセンサー部分のため、測定箇所にあてるだけで水分量が計測できます。
仕様応用分野:化学工業、建材、木材、製紙、食品などまた、実験室では水分測定器としても使用できます、解析度:0.005
寸法(mm)199×78×39
質量(g)210
電源1.5V 単四電池3本※電池別売
測定範囲(%)2~70
機能データロック:有り
時間反映:1秒
測定誤差±(1%RH+0.5)
防爆構造Ex ib II C T4 Gb
警告電池残量:有り
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
2CH測定が可能な温度計です。プローブ長はそれぞれ1mのため、異なる場所の温度測定が同時に可能です。
寸法(mm)48×9
電源(V)DC4~28
精度±1℃
センサー1m防水金属プローブ×2
温度測定範囲(℃)-20~100
ディスプレイ0.56インチ
動作温度範囲(℃)-40~80
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
糖分を含む溶液の濃度と屈折率を迅速に測定するために使用されます。砂糖、飲料、その他の産業分野、農業生産、科学研究分野で広く使用されています。液糖など糖分を多く含む製品の糖度測定、フルーツジュース、清涼飲料水、炭酸飲料の製造に適しており、果物の植え付けから販売までの過程では、正確な収穫時期の決定、甘さの等級付けや分類に応用できます。
寸法(mm)113×56×32
測定範囲0.0%~35.0%
質量(g)110
電源単四電池×3個(付属しておりません)
精度±0.2%/±0.5℃
分解能0.001
温度補償(℃)10~40
周囲温度(℃)10~40
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
本製品は、発電機、モーター、電力変圧器、配線、電気器具、および制御、信号、通信、電力用ケーブルなどの他の電気機器の絶縁抵抗を測定するために広く使用されています。
電源単三電池1.5×6
出力電圧開回路:定格電圧の90%~110%
測定精度交流電圧:2%rdg+15dgt
測定周波数範囲(Hz)交流電圧50/60
レンジ500V/1000V/2500V
使用温湿度範囲0℃~40℃ 80%RH以下
表示機能電圧/絶縁抵抗:有り、低電力:有り
保存温湿度範囲-10℃~50℃ 85%RH以下
確度0.001MΩ~2000.001MΩ(3%rdg+5dgt) 200MΩ~10GΩ(5%rdg+5dgt) 10GΩ~20GΩ(5%rdg+5dgt)
交流電圧測定600V
最小分解能0.01MΩ
測定範囲(Ω)10K~20G
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
昼間は照度センサーが光を感知して発光せず、製品側面にあるソーラーパネルで発電・充電します。夜間になると自動的に発光します。位置決めや防犯に便利な警告灯です。
質量(g/個)175
電池1800mA リチウム電池(付属)
電球F5高輝度LED
材質PC素材
ソーラーパネル種類5V 100mA、多結晶シリコン×3
動作時間満充電の場合 約20日間/満充電ストロボで使う場合 約3日間
フルレンジ過負荷保護機能有り、真の実行値測定可能、二重ヒューズ内蔵
寸法(mm)130×73×37
質量(g)145
交流電圧(V)200/500
最大表示1999
直流電流(A)200μ/200m/10
入力インピーダンス≧10MΩ
本製品は携帯用の酸素(O2)検知器であり、酸素を検知するとその濃度が液晶ディスプレイに表示し、ユーザーが設定できる低濃度/高濃度の警報機能を有しています。事前に設定された警報値を超える検出結果が得られると、音声、光、および振動で警報を発します。
寸法(mm)120.2×64.5×38.3
測定範囲0~30%
質量(g)200
電源3.7Vリチウムバッテリー
センサータイプ電気化学
分解能0.001
応答時間<50秒
検出物体酸素(02)
動作温度(℃)-10~50
動作湿度(%)15~95
誤差<±0.1%
アラーム音、光、振動のトリプルアラーム
復帰時間(s)<50
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
マグネット機能があるため、傾斜がある場所・柱に取り付けが可能です。
材質ABS
測定範囲0~90度
精度0.1度
寸法(cm)9.5×9.5
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
リーズナブルでコンパクトなサイズ感
学生実験・簡易的な測定に適した電圧計です。
精度(%)2.5
レンジ-1~3V, -5~15V
接続端子バインディングポスト
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
通常タイプのDBR-06シリーズよりも精度を高くしたダイヤル式可変抵抗器です。精度はレンジごとで異なりますが最高で0.02%です。
質量(kg)4
定格電流(A)レンジ毎: 0.5(0.01Ω×10)、0.5(0.1Ω×10)、0.15(1Ω×10)、0.05(10Ω×10)、0.015(100Ω×10)、0.005(1kΩ×10)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×215×140
精度(%)レンジ毎: 5(0.01Ω×10)、2(0.1Ω×10)、0.2(1Ω×10)、0.05(10Ω×10)、0.02(100Ω×10)、0.02(1kΩ×10)
レンジ0.01Ω×10、0.1Ω×10、1Ω×10、10Ω×10、100Ω×10、1kΩ×10
一酸化炭素中毒を防止するためのチェッカーです。濃度に合わせてディスプレイのインジケータのカラーが3段階(緑、黄、赤)に変化し、200ppmを超える場合はアラームで通知します。(アラーム値はカスタムできます)
温度測定範囲(℃)0-50
応答時間60s
湿度測定範囲(%)20-80
測定範囲(ppm)0-500
アラーム有り
分解能(ppm)1
1個
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
残り使用可能回数が表示されるため、回数期限前に安心して交換 することができます。
最大32件の測定データを保存することもでき、1000回まで使用 可能な充電式のアルコールチェッカーです。
測定範囲(mg/L)0.000~0.995
材質(本体)ABS
反応時間5s
検知方式MEMS アルコールセンサー
最小単位0.01mg/L
センサー寿命約1年間(1000回)
電源USB Type-C内蔵ポリマー電池/充電式
測定値注意値:0.15mg/L~0.24mg/L、危険値:0.25mg/L~
ストレージ最大32件の測定データが保存可能
保管温度(℃)-10~50
使用温度(℃)0~35
付属品充電用ケーブル(USB)
寸法(mm)約100×29×19.5
精度±0.030(mg/L)
1個
特価
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
精度は0.01%、0.001Ωから100kΩのモデルまでカバーしております。校正用の機器としてご活用いただけます。
推奨環境温度は20℃であり、20℃を超える・下回る場合は取扱説明書に記載されているシリアルNo.ごとの温度係数を用いて抵抗値を算出する必要があります。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)107×125