曜日別特売

直流電圧計 DCV-1J

直流電圧計 DCV-1J - Joman(旧:MCP)
(2件のレビュー)

リーズナブルでコンパクトなサイズ感
学生実験・簡易的な測定に適した電圧計です。

精度(%)2.5レンジ-1~3V, -5~15V接続端子バインディングポスト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70345775DCV-1J
3,161
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-24
用途: 演示実験用

一般的な直流電流計としては、問題ないです。ただし、内部抵抗が小さいため、流れる電流が大きく、私が予定の実験には使えませんでした。

対象商品 : 70345775
2024-03-16
用途: 電気計測、12Vの長期監視用
サービス業

12Vの変動監視用につけっぱなしにするための選択。変動が見たいので、測定値が他の機器とずれるのは、容認。 (もう少し内部抵抗が大きければ、なお良かったかも)。
バナナジャックが若干浅めで、手持ちのバナナブラグの半数で、差し込み不足となるのは、残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする