スマホホルダーとコードレス充電器の機能を兼ね備えたスマホホルダーです。
便利なエアコン吹き出し口ホルダーも付属。
置くだけで充電を開始。スマホ本体に充電コードを差込む手間が省けます。
スマホ脱着は、安全なセンサータッチによるオート開閉。センサータッチで開き、スマホ本体を置くと自動でアームが閉じてしっかりとホールドします。
Qi規格対応、QC2.0、3.0対応
キャパシタ内蔵タイプにリニューアル。うっかりエンジンをOFFにしてもアーム開閉が可能、エンジンをかけなくてくてもスマートフォンをホルダーから外すことができます。
用途Qi(チ―)充電車載用スマートホンホルダー
取付方式エアコン吹き出し口
適合寸法(mm)スマホ:最大幅約80、最小幅約67
USBタイプタイプC
メーター・エアコンパネルなどの透過照明専用LED交換バルブ。拡散型LEDで透過照明を明るくドレスアップ(2個入り)
用途メーター球な車内表示灯
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
明るさ130%アップ!!白すぎず黄色すぎず、バランスのとれた発光色で雨天走行でも視認性UP。
用途HID純正装着車 D4S
電圧(V)DC12
消費電力(W)35
全光束(Lm)3100
色温度(K)5500
保証期間2年間
複数ポイントにて省電力・高輝度LEDが強烈な光を照射し、車内をライトアップ。接続アダプター3種付属。
用途24V車専用
直径42Φ強力マグネット
用途簡易取り付け(リース車など)用マグネット
耐荷重(kg)垂直:20
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

360度全方位LEDバルブ T20
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
用途ストップ&テール球
タイプT20ダブル球
電圧(V)DC12(対応)
消費電力(W)1.7
極性無極性
電球の種類LED
高輝度かつ広域な照射角度をあわせ持つ発光ダイオード採用。
用途24V車専用
LED使用数(個)1
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
劣化したアームレスト部分の傷や汚れ隠しに最適なアームレストカバーです。
ハーマンミラーのチェアなどオフィスチェアに最適です。
本革(シープスキン)を採用。柔らかい革でキメが細かく肌触りが良いのが特徴です。使い込むほど味のある艶が出てきます。
専用のウレタンフォームが付属。カバー内に設置することでクッション性がアップします。
また、ウレタンフォームを使用することでフィット感の調整も可能です。若干カバーサイズが大きい場合でも隙間が埋まってフィット感がアップします。
カバーの固定はマジックテープで簡単に装着いただけます。
サイズ感が合えば様々なアームレストのカバーとして幅広くご使用いただけます。
用途ハーマンミラーなどオフィスチェアーのアームレストカバー
セット内容カバー×2、ウレタンフォーム×2
色ブラック
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)ウレタンフォーム:約275×100×10
材質(カバー)シープスキン(羊革)
寸法(長さL×幅W)(mm)カバー:約275×120
1セット
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
こんなお得な商品も!

SMDルーム
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球
電圧(V)12
超コンパクト設計で簡単ポン付けでハロゲンバルブからLED化を実現。冷却効率がアップでLEDからの熱のダメージを軽減させることで光量の低下をおさえてワイドな配光と明るさを実現しました。
用途H4ヘッドライトのLED化に
セット内容2灯分
種別LEDバルブ
タイプH4(HI/LOW切替)
消費電力(W)25
使用電圧(V)12/24
色温度(K)6500
明るさ(Lm)3600(HI)-3200(LO)
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
メーカー独自の発光メカニズムハイルーメンレヴォシステム
独自タングステンと特殊レアアース配合メタルハライドにより限界域まで光量を高めつつ、超耐久を実現。
明るさ130%アップ!!
高ケルビンにして犠牲にしない視認性。
精度の高いカットラインを実現。
ハイルーメンバーナーから照射される光を理想的にカットし、ヘッドライトの配光パターンを忠実に再現。視認性の向上にも関わらず、他車の幻惑に配慮。
ハイルーメンのポテンシャルをいかんなく発揮。
消費電力(W)35
色温度(K)5500
光束(Lm)3450
UVカットコーティング採用のデルタダイレクトHIDバナー。ほとんどの国産車・輸入車の純正HIDヘッドライト搭載車に適合します。バルブ規格D2S・D2Rどちらでも取り付け可能。
タイプD2C(D2R、D2S適合)
消費電力(W)12V35
口金P32d-2/3
色温度(K)6500
1セット(2本)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。
高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。
色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
色ホワイト
定格電圧(V)12
世界最高水準の技術力でなし得たH.I.Dバナー。
用途トヨタ・レクサス・ダイハツの一部に採用されつつある純正水銀レスH.I.Dヘッドライト搭載車に適合します。
タイプD4C(D4R、D4S適合)
消費電力(W)12V35
・3色の色温度(3000K/6500K/8000K)にカラーチェンジが可能なLEDヘッドライトです。・HIDを超える明るさ!。・最新型ファンレス仕様を採用。ファン付きバルブが原因によるノイズや振動等が気になる方におすすめです。・LEDの角度調節が可能。8段階調節機能つき。
用途ハロゲンヘッドライトをLEDに
バルブ形式H4HI/LO
電圧(V)DC12/24
消費電力(W)50
色温度(K)6500 ※3000・8000はカラーフィルムにて対応
明るさ(Lm)6000
1セット(2個)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
Dアンビエントライトの複数延長取り付けに最適
用途3.0A対応3分岐1.2m延長USBケーブル
長さ(cm)120
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
ハロゲンヘッドライトをLEDに
用途H4、HS1ヘッドライトのLED化に
タイプH4/HS1
消費電力(W)25
対応DC12V
冷却方式インナーサーキュレーションファン
色温度(K)6500
明るさハロゲンバルブの約2倍
1個
¥4,088
税込¥4,497
4日以内出荷
高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ウィンカー球を今流行りの省電力、強発光LED化。
用途ウィンカー球
タイプS25シングル球(ピン角150°)
LED色アンバー
電圧(V)DC12(対応)
差込口ピン角度:150℃
電球の種類LED
1セット(2個)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
デイライト点灯で他車・歩行者への被視認性を高め思わぬ事故を未然に防ぐ。バンパー等の車外へ取り付ける事を考慮して防水設計
寸法(mm)150×30×48
電圧(V)DC24
消費電力(W)7.6
電球の種類LED
・iPhone Magsafe/Androidワイヤレス充電対応スマホホルダーです。・確かな品質 Qi2認証製品です。当製品はWPC(Qiシステム管理団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格(互換性/品質など)「Qi2」に準拠した正規認証品です。・車内のインテリアに馴染む シンプルデザインを追求しました。・最大15Wの急速充電に対応しています。・強力な磁石を搭載し、最大2000gの磁力を実現!磁力で瞬時にガッチリとホールドします。・便利なUSB3.0変換アダプタ付属。お手持ちのUSB-タイプAのシガーソケットをそのままご使用いただけます。
用途Qi2 Magsafe対応 ワイヤレス充電 急速充電対応 車載用スマホホルダー
セット内容ワイヤレス充電ホルダー、 クリップアダプター、エアコン吹出し延長アーム、USBタイプCケーブル、USB変換アダプター(タイプC→タイプA)、マグネットリング、スケールシート
材質ABS/ガラス/亜鉛合金
出力(W)15/7.5/5
入力DC9V/1A-2.5A, 5V/2A
機能電力変換80%以内
充電方式充電距離10mm以内
各種認証Qi認証番号:23232
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
ヘッドライトに匹敵する光量・照射範囲により夜間走行時の被視認性が向上し、ライダーにも周囲にも安心安全なランプです。
コンパクト設計で、付属のステーで車両に合わせて自由な角度でお取付けいただけます。
用途後付けフォグランプ
電流(A)0.7
消費電力(W)10
バルブ汎用
照射角度(°)30
メーター・エアコンパネルなどの透過照明専用LED交換バルブ。拡散型LEDで透過照明を明るくドレスアップ
定格電圧(V)12
超コンパクト設計で簡単ポン付けでハロゲンバルブからLED化を実現。冷却効率がアップでLEDからの熱のダメージを軽減させることで光量の低下をおさえてワイドな配光と明るさを実現しました。
用途H8/H9/H11/H16ヘッドライト・フォグランプのLED化に
セット内容2灯分
種別LEDバルブ
タイプH8/H9/H11/H16
消費電力(W)25
使用電圧(V)12/24
色温度(K)6500
明るさ(Lm)3600
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
車種別に専用設計されたドリンク・スマートフォン/携帯電話/タバコホルダー。ひとつひとつ丁寧に日本国内で生産いたします。
色ブラックウッド
取付場所フロント
適合車種キャラバンNV350 E26バン(バンプレミアムGX)ワゴン(ワゴンDX・ワゴンGX)のみ取り付け可能※ワイド不可
1個
¥9,998
税込¥10,998
12日以内出荷
27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
用途ウィンカー球
タイプT20シングル球(ピンチ部違い)
LED色アンバー
電圧(V)DC12(対応)
消費電力(W)1.7
極性無極性
電球の種類LED
1セット(2個)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
メンテナンス時の固定に。サイドスタンドの補助に。
用途バイク用メンテンススタンド
最小寸法(mm)255
最長寸法(mm)370
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
ミラー内にLEDを内蔵。視覚効果を高め後方車や隣接車などに進路アピールすることが出来ます。ライトの反射光を軽減、ブルーミラー採用。防眩効果のある広角ブルーミラーにより、反射光を軽減させ視認性を高めます。ミラーヒーターを内蔵し、冬期や寒冷地など寒さによる曇りを軽減。
用途交換用ドアミラー
ルートーンホーン(タイプ1/2/3)取り付け最適
用途ホーンリレーハーネス、シングルホーンをダブルホーンへ交換の際に
電圧(V)DC12
1セット
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
車中泊、着替え、仮眠時や夏場、冬場の耐熱、耐寒対策、冷暖房エコ効果。仕事では荷物を見えなくして防犯対策など、年中お使いいただけるシェードです。
フロント~リアまでまるごと1台分フルセットのコストパフォーマンスに優れているお得なセット内容です。
国内の熟練の職人が、一点づつ型取りを行い、細部まで丁寧に縫製をしたアルミシェードです。
車種専用設計だからピッタリジャストフィット!だから遮光性に優れています。
表面のアルミにはブラックフィルムを特殊な加工方法でアルミにコーティング。従来品に比べて遮光性、断熱耐寒性、耐久性が向上しました。
吸盤は日本製を採用。海外製に比べて耐久性、吸着力が格段に違います!
収納バッグ付きでコンパクトに収納いただけます。
用途車種専用サンシェード1台分フルセット
材質PE/PU/AL
型式ボディタイプ:200系4型(ワイドロング)※5型Toyota Safety SensePなし含む※ウェルキャブ車は適合不可
年式H25/11~
車中泊、着替え、仮眠時や夏場、冬場の耐熱、耐寒対策、冷暖房エコ効果。仕事では荷物を見えなくして防犯対策など、年中お使いいただけるシェードです。
フロント~リアまでまるごと1台分フルセットのコストパフォーマンスに優れているお得なセット内容です。
国内の熟練の職人が、一点づつ型取りを行い、細部まで丁寧に縫製をしたアルミシェードです。
車種専用設計だからピッタリジャストフィット!だから遮光性に優れています。
表面のアルミにはブラックフィルムを特殊な加工方法でアルミにコーティング。従来品に比べて遮光性、断熱耐寒性、耐久性が向上しました。
吸盤は日本製を採用。海外製に比べて耐久性、吸着力が格段に違います!
収納バッグ付きでコンパクトに収納いただけます。
用途車種専用サンシェード1台分フルセット
材質PE/PU/AL
型式ボディタイプ:200系5型(標準ロング)
年式H29/12~R02/04
簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。圧倒的な明るさで直視厳禁!HIDが暗くて不満だった方におすすめです。
用途HIDのD2R/D2S、D4R/D4SをLED化
適合保安基準:適合
内容2個セット
入力電圧(V)DC12/24対応
色温度6500K(ケルビン)
保証期間1年
明るさ(Lm)9200(ルーメン・2灯合計)
車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
用途車種専用ルームランプセット
電圧(V)DC12
極性極性あり
光色ホワイト
20Φ~25Φのパイプフレームなどに簡単取り付け、フォグランプ用ステー
用途MOTO LEDフォグランプ取り付け用ステー
径(Φmm)20~25用
対応ステーネジ:M6/M8対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
交流車にも対応、ミニバイク用LEDユニット
用途HS5ヘッドライトのLED化に
タイプHS5
対応AC・DC12V
色温度(K)6000
明るさ(Lm)2000
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
バイク用 スマホホルダー 防滴・防塵 ソフトケース ガチケース(LLサイズ 6インチ)小物収納【D-2160】
用途バイク用スマートフォンホルダー
サイズLL
質量(g)適応500以下(スマートフォン収納物合わせて)
取付方式ミラータイプ・ハンドルタイプ2種類のクランプ対応。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ケース:110×200×60
対応機種iphone6Plus/7Plus/8Plus /XS Max/XR/11/11Pro Max /12Pro Max、Xperia10Ⅱ/5Ⅱ/5/8/XZ2/XZ3、GalaxyA41/20ultra5G
防水性防滴仕様
1個
¥4,088
税込¥4,497
4日以内出荷
大切なヘルメットを傷・水濡れ・盗難から守ります。収納力と携帯性にも優れており持ち運びも可能。
用途バイクヘルメット用 防滴・防塵ケース。ダイヤルロックで盗難防止対策。
質量(g)適応:3000
収納サイズロード用フルフェイスからオフロードヘルメットまで対応
寸法(横×縦)(mm)本体:520×620、携帯時(収納):170×230
材質(裏地)綿50%、ポリエステル50%
材質(表地)6000ポリエステル
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
・全方位照射LEDバックランプです。・高輝度LEDを合計トップ3チップ、側面15チップを配置。後退灯としてムラのない照射を実現。・ハイブリッド車・電気自動車・アイドリングストップ車対応。
用途T16バックランプ(後退灯)をLEDに
バルブ形式T16
電圧(V)DC12
色温度(K)6000
明るさ(Lm)1200
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
車中泊、着替え、仮眠時や夏場、冬場の耐熱、耐寒対策、冷暖房エコ効果。仕事では荷物を見えなくして防犯対策など、年中お使いいただけるシェードです。
フロント~リアまでまるごと1台分フルセットのコストパフォーマンスに優れているお得なセット内容です。
国内の熟練の職人が、一点づつ型取りを行い、細部まで丁寧に縫製をしたアルミシェードです。
車種専用設計だからピッタリジャストフィット!だから遮光性に優れています。
表面のアルミにはブラックフィルムを特殊な加工方法でアルミにコーティング。従来品に比べて遮光性、断熱耐寒性、耐久性が向上しました。
吸盤は日本製を採用。海外製に比べて耐久性、吸着力が格段に違います!
収納バッグ付きでコンパクトに収納いただけます。
用途車種専用サンシェード1台分フルセット
材質PE/PU/AL
型式ボディタイプ:200系6型(標準ロング)
年式R2/05~
スマホホルダーとコードレス充電器の機能を兼ね備えたスマホホルダー、スポーティーマインドをくすぐるバケットシート(スポーツシート)型。
便利なエアコン吹き出し口ホルダーも付属。
置くだけで充電を開始。スマホ本体に充電コードを差込む手間が省けます。
スマホ脱着は、安全なセンサータッチによるオート開閉。センサータッチで開き、スマホ本体を置くと自動でアームが閉じてしっかりとホールドします。
Qi規格対応
QC2.0、3.0対応
スマホ対応幅サイズ:最大 幅約80mm、最小 幅約67mm
USB仕様:タイプC
用途Qi(チ―)充電車載用スマートホンホルダー
付属品吸盤付き伸縮ホルダー×1、吹き出し口用ホルダー×1、USB充電コード×1
色ブラック&レッド
取付方式吸盤、エアコン吹出口
1セット
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ