絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ETG

ETGのページです。ETGは、オフィス家具/清掃用品、作業工具/電動・空圧工具、トラック用品などの商品を提供しています。現在15件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集じん機 ETG集じん機ETG
12,980税込14,278
1個
当日出荷
付属品スキマノズル、丸ノズル、床ノズル、伸縮可能ステンレスパイプ、ホース、カートリッジフィルター、クロスフィルター、スポンジフィルター、集じん袋、キャスター4個、ハンドル、角度付きハンドル、排気フィルター材質本体:ステンレスシルバー/ブラック/ブルータイプ乾湿両用集じん機電源単相交流100V 50/60Hz定格電流(A)11吸込仕事率(W)180集塵容量(L)約14ホース径(Φmm)35最大風量(m3/min)約2.0電源コード4.0m騒音レベル(dB(A))約78
カートリッジフィルター ETGカートリッジフィルターETG
3,898税込4,288
1個
当日出荷
用途Vacmaster乾湿両用集じん機用のカートリッジフィルター仕様水洗い可能適合機種VO1215P、VO1220SFD-SP、VQ1230SWD材質本体:ゴム、アルミ、紙 キャップ:樹脂質量(kg)約257ホワイト/ブラックフィルターHEPA寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約183×183×170(キャップ含む)
ホース ETGホースETG
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
用途Vacmaster乾湿両用集じん機20リットル用のホース材質樹脂寸法(mm)差込口(本体側):約58×64、差込口(ノズル側):Φ35質量(kg)約367ブラックホース長さ(m)約1.83
床ノズル ETG床ノズルETG
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
用途Vacmaster乾湿両用集じん機20リットル用の床ノズル材質樹脂質量(kg)約262ブラック内径(Φmm)差込口:35外径(Φmm)差込口:40寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約160×270×110
エアームーバー ETGエアームーバーETG
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
用途内装工事や洗浄現場での壁・床・カーペットの急速乾燥や、工場や倉庫の換気のほか、サーキュレーターとして仕様段積み保管可(3段まで)材質【外装】樹脂ブルー/ブラック電圧AC100V(50/60Hz)質量(g)3500消費電力(W)95騒音値(dB)~55最大風量(m3/min)14風量調整3段階最大風速(m/s)18連結数3台まで(電源コード長:3.5m)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×270吹出口3通り(0°/45°/90°)
隙間ノズル ETG隙間ノズルETG
789税込868
1個
翌々日出荷
用途Vacmaster乾湿両用集じん機20リットル用の隙間ノズル材質樹脂質量(kg)約38ブラック内径(Φmm)差込口:40/35寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約194×40×40
コードレス工場扇 ETGコードレス工場扇ETG
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
充電式バッテリーを搭載したコードレス大型工場扇です。コンセントのない場所でも使用でき、工場・倉庫・建設現場・イベント会場など幅広い用途に対応します。直径約45cmの大型ファンにより最大70m3/分の大風量送風を実現。3段階の風量調整機能と上下約220°の角度調整機能を備え、効率的な空気循環や換気をサポートします。軽量設計で持ち運びしやすく、暑熱対策や床面乾燥用途にも最適です。最大約8時間の連続運転が可能で、長時間作業にも安心して使用できます。
本体質量(kg)6.7最大風量(m3/min)70羽根寸法(cm)Φ45
ターボファン(DCDCコンバーター仕様) ETGターボファン(DCDCコンバーター仕様)ETG
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
DC24V/DC48Vに対応するDCDCコンバーター付きターボファン。フォークリフトや建設機械、農業機械などの作業車両に取り付けできる強力送風機です。小型・軽量ながら高風量を実現し、オペレーターの暑熱対策や熱中症予防をサポートします。本体重量750g(本体のみ)
エヴァポクーラー(ファン2個) ETGエヴァポクーラー(ファン2個)ETG
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷
フォークリフト・建機に取り付けるだけで、作業者の暑さ対策と作業効率向上を実現する「濡れないミスト冷却ユニット」です。微細ミストと2基の高効率ファンにより、衣服や荷物を濡らさずに涼しさを提供します。省電力設計でバッテリー負荷も少なく、屋内外の倉庫作業・荷役作業に最適です。SDGs(環境配慮)にも貢献する冷却ソリューションとして、多くの現場で採用されています。濡れない極細ミスト:特殊ノズルにより、霧がすぐに気化して衣服や荷物を濡らしません。高効率ファン×2基搭載:ミストを広範囲に拡散し、フォークリフト周辺の体感温度を効果的に低減。熱中症対策に最適:作業者の負担を軽減し、夏場の作業効率を維持。省エネ・低消費電力:DC12V・約60Wで稼働し、フォークリフトの電源を圧迫しません。軽量コンパクト設計(約2.4kg):上部フレームへ簡単に取り付け可能。結束バンド以外でファン本体を取付の場合は別売DEL-00002(マグネットプレート)をご検討ください。
用途フォークリフト、建設機械、農業機械、高所作業車、ゴルフカートなどの運転席・作業席の暑さ対策。電源(V)DC12消費電力(W)約60本体寸法(mm)220×160×165
エヴァポクーラー(ファン1個) ETGエヴァポクーラー(ファン1個)ETG
135,980税込149,578
1個
8日以内出荷
フォークリフト・建機に後付けできる「濡れないミスト冷却ユニット」です。微細ミストの気化冷却とファン送風により、作業者の首元・体感温度を効果的に低減します。衣服や荷物を濡らさず、熱中症対策として倉庫・屋外作業に最適です。低消費電力設計でバッテリー負荷が少なく、既存フォークリフト・建機へ簡単に取り付け可能。SDGs(環境配慮)にも貢献する冷却ソリューションとして、多くの現場で採用されています。濡れない極細ミスト:20ミクロン級の微細ミストが気化し、衣服を濡らさず冷却。体感温度を大幅低減:首元温度が約36.3℃ → 28.4℃まで低下(気化冷却効果)。風量・ミスト量を調整可能:風量3段階(弱・中・強)、ミスト量はバルブで調整。低消費電力で省エネ:最大38W。バッテリー負荷が少ない。軽量コンパクト設計:小型ユニットでフォークリフト上部へ簡単に取り付け可能。ペットボトル給水対応:手軽に水補給ができ、運用が容易。熱中症対策・安全性向上 :暑さによる集中力低下を防ぎ、事故防止にも寄与。結束バンド以外でファン本体を取付の場合は別売DEL-00002(マグネットプレート)をご検討ください。本体をマグネットで取付の場合は別売DEL-00003(25Φマグネット)をご検討ください。
用途フォークリフト、建設機械、農業機械、高所作業車、ゴルフカートなどの運転席・作業席の暑さ対策。消費電力(W)約38本体寸法(mm)200×145×165電源電圧(V)DC12(外部バッテリ)
エヴァポクーラー(工場扇取付タイプ) ETGエヴァポクーラー(工場扇取付タイプ)ETG
98,980税込108,878
1個
8日以内出荷
工場扇に取り付けるだけでミスト冷却が可能な「エヴァポクーラー 工場扇取付タイプ」です。約20ミクロンの微細ミストを噴霧し、気化熱効果により作業環境を快適に改善します。工事不要のワンタッチ取付方式を採用し、既設の工場扇を有効活用できます。消費電力30Wの省エネ設計で、工場・倉庫・建設現場・物流センターなどの熱中症対策に最適です。同梱されているAC-DCアダプターを使い、100Vのコンセントから電源を取ってください。DC12Vバッテリーにも対応し、電源確保が難しい場所でも使用できます。
付属品ミスト発生ユニット、磁石付きノズルセット、チューブ類、直流電源装置消費電力(W)30噴霧量(L/h)0~4(調整可能)
ターボファン(マグネットプレート付き) ETGターボファン(マグネットプレート付き)ETG
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
取付便利なマグネットプレート付きのターボファン。フォークリフトや建設機械、農業機械などの作業車両に取り付けできるDC12V対応の強力送風機です。小型・軽量ながら高風量を実現し、オペレーターの暑熱対策や熱中症予防をサポートします。本体重量750g(本体のみ)。DC24V/DC48V車へは別売SFV-01B-MD(DCDCコンバーター仕様)をご検討ください。モバイルバッテリー仕様は別売SFV-01B-MB(モバイルバッテリー仕様)をご検討ください。
ターボファン(モバイルバッテリー仕様) ETGターボファン(モバイルバッテリー仕様)ETG
99,980税込109,978
1個
8日以内出荷
モバイルバッテリー仕様ターボファン。モバイルバッテリーご使用で車両から電源を取らずに簡単取付。フォークリフトや建設機械、農業機械などの作業車両に取り付けできるDC12V対応の強力送風機です。小型・軽量ながら高風量を実現し、オペレーターの暑熱対策や熱中症予防をサポートします。本体重量750g(本体のみ)
ターボファン ETGターボファンETG
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
フォークリフトや建設機械、農業機械などの作業車両に取り付けできるDC12V対応の強力送風機です。小型・軽量ながら高風量を実現し、オペレーターの暑熱対策や熱中症予防をサポートします。本体重量750g(本体のみ)。簡単取付マグネットプレート付きは別売SFV-01B-M(マグネットプレート付き仕様)をご検討ください。DC24V/DC48V車へは別売SFV-01B-MD(DCDCコンバーター仕様)をご検討ください。モバイルバッテリー仕様は別売SFV-01B-MB(モバイルバッテリー仕様)をご検討ください。
工場扇取付ミストキット ETG工場扇取付ミストキットETG
83,980税込92,378
1個
4日以内出荷
後付けで2流体ノズルを取り付けることにより。お持ちの工場扇をミストファンにすることができます。ノズルケースに磁石が付いているのでワンタッチで工場扇に取り付け可能。微細ミストで少ない消費電力で最大限の冷却効果を実現する製品です。