絞り込み
ブランド
- ETG
- モノタロウ(157)
- 三菱ふそう(169,848)
- 日野自動車(47,245)
- いすゞ自動車(41,301)
- UDトラックス(20,775)
- 雅(8,080)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1,174)
- TURN(1,128)
- コマツ(504)
- MAD MAX(マッドマックス)(433)
- 信和自動車工業(332)
- KOITO(小糸製作所)(227)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(223)
- ノーブランド(198)
- オーエッチ工業(190)
- シバタ(フォークリフト)(188)
- エスコ(186)
- JTC(185)
- SYS(118)
- 三友(111)
- ブランドをもっと見る

ターボファン(モバイルバッテリー仕様)
ETG¥99,980税込¥109,9781個8日以内出荷モバイルバッテリー仕様ターボファン。モバイルバッテリーご使用で車両から電源を取らずに簡単取付。フォークリフトや建設機械、農業機械などの作業車両に取り付けできるDC12V対応の強力送風機です。小型・軽量ながら高風量を実現し、オペレーターの暑熱対策や熱中症予防をサポートします。本体重量750g(本体のみ)。ターボファンをモバイルバッテリーと組み合わせて使用するための 取付け加工済みキット(マグネットステー+配線加工済みコード)をご希望の方は別売りDEL-00004(取付け加工済みキット)をご検討ください。用途フォークリフト、建設機械、農業機械、高所作業車、ゴルフカートなどの運転席・作業席の暑さ対策。仕様●電源:DC12V●消費電力:18W●本体サイズ:145×126×227mm本体樹脂製/取付ブラケット付属/取り付け用磁石/電源コード付属/モバイルバッテリー/専用充電器/モバイルバッテリー用電源コード使用環境屋外作業現場で使用可能。雨や粉じんが発生する環境でも使用できます。※スピードコントローラーは防水仕様ではありません。主な機能強力送風、小型・軽量設計、角度調整可能、防水・防塵仕様、後付け取付対応
ターボファン(DCDCコンバーター仕様)
ETG¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷DC24V/DC48Vに対応するDCDCコンバーター付きターボファン。フォークリフトや建設機械、農業機械などの作業車両に取り付けできる強力送風機です。小型・軽量ながら高風量を実現し、オペレーターの暑熱対策や熱中症予防をサポートします。本体重量750g(本体のみ)用途フォークリフト、建設機械、農業機械、高所作業車、ゴルフカートなどの運転席・作業席の暑さ対策。仕様●電源:DC12V●消費電力:18W●本体サイズ:145×126×227mm本体樹脂製/取付ブラケット付属/取り付け用磁石/電源コード付属/DCDCコンバーター付属使用環境屋外作業現場で使用可能。雨や粉じんが発生する環境でも使用できます。※スピードコントローラーは防水仕様ではありません。主な機能強力送風、小型・軽量設計、角度調整可能、防水・防塵仕様、後付け取付対応
コードレス工場扇
ETG¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷充電式バッテリーを搭載したコードレス大型工場扇です。コンセントのない場所でも使用でき、工場・倉庫・建設現場・イベント会場など幅広い用途に対応します。直径約45cmの大型ファンにより最大70m3/分の大風量送風を実現。3段階の風量調整機能と上下約220°の角度調整機能を備え、効率的な空気循環や換気をサポートします。軽量設計で持ち運びしやすく、暑熱対策や床面乾燥用途にも最適です。最大約8時間の連続運転が可能で、長時間作業にも安心して使用できます。本体質量(kg)6.7最大風量(m3/min)70羽根寸法(cm)Φ45
ターボファン(マグネットプレート付き)
ETG¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷取付便利なマグネットプレート付きのターボファン。フォークリフトや建設機械、農業機械などの作業車両に取り付けできるDC12V対応の強力送風機です。小型・軽量ながら高風量を実現し、オペレーターの暑熱対策や熱中症予防をサポートします。本体重量750g(本体のみ)。DC24V/DC48V車へは別売SFV-01B-MD(DCDCコンバーター仕様)をご検討ください。モバイルバッテリー仕様は別売SFV-01B-MB(モバイルバッテリー仕様)をご検討ください。用途フォークリフト、建設機械、農業機械、高所作業車、ゴルフカートなどの運転席・作業席の暑さ対策。仕様●電源:DC12V●消費電力:18W●本体サイズ:145×126×227mm本体樹脂製/取付ブラケット付属/取り付け用磁石/電源コード付属使用環境屋外作業現場で使用可能。雨や粉じんが発生する環境でも使用できます。※スピードコントローラーは防水仕様ではありません。主な機能強力送風、小型・軽量設計、角度調整可能、防水・防塵仕様、後付け取付対応
ロボット芝刈機
ETG¥99,980税込¥109,9781個8日以内出荷ロボット芝刈機 24V充電式 自動芝刈り機 境界ワイヤー不要 最大100m2対応。境界ワイヤー不要で手軽に使える充電式ロボット芝刈機です。カメラとセンサーにより芝生エリアを認識し、自動で芝刈りを行います。充電ステーションの設置も不要で、バッテリーを装着して電源ボタンを押すだけですぐに使用できます。約100m2までの芝生に対応し、5段階の刈高調整機能により、お好みの芝の長さに仕上げられます。軽量・コンパクト設計のため持ち運びや収納も簡単です。ご家庭の庭や企業の芝生維持などの芝刈り作業を効率化し、作業時間と負担を軽減します。境界ワイヤー不要で設置が簡単。充電ステーション不要。ボタン操作だけの簡単スタート。カメラ・センサーによる自動走行。刈高5段階調整(20・30・40・50・60mm)。最大約100m2の芝生に対応。最大35%の傾斜地でも走行可能。約3時間の連続使用。リチウムイオン24Vバッテリー採用。コンパクト・軽量(約6.6kg)。VBRM16 08用交換バッテリーは別売り(F2214.33.00)をご購入下さい。VBRM16 08用交換ブレードは別売り(RM02PR.11.63)をご購入下さい。VBRM16 08用交換充電器は別売り(VBRM16-ZYUDENKI)をご購入下さい。用途一般家庭の芝生管理。庭園・ガーデンの芝刈り。別荘・空き家の芝生メンテナンス。小規模施設の芝生管理
エヴァポクーラー(工場扇取付タイプ)
ETG¥98,980税込¥108,8781個8日以内出荷工場扇に取り付けるだけでミスト冷却が可能な「エヴァポクーラー 工場扇取付タイプ」です。約20ミクロンの微細ミストを噴霧し、気化熱効果により作業環境を快適に改善します。工事不要のワンタッチ取付方式を採用し、既設の工場扇を有効活用できます。消費電力30Wの省エネ設計で、工場・倉庫・建設現場・物流センターなどの熱中症対策に最適です。同梱されているAC-DCアダプターを使い、100Vのコンセントから電源を取ってください。DC12Vバッテリーにも対応し、電源確保が難しい場所でも使用できます。付属品ミスト発生ユニット、磁石付きノズルセット、チューブ類、直流電源装置消費電力(W)30噴霧量(L/h)0~4(調整可能)
ターボファン
ETG¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷フォークリフトや建設機械、農業機械などの作業車両に取り付けできるDC12V対応の強力送風機です。小型・軽量ながら高風量を実現し、オペレーターの暑熱対策や熱中症予防をサポートします。本体重量750g(本体のみ)。簡単取付マグネットプレート付きは別売SFV-01B-M(マグネットプレート付き仕様)をご検討ください。DC24V/DC48V車へは別売SFV-01B-MD(DCDCコンバーター仕様)をご検討ください。モバイルバッテリー仕様は別売SFV-01B-MB(モバイルバッテリー仕様)をご検討ください。用途フォークリフト、建設機械、農業機械、高所作業車、ゴルフカートなどの運転席・作業席の暑さ対策。仕様●電源:DC12V●消費電力:18W●本体サイズ:145×126×227mm本体樹脂製/取付ブラケット付属/電源コード付属使用環境屋外作業現場で使用可能。雨や粉じんが発生する環境でも使用できます。※スピードコントローラーは防水仕様ではありません。主な機能強力送風、小型・軽量設計、角度調整可能、防水・防塵仕様、後付け取付対応