プランマブロック 二つ割形 S3大口径形

プランマブロック 二つ割形 S3大口径形 - NTN(エヌティーエヌ)プランマブロック 二つ割形 S3大口径形 - NTN(エヌティーエヌ)プランマブロック 二つ割形 S3大口径形 - NTN(エヌティーエヌ)

SN5、SN6の口径のみを大きくした形式である。
円筒穴軸受をカラーと共に使用する。
DIN規格で国際的に互換性のあるシリーズ。

質量(kg)
22
タイプ
円筒穴軸受適用形
番号
(使用受軸の内径番号)18
潤滑油
標準の注油栓及び排油栓が付く
呼び番号
SN318、(ゴムシール)ZF21
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法S(mm)
寸法g(mm)
寸法t(mm)
軸径d1(Φmm)
軸径d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41105462S318L5160110190112332303204002635M2474M2090100
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする