カテゴリ

  • メカニカル部品(126)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)
  • モノタロウ(293)
  • TRUSCO(1,308)
  • FAMILY TOOL(44)
  • SK11(243)
  • エスコ(2,352)
  • PLUS(プラス)[文具](43)
  • ノーブランド(160)
  • モリト(7)
  • Pearl(4)
  • ワンダーキット(7)
  • オープン工業(13)
  • SMC(4,356)
  • 三木プーリ(2,482)
  • 大阪魂(1,407)
  • NSK(日本精工)(1,337)
  • RS PRO(922)
  • (715)
  • ユニット(617)
  • グリーンクロス(613)
  • アイビッグ(499)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「はとめ」の検索結果

126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シェル形針状ころ軸受 BK形 NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受 BK形NTN(エヌティーエヌ)
449税込494
1個
3日以内出荷
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
材質高炭素クロム軸受鋼タイプクローズドエンド形外径D(Φmm)12幅C(mm)10内接円径Fw(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0適合内輪IR 5× 8×12シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列
給油式ピロー形ユニット (円筒穴形、止めねじ式) NTN(エヌティーエヌ)給油式ピロー形ユニット (円筒穴形、止めねじ式)NTN(エヌティーエヌ)
82,980税込91,278
1個
6日以内出荷
ベアリングユニットの代表的な形式です。軸への取り付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にできます。
用途伝動装置および一般機械などに。トラスコ品番819-7090材質高炭素クロム軸受鋼、軸受箱:鋳鉄軸径(Φmm)100形状ピロー形全長(mm)490径(Φmm)内輪:100全高(mm)275取付ねじM30中心高さ(mm)140取付ピッチ(mm)380RoHS指令(10物質対応)対応
深溝玉軸受 6900番台 開放形 止め輪付 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 開放形 止め輪付NTN(エヌティーエヌ)
509税込560
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3 グリス指定品 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3 グリス指定品NTN(エヌティーエヌ)
839税込923
1個
4日以内出荷
最も一般的な軸受で、種々の分野で幅広く使われています。この軸受には、内部にグリースを封入し使いやすくしたシールおよびシールド軸受があります。 また、外輪取付け時の位置決定を考慮した止め輪付き軸受、ハウジングの温度による軸受はめあい面の寸法変化を吸収する膨張補正軸受、潤滑油中のごみに強いTAB軸受等、種々の軸受があります。
外径D(Φmm)68幅B(mm)15内径d(Φmm)40シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6000
給油式ストレッチャーユニット 溝形鋼製フレーム (円筒穴形、止めねじ式) NTN(エヌティーエヌ)給油式ストレッチャーユニット 溝形鋼製フレーム (円筒穴形、止めねじ式)NTN(エヌティーエヌ)
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
溝型鋼または山形鋼製のフレームにベアリングユニットを組み合わせた製品です。フレーム内で軸受箱が自由に移動できるようになっており、テークアップ機構を設ける手間がかかりません。
用途伝動装置および一般機械などに。形状ストレッチャーユニット
深溝玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受NTN(エヌティーエヌ)
21,900税込24,090
1個
当日出荷
深溝型玉軸受シールドタイプの外輪に止め輪がついたタイプとなります。 止め輪を利用して軸受周りの構造設計を簡素化できます。
用途自動車・産業機全般に。外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6900番台 ZZ 止め輪付・グリス指定品 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 ZZ 止め輪付・グリス指定品NTN(エヌティーエヌ)
679税込747
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。 深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。 シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
グリース記号2AS(アルバニアS2)材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
止め輪 BR形 NTN(エヌティーエヌ)止め輪 BR形NTN(エヌティーエヌ)
36税込40
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
止め輪 WR形 NTN(エヌティーエヌ)止め輪 WR形NTN(エヌティーエヌ)
23税込25
1個
当日出荷から4日以内出荷
ユニット用玉軸受(外形ストレート)/円筒穴形止ねじ式 ASS2形 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受(外形ストレート)/円筒穴形止ねじ式 ASS2形NTN(エヌティーエヌ)
869税込956
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ユニット用玉軸受
ユニット用玉軸受/円筒穴形止ねじ式 UCS形 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受/円筒穴形止ねじ式 UCS形NTN(エヌティーエヌ)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ユニット用玉軸受
ユニット用玉軸受/円筒穴形止ねじ式 AS形 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受/円筒穴形止ねじ式 AS形NTN(エヌティーエヌ)
1,307税込1,438
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ユニット用玉軸受
ユニット用玉軸受/円筒穴形止ねじ式 UCX形 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受/円筒穴形止ねじ式 UCX形NTN(エヌティーエヌ)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ユニット用玉軸受
ユニット用玉軸受/円筒穴形止ねじ式 UC3形 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受/円筒穴形止ねじ式 UC3形NTN(エヌティーエヌ)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ユニット用玉軸受
トリプルシール付ユニット用玉軸受 円筒穴形止ねじ式 UC2…LLJ形 NTN(エヌティーエヌ)トリプルシール付ユニット用玉軸受 円筒穴形止ねじ式 UC2…LLJ形NTN(エヌティーエヌ)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
軸径(inch)2軌道輪形状ユニット用玉軸受
ユニット用玉軸受/円筒穴形止ねじ式 UC2形 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受/円筒穴形止ねじ式 UC2形NTN(エヌティーエヌ)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ユニット用玉軸受
ピロー形/円筒穴形止ねじ式 ASPP形 NTN(エヌティーエヌ)ピロー形/円筒穴形止ねじ式 ASPP形NTN(エヌティーエヌ)
1,198税込1,318
1個
予約販売
形状ピロー形軸径(inch)1/2
ダクタイル製ユニット/円筒穴形止ねじ式 UCFE2形 NTN(エヌティーエヌ)ダクタイル製ユニット/円筒穴形止ねじ式 UCFE2形NTN(エヌティーエヌ)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
ダクタイル製ユニット/円筒穴形止ねじ式 UCPE2形 NTN(エヌティーエヌ)ダクタイル製ユニット/円筒穴形止ねじ式 UCPE2形NTN(エヌティーエヌ)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
軸径(Φmm)50
スチールハウジング製ピロー形ユニット/円筒穴形止ねじ式 UCPG3形 NTN(エヌティーエヌ)スチールハウジング製ピロー形ユニット/円筒穴形止ねじ式 UCPG3形NTN(エヌティーエヌ)
319,800税込351,780
1個
4日以内出荷
軸径(Φmm)130形状ピロー形
山形鋼製フレーム/円筒穴形止ねじ式 UCT形 NTN(エヌティーエヌ)山形鋼製フレーム/円筒穴形止ねじ式 UCT形NTN(エヌティーエヌ)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
溝形鋼製フレーム/円筒穴形止ねじ式 UCM形 NTN(エヌティーエヌ)溝形鋼製フレーム/円筒穴形止ねじ式 UCM形NTN(エヌティーエヌ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軽溝形鋼製フレーム/円筒穴形止ねじ式 UCL形 NTN(エヌティーエヌ)軽溝形鋼製フレーム/円筒穴形止ねじ式 UCL形NTN(エヌティーエヌ)
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
ハンガー形/円筒穴形止ねじ式 UCHB形 NTN(エヌティーエヌ)ハンガー形/円筒穴形止ねじ式 UCHB形NTN(エヌティーエヌ)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
カートリッジ形/円筒穴形止ねじ式 UCC形 NTN(エヌティーエヌ)カートリッジ形/円筒穴形止ねじ式 UCC形NTN(エヌティーエヌ)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
テークアップ形/円筒穴形止ねじ式 UCT形 NTN(エヌティーエヌ)テークアップ形/円筒穴形止ねじ式 UCT形NTN(エヌティーエヌ)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCT2形 NTN(エヌティーエヌ)トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCT2形NTN(エヌティーエヌ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCFL2形 NTN(エヌティーエヌ)トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCFL2形NTN(エヌティーエヌ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ひしフランジ形/円筒穴形止ねじ式 UCFL形 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形/円筒穴形止ねじ式 UCFL形NTN(エヌティーエヌ)
1,558税込1,714
1個
4日以内出荷
トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCFC2形 NTN(エヌティーエヌ)トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCFC2形NTN(エヌティーエヌ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
印ろう付丸フランジ形/円筒穴形止ねじ式 UCFC形 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形/円筒穴形止ねじ式 UCFC形NTN(エヌティーエヌ)
1,818税込2,000
1個
4日以内出荷
印ろう付角フランジ形/円筒穴形止ねじ式 UCFS形 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付角フランジ形/円筒穴形止ねじ式 UCFS形NTN(エヌティーエヌ)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
形状角フランジ形
トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCFS3形 NTN(エヌティーエヌ)トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCFS3形NTN(エヌティーエヌ)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCF3形 NTN(エヌティーエヌ)トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCF3形NTN(エヌティーエヌ)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
角フランジ形円筒穴形止ねじ式 UCF形 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形円筒穴形止ねじ式 UCF形NTN(エヌティーエヌ)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCF2形 NTN(エヌティーエヌ)トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCF2形NTN(エヌティーエヌ)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCUP2形 NTN(エヌティーエヌ)トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCUP2形NTN(エヌティーエヌ)
5,698税込6,268
1個
予約販売
軸径(Φmm)50
狭幅ピロー形/円筒穴形止ねじ式 UCUP形 NTN(エヌティーエヌ)狭幅ピロー形/円筒穴形止ねじ式 UCUP形NTN(エヌティーエヌ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCHP2形 NTN(エヌティーエヌ)トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCHP2形NTN(エヌティーエヌ)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
軸径(Φmm)30
トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCP3形 NTN(エヌティーエヌ)トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCP3形NTN(エヌティーエヌ)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
パンチ はとめ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら