カテゴリ

  • メカニカル部品(502)
    • ベアリング(軸受)(502)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)
  • モノタロウ(11)
  • HEIKO(4)
  • TRUSCO(83)
  • IKO(日本トムソン)(168)
  • アズワン(30)
  • ユニセイキ(5)
  • ニッコー(4)
  • 京セラ(1,278)
  • NSK(日本精工)(1,257)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1,161)
  • 三菱マテリアル(1,100)
  • 住友電工ハードメタル(950)
  • タンガロイ(652)
  • RS PRO(646)
  • イスカル(566)
  • NB(日本ベアリング)(335)
  • ケナメタル(321)
  • SK(新潟精機)(252)
  • FYH(日本ピローブロック)(240)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「円筒」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
502件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円筒ころ軸受 NU2300形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU2300形NTN(エヌティーエヌ)
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
外径D(Φmm)80幅B(mm)31内径d(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受NU200形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受NU200形NTN(エヌティーエヌ)
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
幅(mm)24質量(kg)1.3基本静定格荷重(kN)137基本動定格荷重(kN)140呼びNU214EA寸法Fw(mm)83.5寸法d1(mm)89.5外径(mm)125主要寸法r(最小)(mm)1.5内径(mm)70取付関係寸法 (mm)da:最小78/db:最小78/dc:最大82/dd:最小86/de:最小92/Da:最大117/Db:最大117/最小115/ras:最大1.5/r1as:最大1.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法Ew(mm)113.5主要寸法r1(最小)(mm)1.5軌道輪形状円筒ころ軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑5000許容回転速度(min-1) 油潤滑7100疲労限荷重Cu(kN)16.7
給油式ピロー形ユニット (円筒穴形、止めねじ式) NTN(エヌティーエヌ)給油式ピロー形ユニット (円筒穴形、止めねじ式)NTN(エヌティーエヌ)
82,980税込91,278
1個
6日以内出荷
ベアリングユニットの代表的な形式です。軸への取り付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にできます。
用途伝動装置および一般機械などに。トラスコ品番819-7090材質高炭素クロム軸受鋼、軸受箱:鋳鉄軸径(Φmm)100形状ピロー形全長(mm)490径(Φmm)内輪:100全高(mm)275取付ねじM30中心高さ(mm)140取付ピッチ(mm)380RoHS指令(10物質対応)対応
円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
円筒ころ軸受 NUP NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NUPNTN(エヌティーエヌ)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
転動体がころのため負荷能力が大きく、ころは内輪、または外輪のつばで案内されています。 内輪、外輪が分離できますので組立がしやすく、いずれも固いはめあいをすることができます。 また、内輪、外輪いずれかがつばのない形式では軸方向に自由に動くので、軸の伸びを吸収するいわゆる自由側軸受として使うのに最適です。 一方、つばのある形式はころ端面とつばの間でわずかながらアキシアル荷重を受けることができます。 さらにアキシアル負荷能力を高めるためにつば並びにころ端面形状を考慮したHT形、またラジアル負荷能力を高めるため内部設計を工夫したE形円筒ころ軸受もあります。小径サイズはE形が標準です。
円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NUNTN(エヌティーエヌ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
転動体がころのため負荷能力が大きく、ころは内輪、または外輪のつばで案内されています。 内輪、外輪が分離できますので組立がしやすく、いずれも固いはめあいをすることができます。 また、内輪、外輪いずれかがつばのない形式では軸方向に自由に動くので、軸の伸びを吸収するいわゆる自由側軸受として使うのに最適です。 一方、つばのある形式はころ端面とつばの間でわずかながらアキシアル荷重を受けることができます。 さらにアキシアル負荷能力を高めるためにつば並びにころ端面形状を考慮したHT形、またラジアル負荷能力を高めるため内部設計を工夫したE形円筒ころ軸受もあります。小径サイズはE形が標準です。
円筒ころ軸受 NJ NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJNTN(エヌティーエヌ)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
転動体がころのため負荷能力が大きく、ころは内輪、または外輪のつばで案内されています。 内輪、外輪が分離できますので組立がしやすく、いずれも固いはめあいをすることができます。 また、内輪、外輪いずれかがつばのない形式では軸方向に自由に動くので、軸の伸びを吸収するいわゆる自由側軸受として使うのに最適です。 一方、つばのある形式はころ端面とつばの間でわずかながらアキシアル荷重を受けることができます。 さらにアキシアル負荷能力を高めるためにつば並びにころ端面形状を考慮したHT形、またラジアル負荷能力を高めるため内部設計を工夫したE形円筒ころ軸受もあります。小径サイズはE形が標準です。
円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
転動体がころのため負荷能力が大きく、ころは内輪、または外輪のつばで案内されています。 内輪、外輪が分離できますので組立がしやすく、いずれも固いはめあいをすることができます。 また、内輪、外輪いずれかがつばのない形式では軸方向に自由に動くので、軸の伸びを吸収するいわゆる自由側軸受として使うのに最適です。 一方、つばのある形式はころ端面とつばの間でわずかながらアキシアル荷重を受けることができます。 さらにアキシアル負荷能力を高めるためにつば並びにころ端面形状を考慮したHT形、またラジアル負荷能力を高めるため内部設計を工夫したE形円筒ころ軸受もあります。小径サイズはE形が標準です。
給油式ストレッチャーユニット 溝形鋼製フレーム (円筒穴形、止めねじ式) NTN(エヌティーエヌ)給油式ストレッチャーユニット 溝形鋼製フレーム (円筒穴形、止めねじ式)NTN(エヌティーエヌ)
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
溝型鋼または山形鋼製のフレームにベアリングユニットを組み合わせた製品です。フレーム内で軸受箱が自由に移動できるようになっており、テークアップ機構を設ける手間がかかりません。
用途伝動装置および一般機械などに。形状ストレッチャーユニット
総ころ複列円筒ころカムフォロア NTN(エヌティーエヌ)総ころ複列円筒ころカムフォロアNTN(エヌティーエヌ)
5,298税込5,828
1個
翌日出荷から9日以内出荷
負荷容量が大きく、高荷重に適します。
用途一般産機用。
円筒ころ軸受 NU形(すきま大タイプ) NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU形(すきま大タイプ)NTN(エヌティーエヌ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。 ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。 アキシアル荷重を全く受けることができません。
用途自動車・産業機全般に。軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NU形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU形NTN(エヌティーエヌ)
5,590税込6,149
1個
当日出荷から30日以内出荷
ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。 ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。 アキシアル荷重を全く受けることができません。
用途自動車・産業機全般に。軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NJ形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJ形NTN(エヌティーエヌ)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。 ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。 アキシアル荷重を全く受けることができません。
用途自動車・産業機全般に。軌道輪形状円筒ころ軸受
保持器付ローラーフォロア(内輪なし円筒外輪タイプ) NTN(エヌティーエヌ)保持器付ローラーフォロア(内輪なし円筒外輪タイプ)NTN(エヌティーエヌ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
保持器が針状ころを案内します。 内輪に圧入されたスラストワッシャが外輪のアキシアル方向の案内をしています。 外輪とスラストワッシャの間は、ラビリンスを形成しています。
用途一般産機用。トラスコ品番819-8370
複列円筒ころ形ローラーフォロア(シール付) NTN(エヌティーエヌ)複列円筒ころ形ローラーフォロア(シール付)NTN(エヌティーエヌ)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
負荷容量が大きく、高荷重に適します。
用途一般産機用。
複列円筒ころ形ローラーフォロア(シール付) NTN(エヌティーエヌ)複列円筒ころ形ローラーフォロア(シール付)NTN(エヌティーエヌ)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から9日以内出荷
肉厚な外輪により耐衝撃性に優れています。 定格荷重が大きく、低速での高負荷回転に適しています。
複式スラスト円筒ころ軸受付き針状ころ軸受 ARN形 NTN(エヌティーエヌ)複式スラスト円筒ころ軸受付き針状ころ軸受 ARN形NTN(エヌティーエヌ)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
軌道輪形状複式スラスト円筒ころ軸受付き針状ころ軸受
ユニット用玉軸受(外形ストレート)/円筒穴形止ねじ式 ASS2形 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受(外形ストレート)/円筒穴形止ねじ式 ASS2形NTN(エヌティーエヌ)
869税込956
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ユニット用玉軸受
ユニット用玉軸受/円筒穴形止ねじ式 UCS形 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受/円筒穴形止ねじ式 UCS形NTN(エヌティーエヌ)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ユニット用玉軸受
ユニット用玉軸受/円筒穴形偏心カラー式 AEL形 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受/円筒穴形偏心カラー式 AEL形NTN(エヌティーエヌ)
850税込935
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ユニット用玉軸受
UEL2形玉軸受、ユニット/円筒穴形偏心カラー式 UEL形 NTN(エヌティーエヌ)UEL2形玉軸受、ユニット/円筒穴形偏心カラー式 UEL形NTN(エヌティーエヌ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状UEL2形玉軸受
ユニット用玉軸受/円筒穴形止ねじ式 AS形 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受/円筒穴形止ねじ式 AS形NTN(エヌティーエヌ)
1,307税込1,438
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ユニット用玉軸受
ユニット用玉軸受/円筒穴形止ねじ式 UCX形 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受/円筒穴形止ねじ式 UCX形NTN(エヌティーエヌ)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ユニット用玉軸受
ユニット用玉軸受/円筒穴形止ねじ式 UC3形 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受/円筒穴形止ねじ式 UC3形NTN(エヌティーエヌ)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ユニット用玉軸受
トリプルシール付ユニット用玉軸受 円筒穴形止ねじ式 UC2…LLJ形 NTN(エヌティーエヌ)トリプルシール付ユニット用玉軸受 円筒穴形止ねじ式 UC2…LLJ形NTN(エヌティーエヌ)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
軸径(inch)2軌道輪形状ユニット用玉軸受
ユニット用玉軸受/円筒穴形止ねじ式 UC2形 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受/円筒穴形止ねじ式 UC2形NTN(エヌティーエヌ)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ユニット用玉軸受
鋳鉄製ひしフランジ形ユニット/円筒穴形、偏心カラー式 UELFL形 NTN(エヌティーエヌ)鋳鉄製ひしフランジ形ユニット/円筒穴形、偏心カラー式 UELFL形NTN(エヌティーエヌ)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
形状ひしフランジ形
鋳鉄製印ろう付丸フランジ形ユニット/円筒穴形、偏心カラー式 UELFC形 NTN(エヌティーエヌ)鋳鉄製印ろう付丸フランジ形ユニット/円筒穴形、偏心カラー式 UELFC形NTN(エヌティーエヌ)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
形状丸フランジ形
鋳鉄製角フランジ形ユニット/円筒穴形、偏心カラー式 UELF形 NTN(エヌティーエヌ)鋳鉄製角フランジ形ユニット/円筒穴形、偏心カラー式 UELF形NTN(エヌティーエヌ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
鋳鉄製ピロー形ユニット/円筒穴形、偏心カラー式 UELP形 NTN(エヌティーエヌ)鋳鉄製ピロー形ユニット/円筒穴形、偏心カラー式 UELP形NTN(エヌティーエヌ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
フランジ形/円筒穴形偏心カラー式 AELPFL形 NTN(エヌティーエヌ)フランジ形/円筒穴形偏心カラー式 AELPFL形NTN(エヌティーエヌ)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
フランジ形/円筒穴形偏心カラー式 AELPF形 NTN(エヌティーエヌ)フランジ形/円筒穴形偏心カラー式 AELPF形NTN(エヌティーエヌ)
1,153税込1,268
1個
4日以内出荷
フランジ形/円筒穴形偏心カラー式 AELFB形 NTN(エヌティーエヌ)フランジ形/円筒穴形偏心カラー式 AELFB形NTN(エヌティーエヌ)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
ピロー形/円筒穴形偏心カラー式 AELPP形 NTN(エヌティーエヌ)ピロー形/円筒穴形偏心カラー式 AELPP形NTN(エヌティーエヌ)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
ピロー形/円筒穴形止ねじ式 ASPP形 NTN(エヌティーエヌ)ピロー形/円筒穴形止ねじ式 ASPP形NTN(エヌティーエヌ)
1,198税込1,318
1個
予約販売
形状ピロー形軸径(inch)1/2
ダクタイル製ユニット/円筒穴形止ねじ式 UCFE2形 NTN(エヌティーエヌ)ダクタイル製ユニット/円筒穴形止ねじ式 UCFE2形NTN(エヌティーエヌ)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
ダクタイル製ユニット/円筒穴形止ねじ式 UCPE2形 NTN(エヌティーエヌ)ダクタイル製ユニット/円筒穴形止ねじ式 UCPE2形NTN(エヌティーエヌ)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
軸径(Φmm)50
スチールハウジング製ピロー形ユニット/円筒穴形止ねじ式 UCPG3形 NTN(エヌティーエヌ)スチールハウジング製ピロー形ユニット/円筒穴形止ねじ式 UCPG3形NTN(エヌティーエヌ)
319,800税込351,780
1個
4日以内出荷
軸径(Φmm)130形状ピロー形
...
大型円筒特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら