「円錐ベアリング」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形 軌道輪形状円すいころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
679 税込747
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途。 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 使用温度範囲-40~120℃ 接触角(°)10°を超え17°以下 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
769 税込846
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

円すいころ軸受32000番台 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形 軌道輪形状円すいころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)10°を超え17°以下 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受
円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途に。 軌道輪形状円すいころ軸受
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

円すいころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受
円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途に 使用温度範囲-25~120℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
30日以内出荷

円すいころ軸受 4T NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
789 税込868
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

円すいころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
81,840 税込90,024
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受(ベアリング)
エコ商品
円すいころ軸受は内輪,外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されています。このため,ころは軌道面上を真の転がり運動を行い,内輪軌道面と外輪軌道面から受ける合成力によって,内輪大つばに押しつけられて案内されています。ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重およびそれらの合成荷重を負荷するのに適し,負荷能力も大きい軸受です。円すいころ軸受は打抜き保持器を標準としています。保持器が,軌道面側面より出ているため,軸およびハウジングの設計の際に十分注意が必要です。
用途ストラス・ラジアル荷重のかかる用途 材質高炭素クロム軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 JIS等級0 シールド形状開放形 外輪タイプフラット 軌道輪形状円錐ころ軸受 軌道輪列数単列
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
689 税込758
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

円すいころ軸受 U NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
1,646 税込1,811
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 U
外径D(Φmm)320 幅B(mm)65 寸法C(mm)55 寸法T(mm)72 内径d(Φmm)150 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列
1個
120,980 税込133,078
4日以内出荷

1個
10,197 税込11,217
4日以内出荷

円すいころ軸受 XU NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
3,817 税込4,199
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 33200形
幅(mm)38 外径(mm)110 内径(mm)60 軌道輪形状円すいころ軸受
1個
7,841 税込8,625
5日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 33000形
幅(mm)27 外径(mm)95 内径(mm)60 軌道輪形状円すいころ軸受
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

円すいころ軸受 XUE1 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
86,980 税込95,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
73,980 税込81,378
4日以内出荷

1個
6,462 税込7,108
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
89,900 税込98,890
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
48,396 税込53,236
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,960 税込4,356
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
263,340 税込289,674
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
13,090 税込14,399
4日以内出荷

4T-30309D 円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1個
9,351 税込10,286
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
136,840 税込150,524
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,862 税込5,348
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,675 税込21,643
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
140,492 税込154,541
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)