508件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スラスト円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
1,355 税込1,491
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受
外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できる。 アキシアル荷重を全く受けることができない。 自由側軸受として最も適した型式で広く使用されている。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
5,386 税込5,925
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

N310 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受
N形は内輪に両つばがあり、内輪ところ及び保持器の組立品と外輪が分離できる。アキシアル荷重を全く受けることができない。自由側軸受として最も適した形で広く使用される。
許容回転数(min-1[r.p.m])グリース潤滑:6500油潤滑:7700 基本動定格荷重(KN [kgf])87.0(8850) 基本静定格荷重(KN [kgf])86.0(8800)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

N211 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受
N形は内輪に両つばがあり、内輪ところ及び保持器の組立品と外輪が分離できる。アキシアル荷重を全く受けることができない。自由側軸受として最も適した形で広く使用される。
許容回転数(min-1[r.p.m])グリース潤滑:6900油潤滑:8200 基本動定格荷重(KN [kgf])58.0(5900) 基本静定格荷重(KN [kgf])62.5(6350)
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

NF219 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
30日以内出荷

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受
幅(mm)22 外径D(Φmm)110 内径d(Φmm)60 材質(保持器)樹脂保持器 軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
5,632 税込6,195
4日以内出荷

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受
幅(mm)35 外径D(Φmm)150 内径d(Φmm)70 すきま記号C3 材質(保持器)樹脂保持器 軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
19,774 税込21,751
4日以内出荷

円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
外輪に両つば、内輪に片つばがある。 一方向のアキシアル荷重を受けることができる。 固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。
シールド形状開放形 軌道輪形状円筒ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

円筒ころ軸受 NUP NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
1,990 税込2,189
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU
仕様軸受すき間:C3 幅(mm)46 外径D(Φmm)130 内径d(Φmm)60
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJ
材質樹脂保持器 幅(mm)31 内径(Φmm)65 外径(Φmm)120
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

1個
4,488 税込4,937
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJ
幅(mm)17 外径D(Φmm)62 内径d(Φmm)25 すきま記号C3 材質(保持器)高力黄銅製鋲なし角穴保持器
1個
3,402 税込3,742
4日以内出荷

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 N
幅(mm)29 外径D(Φmm)120 内径d(Φmm)55 材質(保持器)樹脂保持器
1個
6,732 税込7,405
4日以内出荷

1個
5,720 税込6,292
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJ
材質ガラスボール:耐熱ガラス「HARIO Glass(R)」、フタパッキン:シリコーンゴム 幅(mm)14 外径D(Φmm)47 内径d(Φmm)20 材質(保持器)樹脂保持器 軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 N
仕様軸受すき間:C3 幅(mm)19 形式樹脂保持器 外径D(Φmm)72 内径d(Φmm)30 軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
2,896 税込3,186
4日以内出荷

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU
幅(mm)32 外径D(Φmm)170 内径d(Φmm)95 すきま記号C3 材質(保持器)樹脂保持器 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列
1個
11,836 税込13,020
4日以内出荷

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU
仕様軸受すき間:C3 幅(mm)17 形式高力黄銅製鋲なし角穴保持器 外径D(Φmm)72 内径d(Φmm)35
1個
3,534 税込3,887
4日以内出荷

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU
仕様軸受すき間:C3 幅(mm)31 外径D(Φmm)130 内径d(Φmm)60 材質(保持器)樹脂保持器 軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
7,298 税込8,028
30日以内出荷

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受
転動体がころのため負荷能力が大きく、ころは内輪、または外輪のつばで案内されています。 内輪、外輪が分離できますので組立がしやすく、いずれも固いはめあいをすることができます。 また、内輪、外輪いずれかがつばのない形式では軸方向に自由に動くので、軸の伸びを吸収するいわゆる自由側軸受として使うのに最適です。 一方、つばのある形式はころ端面とつばの間でわずかながらアキシアル荷重を受けることができます。 さらにアキシアル負荷能力を高めるためにつば並びにころ端面形状を考慮したHT形、またラジアル負荷能力を高めるため内部設計を工夫したE形円筒ころ軸受もあります。小径サイズはE形が標準です。
1個
2,614 税込2,875
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受
円筒ころ軸受ULTAGE(アルテージ)シリーズは、あらゆる産業機械に求められる 「長寿命」「負荷能力向上」「高速化」にお応えするために開発された標準シリーズです。
内径(mm)55 外径(mm)120 幅(mm)29 軌道輪形状円筒ころ軸受 参考質量(g)1650 基本動定格荷重Cr(N)162000 基本静定格荷重Cor(N)143000 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5300 許容回転速度(min-1) 油潤滑7600
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 N
幅(mm)17 形式樹脂保持器 外径D(Φmm)72 内径d(Φmm)35
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
1個
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

NU211 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受
NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
トラスコ品番213-7062 許容回転数(min-1[r.p.m])グリース潤滑:6900油潤滑:8200 基本動定格荷重(KN [kgf])58.0(5900) 基本静定格荷重(KN [kgf])62.5(6350)
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受
エコ商品
幅(mm)37 形式保持器:樹脂保持器 外径D(Φmm)160 内径d(Φmm)75 グリーン購入法適合 軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受
幅(mm)24 外径D(Φmm)125 内径d(Φmm)70 材質(保持器)樹脂保持器
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJ
転動体がころのため負荷能力が大きく、ころは内輪、または外輪のつばで案内されています。 内輪、外輪が分離できますので組立がしやすく、いずれも固いはめあいをすることができます。 また、内輪、外輪いずれかがつばのない形式では軸方向に自由に動くので、軸の伸びを吸収するいわゆる自由側軸受として使うのに最適です。 一方、つばのある形式はころ端面とつばの間でわずかながらアキシアル荷重を受けることができます。 さらにアキシアル負荷能力を高めるためにつば並びにころ端面形状を考慮したHT形、またラジアル負荷能力を高めるため内部設計を工夫したE形円筒ころ軸受もあります。小径サイズはE形が標準です。
1個
13,816 税込15,198
4日以内出荷

1個
137,680 税込151,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJ
その他【軸受すき間】C3 幅(mm)17 形式【保持器】高力黄銅製鋲なし角穴保持器 外径D(Φmm)72 内径d(Φmm)35
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU
幅(mm)18 形式高力黄銅製鋲なし角穴保持器 外径D(Φmm)80 内径d(Φmm)40 すきま記号C3 軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
3,490 税込3,839
4日以内出荷

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 N
幅(mm)25 外径D(Φmm)100 内径d(Φmm)45 材質(保持器)樹脂保持器
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJ
幅(mm)17 外径D(Φmm)62 内径d(Φmm)25 適合保持器樹脂保持器 すきま記号C3 軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
2,266 税込2,493
4日以内出荷

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU
仕様軸受すき間:CM、保持器形式:高力黄銅製鋲なし角穴保持器 幅(mm)25 外径D(Φmm)100 内径d(Φmm)45 シールド形状開放型 外輪タイプ両つば付き 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列
1個
6,898 税込7,588
30日以内出荷

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJ
仕様軸受すき間:C0 幅(mm)23 形式高力黄銅製鋲なし角穴保持器 外径D(Φmm)90 内径d(Φmm)40
1個
6,028 税込6,631
4日以内出荷

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJ
幅(mm)48 外径D(Φmm)140 内径d(Φmm)65 すきま記号C3 材質(保持器)樹脂保持器 軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
22,000 税込24,200
4日以内出荷

1個
6,248 税込6,873
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受
ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。
用途自動車・産業機全般に。 2018年トラスコ掲載ページ2 0029 材質高炭素クロム軸受鋼
1個
83,980 税込92,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)