8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円筒ころ軸受 NJ NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
形状角フランジ形ユニット
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付けるようになっています。 軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
形状角フランジ形ユニット
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状角フランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別軽荷重用 カバー鋳鉄製閉じカバー 軸穴種別円筒穴形
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

角フランジ形ユニットUCFX形 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニットUCFX形
形状角フランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別中荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。 形状角フランジ形 カバーなし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.05MB)
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

形状角フランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル付 軸径(inch)1 1/2 寸法L(mm)130 基本静定格荷重(kN)17.8 基本動定格荷重(kN)29.1 寸法A(mm)36 寸法S(mm)19 寸法B(mm)49.2 寸法N(mm)16 寸法J(mm)102 寸法A1(mm)15 寸法A2(mm)21 寸法A3(mm)51.2
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ