63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
499 税込549
4日以内出荷

1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
軌道輪形状針状ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、。軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、。取扱いが簡便である。
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)


NTN(エヌティーエヌ)ポリルーブベアリング
RoHS
【潤滑剤の漏れが少ない】 ポリルーブは熱処理後固形となるため、内部に多量の潤滑剤を保持します。 この潤滑剤が、軸受けの発熱・遠心力により、転動面に徐々に供給されるため潤滑剤の漏れが少なくなります。 このため一般の潤滑グリースに比べ周囲環境の汚染防止となります。 【潤滑特性が良い】 強い振動や大きな遠心力が軸受に作用する場合でも潤滑剤が漏れにくく、また、ポリルーブは固形で水分が浸入しても乳化して流出することがないので、潤滑特性が一般の潤滑グリースに比べて優れています。 【軸受トルク】 スポットパック仕様では、ポリループがグリースのように撹拌されないので、撹拌抵抗がほとんどなく、軸受トルクの低減が期待できます。 【シール効果】 ポリルーブは外部からの侵入物(水分、塵埃など)に対して防壁となりますが、密封装置としては十分でないので、特にシール性を要する箇所でご使用になる場合は接触形ゴムシール(深溝玉軸受、ベアリングユニット)又は別途シール(その他の軸受)の使用を推奨いたします。
シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
359 税込395
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

優れた耐食性のベアリングユニット用の交換玉軸受
形状円筒穴形 材質ステンレス 荷重種別軽荷重用 適合本体シリーズ名UC
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
特価
369 税込406
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

1個
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

NTN保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ステンレス製ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
優れた耐食性:ステンレス製の玉軸受けとステンレス製の軸受箱を組合せたユニットで、一般の鋳鉄製に比べ優れた耐食性を有しています。 潤滑寿命が長い:玉軸受は熱固化型グリース(潤滑グリースと超高分子量ポリエチレンを主成分とする潤滑剤)を封入したポリルーブベアリングを使用しています。固形グリースですので、漏れにくく水が浸入しても乳化して流出する事がないので潤滑寿命が長くなります。 クリーンな環境維持:熱固化型グリースの為、潤滑剤の漏れがなく、周囲環境が汚染されません。 軸受トルクが低い:潤滑剤が一般グリースの様に撹拌されない為撹拌抵抗がほとんどなく、低トルクが得られます。 標準品と互換性があります:取付け寸法は従来品と同じで、国内他社製とも互換性があります。
用途食品機械、包装機械、繊維機械、化学機械等、主にクリーンな環境が望まれる用途に適しています。NTNステンレスシリーズは、低発塵真空軸受(NTNウルトラクリーン軸受)として使用することには適していません。 形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバーなし 軸穴種別円筒穴(止めねじ付) 摘要円筒穴形、止ねじ式、ポリルーブベアリング ユニット種別ピロー形ユニット
1個
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製ユニット用玉軸受です。
材質(軸受)ステンレス鋼
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。
材質軸受箱:ステンレス鋳鋼 形状ひしフランジ形 カバーなし 材質(軸受)ステンレス鋼
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

カムフォロアー KR NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ソリッド形針状ころ軸受 NK NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

1個
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製ひしフランジ形 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
839 税込923
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。
形状ピロー形 材質(軸受)ステンレス鋼 材質軸受箱:ステンレス鋳鋼 カバーなし
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
279 税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
289 税込318
4日以内出荷


玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。
形状角フランジ形 材質(軸受)ステンレス鋼 材質軸受箱:ステンレス鋳鋼 カバーなし
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。 形状ひしフランジ形 カバーなし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.05MB)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
449 税込494
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷


製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。 形状ピロー形 カバーなし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.05MB)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

軸径(Φmm)35 カバーカバー無 摘要円筒穴形、止ねじ式 軸受呼び番号F-UC207D1/LP03 取付ボルトの呼びM12 ユニット種別ピロー形ユニット ユニット質量(kg)0.7 軸受箱の呼び番号PR207D1
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ