26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
形状角フランジ形ユニット
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付けるようになっています。 軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
形状角フランジ形ユニット
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

形状角フランジ形ユニット グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
形状ピロー形ユニット 軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

優れた耐食性のベアリングユニット用の交換玉軸受
形状円筒穴形 材質ステンレス 荷重種別軽荷重用 適合本体シリーズ名UC
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状角フランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別軽荷重用 カバー鋳鉄製閉じカバー 軸穴種別円筒穴形
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ステンレス製ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
優れた耐食性:ステンレス製の玉軸受けとステンレス製の軸受箱を組合せたユニットで、一般の鋳鉄製に比べ優れた耐食性を有しています。 潤滑寿命が長い:玉軸受は熱固化型グリース(潤滑グリースと超高分子量ポリエチレンを主成分とする潤滑剤)を封入したポリルーブベアリングを使用しています。固形グリースですので、漏れにくく水が浸入しても乳化して流出する事がないので潤滑寿命が長くなります。 クリーンな環境維持:熱固化型グリースの為、潤滑剤の漏れがなく、周囲環境が汚染されません。 軸受トルクが低い:潤滑剤が一般グリースの様に撹拌されない為撹拌抵抗がほとんどなく、低トルクが得られます。 標準品と互換性があります:取付け寸法は従来品と同じで、国内他社製とも互換性があります。
用途食品機械、包装機械、繊維機械、化学機械等、主にクリーンな環境が望まれる用途に適しています。NTNステンレスシリーズは、低発塵真空軸受(NTNウルトラクリーン軸受)として使用することには適していません。 形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバーなし 軸穴種別円筒穴(止めねじ付) 摘要円筒穴形、止ねじ式、ポリルーブベアリング ユニット種別ピロー形ユニット
1個
特価
7,294 税込8,023
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ピロー形ユニット 給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
形状ピロー形ユニット 軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。 形状ひしフランジ形 カバーなし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.05MB)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。
形状ピロー形 材質(軸受)ステンレス鋼 材質軸受箱:ステンレス鋳鋼 カバーなし
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。
形状角フランジ形 材質(軸受)ステンレス鋼 材質軸受箱:ステンレス鋳鋼 カバーなし
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。
仕様食品機械用グリースを封入 材質軸受箱:ステンレス鋳鋼 形状ピロー形 材質(カバー)ステンレス鋼 材質(軸受)ステンレス鋼 グリス種類L791 給油タイプ給油
1個
9,298 税込10,228
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。 形状角フランジ形 カバーなし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.05MB)
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。 形状狭幅ピロー形 カバー片側閉じステンレス鋼板製カバー仕様 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.05MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。
材質軸受箱:ステンレス鋳鋼 形状ひしフランジ形 カバーなし 材質(軸受)ステンレス鋼
1個
8,198 税込9,018
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。
形状角フランジ形 材質(軸受)ステンレス鋼 材質軸受箱:ステンレス鋳鋼 材質(カバー)ステンレス鋼 給油タイプ給油 グリス種類L791 仕様食品機械用グリースを封入
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。
形状ひしフランジ形 材質(軸受)ステンレス鋼 材質軸受箱:ステンレス鋳鋼 材質(カバー)ステンレス鋼 給油タイプ給油 グリス種類L791 仕様食品機械用グリースを封入
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。 形状狭幅ピロー形 カバーなし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.05MB)
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。 形状テークアップ形 カバー片側閉じステンレス鋼板製カバー仕様 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.05MB)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。 形状ピロー形 カバーなし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.05MB)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。 形状テークアップ形 カバーなし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.05MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。 形状テークアップ形 カバー両側ゴムシール付きステンレス鋼板製カバー仕様 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.05MB)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。 形状狭幅ピロー形 カバー両側ゴムシール付きステンレス鋼板製カバー仕様 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.05MB)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)