15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

優れた耐食性のベアリングユニット用の交換玉軸受
形状円筒穴形 材質ステンレス 荷重種別軽荷重用 適合本体シリーズ名UC
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレス製ユニット用玉軸受です。
材質(軸受)ステンレス鋼
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
形状ピロー形ユニット 軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)セットスクリュー
RoHS
適合ユニット用軸受け呼び番号:UC206、207、305~306、UCX05、AS206、207、UEL204~205D1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷

ステンレス製ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
優れた耐食性:ステンレス製の玉軸受けとステンレス製の軸受箱を組合せたユニットで、一般の鋳鉄製に比べ優れた耐食性を有しています。 潤滑寿命が長い:玉軸受は熱固化型グリース(潤滑グリースと超高分子量ポリエチレンを主成分とする潤滑剤)を封入したポリルーブベアリングを使用しています。固形グリースですので、漏れにくく水が浸入しても乳化して流出する事がないので潤滑寿命が長くなります。 クリーンな環境維持:熱固化型グリースの為、潤滑剤の漏れがなく、周囲環境が汚染されません。 軸受トルクが低い:潤滑剤が一般グリースの様に撹拌されない為撹拌抵抗がほとんどなく、低トルクが得られます。 標準品と互換性があります:取付け寸法は従来品と同じで、国内他社製とも互換性があります。
用途食品機械、包装機械、繊維機械、化学機械等、主にクリーンな環境が望まれる用途に適しています。NTNステンレスシリーズは、低発塵真空軸受(NTNウルトラクリーン軸受)として使用することには適していません。 形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバーなし 軸穴種別円筒穴(止めねじ付) 摘要円筒穴形、止ねじ式、ポリルーブベアリング ユニット種別ピロー形ユニット
1個
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製ひしフランジ形 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ストレッチャーユニット 山形鋼製フレーム 無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


ストレッチャーユニット 軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸径(Φmm)35 基本静定格荷重(kN)15.3 基本動定格荷重(kN)25.7 許容荷重(kN)4.21 種別ストレッチャー 軸受呼び番号UC207D1 取付ボルトの呼びM12 フレーム軽溝形鋼製フレーム
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸径(Φmm)35 カバーカバー無 摘要円筒穴形、止ねじ式 軸受呼び番号F-UC207D1/LP03 取付ボルトの呼びM12 ユニット種別ピロー形ユニット ユニット質量(kg)0.7 軸受箱の呼び番号PR207D1
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

軸径(Φmm)35 カバーカバー無 摘要円筒穴形、止ねじ式 軸受呼び番号F-UC207D1/LP03 取付ボルトの呼びM12 ユニット種別ひしフランジ形ユニット ユニット質量(kg)0.7 軸受箱の呼び番号FLR207D1
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • uc206