カテゴリ

  • 測定用品(1)
    • マグネットベース(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本電磁測器
  • モノタロウ(42)
  • マキタ(1)
  • SK(新潟精機)(122)
  • マザーツール(29)
  • 丸井計器(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(178)
  • テクロック(276)
  • Peacock(尾崎製作所)(32)
  • カネテック(18)
  • ライン精機(4)
  • ホーザン(754)
  • ナリカ(262)
  • クリアー光学(166)
  • オーツカ光学(150)
  • エスコ(149)
  • 長野計器(137)
  • ビクセン(119)
  • 佐藤計量器製作所(96)
  • MIZAR(ミザールテック)(94)
  • Nikon(ニコン)(92)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「測定器」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テスラメーター 日本電磁測器テスラメーター日本電磁測器
90,980税込100,078
1台
31日以内出荷
ホールセンサーと組み合わせて磁束密度を測定するための測定器です。主に、磁石の着磁量や鋼材の残留磁気の測定に使用されます。Bluetoothレシーバー付きモデルはボタンひとつで測定値をPCへ簡単転送できます。専用ソフトにて作動し、転送データはCSV化が可能です。
用途機能ピークホールド機能プローブ自動校正機能極性判別 電池残量表示オートパワーオフ使用温度範囲(℃)0~40測定項目DC, AC(RMS)精度DC:レンジの±3% AC:レンジの±5%本体質量(kg)約0.11外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×115表示範囲0.01mT~1.999T測定レンジDC:3レンジ AC:2レンジ周波数範囲DC、AC:50~300Hz入力電源単四ニッケル水素充電池(1.2V×2本)
リングブラックライト 日本電磁測器リングブラックライト日本電磁測器
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
ハンドマグナに直接装着するブラックライト 電磁誘導を電源として使うので、外部電源が不要 小型・軽量・省電力。UV-LEDのロングライフを保つ設計 適正ハンドマグナ/NC-2型相当品
LED ブラックライト 日本電磁測器LED ブラックライト日本電磁測器
299,800税込329,780
1台
5日以内出荷
ケーブルレス(バッテリー)での使用も、ケーブルを繋いで充電しながらの使用も可能 バッテリーインジケーター付きで、電池残量の確認が可能 4個のLED で構成され、安定した紫外線照射 センターにガイド白色光付き。ON/OFF 自由自在(Selena のみ) 冷却ファン無し。機械冷却使用 照射距離380mm で約8000μW/cm2(Selena) 照射距離380mm で1000μW/cm2 以上の照射範囲Φ200mm
寸法(mm)ユニット:70×100×175質量(g)約680
ハンドマグナ 日本電磁測器ハンドマグナ日本電磁測器
289,800税込318,780
1式
5日以内出荷
携帯型/最小の磁粉探傷器。小型、軽量かつ高機能。 定格電流従来比50~70%減で節電仕様 熱くなりにくく、リフティングパワーは従来どおり4.5kg(10ポンド以上) 入力電源80V以下で消灯する探傷確認灯を搭載、より確実な検査が可能(業界初)
入力電源(V)単相交流100±10% 50/60Hz(POWER)消費電力(A)50Hz/3.4、60Hz/2.05(閉磁路時)最大連続通電時間(秒)5(通電)、2(休止)寸法(mm)鉄心断面積:20×20、鉄心中心間:130本体質量(kg)2.2ケーブル長(m)3仕様全磁束:50Hz/3.4mWb、60Hz/2.05mWb(閉磁路時)・ユニバーサルヨーク:1対、ハンドマグナ(ヨーク付き)とBL2個付き
スマートマグナ 日本電磁測器スマートマグナ日本電磁測器
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
従来ハンドマグナ(上記)の特長は維持したまま、さらにパワーアップ 従来品よりさらに軽量化 表面欠陥の検出に特化 凹凸部やコーナー、局面部、隅肉などの探傷はユニバーサルヨークタイプを利用
入力電源(V)AC100(POWER)消費電力(A)50Hz/2.5、60Hz/1.8(閉磁路時)磁力起磁力(A・T)(アンペアターン):50Hz/1500、60Hz/1050寸法(mm)鉄心断面積:20×20、鉄心中心間:130本体質量(kg)2.62構造磁極部:ユニバーサルヨーク(脱着不可)ケーブル長(m)3付属品アルミ製収納ケース、3P→2P変換アダプター仕様全磁束:50Hz/0.49mWb、60Hz/0.41mWb(閉磁路時)・リフティングパワー:4.5kg(10ポンド)以上
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら