カテゴリ
絞り込み
ブランド
- trad
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,820)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,257)
- トヨタ(140,130)
- ミツビシ(138,055)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,760)
- スズキ(67,745)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,611)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,700)
- Panasonic(パナソニック)(29,497)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- trad
- 6ページ目
6ページ目: tradのすべての商品

パイプカッターミニ
trad¥979税込¥1,0771個当日出荷銅管・アルミ管・真鍮管・塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス鋼管の切断に!。面取りリーマー付材質本体:亜鉛ダイキャスト、刃部:SKS3全長(mm)70質量(g)115肉厚(mm)最大:3切断能力(Φmm)3~22
TRAD パイプカッター
trad¥2,798税込¥3,0781個翌日出荷銅管・アルミ管・真鍮管・塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス管の切断に!。面取りカッター付材質本体:アルミダイキャスト、刃部:SKS3全長(mm)155質量(g)300切断能力(Φmm)42
90+フレックスロックギアレンチ
trad¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷ワイド口開きで使いやすい。持ちやすい特殊グリップ形状。軽量薄型でありながらJISのH級をクリアする強度。狭い箇所でのナット締め作業に最適全長(mm)250質量(g)310呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)36頭部厚(mm)14.8先端厚さ(mm)7グリップ厚(mm)8.5、下側:6.5
精密ドライバー&ニッパーセット
trad¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷メガネ・時計・ゲーム機などのメンテナンスにセット内容カラー精密ビット:+000/+00/+0/+1/+2 ・-0.9/-1.2 ・星形2/5/6 ・ H0.7/H0.9/H1.3/H1.5 ・T4/T5/T6 ・ 8H/10H ・ Y型1/2、時計バンド外し用ピン、携帯電話カバーオープナー、60mmエクステンションバー、ハンドル、ミニニッパー材質ビット:S2(ニッケルメッキ)+アルミ、ハンドル:アルミ、エクステンションバー:CR-V(クロームバナジウム鋼)+アルミ、ホルダー:PP、ニッパー:ステンレス+PVC、カバーオープナー:POM、ケース:PC+ABS+PS質量(g)230商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×22×205
TRAD ソフトグリップドライバー
trad¥289税込¥3181個翌日出荷材質刃:CR-V全長(mm)190質量(g)90タイプマグネット付先端サイズ-6軸長(mm)100グリップ径(Φmm)37材質(グリップ)TPR呼称-6×100商品構成単品刃先マグネットあり
ナイロンコード(四角)
trad¥299~税込¥329~1個翌々日出荷から3日以内出荷樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に! 鋭い切れ味で安全性・耐久性に優れ、作業能率アップ! 太い茎などを持つ雑草に威力を発揮。形状四角型寸法(mm)2.2
ナイロンカッター(丸)
trad(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個翌々日出荷から3日以内出荷樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に! 鋭い切れ味で安全性・耐久性に優れ、作業能率アップ! 一般的な汎用タイプ(普及型)形状丸型寸法(Φmm)2.4
6pcs.コンビネーションレンチセット
trad(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷材質本体:クロームバナジウム鋼寸法(mm)8・10・12・13・14・17仕上クロームメッキ
ダイヤディスクシャープナー
trad¥1,198~税込¥1,318~1個翌日出荷から5日以内出荷チップソー研磨・プラスチック板切断に最適! 優れた研磨力&長寿命! 超硬チップ研磨用外形(mm)100許容回転数(min-1[r.p.m])12000ダイヤ幅(mm)20穴径(mm)20(15)
ソケットセット3/8(8pcs)
trad¥1,798税込¥1,9781セット翌日出荷本格プロ仕様のクロームバナジューム鋼を使用。 収納に便利なソケットホルダー付 早回し可能なローレット加工。セット内容8・10・12・13・14・17・19・21mm材質ソケット:クロームパナジューム鋼、ケース:PP質量(g)360差込角(mm)9.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×75×35
メタルスニップス 左曲がり
trad¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷ギザ付き刃で鉄板やステンレス板が滑らずに切れます! 耐久性と切断能力に優れたクロームモリブデン鋼を使用 鉄板・ブリキ板・トタン板・波板などの切断に 鉄板の端で小さいR線を綺麗に切りたい場合に最適です。材質ブレード:クロームモリブデン、グリップ:TPR、硬度:ブレード/HRC59-61(高周波処理)全長(mm)250質量(g)390切断能力薄鉄板:1.2mmまで、鋼線:1.5mmまで、針金・銅線:3mmまで、ステンレス:0.8mmまで寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)253×80×25、台紙:302×96×28
4WAYユニバーサルギアレンチ
trad¥2,798~税込¥3,078~1個翌日出荷1本で使用頻度の高い4サイズを組み合わせ! 球状ギアがユニバーサルな作業を実現! 首振り角15度で狭い箇所や回しにくいフラットな箇所での作業も可能! 本締めOK材質本体:ステンレス/カーボンスチール、ギア部:CR-V
差替えソケット用ビット
trad¥389税込¥4281パック(2本)翌日出荷ビット差替式ソケットの交換ビットセット内容No.2×55mm:2本材質ビット:S2質量(g)15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×6.35×6.35、台紙:95×45×10表面処理ブラスト軸(mm)六角軸:6.35適合ソケットtradl電動ドリル用ロングソケット:TCD-17L/TCD-19L/TD-21L/TCD-24L、trad 電動ドリル用ダブルソケット:TDCW-1721/TDCW-1317/TDCW-1924RoHS指令(10物質対応)対応
精密ドライバーセット(11pcs)
trad¥1,098税込¥1,2081セット翌日出荷携帯電話やさまざまなゲーム機などにセット内容精密ドライパー:+No.00/+No.0/-1.2mm/T5/T6、星型ドライバー(5角):0.8mm、時計バンドピン抜き:0.8mm、ルーペ、先曲ピンセット、ストレートピンセット、キリ、グリップ質量(g)180寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×85×66材質(軸)CR-V材質(グリップ)PP/TPR商品構成セット品
ミニカッター
trad¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷軽いアルミハンド! 軟鋼線・硬鋼線材の切断に!材質刃:CR-V/HRC58±2、ハンドル:アルミ全長(mm)200質量(g)180寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×58×20切断能力(mm)鉄線Φ4.0まで、銅線Φ4.0まで、硬線Φ2.0まで、ピアノ線Φ1.5まで材質(刃)CR-V/HRC58±2RoHS指令(10物質対応)対応
5pcs.スリムトーションビット
trad¥799~税込¥879~1パック(5本)翌日出荷トーション部がしなって軸にかかる過度の負担を軽減! 締め付けトルク精度アップ! ネジ穴が見やすい先端スリム! サビに強いニッケル加工! アルミ・木材・鉄板等のハードな締め付け作業に最適! インパクト対応・マグネット付き。種類スリムトーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数5差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
12pcs.工具セット
trad¥2,398税込¥2,6381セット欠品中使用頻度の高い工具をセットアップ! 備えて安心、使って便利な工具セット!セット内容システムネイルハンマー、万能鋏、カッター、万能ラジオペンチ150mm、ヤスリ:平型・丸型、クリップ3個、コンベックス2m質量(g)840寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:195×275×51セット商品数12
マグネット付コンパクトレベル
trad(1件のレビュー)¥559税込¥6151個翌日出荷DIY・エクステリア作業に パイプ管にもピタリと付く強力マグネット質量(g)120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×225×20気泡管精度1.5mm/1m
ナイロンコード 四角
trad¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に!鋭い切れ味で安全性、耐久性に優れ、作業能率アップ! 酸化アルミニウムを含むことにより耐久性約5倍! チップソーと違い、チップが欠ける心配がなく、安全性に優れる! 石・コンクリートなどの作業で威力を発揮!寸法(幅Wmm×長さLm)2.2×70
ステンレスラチェットセット
trad¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷色とサイズ表示でサイズの見分けが簡単! サビにくいステンレス使用 便利なビットホルダー付き 組み立てや分解に便利なラチェット機能軸(mm)六角軸:6.35
カップワイヤーブラシ(真鍮メッキ線)
trad¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷金属のサビ落とし・塗装はがしに 平面部の作業に最適寸法(mm)75質量(g)220最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500アズワン品番64-5127-92
キーレスドリルチャック
trad¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷穴あけ・研磨・面取り作業に! 強力型ジョイント付。 高精度先端爪。 内部逆ねじ付。 インパクトドライバー用(対辺6.35mm)先端径(mm)1.0mm~10mm
ドリルチャック
trad¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷穴あけ・研磨・面取り作業に! 強力型ジョイント付。 高精度先端爪。 内部逆ねじ付。 インパクトドライバー用(対辺6.35mm)先端径(mm)1.5mm~10mm
差替式パワースタビーラチェットドライバー
trad¥899~税込¥989~1個翌日出荷から3日以内出荷手に優しく握りやすいクッショングリップ! 滑りにくい 手に優しい 力が入る 狭い箇所に便利!商品構成単品
パワードライバー
trad¥299税込¥3291個翌日出荷手に優しく握りやすいクッショングリップ! 滑りにくい 手に優しい 力が入る全長(mm)200グリップ径(Φmm)41材質(軸)NCMV材質(グリップ)PP・PVC商品構成単品
マルチラジオペンチ
trad¥2,398税込¥2,6381個当日出荷コンパクトに折りたためるマルチラジオペンチ! アウトドア・キャンプなどあらゆる場所で活躍!材質ハンドル:アルミ(アルマイト)、頭部(ペンチ):ステンレス(SUS420J1)、ツール:ステンレス(SUS420J1)
パワーペンチ(BP)
trad(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷手になじみやすいフィットハンドル。 支店を刃先に近くすることにより、効果的に力を入れることができ、ラクに切断が可能です。材質クロームバナジウム鋼寸法(mm)175全長(mm)175質量(g)260切断能力(mm)鉄線:2.0、銅線:2.6刃部硬度HRC58±2圧着力1.25-3.0mm仕上処理焼入(完全熱処理)
パワーペンチ(BP)
trad(1件のレビュー)¥859税込¥9451個翌日出荷手になじみやすいフィットハンドル。 支店を刃先に近くすることにより、効果的に力を入れることができ、ラクに切断が可能です。材質クロームバナジウム鋼寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)205切断能力(mm)鉄線:2.0、銅線:2.6刃部硬度HRC58±2圧着力1.25-3.0mm仕上処理焼入(完全熱処理)
フィットモンキーレンチ
trad(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個翌日出荷手にフィッ卜するグリップハンドル! グリップ付きで手が痛くなく、疲れにくい。 ボルト・ナットの締め付け・ゆるめ作業に。 サイズ確認に便利な目盛付。材質本体:クロームパナジウム銅、グリップ:PVC仕上BNF仕上
ドライバービットセット(7種)
trad¥1,198税込¥1,3181セット翌日出荷機能性とデザイン性を極めた充実の入組み 収納に便利なホルダー付 ネジ締めゆるめ作業に対応付属品アダプター付RoHS指令(10物質対応)対応
T型マスターハンドル
trad¥819税込¥9011個当日出荷機能性とデザイン性を極めた充実の入組み 収納に便利なホルダー付 力の入れやすいラバーグリップ本締め用ハンドル差込角(mm)6.35商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
20pcs.ソケット&ビットセット
trad¥3,298税込¥3,6281セット翌日出荷機能性とデザイン性を極めた充実の入組み リブ加工による強度を持たせたアルミ軽量ケース さまざまな締め付け・ゆるめ作業に対応できる5種ナット対応ウルトラソケットRoHS指令(10物質対応)対応
落下防止ソケット
trad¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌日出荷ビットが折れても落下・紛失しない新しい機構「ブレイクポイントPAT.」を採用した便利なソケット。高所作業も安全に行えます。 オーバートルクで必要以上に力が加えらえると、必ずカバー内の「ブレイクポイント」で折れ、「ストッパーコイル」でソケット本体が抜け落ちない機構(PAT.)になっています。 国内で販売されているほとんどの電動・充電・エアー(インパクト)ドライバーに取付可能です。 パーツやアタッチメントを必要としない分、軽くて邪魔にならない為、作業効率もアップします。 ソケット部は2面幅の交差9/100m/m(DIN西独規格内)の高品質、安心してご使用になれます。 ナットに素早く入り易い、強力な締め付けが可能な12角ソケット。材質ソケット部:CR-V鋼、六角軸部:NKD-1(特殊焼入硬度HRC59.5°~60°)
多機能ペンチ
trad¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷1本で配線工事に便利なマルチペンチ材質本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:PVC質量(g)295寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×60×15使用範囲端子の圧着:2mm2~8mm2 (小)、6mm2~10mm2 (大)、ボルト切断:2.5mm、3mm、3.5mm、4mm、ワイヤーストリッパー:0.3mm2、0.5mm2、0.75mm2、1.25~2.0mm2、2.5mm2切断能力(mm)【軟鉄線】刃部:2.5mm・ワイヤーカッター部:2.5mm、【アルミ線】刃部:3.5mm・ワイヤーカッター部:2.5mm、【銅線】刃部:2.0mm・ワイヤーカッター部:2.5mm、【針線】刃部:1.6mm・ワイヤーカッター部:2.5mm、【軟鉄線】刃部:1.0mm・ワイヤーカッター部:2.0mm
木工用兼用ビット
trad¥689税込¥7581個翌日出荷木材、合板、コンパネの穴あけに。 ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる! 加工面の仕上げがきれい!適合機種電動ドリル・ドリルドライバー・インパクトドライバー(12V以上、21mmまで)・ボール盤材質S45C/先端黒メッキ寸法(mm)10.5全長(mm)185溝長(mm)120軸(mm)六角軸:6.35シャンク径(mm)6.35
木工用ショートドリル刃セット
trad¥1,098~税込¥1,208~1セット(3本)当日出荷から翌日出荷ドリル刃の先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる!適合機種電動ドリル・ドリルドライバー・インパクトドライバー(12V以上)ボール径材質高炭素鋼寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:185×90×15