絞り込み
ブランド
  • trad
  • モノタロウ(617)
  • エスコ(16,399)
  • 修理(3,340)
  • マキタ(2,565)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,313)
  • 日東工器(1,762)
  • TRUSCO(1,549)
  • RS PRO(1,545)
  • BAHCO(バーコ)(1,497)
  • SK11(1,394)
  • Wera(1,307)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,257)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,200)
  • 工進(1,170)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,099)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,064)
  • KTC(1,022)
  • 日本紐釦貿易(967)
  • ベッセル(950)
  • BOSCH(ボッシュ)(944)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
204件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両口ラチェットレンチ ショート trad

    両口ラチェットレンチ ショート

    trad(9件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    足場組の番線締付け・穴合せに最適な曲シノ付!
    用途仮設足場・住宅施工等に。全長(mm)180シノの有無あり
  • 両頭ビットアソートセット trad

    両頭ビットアソートセット

    trad(4件のレビュー)
    799税込879
    1セット(7本)
    当日出荷
    カラーとサイズ表記でビットの番手の見分けができます。収納に便利なビットホルダー付。いろんなサイズのビットが入ったアソート品です
  • モンキーレンチ trad

    モンキーレンチ

    trad
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    ボルト・ナットの締め付け・ゆるめ作業に サイズ確認に便利な目盛付
    材質(本体)S50C硬度HRC40~48°
  • 6pcs.ボールポイントビットセット trad

    6pcs.ボールポイントビットセット

    trad(17件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(6本)
    当日出荷
    色とサイズ表示で見分けが簡単!。インパクト対応
    材質(ビット)S2材質(ホルダー)PERoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートソケットセット trad

    ショートソケットセット

    trad(10件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(5本)
    当日出荷
    カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。使用頻度の高いサイズのセット商品です。
    用途ボルト・ナットの締め付け作業。セット内容8/10/12/13/14mm材質ビット/S2、ソケット/CR-V、カラー部/アルマイト全長(mm)60タイプ六角軸穴角6角六角軸対辺(mm)6.35
  • ミニモンキーレンチ100mm trad

    ミニモンキーレンチ100mm

    trad(2件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)100最大口開き(mm)約15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 58pcs 工具セット trad

    58pcs 工具セット

    trad(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。
    用途自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。セット内容【9.5mm角ラチェットハンドル】【9.5mm角ソケット】10・12・13・14・17・19【6.35mm角ソケット】4・5・5.5・6・7・8【9.5mm角エクステンションバー】75mm【9.5mm角スパークプラグ】16/21mm【6.35mm変換アダプター】【スタビーコンビネーションレンチ】8・10・12・13・14・17【モンキーレンチ】200mm【ロングノーズプライヤー】150mm【万能ラジオペンチ】150mm【コンビネーションプライヤー】200mm【スタビードライバー】#2・-6【L型六角レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6【6.35mm角ビット】#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30【6.35mm角T型ハンドル】【ソケットアダプター】【精密ドライバー】1.4・1.8・2.4・PH0・PH00【金切鋸】240×24T【ネイルハンマー】8oz【両口ソフトハンマー】【ボルトカッター】【コンベックス】2m×13mm巾寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×310×78入組点数58質量(kg/セット)5.2
  • 六角棒レンチセット trad

    六角棒レンチセット

    trad(2件のレビュー)
    279税込307
    1セット(8本)ほか
    当日出荷
    六角穴付きボルトの締め付け・ゆるめ作業に! 自動車・機械など広範囲に使用でき、力が入れやすい
    材質レンチ:CR‐V、ホルダー:PE先端形状六角
  • 段付ビットアソートセット trad

    段付ビットアソートセット

    trad(6件のレビュー)
    699税込769
    1セット(6本)
    当日出荷
    カラーとサイズ表記でビットの番手の見分けができます。収納に便利なビットホルダー付。いろんなサイズの段付ビットが入ったアソート品です
  • ラチェットハンディクランプ trad

    ラチェットハンディクランプ

    trad(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    握るだけで簡単締め付け! 固定強度の調整ができます!
    材質本体:ナイロン
  • 45pcs 工具セット trad

    45pcs 工具セット

    trad(6件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。
    用途自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。セット内容【9.5mmラチェットハンドル】【9.5mm角ソケット】8・10・12・13・14・15・17・19【9.5mm角エクステンションバー】75mm【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14【モンキーレンチ】150mm【ロングノーズプライヤー】150mm【万能ラジオペンチ】150mm【6.35mm角ビット】#0・#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30【6.35mm角T型ハンドル】【L型六角レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6【金切鋸】240×24T【ネイルハンマー】8oz【コンベックス】2m×113mm巾【万能鋏】【カッター】【クリップ】×3個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×235×65入組点数45質量(kg/セット)4.3
  • 7pcs.六角棒レンチセット trad

    7pcs.六角棒レンチセット

    trad(4件のレビュー)
    438税込482
    1セット(7本)
    当日出荷
    精密機器のメンテナンスやホビーに!
    セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(31×9)、0.89(34×11)、1.27(40×13)、1.5(47×16)、2(52×18)、2.5(59×20)、3(66×23)形状L型タイプミリサイズ先端形状六角材質(ホルダー)PE材質(レンチ)CRVRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • ドリルガイド trad

    ドリルガイド

    trad(10件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    市販電動ドリルで簡単・正確に自由な角度の穴あけ!。難しい角度の穴あけが簡単に!。最大45°まで設定
    用途穴あけ固定台。 10mmチャック電気ドリル用。付属品専用チャックハンドル質量(g)940ドリル径(Φmm)1~10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×145×340最大角度範囲(°)45
  • 万能バサミ ロング trad

    万能バサミ ロング

    trad(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ! ステンレススチールのブレードは繊細で鋭く、耐久性があります。 ケーブル・ワイヤーネット・アルミニウム・皮革を切断できます。 軽くて強いハンドルは耐衝撃性のプラスチック素材で作られています。 ハンドルには滑り止めの素材が使われています。 人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。
    用途DIY・日曜大工・ホビーに材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR全長(mm)200質量(g)160刃長(mm)71切断能力(mm)【アルミ板】1.2まで、【銅板】1.0まで、【トタン板・ブリキ板】0.8まで、【プラスチック板】3.0まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】10まで刃厚(mm)4切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径15まで、【アルミ線・銅線】3.5まで、【針金】1.0までアズワン品番64-5131-42RoHS指令(10物質対応)対応
  • 72角コンビネーションギアレンチ trad

    72角コンビネーションギアレンチ

    trad(3件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    本締め可能! 送り角度5°の72山ギアだから狭い場所でも効率よく作業ができる!
    材質本体:CR-V
  • 先曲がりステンレスラジオペンチ trad

    先曲がりステンレスラジオペンチ

    trad(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    サヒにくいステンレス! バネ付で開閉がスムーズ! スマートな先端は細かい作業に。 ラジコン・日常電器具用・ハンディクラフトに。
    寸法(mm)150全長(mm)150切断能力(mm)鉄線:1.0
  • ユニバーサルビットアダプター trad

    ユニバーサルビットアダプター

    trad
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    引くと首振り・押すとストレート、2通りの使い方で大変便利。壁際やコーナーなどの狭いところで大活躍。インパクト対応
    材質本体:CR-V6150、カラーカバー:アルミ合金軸径(Φmm)六角:6.35全長(mm)100首振角度(°)15
  • ミニニッパー trad

    ミニニッパー

    trad
    419税込461
    1個
    当日出荷
    手が疲れにくい二重成形グリップ。工具・ホビーの細かい作業に最適
    材質高炭素鋼S45C質量(g)60呼び寸法(mm)110切断能力(mm)鋼線0.9硬度HRC(刃部)HRC52~58
  • マグネットピックアップ(ロング) trad

    マグネットピックアップ(ロング)

    trad(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    強い磁力であらゆる工具・小さな鉄製品を集めます! レバーを引くと簡単にリリース!
    材質本体:ABS、ハンドル:ナイロン、パイプ:アルミ合金、レバー:ステンレス質量(g)610磁石保持力4KGS/39N寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)680(柄の長さ600)×100×93
  • HDP-10B用ベルト trad

    HDP-10B用ベルト

    trad(6件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    適合HDP10BRoHS指令(10物質対応)対応
  • 6pcs.精密ドライバーセット trad

    6pcs.精密ドライバーセット

    trad
    339税込373
    1個
    当日出荷
    時計やメガネなどの細かい作業に。コンパクトな機械類や模型などに
    質量(g)100先端サイズ+1/+0/-1.4/-2.0/-2.4/-3.0商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)75×20×130
  • クイックバークランプ trad

    クイックバークランプ

    trad(3件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    締める、広げる1台2役 レバーを握る事で締め付け、押し広げが簡単にできます。 取り外して外側に対するクランプ作業もできます。 手に優しい樹脂カバー付
    材質本体:ナイロン
  • ベントラジオペンチ ロングタイプ trad

    ベントラジオペンチ ロングタイプ

    trad(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ロングリーチプライヤーとラジオペンチが兼用できます。配線の皮むき付です。
    用途深部での挟む・つかむ作業・切断作業に。先曲りタイプ。材質刃部/炭素鋼S55C、ハンドル部/TPR全長(mm)275先端ベント刃部硬度HRC55~60切断能力(Φmm) 鉄線1.6バネ無し仕上処理焼入(完全熱処理)
  • 72角コンビネーションギアレンチ ショート trad

    72角コンビネーションギアレンチ ショート

    trad(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    本締め可能! 送り角度5°の72山ギアだから狭い場所でも効率よく作業ができる!
    材質本体:CR-V
  • 手らく万能ラジオペンチ trad

    手らく万能ラジオペンチ

    trad(21件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    握りやすい形状で、作業時の手の負担を軽減。板スプリング付で連続作業が非常にしやすい。
    用途狭い箇所の取り付け作業に。材質刃部/クロームバナジウム鋼、ハンドル部/TPR全長(mm)160先端先細刃部硬度HRC56~60切断能力(Φmm) 鉄線1.6バネ有り仕上処理焼入(完全熱処理)
  • 先端スリムビット trad

    先端スリムビット

    trad(12件のレビュー)
    699税込769
    1セット(10本)
    当日出荷
    ネジ頭の小さいスリムビス・スレンダービスに対応。先端形状が細い為ネジ頭が見易い。先端を細く加工したことにより、ネジに対する過剰な反動を吸収します。
    用途木材・アルミ・鉄板などハードな締め付け作業に。先端サイズNo.2硬度60±2材質(ビット)S2先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ボールポイント六角棒レンチセット trad

    ボールポイント六角棒レンチセット

    trad(9件のレビュー)
    529税込582
    1セット(8本)ほか
    当日出荷
    簡単にネジ穴をキャッチ!斜めからスムーズに廻せます! 自動車・機械など広範囲に使用でき力が入れやすい。
    材質レンチ:CR‐V、ホルダー:PE先端形状ボールポイント
  • ミニロングノーズプライヤー trad

    ミニロングノーズプライヤー

    trad(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    先が細く、狭い場所での作業に最適
    材質S55C寸法(mm)150刃部硬度HRC55~60°先端形状ロングノーズ仕上処理焼入(完全熱処理)
  • TSC-190・TTC-190用縦バイス trad

    TSC-190・TTC-190用縦バイス

    trad(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    TSC-190・TTC-190用縦バイス
  • ミニクリッパー trad

    ミニクリッパー

    trad(19件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    軽い力で鉄線・銅線・硬線・ピアノ線などラクラク切断!。丈夫なスチールハンドル!
    全長(mm)200質量(g)275本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×15×200切断能力(Φmm) ピアノ線1.5まで切断能力(Φmm) 鉄線4.0まで切断能力(Φmm) 硬線2.0まで切断能力(Φmm) 銅線4.0まで材質(刃)CR-V(HRC58±2)材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型ワイドモンキーレンチ trad

    薄型ワイドモンキーレンチ

    trad
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ジョー部分の厚み2.5mmの薄型ワイドモンキーレンチ!。手に優しいグリップ付き。サイズ確認に便利な目盛付。
    用途キャスターの取り替えやダブルナットに。材質本体:CR-V(クロームバナジウム鋼)/グリップ部:PVC樹脂スモーク質量(g)154呼び寸法(mm)140最大開口(mm)30
  • ステンレスラジオペンチ trad

    ステンレスラジオペンチ

    trad
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    サヒにくいステンレス! バネ付で開閉がスムーズ! スマートな先端は細かい作業に。 ラジコン・日常電器具用・ハンディクラフトに。
    寸法(mm)150全長(mm)150切断能力(mm)鉄線:1.0
  • ミニプラスチックニッパー trad

    ミニプラスチックニッパー

    trad(2件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    手が疲れにくい二重成形グリップ。工具・ホビーの細かい作業に最適
    材質高炭素鋼S45C質量(g)90硬度【刃先】HRC52~58呼び寸法(mm)130
  • ボールポイントL型レンチセット trad

    ボールポイントL型レンチセット

    trad(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(9本組)
    当日出荷
    ステンレス製なのでサビにくい
    仕様ダブルホルダー付形状L型先端形状ボールポイント付材質(ホルダー)PE(ポリエチレン)材質(レンチ)ステンレスサイズ規格ミリ
  • 万能鋏 trad

    万能鋏

    trad(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    刃元にワイヤーストリッパー機能付。錆にくいステンレス刃仕様。切る物を逃さず正確にカットする鋸刃付。作業性のよいスプリング付。安全ストッパー付き。油に強く、握りやすいエラストマーグリップ。
    用途鋼線やブリキ板まで楽々切断。ブリキ板、竹ひご、アルミ線、コード、紙、布、レザーなど全長(mm)183質量(g)135刃長(mm)50切断能力(mm)ブリキ板0.6mmまで、竹ひご8mmまで、アルミ線2mmまで、銅線2mmまで刃厚(mm)4
  • 万能バサミ trad

    万能バサミ

    trad(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ! ステンレススチールのブレードは繊細で鋭く、耐久性があります。 ケーブル・ワイヤーネット・アルミニウム・皮革を切断できます。 軽くて強いハンドルは耐衝撃性のプラスチック素材で作られています。 ハンドルには滑り止めの素材が使われています。 人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。
    用途DIY・日曜大工・ホビーに材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR全長(mm)185質量(g)150刃長(mm)57切断能力(mm)【アルミ板】1.2まで、【銅板】1.0まで、【トタン板・ブリキ板】0.8まで、【プラスチック板】3.0まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】10まで刃厚(mm)4切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径15まで、【アルミ線・銅線】3.5まで、【針金】1.0までアズワン品番64-5132-12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20pcsメカニックツールセット trad

    20pcsメカニックツールセット

    trad
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    スペースの限られた狭い場所での作業に最適 早送りツマミ付
    セット内容ソケット:5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、ラチェットハンドル、+ドライバービット:No.0・1・2、-ドライバービット:4・5・6mm、六角ビット:2.5・3・4・5・6mm差込角(mm)6.35山数ギア:20セット商品数20強度(Nm)ラチェット:20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ドライバーセット(9pcs) trad

    精密ドライバーセット(9pcs)

    trad(1件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    携帯に便利なペンタイプ! メガネの修理・メンテナンス・プラモデルの組立てに
    全長(mm)ビット:27ブルー質量(g)20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×15×15材質(軸)ハンドル:アルミ(アルマイト)材質(グリップ)ビット:CR-V(ニッケルメッキ)HRC56±2商品構成セット品ビット+No.00/+ No.0/+ No.1、-1.4/-1.8/-2.3mm、T6/T7/T8
  • パワーペンチ trad

    パワーペンチ

    trad(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    支点を刃先に近くする事により、 効果的にカを入れる事ができ楽に切断が可能!
    材質CR-V(クロームバナジウム鋼)切断能力(mm)【鉄線】2.0、【銅線】2.6刃部硬度HRC58±2仕上処理完全熱処理圧着能力(mm)1.25~3.0