カテゴリ
絞り込み
ブランド
- trad
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- trad
- 2ページ目
2ページ目: tradのすべての商品

ミニロングノーズプライヤー
trad(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷先が細く、狭い場所での作業に最適材質S55C寸法(mm)150刃部硬度HRC55~60°先端形状ロングノーズ仕上処理焼入(完全熱処理)
手らく万能ラジオペンチ
trad(21件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷握りやすい形状で、作業時の手の負担を軽減。板スプリング付で連続作業が非常にしやすい。用途狭い箇所の取り付け作業に。全長(mm)160材質刃部/クロームバナジウム鋼、ハンドル部/TPR先端先細刃部硬度HRC56~60切断能力(Φmm) 鉄線1.6バネ有り仕上処理焼入(完全熱処理)
先端スリムビット
trad(12件のレビュー)¥699~税込¥769~1セット(10本)当日出荷ネジ頭の小さいスリムビス・スレンダービスに対応。先端形状が細い為ネジ頭が見易い。先端を細く加工したことにより、ネジに対する過剰な反動を吸収します。用途木材・アルミ・鉄板などハードな締め付け作業に。先端サイズNo.2硬度60±2材質(ビット)S2先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
リフォーム万能バサミ
trad(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷カーブ刃なので従来よりも弱い力で切れる! 刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ! 人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。 カーブ状の刃が切断時に使う力を省力化させます。 操作しやすい安全ストッパー&開き幅調節スイッチ。 切断の際に手に対象物が当たらないビッグアングルデザイン。全長(mm)250刃長(mm)80材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR質量(g)270切断能力(mm)【アルミ板】1.2まで、【銅板】1.0まで、【トタン板・ブリキ板】0.8まで、【プラスチック板】1.5まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】15まで刃厚(mm)3.5切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径12まで、【アルミ線・銅線】2.5まで、【針金】2.5までアズワン品番64-5131-11RoHS指令(10物質対応)対応
木工用ショートビット
trad(16件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷から3日以内出荷木材・合板・コンパネの穴あけに。 ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる。 加工面の仕上げがきれい。材質S45c/先端黒メッキ
ミニプラスチックニッパー
trad(2件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷手が疲れにくい二重成形グリップ。工具・ホビーの細かい作業に最適材質高炭素鋼S45C質量(g)90硬度【刃先】HRC52~58呼び寸法(mm)130
ボールポイント六角棒レンチセット
trad(9件のレビュー)¥529~税込¥582~1セット(8本)ほか当日出荷簡単にネジ穴をキャッチ!斜めからスムーズに廻せます! 自動車・機械など広範囲に使用でき力が入れやすい。材質レンチ:CR‐V、ホルダー:PE先端形状ボールポイント
フック付き荷締めベルト
trad(3件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷簡単に荷締めができる! 軽量物などの荷締めに 家庭内や倉庫内の荷崩れ防止に 旅行や収納時などのケースの開き防止に フック付きベルト長さ(m)2使用荷重(kg)80
万能バサミ
trad(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ! ステンレススチールのブレードは繊細で鋭く、耐久性があります。 ケーブル・ワイヤーネット・アルミニウム・皮革を切断できます。 軽くて強いハンドルは耐衝撃性のプラスチック素材で作られています。 ハンドルには滑り止めの素材が使われています。 人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。用途DIY・日曜大工・ホビーに全長(mm)185刃長(mm)57材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR質量(g)150切断能力(mm)【アルミ板】1.2まで、【銅板】1.0まで、【トタン板・ブリキ板】0.8まで、【プラスチック板】3.0まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】10まで刃厚(mm)4切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径15まで、【アルミ線・銅線】3.5まで、【針金】1.0までアズワン品番64-5132-12RoHS指令(10物質対応)対応
フリーレンチ
trad¥979税込¥1,0771個当日出荷モンキー・パイプレンチ・スパナ1本3役の多機能レンチ 3点でボルトをしっかりはさみこむのでスムーズに回せます ミリ・インチ兼用用途配管パイプの締め付け、貫通ボルト・ナットの取り付け、自転車の補修サイズ9~14mm・3/8~1/2、15~22mm・9/16~13/16RoHS指令(10物質対応)対応
6pcs.スパナセット
trad¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷寸法(mm)8×9・10×12・12×14・14×17・17×19・21×23材質本体:クロームバナジウム鋼仕上クロームメッキ商品構成セット品
ミニクリッパー
trad(19件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷軽い力で鉄線・銅線・硬線・ピアノ線などラクラク切断!。丈夫なスチールハンドル!全長(mm)200質量(g)275本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×15×200切断能力(Φmm) ピアノ線1.5まで切断能力(Φmm) 鉄線4.0まで切断能力(Φmm) 硬線2.0まで切断能力(Φmm) 銅線4.0まで材質(刃)CR-V(HRC58±2)材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
7PCSマイクロインパクトドライバーセット
trad(15件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷頭がつぶれたネジ・サビついたネジ締め・緩め作業に最適!。ハンマーで叩いてトルクを出すのでネジやボルトを取り付ける細かい作業に。セット内容マイクロインパクトドライバー 1本50mmビット/(+)1・(+)2・(-)5.5 各1本75mm段付きビット/(+)2 1本ソケットビット/5.5mm・8mm 各1本商品構成セット品
シノ付曲両口ラチェットレンチ ロング
trad¥1,798税込¥1,9781個当日出荷従来品より26%薄い!(メーカー比)薄さ・軽量化を実現!。薄型なのにしっかりと締め付けが可能!。マイクロサテン仕上げ。送り角度5度。ギア数72山材質本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムバナジウム鋼厚さ(mm)ラチェット部分:約8全長(mm)247質量(g)182対辺寸法(mm)17×19トルク(N・m)保証(スパナ):186、保証(ラチェット):323シノの有無あり
20pcsメカニックツールセット
trad¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷スペースの限られた狭い場所での作業に最適 早送りツマミ付差込角(mm)6.35セット内容ソケット:5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、ラチェットハンドル、+ドライバービット:No.0・1・2、-ドライバービット:4・5・6mm、六角ビット:2.5・3・4・5・6mm山数ギア:20セット商品数20強度(Nm)ラチェット:20RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクペーパー
trad¥199税込¥2191個当日出荷コストパフォーマンスに優れた金属用のディスクペーパー バリ取り、サビ落とし、スパッタ取り、鉄の研削・研磨外径(Φmm)100穴径(Φmm)15砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
精密ドライバーセット(9pcs)
trad(1件のレビュー)¥899税込¥9891セット当日出荷携帯に便利なペンタイプ! メガネの修理・メンテナンス・プラモデルの組立てに材質(グリップ)ビット:CR-V(ニッケルメッキ)HRC56±2全長(mm)ビット:27色ブルー質量(g)20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×15×15材質(軸)ハンドル:アルミ(アルマイト)商品構成セット品ビット+No.00/+ No.0/+ No.1、-1.4/-1.8/-2.3mm、T6/T7/T8
コバルトHSS鋼ショートドリル刃セット
trad(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(10本)当日出荷ステンレス材の穴あけに最適! 加工面が美しく精度の高い穴あけができます! シンニング加工(3mm以上)によりガッチリ食い込み切れ味抜群! ステンレス・軽金属・一般鋼材・木材などの穴あけに仕様2.0・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0・4.5・5.0mm適合機種充電ドライバー・電動ドリル・ボール盤材質コバルトHSS鋼寸法(mm)2.0・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0・4.5・5.0寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:155×110×13軸(mm)六角軸:6.35
ベルト&ディスクサンダー
trad(8件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷木工・非金属の研磨に!! ベルトサンダーは水平・垂直にも使用可能! ワークテーブルは45°可変でき、作業効率アップ! 曲面の研磨も楽々できる! ディスクペーパーはワンタッチ式で着脱!ディスク回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50/60Hz)ベルト速度(m/s)7.2/8.7(50/60Hz)ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915ベルト寸法(mm)幅100×長さ915ディスク径(Φmm)150定格電圧(V)AC100定格電流(A)5.2/4.7(50/60Hz)定格消費電力(W)400本体質量(kg)約22本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×210×320付属品ワークテーブル、マイターゲージ、ツールレスト、六角ボルト・平ワッシャ各2個、六角棒レンチ、ダストノズル、ベルト100×915mm/#80、ディスクペーパー150mm/#80定格時間(分)30周波数(Hz)50/60
2段式ソケット
trad¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷連続使用頻度の高い2サイズ(17・21mm)を1本で兼用でき、大幅に仕事効率がUPします。カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。ボルトの脱着がスムーズな12角ソケット。深穴タイプなのでボルトの落下を防ぎます。14.4Vインパクトドライバー対応。TDCW-1721はビット差替え可能でビットが折れても市販のビット(両頭ビット・段付ビット両方可)を使えばまた使用できます。用途建築・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットの着脱。二面幅(mm)17、21材質ビット/S2、ソケット/CR-V全長(mm)60
8サイズマルチラチェットレンチ
trad¥3,500税込¥3,8501個当日出荷1本で使用頻度の高い8サイズに対応!幅広い作業に使用可能!。ショートタイプで携帯性に優れ、狭い箇所での作業に最適!。インナーソケットをスライドさせればアウターソケットでボルトの締緩作業が可能。軽くてコンパクトなので携帯性・操作性に優れ、通常のギアレンチやマルチラチェットに比べて、狭い箇所や角度のきつい現場での作業に最適。90ギア構造により、より細かな作業が可能。よく使う8サイズを1本にまとめているので、腰袋にはこれ一本を入れるだけで、たくさんの工具を持ち歩く必要がありません。用途複数のボルトサイズが混在する作業現場、電設作業や車の簡易修理など。全長(mm)160材質(本体)クロムバナジウム合金鋼質量(g)250サイズ(mm)8/10/12/13/14/15/17/19
ミニラジオペンチ
trad¥419税込¥4611個当日出荷手が疲れにくい二重成形グリップ。工具・ホビーの細かい作業に最適材質高炭素鋼S45C、刃先硬度:HRC52~58質量(g)60呼び寸法(mm)125切断能力(mm)鋼線0.8
ホーム万能バサミ
trad¥1,798税込¥1,9781個当日出荷カーブ刃なので従来よりも弱い力で切れる! 刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ! 人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。 カーブ状の刃が切断時に使う力を省力化させます。全長(mm)206刃長(mm)69材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR、キャップ:PP質量(g)135切断能力(mm)【アルミ板】1.0まで、【銅板】0.8まで、【トタン板・ブリキ板】0.5まで、【プラスチック板】1.5まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】10まで刃厚(mm)3切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径12まで、【小枝】5まで、【アルミ線・銅線】2.5まで、【針金】2までアズワン品番64-5132-42RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーロープカッター
trad¥1,998税込¥2,1981個当日出荷抜群の切れ味!片手でラクラク切断できる! ワイヤーの切断に最適 抜群の切れ味。片手でラクラク切断できる 軽く片手で作業ができる 未使用時に刃を閉じておけるロック機能付 安全ストッパー付全長(mm)190材質刃:SK5、グリップ:PVC、ハンドル:カーボンスチール、硬度:刃部HRC56-66質量(g)280切断能力ピアノ線:2mmまで、鋼線:2mmまで、ワイヤー鉄線:4mmまで、ステンレス線(焼き入れ有り):2mmまで、ステンレス線(焼き入れ無し):4mmまで、ケーブル線(IV線):6mmまで寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×58×18、台紙:263×95×20
ステンレス六角L型レンチセット
trad¥1,998税込¥2,1981セット(9本)欠品中ステンレス製なのでサビにくい! ダブルホルダー付きセット内容六角L型レンチ9サイズ・ホルダー材質L型レンチ:ステンレス、ホルダー:PE質量(g)280先端形状六角呼び寸法S(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0RoHS指令(10物質対応)対応
スタイリッシュバーナー
trad(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ホビー&クラフトツールに最適! 本格派コンパクトバーナー 縦・横・逆さ、どんな角度でも安定した炎です。火炎温度(℃)1100材質亜鉛合金質量(g)約53寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)89×40×14、台紙:167×92×17
精密ヤスリセット
trad¥999税込¥1,0991セット(5本)当日出荷収納、保管に便利なビニールケース付き 握りやすく、疲れにくい大型の硬質樹脂グリップ 鉄をはじめ、アルミ・銅・真鍮・プラスチック等の精密作業に。複目ヤスリ5本組RoHS指令(10物質対応)対応
パワー万能ラジオペンチ
trad¥1,098税込¥1,2081個当日出荷支点を刃先に近くする事により、 効果的にカを入れる事ができ楽に切断が可能!寸法(mm)150仕様スプリング付き材質クロームバナジウム鋼全長(mm)150切断能力(mm)鉄線:1.6刃部硬度HRC58±2仕上処理焼入(完全熱処理)
シノ付曲両口ラチェットレンチ ロング
trad¥1,798税込¥1,9781個当日出荷足場組みの番線締め付け・穴合わせに最適な曲シノ付!仮枠足場・住宅施工等に!全長(mm)310質量(g)458対辺寸法(mm)17×21シノの有無あり
8pcs.ドライバーセット
trad¥379税込¥4171個当日出荷力の入れやすい差込グリップ付セット内容+0/+1/+2/-3/-5/-6mm、クジリ、キリ、グリップ材質高炭素鋼、ケース:PVC質量(g)120先端サイズ+0/+1/+2/-3/-5/-6mm先端形状プラス/マイナス商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×30×115
充電ドライバー
trad(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷から3日以内出荷充電タイプだからいつでもどこでも使いやすい。USB・ACで充電可能。 手のひらサイズで握りやすい太さなので、女性でも扱いやすい。用途日曜大工・家具の組立など小径ネジの締め付け穴あけに。充電時間(分)約4時間回転数(min-1[r.p.m])0~200付属品充電アダプター、充電用USBコード線、ビット4本(ホルダー付):ドリルビットΦ2mm・ドライバービット-6/+2/+1長さ(mm)125幅(mm)45高さ(mm)150質量(g)約380電圧(V)DC3.6コード長さ(m)(USB)約1.08ねじ締め能力(mm) 小ねじ(ナベ)M5×8ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3×20チャック(mm)6.5(六角ワンタッチビットロック式)最大締付トルク(N・m)4.5バッテリー容量(Ah)1.5ねじ締め能力(mm)コーススレッドΦ3.5×25穴あけ能力(mm)ドリルビットΦ2×厚さ1
マイクロ六角L型レンチセット
trad¥699税込¥7691セット(13本)当日出荷マイクロサイズから一般まで揃った六角L型レンチセット! ダブルホルダー付。 マイクロサイズ入なので精密機器のメンテナンスやホビーに最適!セット内容六角L型レンチ13サイズ・ホルダー材質L型レンチ:CR‐V、ホルダー:PEサイズ0.71・0.89・1.27・1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0・8.0・10.0mm質量(g)310先端形状六角呼び寸法S(mm)0.71・0.89・1.27・1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0・8.0・10.0RoHS指令(10物質対応)対応