カテゴリ
絞り込み
ブランド
- trad
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,383)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,366)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,772)
- ニッサン(87,714)
- エスコ(70,002)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,007)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- trad
- 7ページ目
7ページ目: tradのすべての商品

木工用兼用ビット
trad¥689税込¥7581個翌日出荷木材、合板、コンパネの穴あけに。 ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる! 加工面の仕上げがきれい!適合機種電動ドリル・ドリルドライバー・インパクトドライバー(12V以上、21mmまで)・ボール盤材質S45C/先端黒メッキ寸法(mm)10.5全長(mm)185溝長(mm)120軸(mm)六角軸:6.35シャンク径(mm)6.35
木工用ショートドリル刃セット
trad¥1,098~税込¥1,208~1セット(3本)当日出荷から翌日出荷ドリル刃の先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる!適合機種電動ドリル・ドリルドライバー・インパクトドライバー(12V以上)ボール径材質高炭素鋼寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:185×90×15
90+首振りツイストギアレンチ
trad(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷から5日以内出荷ツイストボディで握りやすくて力をかけやすい! 送り角度3.6度、狭い箇所での作業も可能! V溝加工+ノンスリップ形状でボルト・ナットに力が伝達しやすい! カラーギアでサイズの見分けが簡単!材質本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムバナジウム鋼機能本締め可能送り角度(°)3.6
90+ツイストギアレンチ
trad¥959~税込¥1,055~1個翌々日出荷から5日以内出荷ツイストボディで握りやすくて力をかけやすい! 送り角度3.6度、狭い箇所での作業も可能! V溝加工+ノンスリップ形状でボルト・ナットに力が伝達しやすい! カラーギアでサイズの見分けが簡単!材質本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムバナジウム鋼機能本締め可能送り角度(°)3.6
卓上丸鋸
trad¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷最大切断85mm!(ターンテーブル直角切断時) ターンテーブル回転範囲:左右45° 持ち運びに便利なコンパクト設計 一般木材・合板の切断、各種角度切りに最適付属品のこ刃190mm(本機取付済)×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角レンチ(5mm)×1、六角レンチ(4mm)×1、予備カーボンブラシ×2タイプDIY用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)395×395×360(ストッパー開放時)定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)5.6刃厚(mm)1.4絶縁方式二重絶縁定格時間(分)30切断能力(mm)木工直角:45×85(0°)、34×65(左45°)、34×65(右45°);左傾斜45°:23×88(0°)、19×40(左45°)、19×80(右45°)回転角度(°)(ターンテーブル)左45~0~右45
19pcs T型ハンドル付ビットセット
trad¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷カラーとサイズ表記でビットの番手の見分けができます。収納に便利なビットホルダー付。用途あらゆるネジ締・緩め作業に適応したT型ハンドル付のビットセット。セット内容(+)ビット:#0・#1・#2・#3/(-)ビット:4・6(mm)/六角ビット:2・2.5・3・4・5・6(mm)/トルクスショートビット:T10・T15・T20・T25・T30・T40/T型ハンドル種類セット品商品構成セット品
ソウガイド
trad¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷直線切り・斜め切り用ガイド カッター定規用、ケガキ・スミ出し、自由な角度設定 切り口のバリの発生、反り返り、切り口のコゲを防いで鋸刃の切れ味をたもちます。寸法(cm)60RoHS指令(10物質対応)対応