特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
252件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 90+フレックスロックギアレンチ trad

    90+フレックスロックギアレンチ

    trad
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    ワイド口開きで使いやすい。持ちやすい特殊グリップ形状。軽量薄型でありながらJISのH級をクリアする強度。狭い箇所でのナット締め作業に最適
    全長(mm)250質量(g)310呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)36頭部厚(mm)14.8先端厚さ(mm)7グリップ厚(mm)8.5、下側:6.5
  • 精密ドライバー&ニッパーセット trad

    精密ドライバー&ニッパーセット

    trad
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌日出荷
    メガネ・時計・ゲーム機などのメンテナンスに
    セット内容カラー精密ビット:+000/+00/+0/+1/+2 ・-0.9/-1.2 ・星形2/5/6 ・ H0.7/H0.9/H1.3/H1.5 ・T4/T5/T6 ・ 8H/10H ・ Y型1/2、時計バンド外し用ピン、携帯電話カバーオープナー、60mmエクステンションバー、ハンドル、ミニニッパー材質ビット:S2(ニッケルメッキ)+アルミ、ハンドル:アルミ、エクステンションバー:CR-V(クロームバナジウム鋼)+アルミ、ホルダー:PP、ニッパー:ステンレス+PVC、カバーオープナー:POM、ケース:PC+ABS+PS質量(g)230商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×22×205
  • TRAD ソフトグリップドライバー trad

    TRAD ソフトグリップドライバー

    trad
    ¥289税込¥318
    1個
    翌日出荷
    材質刃:CR-V全長(mm)190質量(g)90タイプマグネット付先端サイズ-6軸長(mm)100グリップ径(Φmm)37材質(グリップ)TPR呼称-6×100商品構成単品刃先マグネットあり
  • ナイロンコード(四角) trad

    ナイロンコード(四角)

    trad
    ¥299~税込¥329~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に! 鋭い切れ味で安全性・耐久性に優れ、作業能率アップ! 太い茎などを持つ雑草に威力を発揮。
    形状四角型寸法(mm)2.2
  • ナイロンカッター(丸) trad

    ナイロンカッター(丸)

    trad(1件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に! 鋭い切れ味で安全性・耐久性に優れ、作業能率アップ! 一般的な汎用タイプ(普及型)
    形状丸型寸法(Φmm)2.4
  • ダイヤディスクシャープナー trad

    ダイヤディスクシャープナー

    trad
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    チップソー研磨・プラスチック板切断に最適! 優れた研磨力&長寿命! 超硬チップ研磨用
    外形(mm)100許容回転数(min-1[r.p.m])12000ダイヤ幅(mm)20穴径(mm)20(15)
  • ソケットセット3/8(8pcs) trad

    ソケットセット3/8(8pcs)

    trad
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    翌日出荷
    本格プロ仕様のクロームバナジューム鋼を使用。 収納に便利なソケットホルダー付 早回し可能なローレット加工。
    セット内容8・10・12・13・14・17・19・21mm材質ソケット:クロームパナジューム鋼、ケース:PP質量(g)360差込角(mm)9.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×75×35
  • メタルスニップス 左曲がり trad

    メタルスニップス 左曲がり

    trad
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌日出荷
    ギザ付き刃で鉄板やステンレス板が滑らずに切れます! 耐久性と切断能力に優れたクロームモリブデン鋼を使用 鉄板・ブリキ板・トタン板・波板などの切断に 鉄板の端で小さいR線を綺麗に切りたい場合に最適です。
    材質ブレード:クロームモリブデン、グリップ:TPR、硬度:ブレード/HRC59-61(高周波処理)全長(mm)250質量(g)390切断能力薄鉄板:1.2mmまで、鋼線:1.5mmまで、針金・銅線:3mmまで、ステンレス:0.8mmまで寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)253×80×25、台紙:302×96×28
  • メタルスニップス trad

    メタルスニップス

    trad
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌日出荷
    ギザ付き刃で鉄板やステンレス板が滑らずに切れます! 耐久性と切断能力に優れたクロームモリブデン鋼を使用。 鉄板・ブリキ板・トタン・波板などの切断に。 安全ストッパー付。
    材質ブレード:クロームモリブデン、グリップ:TPR、硬度:ブレード/HRC59-61(高周波処理)全長(mm)255切断能力薄鉄板Φ1.2mmまで、鋼線Φ1.5mmまで、ステンレスΦ0.8mmまで、針金・銅線Φ3.0mmまで寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×80×25 、台紙:305×95×25
  • 4WAYユニバーサルギアレンチ trad

    4WAYユニバーサルギアレンチ

    trad
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    翌日出荷
    1本で使用頻度の高い4サイズを組み合わせ! 球状ギアがユニバーサルな作業を実現! 首振り角15度で狭い箇所や回しにくいフラットな箇所での作業も可能! 本締めOK
    材質本体:ステンレス/カーボンスチール、ギア部:CR-V
  • マイクロヘクスローブレンチセット trad

    マイクロヘクスローブレンチセット

    trad(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(8本)
    当日出荷
    精密作業に適したプレミアムサイズ マイクロサイズ
    材質レンチ:S2、ホルダー:PE質量(g)40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:100×65×20
  • 差替えソケット用ビット trad

    差替えソケット用ビット

    trad
    ¥389税込¥428
    1パック(2本)
    翌日出荷
    ビット差替式ソケットの交換ビット
    セット内容No.2×55mm:2本材質ビット:S2質量(g)15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×6.35×6.35、台紙:95×45×10表面処理ブラスト軸(mm)六角軸:6.35適合ソケットtradl電動ドリル用ロングソケット:TCD-17L/TCD-19L/TD-21L/TCD-24L、trad 電動ドリル用ダブルソケット:TDCW-1721/TDCW-1317/TDCW-1924RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気ドリル用ロングソケット trad

    電気ドリル用ロングソケット

    trad(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軸が折れてもビット交換する事ができます! 色でサイズの見分けが簡単に! 建設・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットの脱着に。 18Vインパクト対応。
    材質ビット:S2、ソケット:CR-V全長(mm)130、ソケット:95軸(mm)六角軸:6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ドライバーセット(11pcs) trad

    精密ドライバーセット(11pcs)

    trad
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット
    翌日出荷
    携帯電話やさまざまなゲーム機などに
    セット内容精密ドライパー:+No.00/+No.0/-1.2mm/T5/T6、星型ドライバー(5角):0.8mm、時計バンドピン抜き:0.8mm、ルーペ、先曲ピンセット、ストレートピンセット、キリ、グリップ質量(g)180寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×85×66材質(軸)CR-V材質(グリップ)PP/TPR商品構成セット品
  • ミニカッター trad

    ミニカッター

    trad
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌日出荷
    軽いアルミハンド! 軟鋼線・硬鋼線材の切断に!
    材質刃:CR-V/HRC58±2、ハンドル:アルミ全長(mm)200質量(g)180寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×58×20切断能力(mm)鉄線Φ4.0まで、銅線Φ4.0まで、硬線Φ2.0まで、ピアノ線Φ1.5まで材質(刃)CR-V/HRC58±2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5pcs.スリムトーションビット trad

    5pcs.スリムトーションビット

    trad
    ¥799~税込¥879~
    1パック(5本)
    翌日出荷
    トーション部がしなって軸にかかる過度の負担を軽減! 締め付けトルク精度アップ! ネジ穴が見やすい先端スリム! サビに強いニッケル加工! アルミ・木材・鉄板等のハードな締め付け作業に最適! インパクト対応・マグネット付き。
    種類スリムトーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数5差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
  • 72角首振り両頭ギアレンチ trad

    72角首振り両頭ギアレンチ

    trad
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    翌日出荷
    狭い場所・奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に! 首振り自由自在
    材質本体:CR-V
  • 12pcs.工具セット trad

    12pcs.工具セット

    trad
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット
    欠品中
    使用頻度の高い工具をセットアップ! 備えて安心、使って便利な工具セット!
    セット内容システムネイルハンマー、万能鋏、カッター、万能ラジオペンチ150mm、ヤスリ:平型・丸型、クリップ3個、コンベックス2m質量(g)840寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:195×275×51セット商品数12
  • マグネット付コンパクトレベル trad

    マグネット付コンパクトレベル

    trad(1件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    翌日出荷
    DIY・エクステリア作業に パイプ管にもピタリと付く強力マグネット
    質量(g)120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×225×20気泡管精度1.5mm/1m
  • ナイロンコード 四角 trad

    ナイロンコード 四角

    trad
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に!鋭い切れ味で安全性、耐久性に優れ、作業能率アップ! 酸化アルミニウムを含むことにより耐久性約5倍! チップソーと違い、チップが欠ける心配がなく、安全性に優れる! 石・コンクリートなどの作業で威力を発揮!
    寸法(幅Wmm×長さLm)2.2×70
  • ステンレスラチェットセット trad

    ステンレスラチェットセット

    trad
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    当日出荷
    色とサイズ表示でサイズの見分けが簡単! サビにくいステンレス使用 便利なビットホルダー付き 組み立てや分解に便利なラチェット機能
    軸(mm)六角軸:6.35
  • カップワイヤーブラシ(真鍮メッキ線) trad

    カップワイヤーブラシ(真鍮メッキ線)

    trad
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌日出荷
    金属のサビ落とし・塗装はがしに 平面部の作業に最適
    寸法(mm)75質量(g)220最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500アズワン品番64-5127-92
  • キーレスドリルチャック trad

    キーレスドリルチャック

    trad
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌々日出荷
    穴あけ・研磨・面取り作業に! 強力型ジョイント付。 高精度先端爪。 内部逆ねじ付。 インパクトドライバー用(対辺6.35mm)
    先端径(mm)1.0mm~10mm
  • ドリルチャック trad

    ドリルチャック

    trad
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    穴あけ・研磨・面取り作業に! 強力型ジョイント付。 高精度先端爪。 内部逆ねじ付。 インパクトドライバー用(対辺6.35mm)
    先端径(mm)1.5mm~10mm
  • 差替式パワースタビーラチェットドライバー trad

    差替式パワースタビーラチェットドライバー

    trad
    ¥899~税込¥989~
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    手に優しく握りやすいクッショングリップ! 滑りにくい 手に優しい 力が入る 狭い箇所に便利!
    商品構成単品
  • パワードライバー trad

    パワードライバー

    trad
    ¥299税込¥329
    1個
    翌日出荷
    手に優しく握りやすいクッショングリップ! 滑りにくい 手に優しい 力が入る
    全長(mm)200グリップ径(Φmm)41材質(軸)NCMV材質(グリップ)PP・PVC商品構成単品
  • マルチラジオペンチ trad

    マルチラジオペンチ

    trad
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    コンパクトに折りたためるマルチラジオペンチ! アウトドア・キャンプなどあらゆる場所で活躍!
    材質ハンドル:アルミ(アルマイト)、頭部(ペンチ):ステンレス(SUS420J1)、ツール:ステンレス(SUS420J1)
  • パワーペンチ(BP) trad

    パワーペンチ(BP)

    trad(1件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    手になじみやすいフィットハンドル。 支店を刃先に近くすることにより、効果的に力を入れることができ、ラクに切断が可能です。
    材質クロームバナジウム鋼寸法(mm)175全長(mm)175質量(g)260切断能力(mm)鉄線:2.0、銅線:2.6刃部硬度HRC58±2圧着力1.25-3.0mm仕上処理焼入(完全熱処理)
  • フィットモンキーレンチ trad

    フィットモンキーレンチ

    trad(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    翌日出荷
    手にフィッ卜するグリップハンドル! グリップ付きで手が痛くなく、疲れにくい。 ボルト・ナットの締め付け・ゆるめ作業に。 サイズ確認に便利な目盛付。
    材質本体:クロームパナジウム銅、グリップ:PVC仕上BNF仕上
  • 4分角ソケットセット(7種) trad

    4分角ソケットセット(7種)

    trad
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    翌日出荷
    5種類のボルト・ナットに対応できるオールマイティソケット
    材質ソケット:CR-V、アダプター:CR-V、ホルダー(フック部):ABS、ホルダー(ソケット差込部):ニッケルメッキ、ホルダー(レール部):クロムメッキ寸法(mm)13・14・17・19・21・22・24差込角(mm)12.7
  • ドライバービットセット(7種) trad

    ドライバービットセット(7種)

    trad
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット
    翌日出荷
    機能性とデザイン性を極めた充実の入組み 収納に便利なホルダー付 ネジ締めゆるめ作業に対応
    付属品アダプター付RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型マスターハンドル trad

    T型マスターハンドル

    trad
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    機能性とデザイン性を極めた充実の入組み 収納に便利なホルダー付 力の入れやすいラバーグリップ本締め用ハンドル
    差込角(mm)6.35商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20pcs.ソケット&ビットセット trad

    20pcs.ソケット&ビットセット

    trad
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット
    翌日出荷
    機能性とデザイン性を極めた充実の入組み リブ加工による強度を持たせたアルミ軽量ケース さまざまな締め付け・ゆるめ作業に対応できる5種ナット対応ウルトラソケット
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングノーズバイスプライヤー trad

    ロングノーズバイスプライヤー

    trad
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    翌日出荷
    切る・曲げる・挟むなどの機能を備えた万能工具
    材質クロムモリブデン(頭部)・機械構造用炭素鋼(ハンドル部)
  • 多機能ペンチ trad

    多機能ペンチ

    trad
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌日出荷
    1本で配線工事に便利なマルチペンチ
    材質本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:PVC質量(g)295寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×60×15使用範囲端子の圧着:2mm2~8mm2 (小)、6mm2~10mm2 (大)、ボルト切断:2.5mm、3mm、3.5mm、4mm、ワイヤーストリッパー:0.3mm2、0.5mm2、0.75mm2、1.25~2.0mm2、2.5mm2切断能力(mm)【軟鉄線】刃部:2.5mm・ワイヤーカッター部:2.5mm、【アルミ線】刃部:3.5mm・ワイヤーカッター部:2.5mm、【銅線】刃部:2.0mm・ワイヤーカッター部:2.5mm、【針線】刃部:1.6mm・ワイヤーカッター部:2.5mm、【軟鉄線】刃部:1.0mm・ワイヤーカッター部:2.0mm
  • 木工用兼用ビット trad

    木工用兼用ビット

    trad
    ¥689税込¥758
    1個
    翌日出荷
    木材、合板、コンパネの穴あけに。 ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる! 加工面の仕上げがきれい!
    適合機種電動ドリル・ドリルドライバー・インパクトドライバー(12V以上、21mmまで)・ボール盤材質S45C/先端黒メッキ寸法(mm)10.5全長(mm)185溝長(mm)120軸(mm)六角軸:6.35シャンク径(mm)6.35
  • 木工用ショートドリル刃セット trad

    木工用ショートドリル刃セット

    trad
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1セット(3本)
    当日出荷から翌日出荷
    ドリル刃の先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる!
    適合機種電動ドリル・ドリルドライバー・インパクトドライバー(12V以上)ボール径材質高炭素鋼寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:185×90×15
  • キーレス ドリルドライバー trad

    キーレス ドリルドライバー

    trad
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
    コンセントに差し込めばすぐに使えるACタイプ! キーレスチャック 10mmΦまでのドリル刃・ビットが交換可能 LEDラウイト付きスイッチ連動式 暗い場所での作業に最適 無段変速機能 スピードコントロールスイッチ 4段階切替クラッチ+ドリル ネジを傷めないクラッチ機構付
    用途木材の穴あけに 金属の穴あけに ネジのゆるめ・締め付けに仕様回/二重絶縁構造長さ(mm)210幅(mm)60質量(kg)約1高さ(mm)180電流(A)1.1電源(V)交流AC100回転数(min-1[r.p.m])0~500コード長さ(m)約1.5定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)100穴あけ能力(mm) 鉄工2穴あけ能力(mm) 木工40最大締付トルク(N・m)10定格時間(分)30チャック把握範囲(Φmm)0.8~10木ねじ寸法(mm)3.2Φ×45以内
  • 90+首振りツイストギアレンチ trad

    90+首振りツイストギアレンチ

    trad(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ツイストボディで握りやすくて力をかけやすい! 送り角度3.6度、狭い箇所での作業も可能! V溝加工+ノンスリップ形状でボルト・ナットに力が伝達しやすい! カラーギアでサイズの見分けが簡単!
    材質本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムバナジウム鋼機能本締め可能送り角度(°)3.6