特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
252件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 9pcs.セミロングターボール trad

    9pcs.セミロングターボール

    trad(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    六角レンチとボールポイントが1つになりました!。カラーでサイズの見分けが簡単。早回しができ、本締めできます。オフセットタイプなので、障害物があっても回しやすい。本締め用プレートハンドルを使えば、T型ハンドルにもなります。
    用途斜めグリップが作業性を向上付属品本締め用プレートハンドル仕様アングル付セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(69×13)、2(83×16)、2.5(95×18)、3(100×20)、4(115×25)、5(132×30)、6(155×34)、8(172×41)、10(195×50)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付材質(ホルダー)PE材質(レンチ)CR-V(クロームメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • ステンレスリフォーム鋏 trad

    ステンレスリフォーム鋏

    trad(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    錆にくいステンレス刃仕様。切る物を逃さず正確にカットする鋸刃付。作業性の良いスプリング付。安全ストッパー付き。
    用途厚手のカーペットやブリキの薄板を楽々切断。鉄板、ブリキ板、カーペット、薄板プラスチック、紙、布、レザー、波板、トタン、配線カバー(モール)、電気コードなど。全長(mm)250質量(g)260刃長(mm)78切断能力(mm)鉄板0.8mmまで、ブリキ板0.8mmまで、カーペット10mmまで、薄板プラスチック4mmまで、波板2mmまで刃厚(mm)3.5
  • マジックソー trad

    マジックソー

    trad(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    驚きの切れ味!何でも切れる驚異のノコギリ。
    用途木・ネイル・アルミ・ステンレス・ボルト・プラスチック等全長(mm)267質量(g)108刃長(mm)152
  • ソケットレンチセット39pc trad

    ソケットレンチセット39pc

    trad(9件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(39点組)
    当日出荷
    ソケットは角ではなく面で包むようにホールドするフランクドライブ方式で、ボルト・ナットを傷めずトルクアップできます。
    用途自動車、バイク、自転車のメンテナンスに最適。セット内容ラチェットハンドル9.5mm角、エクステンションバー75mm、ソケットアダプター差込角9.5mm→6.3mm、ソケット9.5mm角:8・10・11・12・13・14・15・17・19、ソケット6.3mm角:4.5・5・5.5・6・7・8、ビットアダプター差込角6.3mm、スピンナーハンドル差込角6.3mm、ドライバービット:+1・+2・+3・-4・-6、トルクスビット:T8・T10・T15・T20・T25・T30、六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・5.5、6mm差込角(mm)6.3+9.5差込角セット商品数39寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×50×185仕上処理クロームメッキ
  • Autoバイスプライヤー trad

    Autoバイスプライヤー

    trad
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    自動調整機能付きのバイスプライヤー。バイス作業をする際に、ネジでの調整が不要となり作業効率が上がります。グリップ付きで握りやすく、作業時の手への負担も軽減できます。保持力もネジで簡単調整!。歯つきの曲線あごで様々な固定に使える万能タイプ。
  • AutoC型バイスプライヤー trad

    AutoC型バイスプライヤー

    trad
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    自動調整機能付きのバイスプライヤー。バイス作業をする際に、ネジでの調整が不要となり作業効率が上がります。グリップ付きで握りやすく、作業時の手への負担も軽減できます。口幅が広く深いので、奥深い場所や幅のある材料もしっかり固定!。保持力もネジで簡単調整!。自在皿形状のクランプ部で平面部材の面保持に!
    材質頭部:クロムバナジウム鋼、ハンドル部:S45C
  • AutoC型バイスプライヤー trad

    AutoC型バイスプライヤー

    trad
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    自動調整機能付きのバイスプライヤー。バイス作業をする際に、ネジでの調整が不要となり作業効率が上がります。グリップ付きで握りやすく、作業時の手への負担も軽減できます。保持力もネジで簡単調整!。口幅が広く深いので、奥深い場所や幅のある材料もしっかり固定!
    材質頭部:クロムバナジウム鋼、ハンドル部:S45C全長(mm)220質量(g)約342内幅(mm)70×65つかみ幅(mm)最大55
  • はんだこてセット 30W trad

    はんだこてセット 30W

    trad
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    はじめてのはんだ付けにおすすめ!模型工作に!電子工作に!電気用品に!
    用途電子工作、ラジコンセット内容本体、ヤニ入りはんだ(線径:1.0mm、重さ:約1g、融点:約240℃、成分:すず:99.3%・銅:0.7%)全長(mm)約215質量(g)約112定格電圧(V)100定格消費電力(W)30周波数50/60Hz
  • TMP-322・TPC-432用 替刃 trad

    TMP-322・TPC-432用 替刃

    trad
    399税込439
    1個
    翌日出荷
    用途銅管・アルミ管・薄肉ステンレス鋼管用。銅管・真鍮管・アルミ管・塩ビ管(肉厚3mm以下)。薄肉ステンレス鋼管・鋼管(肉厚1.2mm以下)材質SUJ-2対応機種TMP-322/TPC-432
  • 極薄ギアレンチ trad

    極薄ギアレンチ

    trad(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    アクセス困難な箇所や狭い箇所での作業に最適!。薄型なのにしっかりと締め付けが可能!。マイクロサテン仕上げ。送り角度5度。ギア数72山
    材質本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムバナジウム鋼
  • 差替式首振りソケットアダプター 9.5mm trad

    差替式首振りソケットアダプター 9.5mm

    trad
    779税込857
    1個
    当日出荷
    首振り角度:15°。軸折れしてもビットの交換が可能。使用するビットで長さの調整が可能
    差込角(mm)9.5
  • 6pcs.トルクスねじ用ビットセット trad

    6pcs.トルクスねじ用ビットセット

    trad
    439税込483
    1個
    当日出荷
    色とサイズ表示で見分けが簡単。便利なビットホルダー付
    セット内容トルクスビット:T10H/T15H/T20H/T25H/T30H/T40H材質ビット:S2材、ホルダー:PP軸径(Φmm)六角:6.35ビット全長(mm)30
  • ウルトラスタビードライバーセット trad

    ウルトラスタビードライバーセット

    trad
    679税込747
    1個
    当日出荷
    ビット装着時の厚み28mm超薄型。極短設計で狭いスペースの作業に最適。指先に力を入れやすいハンドル設計。ビット差替式で様々なネジに対応
    セット内容ウルトラスタビーハンドル、ビット:+1/+2/+3/-4/-6材質ハンドル:アルミ合金・ニッケルクロム合金、ビット:S2、ホルダー:PP寸法(mm)ウルトラスタビーハンドル:H39×W39×D15全長(mm)ビット:25先端サイズ+1/+2/+3/-4/-6
  • 4pcs. ピックツールセット trad

    4pcs. ピックツールセット

    trad
    699税込769
    1個
    翌日出荷
    自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。6.3mm+9.5mm差込角ソケット。各パ一ツ、完全熱処理済。ソケットはフランクドライブ方式で。ポルト・ナットを傷めすトルクアップ
    セット内容ソケット9.5mm角:10/11/12/13/14/15/17/19/21mm、ソケット6.3mm角:4.5/5/5.5/6/7/8mm、ラチェットハンドル:9.5mm角、エクステンションバー:75mm、スピンナーハンドル:差込角6.3mm、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、ビットアダプター、ドライバービット、六角棒レンチ、プラグソケット、トルクスビット質量(g)1370寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×280×50
  • ノコ刃型カットナイロンコード trad

    ノコ刃型カットナイロンコード

    trad(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に! 鋭い切れ味で安全性・耐久性に優れ、作業能率アップ!
    寸法(mm)3.0×220
  • カットナイロンコード酸化アルミ trad

    カットナイロンコード酸化アルミ

    trad
    899税込989
    1個
    当日出荷
    樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に! 鋭い切れ味で安全性・耐久性に優れ、作業能率アップ!
    形状四角型寸法(mm)2.2×220長さ(m)0.22アズワン品番64-5133-26
  • カットナイロンコードスクリュー trad

    カットナイロンコードスクリュー

    trad
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に! 鋭い切れ味で安全性・耐久性に優れ、作業能率アップ!
    形状スクリュー寸法(mm)2.7×220長さ(m)0.22アズワン品番64-5133-25
  • 酸化アルミニウムナイロンコード trad

    酸化アルミニウムナイロンコード

    trad
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に! 鋭い切れ味で安全性・耐久性に優れ、作業能率アップ! 酸化アルミニウムを含む事により耐久性5倍!(メーカー比)。
    形状四角型寸法(mm)2.2
  • ナイロンカッター(スクリュー) trad

    ナイロンカッター(スクリュー)

    trad
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に! 鋭い切れ味で安全性・耐久性に優れ、作業能率アップ! 薄く細かい葉から太い茎の雑草まで抜群の切れ味と耐久性を発揮。
    形状スクリュー寸法(mm)2.7
  • ナイロンカッター(四角) trad

    ナイロンカッター(四角)

    trad
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に! 鋭い切れ味で安全性・耐久性に優れ、作業能率アップ! 太い茎などを持つ雑草に威力を発揮。
    形状四角型寸法(mm)2.4
  • マグネットホルダー&ビットセット trad

    マグネットホルダー&ビットセット

    trad
    799税込879
    1セット
    翌日出荷
    頻繁にビットの交換が必要な時に
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6pcs.メガネレンチセット trad

    6pcs.メガネレンチセット

    trad
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    材質本体:クロームバナジウム鋼寸法(mm)8×9・10×12・12×14・14×17・17×19・21×24対辺寸法(mm)8×9、10×12、12×14、14×17、17×19、21×24仕上クロームメッキ
  • ハンドリベッター trad

    ハンドリベッター

    trad(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    様々な金属同士の固定作業に便利です! ブラインドリベット用の金属同士の固定に。 鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。 ネジが切れない薄い材料も接合可能。
    用途自転車・電気器具の修理 カーアクセサリー・門扉・フェンス等の取り付け付属品各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ適合2.4mm、3.2mm、4.0mm、4.8mm材質本体:アルミ合金、ハンドル:カーボンスチール(焼入有り)、グリップ:PVC質量(g)485寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×80×28、台紙:338×103×33
  • ケーブルストリッパー trad

    ケーブルストリッパー

    trad
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ケーブルの皮むきが簡単!早い! 丸型ケーブル、特にキャブタイヤ・ゴム系のストリップに威力を発揮できます。 ●ほとんどのケーブル線をカバーする広いストリップ範囲。 ●レバーで簡単、スムーズに縦割りができます。
    材質本体:ナイロングラスファイバー、ブレード:カーボンスチール質量(g)105寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×40×33、台紙:214×70×38使用範囲シース外径4.5~25mm(ストリップ範囲)
  • トルクリミットソケット trad

    トルクリミットソケット

    trad
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    トルクリミット機能により過度の締め付けを防ぎます。 トルクリミットとは、過度の締め付けを防ぐソケットです。 過剰締め付け防止機能は右回し専用です。 トルクリミット機能により、エアーインパクトでの締め付け作業時に、60-100N・mでプロテクトがかかり、過度の締めすぎを防ぎます。 本締めはトルクレンチで正確に行って下さい。 薄肉タイプ ピン・リング付
    材質クロームモリブデン鋼差込角(mm)12.7(1/2")寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×33×33、台紙:170×60×38
  • ステンレスミニクリッパー trad

    ステンレスミニクリッパー

    trad
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    ザビに強いステンレス鋼使用! 安全ストッパー付。
    材質刃:CR-V/HRC58±2、ハンドル:アルミ全長(mm)200質量(g)265寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×58×20切断能力(mm)鉄線Φ4.0まで、銅線Φ4.0まで、硬線Φ1.6まで、ピアノ線Φ1.0までRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸ショートソケット trad

    六角軸ショートソケット

    trad
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ボルト・ナットの締め付けに。 色とサイズ表示でサイズの見分けが簡単。 耐久性に値れた六角軸。 14.4Vインパクト対応
    材質六角軸:S2、ソケット:CR-V、カラー部:アルマイト全長(mm)60軸(mm)六角軸:6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED伸縮ホルダー trad

    LED伸縮ホルダー

    trad
    799税込879
    1個
    翌日出荷
    バックやベルトに付けたまま使用できる伸縮自在のリール式! LEDライトで暗い場所でも大変便利! 日本製LED球使用 LEDランプ寿命:約10万時間 使用対象物目安は約36g
    電球の種類LED
  • ナイロンコード 星 trad

    ナイロンコード 星

    trad
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に!鋭い切れ味で安全性、耐久性に優れ、作業能率アップ! 薄く細かい葉の草類に威力を発揮
    寸法(幅Wmm×長さLm)2.7×70
  • ナイロンコード 四角 trad

    ナイロンコード 四角

    trad
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に!鋭い切れ味で安全性、耐久性に優れ、作業能率アップ! 太い茎などを持つ雑草に威力を発揮
    寸法(幅Wmm×長さLm)2.4×70
  • パワー細軸ドライバー trad

    パワー細軸ドライバー

    trad(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    手に優しく握りやすいクッショングリップ! 滑りにくい 手に優しい 力が入る 精密部や狭いスペースでのネジ締めに
    全長(mm)225グリップ径(Φmm)30材質(軸)NCMV材質(グリップ)PP・PVC商品構成単品
  • 差替式パワードライバー trad

    差替式パワードライバー

    trad
    389税込428
    1個
    翌日出荷
    手に優しく握りやすいクッショングリップ! 滑りにくい 手に優しい 力が入る
    グリップ径(Φmm)41材質(軸)NCMV材質(グリップ)PP・PVC商品構成単品
  • 六角ビットセット(7種) trad

    六角ビットセット(7種)

    trad
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    機能性とデザイン性を極めた充実の入組み 収納に便利なホルダー付 六角ネジ用締め・ゆるめ作業に
    付属品アダプター付RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニ先曲ロングノーズプライヤー trad

    ミニ先曲ロングノーズプライヤー

    trad
    478税込526
    1個
    当日出荷
    先が細く、狭い場所での作業に最適
    材質S55C寸法(mm)145刃部硬度HRC55~60°先端形状ロングノーズ仕上処理焼入(完全熱処理)
  • ミニ先曲(刃付)ラジオペンチ trad

    ミニ先曲(刃付)ラジオペンチ

    trad(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    翌々日出荷
    工具・ホビー等の細かい作業に最適
    材質S55C寸法(mm)120全長(mm)120刃部硬度HRC55~60°仕上処理焼入(完全熱処理)
  • 8wayユニバーサルドライバー trad

    8wayユニバーサルドライバー

    trad(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    この1本で8サイズのネジに使えます!。差替式
    種類差替式ドライバー適合サイズNo.0/No.1/No.2/No.3/-6/PZ1/PZ2/PZ3商品構成単品
  • 7pcs.六角棒レンチセット(ミリ・インチコンビタイプ) trad

    7pcs.六角棒レンチセット(ミリ・インチコンビタイプ)

    trad(1件のレビュー)
    309税込340
    1セット(7本)
    翌日出荷
    セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:0.028(31×9)、0.035(34×11)、0.05(40×13)、1/16(47×16)、5/64(52×18)、3/32(59×20)、7/64(62×22)形状L型タイプインチサイズ先端形状六角材質(ホルダー)PE材質(レンチ)CRVRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ/インチ
  • ギアコンビレンチ ショート trad

    ギアコンビレンチ ショート

    trad(5件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    本締め可能!
    用途送り角度5度の72山ギアなので狭い場所での作業に。材質CR-Vラチェット機構あり
  • 手らく強力ニッパー trad

    手らく強力ニッパー

    trad(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    握りやすい形状で、作業時の手の負担を軽減。板スプリング付で連続作業が非常にしやすい。
    用途鉄線などの切断に。材質刃部/クロームバナジウム鋼、ハンドル部/TPR全長(mm)160刃部硬度HRC56~60切断能力(Φmm) 鉄線2仕上処理焼入(完全熱処理)
  • Wベントスリムラチェットドライバー trad

    Wベントスリムラチェットドライバー

    trad
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    ビットを含めて18mmの極薄ヘッド!。本体にビットを収納可能。ベントアップ型(上曲がり)。ベントダウン型(下曲がり)。六角対辺:6.35mm。ヘッドギア部分を使って早回しができます。両頭ベントノーズのWヘッド。ビットを含めて18mmの極薄ヘッド。狭い場所での作業に最適。障害物を避けるベントアップ・ベントダウン形状
    セット内容ラチェットドライバー本体 / 付属ビット:+1/+2/-6材質本体:カーボンスチール(S45C) / ギア部:クロムバナジウム合金鋼 / グリップ:ABS樹脂質量(g)約78寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×18×18(ビット含む)