特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
253件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オフセット型メタルスニップス trad

    オフセット型メタルスニップス

    trad(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    オフセット構造なので、らくらく切断が可能! パテント構造により従来よりパワーアップ。 鉄板・ブリキ板・トタン・波板などの切断に。 安全ストッパー付。
    材質ブレード:クロームモリブデン、グリップ:TPR、硬度:ブレード/HRC59-61(高周波処理)全長(mm)270切断能力薄鉄板Φ1.2mmまで、鋼線Φ1.5mmまで、ステンレスΦ0.8mmまで、針金・銅線Φ3.0mmまで寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×60×25、台紙:327×100×25
  • ソケット&ビットセット trad

    ソケット&ビットセット

    trad
    1,198税込1,318
    1セット(10本)
    当日出荷
    ソケットとビットがセットで便利です。 5種類のボルト・ナットに対応できるオールマイティソケット!
    仕様インパクト対応
  • パワー万能ラジオペンチ trad

    パワー万能ラジオペンチ

    trad
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    支点を刃先に近くする事により、 効果的にカを入れる事ができ楽に切断が可能!
    仕様スプリング付き材質クロームバナジウム鋼寸法(mm)150全長(mm)150切断能力(mm)鉄線:1.6刃部硬度HRC58±2仕上処理焼入(完全熱処理)
  • はんだこてセット 40W trad

    はんだこてセット 40W

    trad
    899税込989
    1個
    当日出荷
    はじめてのはんだ付けにおすすめ!模型工作に!電子工作に!電気用品に!
    用途コード断線、楽器修理などセット内容本体、ヤニ入りはんだ(線径:1.0mm、重さ:約1g、融点:約240℃、成分:すず:99.3%・銅:0.7%)全長(mm)約215質量(g)約112定格電圧(V)100定格消費電力(W)40周波数50/60Hz
  • フレックスジョイントアダプター trad

    フレックスジョイントアダプター

    trad
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    首振り角度:15°。軸折れしてもビットの交換が可能。使用するビットで長さの調整が可能。電動ドリル・18Vインパクトドライバー対応。スリーブを引くと首振り、ロックをするとストレート。作業に応じて使い分けが可能
    材質本体:CR-V6150、カラーリング:アルミ合金軸径(Φmm)六角:6.35全長(mm)80
  • ワンタッチジョイントアダプター trad

    ワンタッチジョイントアダプター

    trad
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ビットを抜かずに色々な六角軸先端工具が簡単に装着できて作業効率UP! 下穴錐/木工錐/鉄工ドりル/コンクリートドリル ワンタッチロック式簡単着脱! +ドライパービットを着けたまま下穴錐をワンタッチで簡単着脱可能。
    材質ステンレス/アルミ合金(表面アルマイト処理)差込角(mm)6.35(1/4")寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:125×64×18、商品:55×13×13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 43pcs.精密ビットセット trad

    43pcs.精密ビットセット

    trad
    3,298税込3,628
    1セット
    欠品中
    機能性とデザイン性を極めた充実の入組み リブ加工による強度を持たせたアルミ軽量ケース メガネの調整・プラモデルの組立てに PC関連精密機器のメンテナンスに
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量ギアレンチ trad

    軽量ギアレンチ

    trad(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    トルクを落とさず徹底的な軽量化を実現!新型形状でより効果的な作業をサポート! 角度付きヘッドで狭い箇所の作業もラクラク!カラーギアでサイズの見分けが簡単! 安全コードの取付けもできる!※すべてのサイズではありません。 今までになかった軽量ギアレンチ!職人さんの腰回りの負担を軽減! 送り角度5度、72ギア。
    材質本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムモリブデン鋼機能本締め可能送り角度(°)5
  • 電池式ミニドライバー trad

    電池式ミニドライバー

    trad(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    乾電池式のコードレスタイプなので、どこでも使えます! スイッチ押すだけ簡単DIY! 正転・逆転、穴あけ・ネジ廻し作業 軽くて扱いやすい!
    用途家具の組立て・扉などの取付けにタイプ六角軸専用、DIY専用電源単三乾電池4本(別売)無負荷回転数(min-1[r.p.m])210本体質量(g)約240穴あけ能力(mm)木工ドリル刃/最大Φ3(2×4材)ねじ締め能力(mm) 木ねじ最大Φ3.1(2×4材)最大締付トルク(N・m)3定格時間(分)5モーター電圧(V)DC6
  • 2WAYウルトラスリムラチェットドライバー trad

    2WAYウルトラスリムラチェットドライバー

    trad(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ストレートとベントノーズのダブルヘッド!。18mmの極薄ヘッド(ビット含む)!。ヘッドギア部分を使って早回しができます。さらに狭い場所での作業に最適。障害物を回避して手のスペースを確保できる。
    セット内容2WAYウルトラスリムラチェットドライバー/極薄18mmビット:(+)#1・(+)#2・(+)#3/(-)6mm/六角:H3・H4(mm)/連結ビットホルダー種類セット品山数(ギア)15枚先端形状プラス/マイナス/六角強度(Nm)(ラチェット)48.4商品構成セット品立ち上がり角(°)15本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)110×20×10(ビット含まず)
  • ロック式ロングビットホルダー trad

    ロック式ロングビットホルダー

    trad
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    差し込むだけ!ロック機能!リング部を回すとビットをしっかりロック!外れない!。ビットの脱落防止 ロック機能付き。手の届かない場所や深い箇所でのネジ回し作業に最適。電動ドリル・18Vインパクトドライバー対応。ロック式で、リング部を回して固定することで、ビットの脱落を防止します。
    用途手の届かない場所や深い箇所でのネジ回し作業に最適!材質六角軸:クロムバナジウム鋼、スリーブ:アルミ合金
  • 11P六角ドリル&ステップビット trad

    11P六角ドリル&ステップビット

    trad
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    セット内容六角軸チタンコーティングドリル(6.35mm)シャンク径1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0(Φmm)・六角軸チタンコーティングステップビット9段4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0(Φmm)材質ハイス鋼/HSS先端部クロスシンニング加工(Φ3mm以上)により、材料への食いつき抜群。パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。
  • 差替式首振りソケットアダプター 12.7mm trad

    差替式首振りソケットアダプター 12.7mm

    trad
    699税込769
    1個
    当日出荷
    首振り角度:15°。軸折れしてもビットの交換が可能。使用するビットで長さの調整が可能
    材質本体:CR-V6150、カラーリング:アルミ合金軸径(Φmm)六角:6.35全長(mm)50差込角(mm)12.7
  • ウルトラスタビードライバーセット trad

    ウルトラスタビードライバーセット

    trad
    679税込747
    1個
    当日出荷
    ビット装着時の厚み28mm超薄型。極短設計で狭いスペースの作業に最適。指先に力を入れやすいハンドル設計。ビット差替式で様々なネジに対応
    セット内容ウルトラスタビーハンドル、ビット:+1/+2/+3/-4/-6材質ハンドル:アルミ合金・ニッケルクロム合金、ビット:S2、ホルダー:PP寸法(mm)ウルトラスタビーハンドル:H39×W39×D15全長(mm)ビット:25先端サイズ+1/+2/+3/-4/-6
  • 10Pcs下穴錐&ビットセット trad

    10Pcs下穴錐&ビットセット

    trad
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    簡単!便利!斜めに動いて出し入れしやすいホルダー付き。 国内で市販されています、ほとんどの充電・電動式ドライバー(DT4C・DT4B)・ドリル(DC4A)に装着してご使用になれます。 ビットとソケットがセットで便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 先細スリムビット trad

    先細スリムビット

    trad(1件のレビュー)
    88税込97
    1個
    3日以内出荷
    ネジ穴が見えやすい! インパクト対応・マグネット付
    材質S2先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数1差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
  • 荷締めベルト trad

    荷締めベルト

    trad
    699税込769
    1個
    当日出荷
    簡単に荷締めができる! 軽量物などの荷締めに 家庭内や倉庫内の荷崩れ防止に 旅行や収納時などのケースの開き防止に
    ベルト長さ(m)6使用荷重(kg)80
  • バイスプライヤー trad

    バイスプライヤー

    trad
    859税込945
    1個
    当日出荷
    切る・曲げる・挟むなどの機能を備えた万能工具
    材質クロムモリブデン(頭部)・機械構造用炭素鋼(ハンドル部)
  • 9pcs.セミロングターボール trad

    9pcs.セミロングターボール

    trad(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    六角レンチとボールポイントが1つになりました!。カラーでサイズの見分けが簡単。早回しができ、本締めできます。オフセットタイプなので、障害物があっても回しやすい。本締め用プレートハンドルを使えば、T型ハンドルにもなります。
    用途斜めグリップが作業性を向上付属品本締め用プレートハンドル仕様アングル付セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(69×13)、2(83×16)、2.5(95×18)、3(100×20)、4(115×25)、5(132×30)、6(155×34)、8(172×41)、10(195×50)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付材質(ホルダー)PE材質(レンチ)CR-V(クロームメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • カラーロングヘクスレンチセット trad

    カラーロングヘクスレンチセット

    trad(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(9本組)
    当日出荷
    ポップなカラー。ロングタイプ。ダブルホルダー付き。
    用途六角穴付きボルトや六角穴付き止めネジの締め付けや緩めるのに使います。セット内容1.5(15×91)/2(18×102)/2.5(20×114)/3(23×129)/4(19×143)/5(33×165)/6(37×185)/8(44×207)/10(50×231)mm材質レンチ/CR-V、ホルダー/PP形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 手らく強力ニッパー trad

    手らく強力ニッパー

    trad(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    握りやすい形状で、作業時の手の負担を軽減。板スプリング付で連続作業が非常にしやすい。
    用途鉄線などの切断に。材質刃部/クロームバナジウム鋼、ハンドル部/TPR全長(mm)160刃部硬度HRC56~60切断能力(Φmm) 鉄線2仕上処理焼入(完全熱処理)
  • ロングソケット(12角) trad

    ロングソケット(12角)

    trad(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。ボルトの脱着がスムーズな12角ソケット。深穴タイプなのでボルトの落下を防ぎます。14.4Vインパクトドライバー対応。
    用途建築・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットの着脱。穴角12角
  • ステンレスリフォーム鋏 trad

    ステンレスリフォーム鋏

    trad(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    錆にくいステンレス刃仕様。切る物を逃さず正確にカットする鋸刃付。作業性の良いスプリング付。安全ストッパー付き。
    用途厚手のカーペットやブリキの薄板を楽々切断。鉄板、ブリキ板、カーペット、薄板プラスチック、紙、布、レザー、波板、トタン、配線カバー(モール)、電気コードなど。全長(mm)250質量(g)260刃長(mm)78切断能力(mm)鉄板0.8mmまで、ブリキ板0.8mmまで、カーペット10mmまで、薄板プラスチック4mmまで、波板2mmまで刃厚(mm)3.5
  • マジックソー(MS-1)替刃 trad

    マジックソー(MS-1)替刃

    trad(4件のレビュー)
    729税込802
    1袋(3枚)
    当日出荷
    適合マジックソー(MS-1)幅(mm)3.3厚さ(mm)0.4刃長(mm)152
  • ソケットアダプターセット trad

    ソケットアダプターセット

    trad
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    差込角のサイズを変換できます。
    セット内容凹6.35mm→凸9.5mm / 凹9.5mm→凸6.35mm / 凹9.5mm→凸12.7mm / 凹12.7mm→凸9.5mm材質クロムバナジウム鋼質量(g)約140寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約92×112×23
  • 極薄ギアレンチ trad

    極薄ギアレンチ

    trad
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    アクセス困難な箇所や狭い箇所での作業に最適!。薄型なのにしっかりと締め付けが可能!。マイクロサテン仕上げ。送り角度5度。ギア数72山
    材質本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムバナジウム鋼
  • 42pcs.精密ドライバー&ソケットセット trad

    42pcs.精密ドライバー&ソケットセット

    trad
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    ボルト・ナットや一般ネジの締め付け・ゆるめ作業に
    質量(g)430商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)130×30×180
  • ナイロンカッター(星) trad

    ナイロンカッター(星)

    trad
    329税込362
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に! 鋭い切れ味で安全性・耐久性に優れ、作業能率アップ! 薄く細かい葉の草類に威力を発揮。
    形状星型寸法(mm)2.7
  • 12pcs.ソケットセット1/2 trad

    12pcs.ソケットセット1/2

    trad(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    1/2のソケットレンチセット 収納に便利なソケットホルダー付。
    セット内容1/2"ラチェットハンドル、1/2"ソケットx10pcs(10・12・13・14・17・19・21・22・23・24mm)、1/2"エキパー:125mm質量(g)1500差込角(mm)12.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)330×100×50セット商品数12
  • ステンレスミニクリッパー trad

    ステンレスミニクリッパー

    trad
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    ザビに強いステンレス鋼使用! 安全ストッパー付。
    材質刃:CR-V/HRC58±2、ハンドル:アルミ全長(mm)200質量(g)265寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×58×20切断能力(mm)鉄線Φ4.0まで、銅線Φ4.0まで、硬線Φ1.6まで、ピアノ線Φ1.0までRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス六角レンチ&ドライバーセット trad

    ステンレス六角レンチ&ドライバーセット

    trad
    1,998税込2,198
    1セット(6本)
    当日出荷
    ステンレス製なのでサビにくい! ナイフ式で携帯に便利です!
    材質ステンレス質量(g)150先端形状六角・プラス・マイナス刃先ドライバー:+No.2/-5mm呼び寸法S(mm)六角3.0・4.0・5.0・6.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸ショートソケット trad

    六角軸ショートソケット

    trad
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ボルト・ナットの締め付けに。 色とサイズ表示でサイズの見分けが簡単。 耐久性に値れた六角軸。 14.4Vインパクト対応
    材質六角軸:S2、ソケット:CR-V、カラー部:アルマイト全長(mm)60軸(mm)六角軸:6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル刃&ビットセット trad

    ドリル刃&ビットセット

    trad
    899税込989
    1セット(10本)
    当日出荷
    あらゆる作業に対応できる万能セット。
    仕様インパクト対応
  • ナイロンコード 四角 trad

    ナイロンコード 四角

    trad
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に!鋭い切れ味で安全性、耐久性に優れ、作業能率アップ!
    長さ(m)0.22寸法(mm×cm)2.4×22
  • ナイロンコード 星 trad

    ナイロンコード 星

    trad
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に!鋭い切れ味で安全性、耐久性に優れ、作業能率アップ! 薄く細かい葉の草類に威力を発揮
    寸法(幅Wmm×長さLm)2.7×70
  • パワー万能先曲ラジオペンチ(BP) trad

    パワー万能先曲ラジオペンチ(BP)

    trad
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    狭い所の作業に適した先曲。ラクに切断することができる!
    材質クロームバナジウム鋼寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)140切断能力(mm)鉄線:1.6、銅線:2.0刃部硬度HRC58±2圧着力1.25-3.0mm仕上処理焼入(完全熱処理)
  • ミニペンチ trad

    ミニペンチ

    trad
    439税込483
    1個
    当日出荷
    工具・ホビー等の細かい作業に最適
    材質S55C寸法(mm)115全長(mm)115刃部硬度HRC55~60°仕上処理焼入(完全熱処理)
  • トーションビット trad

    トーションビット

    trad(4件のレビュー)
    749税込824
    1セット(5本)
    当日出荷
    トーション効果により先端部に掛かる過度の負荷をやわらげる均一な精度を保持する働きをします。サビに強いニッケル加工。マグネット付。先端欠けに強い。
    用途木材・アルミ・鉄板などハードな締め付け作業に。材質S2種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数5刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • マジックソー trad

    マジックソー

    trad(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    驚きの切れ味!何でも切れる驚異のノコギリ。
    用途木・ネイル・アルミ・ステンレス・ボルト・プラスチック等全長(mm)267質量(g)108刃長(mm)152
  • ソケットレンチセット39pc trad

    ソケットレンチセット39pc

    trad(9件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(39点組)
    当日出荷
    ソケットは角ではなく面で包むようにホールドするフランクドライブ方式で、ボルト・ナットを傷めずトルクアップできます。
    用途自動車、バイク、自転車のメンテナンスに最適。セット内容ラチェットハンドル9.5mm角、エクステンションバー75mm、ソケットアダプター差込角9.5mm→6.3mm、ソケット9.5mm角:8・10・11・12・13・14・15・17・19、ソケット6.3mm角:4.5・5・5.5・6・7・8、ビットアダプター差込角6.3mm、スピンナーハンドル差込角6.3mm、ドライバービット:+1・+2・+3・-4・-6、トルクスビット:T8・T10・T15・T20・T25・T30、六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・5.5、6mm差込角(mm)6.3+9.5差込角セット商品数39寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×50×185仕上処理クロームメッキ