カテゴリ
絞り込み
ブランド
- trad
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Autoロングバイスプライヤ
trad¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷自動調整機能付きのバイスプライヤー。バイス作業をする際に、ネジでの調整が不要となり作業効率が上がります。グリップ付きで握りやすく、作業時の手への負担も軽減できます。保持力もネジで簡単調整!。狭所・奥まった個所に便利なロングノーズタイプ。材質クロムバナジウム鋼、ハンドル部:S45C全長(mm)205質量(g)約300つかみ幅(mm)最大40
AUTOFITウォータープライヤ
trad¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷がっちり掴む三枚合わせ構造。オートスライドで23段階調節。口幅をオートスライド&オートロック機能。最大口開き50mm、23段階調節。プッシュボタンがなくスリムヘッド。指詰め防止安全ストッパー止めピン付用途ガス・水道等の配管作業。自動車・産業機器のメンテナンスに材質本体:クロムバナジウム鋼合金鋼、表面メッキ:パーカー処理全長(mm)253質量(g)約330呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)50
TPC-650用 替刃
trad¥799税込¥8791個翌日出荷用途ステンレス鋼管用。ステンレス鋼管・鋼管用(肉厚2mm以下)。鋼管・真鍮管・アルミ管・塩ビ管(肉厚3mm以下)材質HSS対応機種TPC-642/TPC-650
TMP-322・TPC-432用 替刃
trad¥299税込¥3291個翌日出荷銅管・真鍮管・アルミ管・塩ビ管の切断に。最大切断肉厚3mm以下用途銅管用材質SUJ-2対応機種TMP-322/TPC-432
極薄ギアレンチ
trad¥899税込¥9891個当日出荷ジョー部分の厚み2.5mmの薄型ワイドモンキーレンチ!。手に優しいグリップ付き。サイズ確認に便利な目盛付き。全長140mmのコンパクト設計。キャスターの取り換えやダブルナットに材質本体:CR-V(クロームバナジウム鋼)、グリップ部:PVC樹脂
3pcs.ソケットアダプターセット
trad¥899税込¥9891個当日出荷一目で分かるサイズ別カラー。インパクト対応材質本体:CR-V、カラー部:アルマイト軸径(Φmm)六角:6.35全長(mm)65差込角(mm)6.35/9.5/12.7
trad 9way板ラチェット
trad¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷軽量で強靭、手になじむ使いやすさ。薄型で狭い場所で威力を発揮。強力な板バネの作用でいつまでも確実なラチェット操作。使用頻度の多いサイズを組み合わせ材質本体:S45Cカーボンスチール、ギア部:クロームバナジウム鋼(50BV30)寸法(mm)6/8/10/12質量(g)25085寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×35×15、140×24×13
8in1. ドライバーセット
trad¥999税込¥1,0991個翌日出荷8本組のお買得ドライバーセット。力の入れやすい差込グリップ付セット内容+0/+1/+2/-3/-5/-6mm、鋲抜き、キリ、グリップ材質軸:CR-V(クロームバナジウム鋼)、ケース:PVC質量(g)285先端サイズ+0/+1/+2/-3/-5/-6mm材質(グリップ)PVC先端形状プラス/マイナス商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×35×150
TRAD ソフトグリップドライバー
trad¥289税込¥3181個翌日出荷握りやすいグリップがムダなく回転力を伝える!材質刃:CR-V全長(mm)190質量(g)90タイプマグネット付先端サイズ+2軸長(mm)100グリップ径(Φmm)37材質(グリップ)TPR呼称+2×100商品構成単品刃先マグネットあり
差込式ナイロンカッター
trad¥799税込¥8791個翌々日出荷工具なしでもコードを取付簡単! 四角型2.4mmコード10本付。 ワッシャー8mm用1個付。 使用可能のナイロンコードサイズ2.2~2.7mm。寸法(mm)110アズワン品番64-5134-07
14.4V TCL用バッテリー
trad(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷適合TCL-001、TCL-002、TCL-003、TCL-004、TCL-005、TCL-006バッテリーリチウムイオン電池
ワンタッチジョイントアダプター付下穴錐&ビットセット
trad¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷ビットを抜かずに色々な六角軸先端工具が簡単に装着できて作業効率UP! ワンタッチロック式簡単着脱! 国内で販売されています、ほとんどの充電・電動式ドラーバーにご使用になれます。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:165×105×18軸(mm)六角軸:6.35RoHS指令(10物質対応)対応
17Pcsビット&ソケットセット
trad¥1,998税込¥2,1981セット翌日出荷簡単!便利!斜めに動いて出し入れしやすいホルダー付き。 国内で市販されています、ほとんどの充電・電動式ドライバー(DT4C・DT4B)・ドリル(DC4A)に装着してご使用になれます。 ビットとソケットがセットで便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
12pcs.ソケットセット3/8
trad¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷3/8のソケットレンチセット 収納に便利なソケットホルダー付セット内容3/8"ラチェットハンドル、3/8"ソケットx12pcs・(8・10・11・12・13・14・15・17・19・21mm)、3/8"エキバー:70mm差込角(mm)9.5セット商品数12
6pcs.コンビネーションレンチセット
trad(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷材質本体:クロームバナジウム鋼寸法(mm)8・10・12・13・14・17仕上クロームメッキ
ソケットセット1/2(10pcs)
trad¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷本格プロ仕様のクロームバナジューム鋼を使用。 収納に便利なソケットホルダー付 早回し可能なローレット加工。セット内容8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm材質ソケット:クロームパナジューム鋼、ケース:PP質量(g)750差込角(mm)12.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×90×35
洋のみセット
trad¥2,398税込¥2,6381セット(3本)当日出荷一般木材・集成材・硬い木材などに最適! 溝掘り・仕上げ・木彫りなどの木工作業に 握りやすいグリップ・打撃部付き 使用頻度の高い9・15・24mmの3本セット材質刃部:CR-V(HRC62±2)、グリップ:PP+TPR全長(mm)9mm:255、15mm:270、24mm:270質量(g)9mm:145、15mm:15200、24mm:220
電気ドリル用ロングソケット
trad(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷軸が折れてもビット交換する事ができます! 色でサイズの見分けが簡単に! 建設・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットの脱着に。 18Vインパクト対応。材質ビット:S2、ソケット:CR-V全長(mm)130、ソケット:95軸(mm)六角軸:6.35RoHS指令(10物質対応)対応
スリムボディディスクグランダー
trad(5件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個欠品中スリムボディで作業性抜群 シャフトロック機構で砥石の交換が簡単 ハンドル付き(左右取付可能)で長時間の作業も疲れません 安全な二重絶縁構造付属品鉄工用オフセット砥石(100×6×15mm)、砥石支えワッシャー、砥石押えナット、スパナ、補助ハンドル、交換用カーボンブラシ1セット仕様二重絶縁構造周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100定格消費電力(W)550定格時間(分)30
カラー六角&ボールポイントレンチセット
trad¥1,998税込¥2,1981セット(9本)当日出荷ポップなカラーで見分けが簡単! ロングタイプ ダブルホルダー付 早回しもできるボールポイントセット内容六角&ボールポイントL型レンチ9サイズ(計9本)・ホルダー材質L型レンチ:CR‐V、ホルダー:PP質量(g)420先端形状六角&ボールポイント呼び寸法S(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンコード 四角
trad¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に!鋭い切れ味で安全性、耐久性に優れ、作業能率アップ! 太い茎などを持つ雑草に威力を発揮寸法(幅Wmm×長さLm)2.2×70
ナイロンコード 丸
trad¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に!鋭い切れ味で安全性、耐久性に優れ、作業能率アップ! 一般的な汎用タイプ(普及型)寸法(幅Wmm×長さLm)2.4×70
ウルトラデカチップソー
trad¥1,498税込¥1,6481個ほか翌々日出荷切れる特大R型で石にも強い! タフなチップなので耐久性抜群! 超軽量タイプで作業が楽々! 荒地・山林・河原向き・・・使用範囲:雑木・笹・竹・雑草 メッシュで超軽量穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
パワーニッパー(BP)
trad¥889税込¥9781個当日出荷手になじみやすいフィットハンドル。 支店を刃先に近くすることにより、効果的に力を入れることができ、ラクに切断が可能です。材質クロームバナジウム鋼寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)170切断能力(mm)鉄線:2.0、銅線:2.6刃部硬度HRC58±2圧着力1.25-3.0mm仕上処理焼入(完全熱処理)
パワー万能ラジオペンチ(BP)
trad¥1,098税込¥1,2081個当日出荷手になじみやすいフィットハンドル。 支店を刃先に近くすることにより、効果的に力を入れることができ、ラクに切断が可能です。材質クロームバナジウム鋼寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)140切断能力(mm)鉄線:1.6、銅線:2.0刃部硬度HRC58±2圧着力1.25-3.0mm仕上処理焼入(完全熱処理)
4分角ソケットセット(7種)
trad¥2,698税込¥2,9681セット翌日出荷5種類のボルト・ナットに対応できるオールマイティソケット材質ソケット:CR-V、アダプター:CR-V、ホルダー(フック部):ABS、ホルダー(ソケット差込部):ニッケルメッキ、ホルダー(レール部):クロムメッキ寸法(mm)13・14・17・19・21・22・24差込角(mm)12.7
パワーウォーターポンププライヤー
trad¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷6段階に調節可能で色々なサイズに対応できます。材質S55C寸法(mm)250呼び寸法(mm)250刃部硬度HRC55~60°ハンドルTPR仕上処理焼入(完全熱処理)
AC100Vインパクトドライバー
trad¥8,598税込¥9,4581個翌日出荷長い木ネジやボルト・ナットも スピーティーに締め付けで 作業ラクラク! 無段変速 0~2,500回転/分 スイッチの引き加減により作業に適した回転数を自在にコントロールできます。 衝撃を吸収するラバーグリップ 力を入れやすい角度とバランスのとれたコンパクトボディにより、長時間の作業でも疲れません。 電源コード5m コンセントから離れた場所での作業にも対応できる5mコード カーボンブラシ交換式 経済的効果がありメンテナンスがしやすい LEDライト 暗い場所での作業に便利仕様回/二重絶縁構造セット内容AC100Vインパクトドライバー(TID-92N)、ドライバー両頭ビット+No.2×65mm(2本)質量(kg)1.28回転数(min-1[r.p.m])0~2500定格電圧(V)交流AC100打撃数(min-1[回/分])0~3100コード長さ(m)約5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×183×70定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)250最大締付トルク(N・m)約92(940kgf-cm)定格時間(分)15能力(mm) 木ねじΦ3.5~9.0能力(mm) 普通ボルトM6~M12能力(mm) 高力ボルトM5~M10能力(mm) テクスネジΦ3.5~6.0
首振りギアコンビレンチ
trad(7件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌日出荷本締め可能!首振り自由自在。 送り角度5度の72山ギア。用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。材質CR-V首振りありラチェット機構あり
パワーペンチ200mm
trad¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷用途薄板の曲げ・銅線等の切断材質クロームバナジウム鋼全長200mm切断能力(mm)鉄線2.0/銅線2.6圧着能力(mm)1.25~3.0
TPC-650用 替刃
trad¥499税込¥5491個翌日出荷用途銅管・アルミ管・薄肉ステンレス鋼管用。銅管・真鍮管・アルミ管・塩ビ管(肉厚3mm以下)。薄肉ステンレス鋼管・鋼管(肉厚1.2mm以下)材質SUJ-2対応機種TPC-642/TPC-650
パイプカッターミニ
trad¥979税込¥1,0771個当日出荷銅管・アルミ管・真鍮管・塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス鋼管の切断に!。面取りリーマー付材質本体:亜鉛ダイキャスト、刃部:SKS3全長(mm)70質量(g)115肉厚(mm)最大:3切断能力(Φmm)3~22
TRAD パイプカッター
trad¥2,798税込¥3,0781個翌日出荷銅管・アルミ管・真鍮管・塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス管の切断に!。面取りカッター付材質本体:アルミダイキャスト、刃部:SKS3全長(mm)155質量(g)300切断能力(Φmm)42