3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コスモキカイ卓上フライス盤
コスモ卓上フライス盤は、あらゆる金属加工が出来る様に設計され、研究開発、試作、単品部品加工等に最適でボール盤加工はもちろん、ミーリング加工、平面加工、ボーリング加工、タッピング加工、スリ割り加工などが簡単に出来ます 工具類、刃物類は市販の物が使用出来また、豊富に有ります モーターは単相100V750W(1HP)は標準装備ですので、高剛性で重切削が出来ます(3相200V仕様も可能) アマチュアからプロエンジニアリングまで幅広い用途に使用出来ます
付属品ドリルチャックアーバーMT3、スパナ2本、引きネジ、六角レンチ、ドリフト取扱説明書、モーター 単相 100V・200V 750W(1HP) 質量(kg)185 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)860×960×900 目盛(mm)テーブル:0.05 引きねじW1/2 モーター出力(W)750(1HP) 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(12段)90~2150/110~2620 モーター電圧(V)単相100 スピンドルMT3 テーブルスロット4 最大距離(km)スピンドル/テーブル間:370 移動量(mm)テーブル/X×Y:150×400 コラム面距離(mm)スピンドル中心より:190 上下移動量(mm)ヘッド: 290、スピンドル:95 作業面寸法(mm)X×Y:190×585 送りねじ(mm)テーブル:2.5
1台
769,800 税込846,780
10日以内出荷

研究開発、試作、単品部品加工等に適しておりボール盤加工、ミーリング、平面加工等が出来ます。 モーターは単相100V750Wが標準装備です。 工具類、刃物類は市販の物が使用できまた豊富に有ります。 アマチュアからプロエンジニアまで、幅広い用途に使用できます。
仕様●主軸回転数(rpm):50HZ:90~2150/60HZ:110~2620●軸端/テーブル間最大距離(mm):370●電源(V):単相100●出力(kW):0.75●幅(mm):960●奥行(mm):860●高さ(mm):900●テーブル移動量(X×Y):400×150mm●テーブル作業面(X×Y):585×190mm●スピンドル形状:MT3●スピンドル移動量:95mm●スピンドル/テーブル間最大距離:370mm●スタンドなし●原産国:日本●コード番号:368-5739 アズワン品番67-5520-90
1台
899,800 税込989,780
32日以内出荷

研究開発、試作、単品部品加工等に適しておりボール盤加工、ミーリング、平面加工等が出来ます。 モーターは単相100V750Wが標準装備です。 工具類、刃物類は市販の物が使用できまた豊富に有ります。 アマチュアからプロエンジニアまで、幅広い用途に使用できます。
仕様●主軸回転数(rpm):50HZ:90~2150/60HZ:110~2620●軸端/テーブル間最大距離(mm):370●電源(V):単相100●出力(kW):0.75●幅(mm):960●奥行(mm):860●高さ(mm):900●テーブル移動量(X×Y):400×150mm●テーブル作業面(X×Y):585×190mm●スピンドル形状:MT3●スピンドル移動量:95mm●スピンドル/テーブル間最大距離:370mm●スタンド付き●原産国:日本●コード番号:368-5765 アズワン品番67-5520-91
1台
999,800 税込1,099,780
32日以内出荷