絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

エコー電子(EDK)

エコー電子(EDK)のページです。エコー電子(EDK)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品、その他などの商品を提供しています。現在28件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名エコー電子株式会社
所在地〒406-0823 山梨県笛吹市八代町永井621番地
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インレットPシリーズ エコー電子(EDK)インレットPシリーズエコー電子(EDK)(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1パック(10個)
当日出荷
定格電圧(V)250耐電圧AC2000Vに於いて1分間異常がないこと定格電流(A)10(UL)、15(CSA)絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上接触抵抗(mΩ)-
レセプタクル(アウトレットTシリーズ) エコー電子(EDK)レセプタクル(アウトレットTシリーズ)エコー電子(EDK)(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上接触抵抗(mΩ)30以下極配置有極
IECコネクタ オス 2.5A エコー電子(EDK)IECコネクタ オス 2.5Aエコー電子(EDK)
179税込197
1個
当日出荷
ACインレット(丸型)
仕様●オス/メス:オス●定格電流:2.5A●接続方向:ストレート●結線方法:スナップイン●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5220アズワン品番65-7571-31
ロッカスイッチ エコー電子(EDK)ロッカスイッチエコー電子(EDK)(5件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
(マーキング)ホワイト(ロッカー)ブラック(ボディ)ブラック耐電圧AC2000Vに於いて1分間異常がないこと絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上接触抵抗(mΩ)30以下端子ファストン#187(t0.5)
IECコネクタ オス パネルマウント 10A エコー電子(EDK)IECコネクタ オス パネルマウント 10Aエコー電子(EDK)
299税込329
1個
当日出荷
ACインレット(平型)
仕様●実装タイプ:パネルマウント●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●結線方法:ねじ、はんだ●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5242アズワン品番65-7572-49
パネル取付用標準ヒューズホルダー エコー電子(EDK)パネル取付用標準ヒューズホルダーエコー電子(EDK)
498税込548
1個
4日以内出荷
標準ガラス管ヒューズ用のパネル取り付け型ヒューズホルダー
適合標準ガラス管ヒューズ定格15A 250VAC接触抵抗(mΩ)30以下 DC2.5V 1A絶縁抵抗DC500V 100MΩRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 1分間外寸(外径Φ×奥行D)(mm)20×44
3P アース端子付パネル型ACインレット エコー電子(EDK)3P アース端子付パネル型ACインレットエコー電子(EDK)
229税込252
1個
4日以内出荷
AC電源用のアース端子付パネル型インレット
定格15A 250VAC外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×22.5×23接触抵抗(mΩ)30以下絶縁抵抗DC500V 100MΩRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 1分間
スピーカー端子 4極 メス ストレート パネルマウント エコー電子(EDK)スピーカー端子 4極 メス ストレート パネルマウントエコー電子(EDK)
339税込373
1個
当日出荷
プッシュターミナル
仕様●オス/メス:メス●極数:4●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:はんだ●色:黒●定格電流:7A●定格電圧:60 V●コード番号:664-5270アズワン品番65-7571-85
パネル取付用ミニヒューズホルダー エコー電子(EDK)パネル取付用ミニヒューズホルダーエコー電子(EDK)
309税込340
1個
4日以内出荷
ミニガラス管ヒューズ用のパネル取り付け型ヒューズホルダー
適合ミニガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250/10A接触抵抗(mΩ)30以下 DC2.5V 1A絶縁抵抗DC500V 100MΩRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 1分間外寸(外径Φ×奥行D)(mm)17×28.5
ヒューズホルダー エコー電子(EDK)ヒューズホルダーエコー電子(EDK)
32,980税込36,278
1セット(100個)
当日出荷から5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)AC250耐電圧AC1500V絶縁抵抗(MΩ)100以上
IECコネクタ オス パネルマウント 10A エコー電子(EDK)IECコネクタ オス パネルマウント 10Aエコー電子(EDK)
309税込340
1個
当日出荷
ACインレット(平型)
仕様●実装タイプ:パネルマウント●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●結線方法:スナップイン●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5246アズワン品番65-7571-33
3P アース端子付パネル型ACアウトレット エコー電子(EDK)3P アース端子付パネル型ACアウトレットエコー電子(EDK)
269税込296
1個
4日以内出荷
AC電源用のアース端子付パネル型アウトレット。
定格10A 250VAC外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×30×27.5接触抵抗(mΩ)30以下絶縁抵抗DC500V 100MΩRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 1分間
ACアウトレット Tシリーズ エコー電子(EDK)ACアウトレット Tシリーズエコー電子(EDK)
319税込351
1個
3日以内出荷
定格15A耐電圧AC2000V に於いて1分間異常がないこと接触抵抗(mΩ)~30絶縁抵抗DC500V に於いて100MΩ以上のこと
2P パネル型ACアウトレット エコー電子(EDK)2P パネル型ACアウトレットエコー電子(EDK)
298税込328
1個
4日以内出荷
AC電源用のパネル型アウトレット
定格15A 125VAC外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×15×22接触抵抗(mΩ)30以下絶縁抵抗DC500V 100MΩRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 1分間
3P アース端子付パネル型ACアウトレット エコー電子(EDK)3P アース端子付パネル型ACアウトレットエコー電子(EDK)
249税込274
1個
4日以内出荷
AC電源用のアース端子付パネル型アウトレット。
定格15A 125VAC外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×27×24接触抵抗(mΩ)30以下絶縁抵抗DC500V 100MΩRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 1分間
ヒューズホルダー 30A エコー電子(EDK)ヒューズホルダー 30Aエコー電子(EDK)
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
30Aまで大丈夫なヒューズホルダー!
定格30A 250V耐電圧AC3000Vに於いて1分間異常がないこと接触抵抗(mΩ)(DC2.5V 1Aに於いて)~10絶縁抵抗DC500Vに於いて100MΩ以下ヒューズ(mm)Φ10.3138.1(±0.8)
ヒューズホルダー エコー電子(EDK)ヒューズホルダーエコー電子(EDK)
569税込626
1個
3日以内出荷
パネル取り付け型の筒型ヒューズホルダーです。 6.4Φ×30mm 6.35Φ×31.8mmサイズのヒューズに適合 250V-10A はんだ付け端子
定格10A 250V耐電圧AC1500Vに於いて1分間異常がないこと接触抵抗(mΩ)(DC 2.5V 1Aに於いて)~30絶縁抵抗DC500vに於いて、100MΩ以上のことヒューズ(mm)Φ6.430(±1) / Φ6.3531.8(±0.8)
スピーカー端子 4極 メス ストレート パネルマウント エコー電子(EDK)スピーカー端子 4極 メス ストレート パネルマウントエコー電子(EDK)
499税込549
1個
翌々日出荷
プッシュターミナル
仕様●オス/メス:メス●極数:4●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●色:黒●定格電流:7A●定格電圧:60 V●コード番号:664-5268アズワン品番65-7576-98
ヒューズホルダー エコー電子(EDK)ヒューズホルダーエコー電子(EDK)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1パック(10個)
当日出荷
定格電圧(V)250AC種類ヒューズホルダ絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上
プッシュスピーカーターミナル4P エコー電子(EDK)プッシュスピーカーターミナル4Pエコー電子(EDK)
289税込318
1個
4日以内出荷
ワンタッチでスピーカーケーブルを差し込めるプッシュタイプのスピーカーターミナル。赤×穴、黒×2穴、合計4穴
定格60V/7ARoHS指令(10物質対応)対応
プッシュスピーカーターミナル2P エコー電子(EDK)プッシュスピーカーターミナル2Pエコー電子(EDK)
279税込307
1個
4日以内出荷
ワンタッチでスピーカーケーブルを差し込めるプッシュタイプのスピーカーターミナル。赤×1穴、黒×1穴、合計2穴
定格60V/7ARoHS指令(10物質対応)対応
波形スイッチ マーキングタイプ3(メタルフレーム付) エコー電子(EDK)波形スイッチ マーキングタイプ3(メタルフレーム付)エコー電子(EDK)
329税込362
1個
10日以内出荷
【操作部】黒極数単極定格AC250V-3A端子形状はんだ端子表示【操作部】無し操作部形状ロッカ色(本体)スイッチ特性OFF-ON実装タイプパネルスナップイン
ACインレット AC-Pシリーズ エコー電子(EDK)ACインレット AC-Pシリーズエコー電子(EDK)
469税込516
1個
3日以内出荷
インサート成形 電源ケーブルの接続に
定格15A 250V FOR UL.CSA/10A 250V FOR SEMKO.CCC耐電圧AC2000Vに於いて1分間異常がないこと接触抵抗(mΩ)~30絶縁抵抗DC500Vに於いて1000MΩ以上のこと
IECコネクタ オス 2.5A エコー電子(EDK)IECコネクタ オス 2.5Aエコー電子(EDK)
149税込164
1個
翌々日出荷
ACインレット(丸型)
仕様●オス/メス:オス●定格電流:2.5A●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5224アズワン品番65-7571-32
スピーカー端子 2極 メス ストレート パネルマウント エコー電子(EDK)スピーカー端子 2極 メス ストレート パネルマウントエコー電子(EDK)
289税込318
1個
当日出荷
プッシュターミナル
仕様●オス/メス:メス●極数:2●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:はんだ●色:黒●定格電流:7A●定格電圧:60 V●コード番号:664-5277アズワン品番65-7575-59
ヒューズ保持金具 1セット エコー電子(EDK)ヒューズ保持金具 1セットエコー電子(EDK)
41税込45
1個
欠品中
仕様●実装:PC●極数:1極●形状:横型●方式:ワンタッチ取付●定格:AC/DC250V-10A●端子金具:ハンダ付け端子●備考:5mmピッチ(1個入)定格電圧(V)250定格電流(A)10接触抵抗(mΩ)10以下アズワン品番67-0401-75適合ヒューズ(Φ×Lmm)Φ5.2×20
ACインレット AC-Mシリーズ エコー電子(EDK)ACインレット AC-Mシリーズエコー電子(EDK)
8,998税込9,898
1セット(100個)
5日以内出荷