カテゴリ

  • 制御機器(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • エコー電子(EDK)
  • モノタロウ(10)
  • ECHO(エコー)(90)
  • ラフアンドロード(2)
  • エコー金属(24)
  • RS PRO(71)
  • SPARKFUN(57)
  • シュナイダーエレクトリック(52)
  • コミネ(39)
  • エスコ(33)
  • TRUSCO(26)
  • アンセル(26)
  • UVEX(ウベックス)(22)
  • アトム(18)
  • HANVO(ハンボ)(18)
  • ハネウェル(17)
  • SCHURTER(17)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(16)
  • HEXARMOR(ヘックスアーマー)(16)
  • Electro Harmonix(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「echo」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インレットPシリーズ エコー電子(EDK)

    インレットPシリーズ

    エコー電子(EDK)(8件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1パック(10個)
    当日出荷
    定格電圧(V)250耐電圧AC2000Vに於いて1分間異常がないこと定格電流(A)10(UL)、15(CSA)絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上接触抵抗(mΩ)-
  • レセプタクル(アウトレットTシリーズ) エコー電子(EDK)

    レセプタクル(アウトレットTシリーズ)

    エコー電子(EDK)(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    欠品中
    定格電圧(V)125定格電流(A)15絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上接触抵抗(mΩ)30以下極配置有極
  • IECコネクタ オス 2.5A エコー電子(EDK)

    IECコネクタ オス 2.5A

    エコー電子(EDK)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    。ACインレット(丸型)
    仕様●オス/メス:オス●定格電流:2.5A●接続方向:ストレート●結線方法:スナップイン●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5220アズワン品番65-7571-31
  • IECコネクタ オス パネルマウント 10A エコー電子(EDK)

    IECコネクタ オス パネルマウント 10A

    エコー電子(EDK)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    。ACインレット(平型)
    仕様●実装タイプ:パネルマウント●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●結線方法:ねじ、はんだ●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5242アズワン品番65-7572-49
  • ロッカスイッチ エコー電子(EDK)

    ロッカスイッチ

    エコー電子(EDK)(5件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    (マーキング)ホワイト(ロッカー)ブラック(ボディ)ブラック耐電圧AC2000Vに於いて1分間異常がないこと絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上接触抵抗(mΩ)30以下端子ファストン#187(t0.5)
  • スピーカー端子 4極 メス ストレート パネルマウント エコー電子(EDK)

    スピーカー端子 4極 メス ストレート パネルマウント

    エコー電子(EDK)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    プッシュターミナル
    仕様●オス/メス:メス●極数:4●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:はんだ●色:黒●定格電流:7A●定格電圧:60 V●コード番号:664-5270アズワン品番65-7571-85
  • ヒューズホルダー エコー電子(EDK)

    ヒューズホルダー

    エコー電子(EDK)
    32,980税込36,278
    1セット(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)AC250耐電圧AC1500V絶縁抵抗(MΩ)100以上
  • IECコネクタ オス パネルマウント 10A エコー電子(EDK)

    IECコネクタ オス パネルマウント 10A

    エコー電子(EDK)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    ACインレット(平型)
    仕様●実装タイプ:パネルマウント●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●結線方法:スナップイン●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5246アズワン品番65-7571-33
  • IECコネクタ オス 2.5A エコー電子(EDK)

    IECコネクタ オス 2.5A

    エコー電子(EDK)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    ACインレット(丸型)
    仕様●オス/メス:オス●定格電流:2.5A●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5224アズワン品番65-7571-32
  • ヒューズホルダー エコー電子(EDK)

    ヒューズホルダー

    エコー電子(EDK)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1パック(10個)
    当日出荷
    定格電圧(V)250AC種類ヒューズホルダ絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上
  • スピーカー端子 2極 メス ストレート パネルマウント エコー電子(EDK)

    スピーカー端子 2極 メス ストレート パネルマウント

    エコー電子(EDK)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    。プッシュターミナル
    仕様●オス/メス:メス●極数:2●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:はんだ●色:黒●定格電流:7A●定格電圧:60 V●コード番号:664-5277アズワン品番65-7575-59
  • パネル取付用標準ヒューズホルダー エコー電子(EDK)

    パネル取付用標準ヒューズホルダー

    エコー電子(EDK)
    498税込548
    1個
    4日以内出荷
    標準ガラス管ヒューズ用のパネル取り付け型ヒューズホルダー
    適合標準ガラス管ヒューズ定格15A 250VAC接触抵抗(mΩ)30以下 DC2.5V 1A絶縁抵抗DC500V 100MΩRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 1分間外寸(外径Φ×奥行D)(mm)20×44
  • スピーカー端子 4極 メス ストレート パネルマウント エコー電子(EDK)

    スピーカー端子 4極 メス ストレート パネルマウント

    エコー電子(EDK)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    プッシュターミナル
    仕様●オス/メス:メス●極数:4●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●色:黒●定格電流:7A●定格電圧:60 V●コード番号:664-5268アズワン品番65-7576-98
  • 3P アース端子付パネル型ACインレット エコー電子(EDK)

    3P アース端子付パネル型ACインレット

    エコー電子(EDK)
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    AC電源用のアース端子付パネル型インレット
    定格15A 250VAC外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×22.5×23接触抵抗(mΩ)30以下絶縁抵抗DC500V 100MΩRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 1分間
  • ACアウトレット Tシリーズ エコー電子(EDK)

    ACアウトレット Tシリーズ

    エコー電子(EDK)
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
    定格15A耐電圧AC2000V に於いて1分間異常がないこと接触抵抗(mΩ)~30絶縁抵抗DC500V に於いて100MΩ以上のこと
  • 3P アース端子付パネル型ACアウトレット エコー電子(EDK)

    3P アース端子付パネル型ACアウトレット

    エコー電子(EDK)
    249税込274
    1個
    4日以内出荷
    AC電源用のアース端子付パネル型アウトレット。
    定格15A 125VAC外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×27×24接触抵抗(mΩ)30以下絶縁抵抗DC500V 100MΩRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 1分間
  • パネル取付用ミニヒューズホルダー エコー電子(EDK)

    パネル取付用ミニヒューズホルダー

    エコー電子(EDK)
    309税込340
    1個
    4日以内出荷
    ミニガラス管ヒューズ用のパネル取り付け型ヒューズホルダー
    適合ミニガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250/10A接触抵抗(mΩ)30以下 DC2.5V 1A絶縁抵抗DC500V 100MΩRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 1分間外寸(外径Φ×奥行D)(mm)17×28.5
  • ヒューズホルダー エコー電子(EDK)

    ヒューズホルダー

    エコー電子(EDK)
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
    パネル取り付け型の筒型ヒューズホルダーです。 6.4Φ×30mm 6.35Φ×31.8mmサイズのヒューズに適合 250V-10A はんだ付け端子
    定格10A 250V耐電圧AC1500Vに於いて1分間異常がないこと接触抵抗(mΩ)(DC 2.5V 1Aに於いて)~30絶縁抵抗DC500vに於いて、100MΩ以上のことヒューズ(mm)Φ6.430(±1) / Φ6.3531.8(±0.8)
  • 3P アース端子付パネル型ACアウトレット エコー電子(EDK)

    3P アース端子付パネル型ACアウトレット

    エコー電子(EDK)
    269税込296
    1個
    4日以内出荷
    AC電源用のアース端子付パネル型アウトレット。
    定格10A 250VAC外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×30×27.5接触抵抗(mΩ)30以下絶縁抵抗DC500V 100MΩRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 1分間
  • 2P パネル型ACアウトレット エコー電子(EDK)

    2P パネル型ACアウトレット

    エコー電子(EDK)
    298税込328
    1個
    4日以内出荷
    AC電源用のパネル型アウトレット
    定格15A 125VAC外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×15×22接触抵抗(mΩ)30以下絶縁抵抗DC500V 100MΩRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 1分間
  • プッシュスピーカーターミナル4P エコー電子(EDK)

    プッシュスピーカーターミナル4P

    エコー電子(EDK)
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチでスピーカーケーブルを差し込めるプッシュタイプのスピーカーターミナル。赤×穴、黒×2穴、合計4穴
    定格60V/7ARoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュスピーカーターミナル2P エコー電子(EDK)

    プッシュスピーカーターミナル2P

    エコー電子(EDK)
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチでスピーカーケーブルを差し込めるプッシュタイプのスピーカーターミナル。赤×1穴、黒×1穴、合計2穴
    定格60V/7ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ACインレット AC-Mシリーズ エコー電子(EDK)

    ACインレット AC-Mシリーズ

    エコー電子(EDK)
    8,998税込9,898
    1セット(100個)
    5日以内出荷
  • ヒューズ保持金具 1セット エコー電子(EDK)

    ヒューズ保持金具 1セット

    エコー電子(EDK)
    41税込45
    1個
    5日以内出荷
    仕様●実装:PC●極数:1極●形状:横型●方式:ワンタッチ取付●定格:AC/DC250V-10A●端子金具:ハンダ付け端子●備考:5mmピッチ(1個入)定格電圧(V)250定格電流(A)10接触抵抗(mΩ)10以下アズワン品番67-0401-75適合ヒューズ(Φ×Lmm)Φ5.2×20
  • ヒューズホルダー 30A エコー電子(EDK)

    ヒューズホルダー 30A

    エコー電子(EDK)
    2,998税込3,298
    1個
    10日以内出荷
    30Aまで大丈夫なヒューズホルダー!
    定格30A 250V耐電圧AC3000Vに於いて1分間異常がないこと接触抵抗(mΩ)(DC2.5V 1Aに於いて)~10絶縁抵抗DC500Vに於いて100MΩ以下ヒューズ(mm)Φ10.3138.1(±0.8)
  • 波形スイッチ マーキングタイプ3(メタルフレーム付) エコー電子(EDK)

    波形スイッチ マーキングタイプ3(メタルフレーム付)

    エコー電子(EDK)
    329税込362
    1個
    10日以内出荷
    【操作部】黒極数単極定格AC250V-3A端子形状はんだ端子表示【操作部】無し操作部形状ロッカ色(本体)スイッチ特性OFF-ON実装タイプパネルスナップイン