カテゴリ
- 制御機器(27)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- エコー電子(EDK)
- モノタロウ(10)
- ECHO(エコー)(90)
- ラフアンドロード(2)
- エコー金属(24)
- RS PRO(71)
- SPARKFUN(57)
- シュナイダーエレクトリック(52)
- コミネ(39)
- エスコ(33)
- TRUSCO(26)
- アンセル(26)
- UVEX(ウベックス)(22)
- アトム(18)
- HANVO(ハンボ)(18)
- ハネウェル(17)
- SCHURTER(17)
- SHOWA(ショーワグローブ)(16)
- HEXARMOR(ヘックスアーマー)(16)
- Electro Harmonix(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「echo」の検索結果

インレットPシリーズ
エコー電子(EDK)(8件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1パック(10個)当日出荷定格電圧(V)250耐電圧AC2000Vに於いて1分間異常がないこと定格電流(A)10(UL)、15(CSA)絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上接触抵抗(mΩ)-
レセプタクル(アウトレットTシリーズ)
エコー電子(EDK)(1件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷定格電圧(V)125定格電流(A)15絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上接触抵抗(mΩ)30以下極配置有極
IECコネクタ オス 2.5A
エコー電子(EDK)¥179税込¥1971個当日出荷。ACインレット(丸型)仕様●オス/メス:オス●定格電流:2.5A●接続方向:ストレート●結線方法:スナップイン●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5220アズワン品番65-7571-31
IECコネクタ オス パネルマウント 10A
エコー電子(EDK)¥299税込¥3291個当日出荷。ACインレット(平型)仕様●実装タイプ:パネルマウント●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●結線方法:ねじ、はんだ●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5242アズワン品番65-7572-49
スピーカー端子 4極 メス ストレート パネルマウント
エコー電子(EDK)¥339税込¥3731個当日出荷プッシュターミナル仕様●オス/メス:メス●極数:4●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:はんだ●色:黒●定格電流:7A●定格電圧:60 V●コード番号:664-5270アズワン品番65-7571-85
ヒューズホルダー
エコー電子(EDK)¥32,980~税込¥36,278~1セット(100個)当日出荷から5日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)AC250耐電圧AC1500V絶縁抵抗(MΩ)100以上
IECコネクタ オス パネルマウント 10A
エコー電子(EDK)¥309税込¥3401個当日出荷ACインレット(平型)仕様●実装タイプ:パネルマウント●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●結線方法:スナップイン●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5246アズワン品番65-7571-33
スピーカー端子 2極 メス ストレート パネルマウント
エコー電子(EDK)¥289税込¥3181個当日出荷。プッシュターミナル仕様●オス/メス:メス●極数:2●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:はんだ●色:黒●定格電流:7A●定格電圧:60 V●コード番号:664-5277アズワン品番65-7575-59
IECコネクタ オス 2.5A
エコー電子(EDK)¥149税込¥1641個当日出荷ACインレット(丸型)仕様●オス/メス:オス●定格電流:2.5A●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5224アズワン品番65-7571-32
ヒューズ保持金具 1セット
エコー電子(EDK)¥41税込¥451個当日出荷仕様●実装:PC●極数:1極●形状:横型●方式:ワンタッチ取付●定格:AC/DC250V-10A●端子金具:ハンダ付け端子●備考:5mmピッチ(1個入)定格電圧(V)250定格電流(A)10接触抵抗(mΩ)10以下アズワン品番67-0401-75適合ヒューズ(Φ×Lmm)Φ5.2×20
パネル取付用標準ヒューズホルダー
エコー電子(EDK)¥498税込¥5481個4日以内出荷標準ガラス管ヒューズ用のパネル取り付け型ヒューズホルダー適合標準ガラス管ヒューズ定格15A 250VAC接触抵抗(mΩ)30以下 DC2.5V 1A絶縁抵抗DC500V 100MΩRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 1分間外寸(外径Φ×奥行D)(mm)20×44
スピーカー端子 4極 メス ストレート パネルマウント
エコー電子(EDK)¥499税込¥5491個翌々日出荷プッシュターミナル仕様●オス/メス:メス●極数:4●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●色:黒●定格電流:7A●定格電圧:60 V●コード番号:664-5268アズワン品番65-7576-98
3P アース端子付パネル型ACインレット
エコー電子(EDK)¥229税込¥2521個4日以内出荷AC電源用のアース端子付パネル型インレット定格15A 250VAC外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×22.5×23接触抵抗(mΩ)30以下絶縁抵抗DC500V 100MΩRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 1分間
ACアウトレット Tシリーズ
エコー電子(EDK)¥319税込¥3511個3日以内出荷定格15A耐電圧AC2000V に於いて1分間異常がないこと接触抵抗(mΩ)~30絶縁抵抗DC500V に於いて100MΩ以上のこと
3P アース端子付パネル型ACアウトレット
エコー電子(EDK)¥249税込¥2741個4日以内出荷AC電源用のアース端子付パネル型アウトレット。定格15A 125VAC外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×27×24接触抵抗(mΩ)30以下絶縁抵抗DC500V 100MΩRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 1分間
パネル取付用ミニヒューズホルダー
エコー電子(EDK)¥309税込¥3401個4日以内出荷ミニガラス管ヒューズ用のパネル取り付け型ヒューズホルダー適合ミニガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250/10A接触抵抗(mΩ)30以下 DC2.5V 1A絶縁抵抗DC500V 100MΩRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 1分間外寸(外径Φ×奥行D)(mm)17×28.5
ヒューズホルダー
エコー電子(EDK)¥569税込¥6261個3日以内出荷パネル取り付け型の筒型ヒューズホルダーです。 6.4Φ×30mm 6.35Φ×31.8mmサイズのヒューズに適合 250V-10A はんだ付け端子定格10A 250V耐電圧AC1500Vに於いて1分間異常がないこと接触抵抗(mΩ)(DC 2.5V 1Aに於いて)~30絶縁抵抗DC500vに於いて、100MΩ以上のことヒューズ(mm)Φ6.430(±1) / Φ6.3531.8(±0.8)
3P アース端子付パネル型ACアウトレット
エコー電子(EDK)¥269税込¥2961個4日以内出荷AC電源用のアース端子付パネル型アウトレット。定格10A 250VAC外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×30×27.5接触抵抗(mΩ)30以下絶縁抵抗DC500V 100MΩRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 1分間
2P パネル型ACアウトレット
エコー電子(EDK)¥298税込¥3281個4日以内出荷AC電源用のパネル型アウトレット定格15A 125VAC外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×15×22接触抵抗(mΩ)30以下絶縁抵抗DC500V 100MΩRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 1分間
プッシュスピーカーターミナル4P
エコー電子(EDK)¥289税込¥3181個4日以内出荷ワンタッチでスピーカーケーブルを差し込めるプッシュタイプのスピーカーターミナル。赤×穴、黒×2穴、合計4穴定格60V/7ARoHS指令(10物質対応)対応
プッシュスピーカーターミナル2P
エコー電子(EDK)¥279税込¥3071個4日以内出荷ワンタッチでスピーカーケーブルを差し込めるプッシュタイプのスピーカーターミナル。赤×1穴、黒×1穴、合計2穴定格60V/7ARoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー 30A
エコー電子(EDK)¥2,998税込¥3,2981個10日以内出荷30Aまで大丈夫なヒューズホルダー!定格30A 250V耐電圧AC3000Vに於いて1分間異常がないこと接触抵抗(mΩ)(DC2.5V 1Aに於いて)~10絶縁抵抗DC500Vに於いて100MΩ以下ヒューズ(mm)Φ10.3138.1(±0.8)
波形スイッチ マーキングタイプ3(メタルフレーム付)
エコー電子(EDK)¥329税込¥3621個10日以内出荷色【操作部】黒極数単極定格AC250V-3A端子形状はんだ端子表示【操作部】無し操作部形状ロッカ色(本体)黒スイッチ特性OFF-ON実装タイプパネルスナップイン