カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(2)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(18)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(5)
  • オフィスサプライ(7)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(29)
  • 切削工具・研磨材(6)
  • 作業工具/電動・空圧工具(20)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(277)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(5)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(242)
  • 空調・電設資材/電気材料(1)
  • トラック用品(1)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(3)
  • 農業資材・園芸用品(66,135)
絞り込み
ブランド
  • BIGM(丸山製作所)
  • アサヒペン
  • モノタロウ(5,901)
  • ホンダ(436,038)
  • MAZDA(マツダ)(217,122)
  • 三菱ふそう(209,571)
  • SMC(207,772)
  • トヨタ(140,361)
  • ミツビシ(138,004)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,890)
  • ニッサン(88,063)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(73,516)
  • スズキ(68,816)
  • スバル(51,079)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,550)
  • いすゞ自動車(43,268)
  • BMW(40,308)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,783)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(503)
商品レビュー
  • 以上(424)
  • 以上(488)
  • 以上(501)
  • 以上(511)
価格
  • 1,500円以下(26,871)
  • 1,500-10,000円(23,127)
  • 10,000-50,000円(11,899)
  • 50,000-100,000円(2,549)
  • 100,000円以上(2,440)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 定期注文可能な商品に絞り込む(1)
  • 個人購入不可商品を除く
66,747件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アスペンラッカースプレー アサヒペンアスペンラッカースプレーアサヒペン(143件のレビュー)
759税込835
1本(300mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。 ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
高耐久ラッカースプレー アサヒペン高耐久ラッカースプレーアサヒペン(363件のレビュー)
779税込857
1本(300mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
パワーテープ アサヒペンパワーテープアサヒペン(107件のレビュー)
449税込494
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。 ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。 天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。 ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。 手で切れるため、作業時に便利です。 のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など主な用途多用途補修用RoHS指令(10物質対応)対応特性防水粘着タイプ強力
水性多用途カラー塗料 アサヒペン水性多用途カラー塗料アサヒペン(94件のレビュー)
699税込769
1缶(200mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
汚れにくく、耐久性が優れた高性能塗料です。強力防カビ剤を配合していますので、長時間カビの発生を防ぎます。サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンべいコンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やへいドア・雨戸・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には使用できません)乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間使用方法塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。主成分水性シリコンアクリルエマルション樹脂主な用途瓦、トタン、屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、サビドメ
道路線引き用スプレー アサヒペン道路線引き用スプレーアサヒペン(63件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(400mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60質量(g)580内容量(mL)400主成分アクリル樹脂主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性
水性スーパーコート アサヒペン水性スーパーコートアサヒペン(138件のレビュー)
589税込648特価
1缶(0.083L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3建築基準法F☆☆☆☆種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
油性スーパーコート アサヒペン油性スーパーコートアサヒペン(81件のレビュー)
729税込802
1缶(0.083L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
シリコンアクリル樹脂のアクリル架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。 モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。 酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。 サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
用途フェンス・門扉・建材などの鉄やアルミ・ステンレス。 カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。 コンクリート・ブロック・各種サインディングなどの外壁やへい。 ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具・木工品などの木製品。 台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。 FRP・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)3~5使用後の手入方法塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。種類架橋反応型シリコンアクリル主成分シリコンアクリル樹脂主な用途鉄部、アルミ・ステンレス、瓦、トタン、外壁・塀、屋内外の木部・木製品。しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、プラスチック使用場所屋内外兼用RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、サビドメ
油性 高耐久鉄部用 アサヒペン油性 高耐久鉄部用アサヒペン(216件のレビュー)
589税込648
1缶(80mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品使用場所屋内外兼用特性耐候、サビドメ主成分シリコンアクリル樹脂乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6危険物の類別指定可燃物油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応
水性多用途スプレー アサヒペン水性多用途スプレーアサヒペン(43件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(300mL)ほか
当日出荷から10日以内出荷
タレにくくきれいに仕上がります。油性塗料や、発泡スチロールに塗っても下地を侵さず、いろいろな素材に使用できます。乾燥前には水ぶきで落とせて、いったん乾くと日光や雨に強い。フロンを使用せず、消防法上の非危険物スプレー。使用後安心して捨てられるガス抜きキャップ付。(特許No.2941761)鉛・クロム化合物を使用していない安全な塗料です。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途発泡スチロール、プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、スチロール)、鉄、木、ブロック、紙、ガラスの他、ホビー、クラフト、デザインなどに。種類水溶性アクリル樹脂塗料乾燥時間(時間)(夏期)40~50分、(冬期)1~2時間主成分水溶性アクリル樹脂主な用途鉄、発泡スチロール、紙、プラスチック、ガラス危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
油性用丸缶 アサヒペン油性用丸缶アサヒペン(45件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキRoHS指令(10物質対応)対応
クリエイティブカラースプレー アサヒペンクリエイティブカラースプレーアサヒペン(49件のレビュー)
689税込758
1本(100mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
マット(ツヤ消し)タイプ。 タレにくく、きれいに仕上がる。 使用後は、安全にガスとのこった塗料を捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。 タレにくく、きれいに仕上がります。 発泡スチロールや油性塗料の上に塗っても、下地をとかしません。 テコ式ノズルボタンの使用により、タッチが軽く指が疲れません。 有害なフロンや鉛化合物は一切使用していません。 日光や雨に強く、屋外にも使用できます。 ガス抜きキャップ付き。
用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック(一部を除く)、ガラス・コンクリートなど、ホビー、クラフト、デザインに。主な用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック、ガラス、コンクリート危険等級使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性つや消乾燥時間夏期/40~50分、冬期/1~2時間危険物の性状非水溶性
道路線引き用スプレー アサヒペン道路線引き用スプレーアサヒペン(24件のレビュー)
7,998税込8,798
1ケース(400mL×6本)
当日出荷
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング仕様楕円吹きノズル付タイプ太線用乾燥時間(分)(夏期)20~30(冬期)40~60主成分アクリル樹脂塗料主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1080mL油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性
油性 高耐久鉄部用スプレー アサヒペン油性 高耐久鉄部用スプレーアサヒペン(53件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(300mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 エアゾールタイプなので、シャッターやフェンス等の細かな部分にも塗りやすくきれいに仕上がります。 使用後は、ガスと残った塗料を安全に捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.1~1.3主成分シリコンアクリル樹脂主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品危険等級乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性耐候、サビドメ危険物の性状非水溶性
水性道路線引き用塗料 アサヒペン水性道路線引き用塗料アサヒペン(21件のレビュー)
4,298税込4,728
1缶(2kg)ほか
当日出荷
乾きが早く、磨耗に強い。 密着が良く、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。 乾燥が早く、耐候性に優れています。 アスファルトがにじむ心配もありません。 水性ですから安心で、シンナー臭も無く取り扱いが簡単です。
用途駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなど、アスファルト面 ・コンクリート面のライン引きや区画表示に。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/20~30分、冬期/1~1.5時間
水性高耐久鉄部用 アサヒペン水性高耐久鉄部用アサヒペン(6件のレビュー)
799税込879
1缶(200mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
サビの上からそのまま塗れる!水性で塗りやすい低臭タイプの鉄部用塗料です。特殊強力サビドメ剤の効果でサビの上から直接塗れます。(ポロポロと取れるようなサビは取り除く必要があります。)特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム、紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により耐候性に優れています。密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスにも塗装できます。塗料タイプは、架橋反応型水性シリコンアクリルエマルション樹脂塗料です。架橋反応型水性シリコンアクリルエマルション樹脂塗料は、塗膜の乾燥過程で、架橋反応(樹脂の分子間に橋を架けたような結合を作る)するタイプの水性シリコンアクリル樹脂を用いた水性塗料です。架橋によって強度が増します。
用途屋内外用。扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具など屋内外の鉄部・鉄製品 ガルバリウム・トタン・アルミ・ステンレスの製品(屋根は除く) 木製品主な用途屋内外の鉄部・鉄製品使用場所屋内外特性耐久、さび止め塗料タイプ架橋反応型水性シリコンアクリルエマルション樹脂塗料標準重ね塗り回数(回)2光沢ツヤあり塗膜状態仕上がり:不透明(下地を隠す)乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:2~4塗り重ね可能時間(時間)1/2以上(夏期/冬期)主成分水性シリコンアクリルエマルション樹脂危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
クリエイティブカラースプレー グロス(ツヤあり) アサヒペンクリエイティブカラースプレー グロス(ツヤあり)アサヒペン(46件のレビュー)
639税込703
1本(100mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
タレにくく、きれいに仕上がる。 使用後は、安全にガスとのこった塗料を捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。 タレにくく、きれいに仕上がります。 発泡スチロールや油性塗料の上に塗っても、下地をとかしません。 テコ式ノズルボタンの使用により、タッチが軽く指が疲れません。 有害なフロンや鉛化合物は一切使用していません。 日光や雨に強く、屋外にも使用できます。 ガス抜きキャップ付き。
用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック(一部を除く)、ガラス・コンクリートなど、ホビー、クラフト、デザインに。主な用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック、ガラス、コンクリート使用場所屋内外兼用主成分アクリル樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性つやあり乾燥時間夏期/40~50分、冬期/1~2時間危険物の性状非水溶性
バケット型万能用ローラーバケセット 5点セット アサヒペンバケット型万能用ローラーバケセット 5点セットアサヒペン(57件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(5点組)
当日出荷
持ち運びが簡単にでき、広い面積の塗装に最適!
セット内容バケット型ローラートレイ(180mm)、バケット内容器、しごきネット、スリムローラーハンドル、ローラースペアスリム万能用150mm2本種別スモール質量(g)680毛丈(mm)13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×155×225RoHS指令(10物質対応)対応
メッキ調スプレー アサヒペンメッキ調スプレーアサヒペン(50件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(300mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
置物や装飾品が豪華なメッキ調に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。
用途屋内装飾品の木部、鉄部、ガラス、プラスチック(硬質塩ビ、アクリルなど)。主な用途屋内の木部、鉄部、ガラス、プラスチック使用場所屋内用危険物の類別第四類油性 or 水性油性塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.5乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間危険物の性状非水溶性
コンクリートカベ用樹脂モルタル アサヒペンコンクリートカベ用樹脂モルタルアサヒペン(39件のレビュー)
859税込945
1本(330mL)
当日出荷
密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。 水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。 屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、レンガ、岩石などのひび割れ(6mm幅、6mm深さ以下)の補修硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約4、冬期(5℃)/約6(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間)形状カートリッジ施工長さ約8.9m(6mm幅で6mm深さのひび割れ補修時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
バケット用内容器 アサヒペンバケット用内容器アサヒペン(21件のレビュー)
549税込604
1セット(3枚)
当日出荷
バケット本体を汚さず使用が出来、後始末も簡単です。 斜めタイプで塗料を最後まで使用できます。 塗料の色を変える時に、大変便利です。
材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)220質量(g)132タイプ万能品名バケット用 内容器 3枚セット BT-U3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×140×220RoHS指令(10物質対応)対応
お得用多用途刷毛10本パック アサヒペンお得用多用途刷毛10本パックアサヒペン(14件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(10本)
当日出荷
水性・油性塗料 兼用
形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛主な用途塗装用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
速乾サビドメスプレーR アサヒペン速乾サビドメスプレーRアサヒペン(11件のレビュー)
759税込835
1本(300mL)ほか
当日出荷
速乾タイプだから作業性抜群 無鉛塗料使用
用途鉄製の門扉・フェンス・シャッター 屋内外の鉄部・鉄製品の下塗り用サビ止め質量(g)333乾燥時間(分)10~20(夏期)、20~40(冬期)機能耐水性主な用途危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4(タタミ0.6~0.8枚分)油性 or 水性油性特性速乾、さびどめ、さび止危険物の性状非水溶性
水性多用途EX アサヒペン水性多用途EXアサヒペン(60件のレビュー)
659税込725
1缶(200mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、ハケさばきの軽い、たいへん塗りやすい塗料です。日光や雨にも強く、ソフトなツヤに仕上がります。
用途ドア、雨戸、羽目板、板べい・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品浴室・居間・台所などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁コンクリート・ブロック・スレート・各種サイディングなどの外壁やへいフェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部・鉄製品発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビなどのプラスチック面。乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間使用方法塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。主成分水性アクリルエマルション樹脂主な用途屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性サビドメ
塗料はがし液 アサヒペン塗料はがし液アサヒペン(52件のレビュー)
839税込923
1本(100mL)ほか
当日出荷
塩素系溶剤を一切含まない『地球と人にやさしい』生分解性塗料はがし剤です。 はがした塗膜は水で洗い流すことができ、処理が簡単です。 手についてもピリピリせず、人体にも安全です。 塩素系はがし剤のような、環境基本法・水質汚濁防止法・水道法等による規制がないので安心して使えます。
用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜をはがすのに。 油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜をはがすのに。特性はがし剤主な用途木、鉄、コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
油性多用途カラー アサヒペン油性多用途カラーアサヒペン(17件のレビュー)
839税込923
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
酸性雨・塩害・排気ガスに強い塗料です。強力サビドメ剤配合で、鉄部をサビから守ります。
用途屋内外の木部・鉄部・トタン屋根やトタンベイ。(一部のトタンを除く)乾燥時間(時間)夏期/4~6、冬期/10~15主成分長油性アルキド樹脂主な用途屋内外鉄部、木部、トタン使用場所屋内外兼用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性サビドメ
モルタルパテ アサヒペンモルタルパテアサヒペン(26件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(950mL)
当日出荷
そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。 屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。 補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック面などのひび割れ・穴埋め補修グレー系硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約24冬期(5℃)/約36質量(g)1450危険物の類別非危険物施工面積約0.28m2(3mm厚仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
蛍光塗料スプレー アサヒペン蛍光塗料スプレーアサヒペン(13件のレビュー)
899税込989
1本(100mL)ほか
当日出荷から11日以内出荷
きわめてあざやかな蛍光色に仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。
用途木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙。 危険表示や看板、ポスターなど目立たせたい部分に。主な用途木部、鉄部、プラスチック、発泡スチロール、紙危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性蛍光乾燥時間夏期/15~30分、冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
強力タイプカベ紙用のり アサヒペン強力タイプカベ紙用のりアサヒペン(23件のレビュー)
459税込505
1袋(400g)ほか
当日出荷
接着の悪い下地面に、すぐれた接着効果があります。 うすめずにそのまま使用できます。 古いカベ紙の面や接着性の悪いせんい壁・砂壁などの凹凸のある下地面や化粧合板・ツヤあり塗装面などに、すぐれた接着効果を発揮します。 カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。 裏面に水をつけて貼る再湿カベ紙に使用すると、接着効果がさらに高まります。 のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。
用途ビニルカベ紙・紙カベ紙・布カベ紙の壁面に。 せんい壁・砂壁などの凹凸面、化粧合板、ツヤあり塗装面の壁面に。 カベ紙の破れ・はがれの補修に。成分変性でん粉、合成樹脂、カビドメ剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
ワンタッチ 床用ひび割れ補修材(コンクリート用) アサヒペンワンタッチ 床用ひび割れ補修材(コンクリート用)アサヒペン(3件のレビュー)
1,079税込1,187
1個(350mL)ほか
当日出荷
手絞りできるワンタッチ式!ひび割れに流しこむだけ仕上げヘラ付き雑草の生え抑制に水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。
用途コンクリートの補修に材質アクリル樹脂、無機充てん材、顔料、水グレー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
強浸透性水性シーラー アサヒペン強浸透性水性シーラーアサヒペン(28件のレビュー)
2,198税込2,418
1個(1L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
下地への密着性・耐久性がさらにUP! 浸透力に優れており、劣化した下地に奥深く浸透して下地を補強します。 カチオン樹脂により下地と上塗り塗料の密着力を高めます。 たばこのヤニ、油ジミ等を抑える効果があります。 防かび効果があります。 水性なので取り扱いや後始末が簡単です。
用途スレート瓦、セメント瓦、コンクリート床、ブロック塀、モルタル壁などへの塗装時の下塗り。 塗り替え時の旧塗膜面への下塗り。透明(クリヤ)主な用途瓦、コンクリート、モルタル特性耐久危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
スプレーライナー アサヒペンスプレーライナーアサヒペン(26件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
歩きながら簡単に、きれいなラインが引けます。 道路線引き用スプレーをセットするだけで簡単に区画線引きができます。
用途駐車場、道路、工場、倉庫、運動場などのアスファルト面 やコンクリート面のライン引きに。主な用途コンクリート、アスファルト使用場所屋外用トラスコ品番445-0124危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
床用流し込みセメント アサヒペン床用流し込みセメントアサヒペン(3件のレビュー)
899税込989
1缶(750g)ほか
当日出荷
施工後、約12時間で歩行可能。流し込むだけカンタン施工。コンクリートやモルタル面などの床面の穴をうめる補修材です。流し込むだけで簡単に平滑に仕上がります。
用途コンクリート、モルタル、レンガなどの床のくぼみや穴の補修に。グレー系材質ポルトランドセメント/骨材/樹脂液性アルカリ性可使時間(分)標準期:6危険物の類別非危険物
シルバーコート アサヒペンシルバーコートアサヒペン(23件のレビュー)
889税込978
1缶(65mL)ほか
当日出荷
塩害・サビに強いシルバーペイント。 たいへん塗り易く、1回塗りで仕上がります。 塩害に強く、強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ、長期間鉄製品を守ります。 日光や雨に強く、美しい銀光沢の合成樹脂塗料です。
用途鉄製の扉・門扉・フェンス・シャッター・パイプ・機械器具・農機具などあらゆる鉄部・鉄製品(床を除く)シルバー主な用途鉄部使用場所屋外用特性サビドメ危険等級乾燥時間(時間)夏期/3~5、冬期/6~10危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
高圧ホース BIGM(丸山製作所)高圧ホースBIGM(丸山製作所)(26件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷から5日以内出荷
最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
ホース内径(Φmm)8.5ねじの呼びG1/4
ローラーハンドル アサヒペンローラーハンドルアサヒペン(25件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
サイズレギュラー種類ハンドル主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
BIGPRO アクリルスプレー アサヒペンBIGPRO アクリルスプレーアサヒペン(28件のレビュー)
529税込582
1本(300mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
マーキングしやすい丸吹きタイプのスプレーです。 超速乾タイプです。 有害な鉛化合物、トルエン、メタノール、酢酸エチルは使用していません。 使用後は安全にガスと残った塗料を捨てられるガス抜きキャップが付属しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.1乾燥時間夏期/20~30分 冬期/40分~1時間危険物の性状非水溶性
カベ紙用のり アサヒペンカベ紙用のりアサヒペン(37件のレビュー)
369税込406
1袋(400g)ほか
当日出荷
うすめずにそのまま使用できます。 塗りやすく、すぐれた接着効果! カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。 のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。 ベニヤ板、石膏ボード、しっくい、モルタル、ツヤ消し塗装面などの壁面に、壁紙を貼るときに、ご使用ください。 ホルマリン系接着剤は使用しておりません
用途ベニヤ板・セッコウボード・しっくい・モルタル ツヤ消し塗装面の壁面に カベ紙の破れ、はがれの補修に改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆成分変性澱粉、合成樹脂、カビドメ剤主なワークパーツ
プライマ BIGM(丸山製作所)プライマBIGM(丸山製作所)(38件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
適合機種各機種共通高さ(mm)16.0外径×内径(Φmm)19.0×14.3
NEW水性インテリアカラー屋内カベ アサヒペンNEW水性インテリアカラー屋内カベアサヒペン(35件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
塗料に含まれるVOC(揮発性有機化合物)は0.1%以下であり、シックハウスの原因とされるホルムアルデヒドを吸着・除去する環境保護塗料です。 カベ紙・ビニールカベ紙の上にも塗ることができます。 防カビ剤を配合、カビの発生を防ぎます。 手あか・マジック・クレヨンなどの汚れが落とせます。 いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
用途リビング、寝室、子供部屋などの室内壁や天井(カベ紙・ビニールカベ紙)、窓枠などの木部 和室壁や天井(しっくい・京壁・土壁・砂壁・せんい壁・コンクリート・モルタル) 浴室、キッチン、洗面所、トイレなどの壁や天井使用方法塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい。主成分水性アクリルエマルション樹脂主な用途屋内カベ使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間夏期/30分~1時間 冬期/2~3時間
ボールコック BIGM(丸山製作所)ボールコックBIGM(丸山製作所)(21件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
手元で散布、停止ができます。
最高使用圧力(MPa)約5.0
...