絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
586件中 561586
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペイントペール ポリ缶 アサヒペン

    ペイントペール ポリ缶

    アサヒペン
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
    塗装作業時には欠かせない持ち運びに便利な容器です。
    直径(Φmm)約190RoHS指令(10物質対応)対応
  • アサヒペンポスターカラー特色 アサヒペン

    アサヒペンポスターカラー特色

    アサヒペン
    1,298税込1,428
    1個(45mL)
    3日以内出荷
    塗りムラ・ニジミがなく、鮮やかな発色。 ベルベットのようなツヤ消し(マット)に仕上がります。 高級顔料を使用、粒子が細かく、発色が鮮やかです。 被覆力に優れ、塗り重ねしても下の色の影響を受けません。 乾燥した濃色の上に淡色を重ね塗りしても下の色がニジミません。 伸びがよく、塗りムラがなく、平滑に美しく仕上がります。
    用途デザイン・POP・絵画などに。 紙以外に木・布・石に。主な用途紙、木、布、石使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性つや消
  • エポキシサビドメ用うすめ液 アサヒペン

    エポキシサビドメ用うすめ液

    アサヒペン
    2,198税込2,418
    1個(400mL)
    4日以内出荷
    ノントルエン・ノンキシレンの環境対応うすめ液。 油性超速乾サビドメの希釈に。 塗装面の汚れの拭き取りに。 塗装後の塗装用具の洗浄に。
    用途油性超速乾サビドメ、酒精塗料の希釈に適します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性サビドメ危険物の性状水溶性
  • 油性 かわら塗料専用シーラー アサヒペン

    油性 かわら塗料専用シーラー

    アサヒペン
    19,980税込21,978
    1缶(7L)ほか
    4日以内出荷
    スレート瓦・セメント瓦塗装の下塗りに。 ストレート瓦(カラーコロニアル・カラーベスト等)各種セメント瓦などにの下地を補強し、上塗り塗料との密着性を向上させます。 上塗り塗料との相乗効果 により優れた防水性を発揮します。 本品を下塗りすることにより、吸い込みを防ぎますので、余分な上塗り塗料がいらずに経済的です。
    用途スレート瓦(カラーコロニアル・カラーベスト等)各種セメント瓦などを塗装する場合の下地補強に。 コンクリートやモルタル面 の下塗りに。透明(クリヤ)主な用途瓦、コンクリート、モルタル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防水乾燥時間夏期/10~30分、冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
  • クリヤラッカー アサヒペン

    クリヤラッカー

    アサヒペン
    899税込989
    1本(100mL)
    5日以内出荷
    透明性に優れ、美しいツヤに仕上がります。 乾きが速く、キズがつきにくいニスです。
    用途木工工作品、木製家具などの屋内の木部。(床を除く)透明(クリヤ)乾燥時間(分)夏期/10~20、冬期/20~50主な用途屋内木部危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾塗り面積(2回塗り)(m2)0.5~0.8危険物の性状非水溶性
  • 油性ユカ用ニス アサヒペン

    油性ユカ用ニス

    アサヒペン(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個(0.3L)ほか
    4日以内出荷
    耐久性にすぐれ、ワックスがけは不要です。 すべりにくいので、廊下・階段にも適しています。 湯水のこぼれや摩擦・衝撃に強いので、床を腐食・損傷・汚れから守ります。
    用途木の床、フローリング、階段、木製家具、その他屋内の木部・木製品。主な用途屋内木部・木製品危険等級乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/3~6使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久危険物の性状非水溶性
  • 油性白ありガード アサヒペン

    油性白ありガード

    アサヒペン(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1缶(1L)ほか
    4日以内出荷
    シロアリ・キクイムシ・腐れ・カビから長期間木部を守る。 木部に深く浸透して、内部から木材を守ります。 屋外にも使用できます。 安全性を配慮した非有機リンの薬剤(シラフルオフェン)を使用しています。
    用途建物の基礎、床下などの未塗装木部。主な用途木床危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/24時間 冬期/2~3日危険物の性状非水溶性
  • ガラス用遮熱シート 92cm×2m シルバー アサヒペン

    ガラス用遮熱シート 92cm×2m シルバー

    アサヒペン
    109,800税込120,780
    1セット(20本)
    3日以内出荷
    種類遮熱シートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス用遮熱シート 46cm×2m クリヤ アサヒペン

    ガラス用遮熱シート 46cm×2m クリヤ

    アサヒペン
    67,980税込74,778
    1セット(20本)
    3日以内出荷
    種類遮熱シートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラーハンドルスリム用 アサヒペン

    ローラーハンドルスリム用

    アサヒペン
    769税込846
    1本
    3日以内出荷
    サイズスモール種類ハンドル主な用途塗装用
  • ポリ手ぶくろ アサヒペン

    ポリ手ぶくろ

    アサヒペン
    169税込186
    1セット(6枚)
    当日出荷
    幅(mm)128高さ(mm)2質量(g)3入数(枚)6奥行(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉無エンボス加工外エンボス
  • 特上 水性瓦・トタン用ハケ アサヒペン

    特上 水性瓦・トタン用ハケ

    アサヒペン
    719税込791
    1本
    3日以内出荷
    形状種類刷毛毛丈(mm)65材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛主な用途水性用、トタン・瓦用毛色茶色RoHS指令(10物質対応)対応
  • PPビーカー アサヒペン

    PPビーカー

    アサヒペン
    419税込461
    1個(100mL)ほか
    3日以内出荷
    材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • PC上級ハケ油性トタン用 アサヒペン

    PC上級ハケ油性トタン用

    アサヒペン
    1,798税込1,978
    1本(80mm)ほか
    3日以内出荷
    厳選した高品質の原毛に特殊ナイロンを混毛した独自の毛組。手によくなじみ、使いやすい白木のハンドル。プロ感覚の塗りの手応えと仕上がりが楽しめます。
    用途油性トタン用形状種類刷毛毛丈(mm)65材質(毛)馬毛・化学繊維の混毛主な用途油性用毛色茶色RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCローラーバケスペア万能用 アサヒペン

    PCローラーバケスペア万能用

    アサヒペン
    629税込692
    1個(100mm)
    3日以内出荷
    各ローラーカバーは、塗料との整合性を追求。素材を厳選した化学繊維を使用しています。 紙管は耐水・耐溶剤性に優れており、ローラーフレームにピッタリとフィットします。 長時間の作業でもカバーが空回りする事なく、スムーズな回転で作業効率がアップします。 最適な毛丈を選びました。凹凸面は約26mm(長毛)、あらやる塗面に塗れる万能タイプは11mm(中毛)、平滑な面は約7mm(短毛)と3種類を品揃えしました。 平面から凹凸面などに塗れる万能タイプ。
    サイズレギュラー質量(g)20種類ローラー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×60×60ローラーサイズ(mm)100主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCノンスリップマスカー アサヒペン

    PCノンスリップマスカー

    アサヒペン
    1,998税込2,198
    1巻
    3日以内出荷
    ポリフィルムにノンスリップ加工をしているので、歩いても破れにくく、滑りにくいマスカーです。
    用途床などの養生に最適テープ種類シート長さ(m)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCチャンネルブラシ真チュウ アサヒペン

    PCチャンネルブラシ真チュウ

    アサヒペン
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    金属面のサビ落としや塗膜面の下地調整に
    質量(g)60適合材金属面RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCコロナシート アサヒペン

    PCコロナシート

    アサヒペン
    4,198税込4,618
    1巻
    3日以内出荷から4日以内出荷
    コロナ放電処理をしているので、シートに付着した塗料を飛び散りにくくし、はがす際等に塗装面を汚さず、後始末が簡単です。
    厚さ(mm)0.01透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • HQ コールタール用ハケ アサヒペン

    HQ コールタール用ハケ

    アサヒペン(1件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷
    用途コールタール塗装に最適!全長(mm)240種類刷毛毛丈(mm)55材質(毛)馬毛・化学繊維の混毛主な用途コールタール用毛色黒色玉厚(mm)20刷毛幅(mm)75
  • 木材防虫スプレー アサヒペン

    木材防虫スプレー

    アサヒペン
    2,998税込3,298
    1本(420mL)
    3日以内出荷
    建物の基礎・床下などの未塗装木部に。 シロアリがその処理部を食することにより駆除するものです。
    用途木部のシロアリ処理の塗料。トラスコ品番445-0507乾燥時間(分)30~60分(夏期)、60~120(冬期)主な用途木床塗布面積(m2)4~5使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防虫
  • アサヒペン ペイントスプレーヤーST ピストン アサヒペン

    アサヒペン ペイントスプレーヤーST ピストン

    アサヒペン
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    適合アサヒペン ペイントスプレーヤーST ST-007RoHS指令(10物質対応)対応
  • 文字筆セット アサヒペン

    文字筆セット

    アサヒペン
    1,598税込1,758
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維、PBT(ポリブチレンテレフタレート)繊維を100%使用しています。 穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
    用途表札や看板などの文字書きにセット内容文字筆S、L適合塗料水性塗料、油性塗料、アクリル絵具、水彩絵具、油絵具、ポスターカラー※ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリヤラッカー アサヒペン

    クリヤラッカー

    アサヒペン
    1,898税込2,088
    1缶(300mL)
    当日出荷
    透明性に優れ、美しいツヤに仕上がります。乾きが速く、キズがつきにくいニスです。
    用途木工工作品、木製家具などの屋内の木部。(床を除く)仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ラッカーをうすめ液(10%以内)でうすめて下さい。【用具の手入れ】塗料が乾かないうちにラッカーうすめ液で洗って下さい。容量(mL)300乾燥時間(分)夏季/10~20冬季/20~50主な用途屋内木部危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.5~2.3(タタミ0.9~1.4枚分)油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性
  • 油性木工用着色ニス アサヒペン

    油性木工用着色ニス

    アサヒペン
    1,998税込2,198
    1缶(300mL)
    4日以内出荷
    着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります。摩擦、衝撃に強く、耐久性に優れているので、木製家具、木工品、廊下、建物木部のニス仕上げに最適です。
    用途木製家具、木工品、フローリング、屋内外の木部、木製品。種類1液型ウレタン樹脂塗料主な用途危険等級乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)3~6使用場所屋内外兼用使用後の手入方法塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.8~3.2(タタミ1.1~1.9枚分)油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、つやだし危険物の性状非水溶性
  • 天井用パネルカベ紙 アサヒペン

    天井用パネルカベ紙

    アサヒペン
    5,898税込6,488
    1セット(18枚)
    3日以内出荷
    扱いやすいサイズですので、天井の模様替えが楽にできます。今、貼ってあるカベ紙をはがさずに直接貼る事ができます。
    幅(mm)308高さ(mm)330質量(g)780奥行(mm)22
  • 油性ツヤ復活クリヤコート アサヒペン

    油性ツヤ復活クリヤコート

    アサヒペン
    4,898税込5,388
    1缶(1.6L)
    3日以内出荷
    ●透明仕上げのため、塗り継ぎの心配や、細かいマスキング(塗装文字、色分けされた塗装面へのマスキング等)の必要がありません。 ●特殊アクリル樹脂の採用で耐候性が良好です。 ●水性・油性塗料に上塗り可能です。
    用途●旧塗膜へ塗装する事で、塗りたてのような光沢が復活します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1600mL油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性