カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アサヒペン
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

PCNEWスーパータッチメジ用
アサヒペン¥459税込¥5051本当日出荷超極細毛先き仕上で、ハケ目が目立ちにくく、均一塗膜に仕上がります。塗料含みが多いので、伸びが良く、広い面が塗れます。用途用途:水性塗料・油性塗料のメジ用塗装に。トラスコ品番131-9548材質柄部:木形状平タイプ万能毛丈(mm)35毛材化繊適合塗料水性・油性塗料主な用途塗装用刷毛幅(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
UVカットガラスシート抗菌プラス
アサヒペン¥619~税込¥681~1枚3日以内出荷抗菌加工しているので、衛生的に保つことができます。何度でも張り直しができて、のり残しがないので、賃貸でも安心して貼れます。複層(ペアガラス・合わせガラス)・LOW-Eガラスにも貼ることができます。有害なUV(紫外線)を90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。シルエットが外から見えにくく、目かくし効果があります。材質(シート)塩化ビニル機能貼れる面:透明ガラス、くもりガラスの平らな面、凹凸ガラスの平らな面、複層ガラス(ペアガラス・合わせガラス)、Low-EガラスRoHS指令(10物質対応)対応材質(フィルム)裏面:ポリエステル
水性多用途マットカラースプレー ショコラ
アサヒペン¥749税込¥8241本(100mL)3日以内出荷スプレータイプでムラなく仕上がります。落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。用途木部・木製品、コンクリート、鉄部・鉄製品、紙、ガラス、プラスチック(発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ・ABS)に。仕様●冬季乾燥時間(約時間):1~2●塗り重ね回数の目安:1回で仕上げずに乾燥させてから2回目を塗装してください。●夏季乾燥時間(約分):40~50色ショコラ容量(mL)100塗り面積(m2)1本あたり:0.2~0.4※タタミ0.1~0.2枚分使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量30mLRoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプ水溶性アクリル樹脂塗料
水性多用途マットカラースプレー ピーコックブルー
アサヒペン¥749税込¥8241本(100mL)3日以内出荷スプレータイプでムラなく仕上がります。落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。用途木部・木製品、コンクリート、鉄部・鉄製品、紙、ガラス、プラスチック(発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ・ABS)に。仕様●冬季乾燥時間(約時間):1~2●塗り重ね回数の目安:1回で仕上げずに乾燥させてから2回目を塗装してください。●夏季乾燥時間(約分):40~50色ピーコックブルー容量(mL)100塗り面積(m2)1本あたり:0.2~0.4※タタミ0.1~0.2枚分危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量30mLRoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプ水溶性アクリル樹脂塗料
水性多用途マットカラースプレー オリーブグリーン
アサヒペン¥749税込¥8241本(100mL)3日以内出荷スプレータイプでムラなく仕上がります。落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。用途木部・木製品、コンクリート、鉄部・鉄製品、紙、ガラス、プラスチック(発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ・ABS)に。仕様●冬季乾燥時間(約時間):1~2●塗り重ね回数の目安:1回で仕上げずに乾燥させてから2回目を塗装してください。●夏季乾燥時間(約分):40~50色オリーブグリーン容量(mL)100塗り面積(m2)1本あたり:0.2~0.4※タタミ0.1~0.2枚分危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量30mLRoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプ水溶性アクリル樹脂塗料
溶岩石ドライボード
アサヒペン¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷吸水性が高く速乾性に優れたドライボードです。使用後、すぐに表面はサラッとします。溶岩石とは、マグマが地表付近で急激に冷え固まってできた多孔質組織の特性のある岩石です。多孔質組織はマグマが地表付近に噴出したとき、圧力の減少によりマグマに含まれていた水分などの揮発成分が気体となり、マグマが発砲しつつ固まった組織で、小さな穴が無数に空いています。水分の吸収や放出、消臭の機能に優れています。優れた調湿力と抜群の吸水力。防カビ効果。洗濯不要。材質溶岩石(火山岩)、ポリウレタン、不織布、天然ゴムタイプハードタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ウェーブ化繊 WAVY 水性用
アサヒペン¥339~税込¥373~1本3日以内出荷厳選したウェーブ化繊を使用した独自の毛並みにより、塗料の含み・吐き出しに優れ、塗りやすくきれいに仕上がります。水性用/油性用/ニス用の用途別でシリーズ化することにより、より選びやすく、よりきれいに仕上がります。テーパー加工で毛先が細く、ハケさばき・仕上がりが良好です。本職とじ式採用で毛量が多いので塗料の含みが良く、1回の作業で広く塗れます。用途水性塗料用材質(毛)ウェーブ化繊RoHS指令(10物質対応)対応
PCNEWスーパータッチメジ用 15mm NSM-15
アサヒペン¥429税込¥4721本当日出荷超極細毛先き仕上で、ハケ目が目立ちにくく、均一塗膜に仕上がります。塗料含みが多いので、伸びが良く、広い面が塗れます。用途用途:水性塗料・油性塗料のメジ用塗装に。トラスコ品番132-1163材質毛部/化繊100%・柄部/木形状平型タイプ万能毛丈(mm)30適合塗料水性・油性塗料刷毛幅(mm)15
有孔ラバーマット
アサヒペン(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷泥はね防止・滑り止め・靴の汚れ落としなどに。有孔タイプ。玄関に/濡れると滑りやすくなる石材やタイルなどの玄関にラバーマットを敷いて滑り止めとして。靴底の汚れ落としとしても使えます。駐車場に/乗り降り時のスリップ防止、靴の汚れ落としとしても使えます。未舗装の駐車場では、雨で水たまりができ、車を泥で汚してしまうことも…。ラバーマットを敷くことで、泥はねを防止できます。お庭の芝生に/芝生の上に敷いておくと穴から芝生が成長し、やがてマットをほぼ隠すことができます。これにより、自然な外観を維持しつつ安全性を高めることができます。また、踏圧による擦り切れから芝生を保護します。色黒寸法(cm)約60×80×2.2素材天然ゴム
エアブラシ用コンプレッサー ORCA
アサヒペン¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷持ち運びに便利!。メンテナンスフリーのオイルレス方式で、オイルを入れる必要はありません。エアブラシによる塗装作業に最適。コンパクトサイズのため持ち運びが便利で使いやすい。ファンが搭載されておりモーターの冷却が可能。圧力計、エアーフィルター、圧力調整バルブ付き。オイルフリー。低ノイズ。エアブラシ付属。エアーホース付属。用途エアーコンプレッサー:各種専用のエアブラシを使用することでイラスト、クラフト塗装(ホビー/プラモデル/フィギュアなど)、ネイル、ボディペイントなど広く使用できます。付属エアブラシ:塗装、イラスト・アート用です。幅(mm)255質量(kg)3.9容量(mL)エアブラシ液体カップ:7高さ(mm)205奥行(mm)135出力(馬力)約1/10使用圧力範囲(MPa)0.01~0.4定格電圧(V)AC100長さ(cm)エアーホース:180方式オイルレスピストン方式定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)77/91最高圧力(MPa)0.4電源コード(m)2潤滑方式オイルレス定格時間(分)30空気吐出量(L/min)20~23再起動圧力(MPa)0.3作動音(dB)47ノズル径(Φmm)エアブラシ:0.3供給口エアー:PT1/8オスネジ
リビングクリーナーカベ紙用
アサヒペン¥999税込¥1,0991本(500g)当日出荷フッ素コートが汚れからガードし拭き取り後はサラサラ!。室内のホルムアルデヒドやタバコの臭いを低減します。照明器具・アルミサッシ・洗面台などにも!用途ビニールカベ紙・照明器具・アルミサッシ・ドア・スイッチまわり・洗面台に。成分界面活性剤(1.7% アルキルグルコシド)、洗浄補助剤内容量(g)500液性弱アルカリ性使用量1m2当たり/13回スプレー(10ml相当)RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
水性ニススプレー
アサヒペン¥1,698税込¥1,8681本(300mL)当日出荷から3日以内出荷屋外にも使用できる水性タイプのニススプレー 着色と美しいツヤだしが同時にできる 着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります 塗膜の耐候性に優れ、屋外にも使用できます 紫外線吸収剤の配合により、素材の変色を抑制します 水性で環境にやさしく、臭いが少ない 非危険物用途屋内外の木部、木製品(テーブルの天面・床などは除く)、玄関ドア、フェンス、ガーデン用品、工作、ホビー用品など。容量(mL)300種類合成樹脂塗料塗り面積(m2)0.5~0.8(タタミ約0.3~0.5枚分)主な用途木部、木製品(テーブルの天面・床などは除く)、玄関ドア、フェンス、ガーデン用品、工作、ホビー用品乾燥時間(時間)夏期/2~3、冬期/3~6使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性艶だし/耐候性/低臭塗り重ね可能時間(時間)夏期/3以上、冬期/6以上塗回数2
水性強着色ウッドステインスプレー
アサヒペン¥1,698税込¥1,8681本(300mL)3日以内出荷隠ぺいが高く1回塗りで仕上がる。隠ぺいが高く1回塗りで仕上がる水性・低臭タイプの木部専用塗料です。木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性に優れています。防腐・防カビ・防藻・防虫効果があり、長期間、木部を美しく保ちます。用途ラティス・トレリス・ウッドデッキなどガーデン木製品や外壁などの未塗装木部。(床を除く)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約188×60×60主な用途ラティス・トレリス・ウッドデッキなどガーデン木製品や外壁などの未塗装木部(床除く)使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量135mL油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防腐・防カビ・防藻・防虫効果
裏紙のないそのまま貼れるカベ紙
アサヒペン¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷裏紙をなくしてゴミを減らす環境配慮製品。 広げるだけでそのまま貼れます。 汚れても水拭きすることができます。 ビニルカベ紙の上に貼れます。 裏紙がないので廃棄するゴミを減らす環境配慮型製品です。 のり残りせずにはがせます。用途ビニルカベ紙(屋内用途)材質不織布(パルプ、ポリエステル)長さ(m)2.5幅(cm)46粘着剤アクリル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
UVカット 明るく2倍強い障子紙
アサヒペン¥799税込¥8791本3日以内出荷室内が明るく感じられます。 UV約95%カット用途障子貼り用仕様会津判材質再生紙色無地長さ(m)190幅(cm)20RoHS指令(10物質対応)対応
UVカット5倍強い超強厚口障子紙
アサヒペン¥2,798税込¥3,0781本3日以内出荷丈夫で破れにくい、特厚口タイプの障子紙。 障子紙のJIS規格に規定された破裂強さの下限値に比べて、約5倍の強さです。 温かみを感じる、破れにくい障子紙です。厚手で、作業しやすく、シワになりにくい障子紙です。 UVカットの効果があるので、室内の色あせ・変色を防止します。 伸縮が少なく、雨天でもたるみにくい障子紙です。 濡れた状態でもしっかりしているのでカットしやすく、貼り替えの際も破れにくくきれいにはがすことができます。用途障子貼り用材質ポリエステル(70%)、パルプ(20%)、ビニロンバインダー(10%)、蛍光剤配合使用の目安貼れる面積/障子2枚分シート長さ(m)3.6シート幅(cm)94RoHS指令(10物質対応)対応
超速乾防水スプレー
アサヒペン¥849税込¥9341本(300mL)4日以内出荷約1分で乾燥。スプレー後、約1分ではっ水効果を発揮します(※乾燥時間はスプレーする対象の材質や生地の厚さ、気温、塗布量によって変わります。)。はっ水効果で、雨や雪、泥ハネ汚れを防ぎます。ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。用途雨・雪をはじく。成分シリコーン樹脂、石油系炭化水素、イソプロピルアルコール容量(mL)300標準使用量ブルゾンなどの上着2着分危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性適合用途衣類・布製品
ウェーブ化繊ハケ WAVY多用途
アサヒペン¥349~税込¥384~1本3日以内出荷塗りやすくきれいに仕上がる。多用途用。本職とじ式。極細毛先。厳選したウェーブ化繊を使用した独自の毛組により、塗料の含み・吐き出しに優れ、塗りやすくきれいに仕上がります。塗料の吐き出しにムラが少なく、ライトユーザーにも使いやすい。高品質で水性・油性 全塗料対応。用途水性塗料・油性塗料、ニス・ステインの塗料に。形状筋違毛丈(mm)40材質(毛)化繊適合塗料水性塗料・油性塗料/ニス・ステイン主な用途水性塗料・油性塗料、ニス・ステインの塗料
水性木部用推奨ハケ
アサヒペン¥349~税込¥384~1本当日出荷から3日以内出荷アサヒペンおすすめの推奨ハケ。塗料の性質に適した毛組み。厳選した化学繊維と山羊毛を配合した独自の毛組で塗りやすさと仕上がりの良さを実現。他の水性木部用塗料にも快適にご使用いただけます。用途水性強着色ウッドステイン/水性ウッドリフォームペイント推奨刷毛形状平毛丈(mm)40材質(毛)化繊/山羊毛適合塗料水性主な用途水性用
水性多用途マットカラー推奨ハケ
アサヒペン¥329~税込¥362~1本3日以内出荷塗料の性質に合わせた毛組で仕上がり良好!。アサヒペンおすすめ塗装用品。水性塗料専用。推奨ハケなので使いやすく、とても塗りやすい!。厳選した数種類の化学繊維を配合した独自の毛組で塗りやすさと仕上がりの良さを実現しました。他の水性塗料にも快適にご使用いただけます。用途水性多用途ペイントマットカラーの塗装に。/その他水性塗料の塗装に。形状平材質(毛)化繊適合塗料水性主な用途水性用
モダンスタイルふすま紙 カベ兼用紙
アサヒペン¥1,498税込¥1,6481本3日以内出荷水をつけるだけで簡単に貼れる。ドア・戸ぶすまに最適!。のり付きで裏面に水をつけるだけで簡単に貼れます。用途カベ紙、ふすま貼り用仕様【壁に貼る場合/貼れる面】ベニヤ板、ツヤ消し塗装面、古いカベ紙をはがした面、シックイ壁、セッコウボード。【壁に貼る場合/貼れない面】せんい壁、砂壁、凸凹の激しい面、浴室内などの水のかかる場所、化粧合板、屋外。※今貼ってある古いカベ紙の上には直接貼れません。表面の層をはがしてから貼ってください。材質紙/ポリビニルアルコール(再湿のり)幅(cm)95長さ(cm)180
UV2倍彩和紙障子紙
アサヒペン¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷手漉き和紙をちりばめた彩り豊かな障子紙。手漉き和紙をちりばめた彩り豊かな障子紙です。障子紙のJIS規格破裂強さの下限値に比べて、約2倍の強さです。UVカット加工により、紫外線を約95%カットしますので、室内の色あせ・ 変色を防止する効果があります。用途障子貼り用材質パルプ77%、ポリエステル16%、レーヨン・ビニロンバインダー7%、紫外線カット加工、蛍光剤配合長さ(m)3.6幅(cm)94
D-KABEGAMI のりつき
アサヒペン¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷カベ紙の上に直接貼れる生のりカベ紙です。 布カベ紙や化粧合板(一部の表面処理加工品は除く)にも貼れます。 水ものりも不要です。 生のりなので、位置合わせ、貼り直しも簡単にできます。 カベ紙とのりに、カビの発生を抑える防カビ加工をしています。用途カベ紙貼り用仕様【貼れる面】ビニルカベ紙、布カベ紙、古いカベ紙をはがした面、化粧合板(一部の表面処理加工品は除く)、ベニヤ板、塗装面、シックイ壁、セッコウボード、コンクリート、モルタル【貼れない面や場所】凸凹の激しい面、浴室内などの水のかかる場所、レンジまわりなど火気のある壁面、屋外材質基材:塩化ビニル・紙、接着剤:でんぷん・アクリル樹脂、裏面フィルム:ポリプロピレン長さ(m)2.5幅(cm)92RoHS指令(10物質対応)対応
EXアイロン貼り糸入りふすま紙
アサヒペン(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本3日以内出荷から4日以内出荷糸入りアイロン貼りふすま紙用途ドライアイロンやコードレスアイロンでも貼れる幅(mm)950長さ(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
カベ紙 水つけ・のりつけスポンジ
アサヒペン¥899税込¥9891個3日以内出荷水やのりをたっぷり含み、ムラなく効率的に、カベ紙・ふすま紙の水つけやのりづけ作業ができます。材質ポリエチレン、ウレタンスポンジ幅(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
ふすま用道具類 インテリアバール
アサヒペン(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ふすま枠の取り外しやピンパ釘抜きがスムーズにできます。材質鉄長さ(mm)205RoHS指令(10物質対応)対応
プロ仕様おさえローラー
アサヒペン¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷耐摩耗性に優れたプロ仕様のローラーで、カベ紙の継ぎ目やコーナー部分を、下地にしっかり密着させます。トラスコ品番829-0148材質木、鉄、ポリアセタールローラー幅(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
貼り道具セット ふすま
アサヒペン(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷再湿タイプのふすま紙を貼るのに便利なセットです。用途再湿タイプのふすま紙。セット内容おさえブラシ(250mm)、ふすま紙・障子紙カッター、簡単ふすまの引き手釘打ち(70mm)、スポンジ(120mm)RoHS指令(10物質対応)対応
油性サビ鉄用
アサヒペン¥1,698税込¥1,8681缶(0.2L)3日以内出荷特殊な強力防錆剤の働きでサビドメ効果 を発揮するので、サビ面の上からそのまま塗ってもOKです。 サビ取り作業の手間が省けるので非常に能率的に塗装ができます。 無公害防錆顔料が配合されており、安全かつ、すぐれたサビドメ効果 を発揮します。用途門扉・窓格子・さく・手すり・シャッター・ガレージ・機械器具・農機具などの鉄部・鉄製品の下塗りに。主な用途鉄乾燥時間(時間)夏期/3~5、冬期/10~15使用場所屋外用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.2kg油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性サビドメ塗り面積(1回塗り)(m2)1.7~2.3
PCスリム万能用ローラーバケ
アサヒペン¥1,298税込¥1,4281個(100mm)3日以内出荷各ローラーカバーは、塗料との整合性を追求。素材を厳選した化学繊維を使用しています。 紙管は耐水・耐溶剤性に優れており、ローラーフレームにピッタリとフィットします。 長時間の作業でもカバーが空回りする事なく、スムーズな回転で作業効率がアップします。 最適な毛丈を選びました。凹凸面は約26mm(長毛)、あらやる塗面に塗れる万能タイプは11mm(中毛)、平滑な面は約7mm(短毛)と3種類を品揃えしました。用途コーナー、入隅、狭い所の塗装に最適サイズスモール質量(g)130種類ローラーセット寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)330×120×40ローラーサイズ(mm)100主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
PCスタンダードハケ ニス用
アサヒペン¥449~税込¥494~1本(30mm)ほか当日出荷から3日以内出荷優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします用途小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛主な用途ニス用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
PCコーキングベラ
アサヒペン¥589税込¥6481個(93mm)3日以内出荷用途ヒビ割れ箇所の充填作業に質量(g)30規格93mm刃幅(mm)93寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×180×11RoHS指令(10物質対応)対応
文字筆
アサヒペン¥789~税込¥868~1本3日以内出荷PBT繊維100%使用。耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維。穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。 水彩画からホビーまで幅広い用途に使用しやすい短軸(約15cm)採用!用途表札や看板などの文字書きに。RoHS指令(10物質対応)対応
布コロナマスカー S
アサヒペン(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1巻当日出荷コロナ放電処理をしているので、マスカーに付着した塗料を飛び散りにくくし、はがす際等に塗装面を汚さず、後始末が簡単です。用途外壁等の養生に。長さ(m)25テープ幅(mm)16テープ種類布耐熱性無材質(テープ)スフ紙シート長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応