絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
585件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウェーブ化繊 WAVY 油性用 アサヒペン

    ウェーブ化繊 WAVY 油性用

    アサヒペン
    339税込373
    1本
    3日以内出荷
    厳選したウェーブ化繊を使用した独自の毛並みにより、塗料の含み・吐き出しに優れ、塗りやすくきれいに仕上がります。水性用/油性用/ニス用の用途別でシリーズ化することにより、より選びやすく、よりきれいに仕上がります。テーパー加工で毛先が細く、ハケさばき・仕上がりが良好です。本職とじ式採用で毛量が多いので塗料の含みが良く、1回の作業で広く塗れます。
    用途油性塗料用材質(毛)ウェーブ化繊RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバーマット作業用 アサヒペン

    ラバーマット作業用

    アサヒペン
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    疲労軽減・防音対策・床面の保護などに適しています。
    用途疲労軽減・底冷え対策・防振・防音・養生・滑り止め・重要物からの床の保護などに。農作業場、工場の作業場、レジ、受付などの足元に。材質天然ゴム質量(kg)約7.1
  • オイルフリーエアーコンプレッサー アサヒペン

    オイルフリーエアーコンプレッサー

    アサヒペン
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    長寿命のブラシレスモーターを搭載しており、低振動、低ノイズです。メンテナンスフリーのオイルレス方式で、オイルを入れる必要はありません。コンパクトサイズのため持ち運びが便利で使いやすい。小型だがパワフル(APX-900:1.2馬力、APX-1300:1.5馬力)。本体に圧力計と圧力調整バルブが付いていますので、用途に合わせて圧力が高精度に調整できます。自動圧力スイッチにて継続運転し、空気タンク内の空気圧力を0.78から0.59MPaの範囲に制御します。
    用途スプレーガン、エアーブラシ、エアーダスター、エアーカッター、エアー釘打ち機(500mm以下)、各種空気入れに(タイヤ、ボール、ゴムボートなど)。周波数(Hz)50/60電源(V)AC100騒音値(dB)75吐出圧力(MPa)0.8
  • 有孔ラバーマット専用見切り材 アサヒペン

    有孔ラバーマット専用見切り材

    アサヒペン
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    有孔ラバーマットの見切り材に。22mm厚の有孔ラバーマット(RM-1050、RM-6080、RM-4060)に使用できます。ジョイントパーツRM-JP(別売)を使用して有孔ラバーマットに連結が可能です。裏面に10cm単位で溝があります。お好みのサイズにカットして使用できます。
    質量(kg)約1.4寸法(cm)約10×80×2.2素材天然ゴム
  • JOINT-LOCK pietra アサヒペン

    JOINT-LOCK pietra

    アサヒペン
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    接着剤・釘いらず・ジョイント式で簡単施工! 特殊なサネ形状により、接着剤や釘は不要です。 「サネ」とは”つなぎ目”部分の突起部のこと。 取りはずしができるので、賃貸住宅にもOK! キズにも強いので商業施設やオフィスなど、土足の場所にも使用できます。 SPCを使用。”SPC”とは、Stone Plastic Compositeの略で、天然石パウダーを混合したプラスチックを指し、塩ビ100%の床材と比べて、反りや伸び縮みに強いのが特長。
    用途床面素材が木、コンクリート、化学タイル、クッションフロア、フローリング、タタミなどの屋内軽歩行床。材質SPC(炭酸カルシウム、塩化ビニル)質量(g)1550入数(枚)8寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)310×620×4施工面積(m2)1.53
  • JOINT-LOCK pietra アサヒペン

    JOINT-LOCK pietra

    アサヒペン
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    接着剤・釘いらず・ジョイント式で簡単施工! 特殊なサネ形状により、接着剤や釘は不要です。 「サネ」とは”つなぎ目”部分の突起部のこと。 取りはずしができるので、賃貸住宅にもOK! キズにも強いので商業施設やオフィスなど、土足の場所にも使用できます。 SPCを使用。”SPC”とは、Stone Plastic Compositeの略で、天然石パウダーを混合したプラスチックを指し、塩ビ100%の床材と比べて、反りや伸び縮みに強いのが特長。
    用途床面素材が木、コンクリート、化学タイル、クッションフロア、フローリング、タタミなどの屋内軽歩行床。材質SPC(炭酸カルシウム、塩化ビニル)質量(g)1550入数(枚)8寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)310×620×4施工面積(m2)1.53
  • JOINT-LOCK pietra アサヒペン

    JOINT-LOCK pietra

    アサヒペン
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    接着剤・釘いらず・ジョイント式で簡単施工! 特殊なサネ形状により、接着剤や釘は不要です。 「サネ」とは”つなぎ目”部分の突起部のこと。 取りはずしができるので、賃貸住宅にもOK! キズにも強いので商業施設やオフィスなど、土足の場所にも使用できます。 SPCを使用。”SPC”とは、Stone Plastic Compositeの略で、天然石パウダーを混合したプラスチックを指し、塩ビ100%の床材と比べて、反りや伸び縮みに強いのが特長。
    用途床面素材が木、コンクリート、化学タイル、クッションフロア、フローリング、タタミなどの屋内軽歩行床。材質SPC(炭酸カルシウム、塩化ビニル)質量(g)1550入数(枚)8寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)310×620×4施工面積(m2)1.53
  • JOINT-LOCK pietra アサヒペン

    JOINT-LOCK pietra

    アサヒペン
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    接着剤・釘いらず・ジョイント式で簡単施工! 特殊なサネ形状により、接着剤や釘は不要です。 「サネ」とは”つなぎ目”部分の突起部のこと。 取りはずしができるので、賃貸住宅にもOK! キズにも強いので商業施設やオフィスなど、土足の場所にも使用できます。 SPCを使用。”SPC”とは、Stone Plastic Compositeの略で、天然石パウダーを混合したプラスチックを指し、塩ビ100%の床材と比べて、反りや伸び縮みに強いのが特長。
    用途床面素材が木、コンクリート、化学タイル、クッションフロア、フローリング、タタミなどの屋内軽歩行床。材質SPC(炭酸カルシウム、塩化ビニル)質量(g)1550入数(枚)8寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)310×620×4施工面積(m2)1.53
  • 防犯対策用ガラスシート アサヒペン

    防犯対策用ガラスシート

    アサヒペン
    1,898税込2,088
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    複層構造で引き裂き強度に優れている防犯対策シート。一般的な厚みと強さを持った防犯対策シートです(200μ=0.2mm)。色は透明(クリヤ)で透明度が高いフィルムなので部屋に貼っても目立ちません。キズが付きにくいハードコート処理商品となります。網入り・複層・LOW-Eガラスにも貼ることが出来ます。有害なUV(紫外線)を99%カット。水で貼るタイプ。
    仕様貼れない面:くもりガラス、凹凸ガラスのザラザラ面(網入り・網なし)、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外、貼れる面:透明ガラス(網入り・網なし)、くもりガラスの平らな面、凹凸ガラスの平らな面(網入り・網なし)、複層ガラス(ペアガラス・合わせガラス)、Low-Eガラス材質シート/ポリエステル、粘着剤/アクリル樹脂長さ(mm)300幅(mm)375厚さ(mm)0.5クリヤRoHS指令(10物質対応)対応
  • シートタイプ生のりカベ紙Facile アサヒペン

    シートタイプ生のりカベ紙Facile

    アサヒペン
    2,398税込2,638
    1パック(1枚)ほか
    3日以内出荷
    壁紙をカットせずにそのまま貼れるのでラクラク作業!。裏面フィルム・紙管をなくしてゴミを減らす環境配慮型製品です。裏面フィルムがないので簡単に貼れる。(裏面フィルムをはがす必要がなく、広げてそのまま貼付け可能)。予め2.5mの長さにカットしてあるので、一般的な家屋の壁に対してカベ紙をカットをせずに貼れます。今貼ってあるカベ紙をはがす手間が省け、作業が簡単なカベ紙です。生のりタイプなのでシワや空気が入っても貼り直し、位置合わせが簡単に出来ます。カベ紙とのりにカビの発生を抑える防カビ加工をしています。施工目安(約):一般的なトイレ/15m 4.5畳/25m 6畳/30m 8畳/35m
    用途【貼れる面】:ビニルカベ紙(凹凸の激しいビニルカベ紙には充分に接着しないことがあります。)、古いカベ紙をはがした面、ベニヤ板、しっくい壁、コンクリート、紙カベ紙、化粧合板(一部の表面処理加工品は除く)塗装面、石膏ボード、モルタル。【貼れない面】:凹凸の激しい面、浴室内等の水のかかる場所、レンジまわりなど火気のある壁面、屋外材質基材/塩化ビニル、紙 接着剤/でんぷん、合成樹脂長さ(m)2.5幅(cm)92RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手に塗る テブックリン アサヒペン

    手に塗る テブックリン

    アサヒペン
    2,998税込3,298
    1個(80g)
    3日以内出荷
    作業前に塗ることで汚れが簡単に落ちます。塗料・ワックス・油等の汚れが水洗いだけで簡単に落ちます。弱アルカリ性。安心の国産品!。化粧品基準の安全成分を使用しています。作業前に手に塗りこむことで、塗料、ワックスや油汚れ等の皮膚への付着、皮膚の溝や爪の隙間への入り込みを防ぎます。
    用途塗料・ワックス等の塗装時、換気扇・レンジフードまわりの油汚れ掃除、網戸・サッシ溝の拭き掃除、自転車の整備、靴磨きなど。成分水、ステアリン酸、パルミチン酸、ミリスチン酸、ラウリン酸、水酸化K、グリセリン、ラウラミドDEA、ジステアリン酸PEG-150、1,2-ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、EDTA-2Na、BG、グリチルリチン酸2K、酢酸トコフェロール形状白クリームタイプ使用量1回あたり0.5~1g危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数80~160回
  • 油性トタン用EX アサヒペン

    油性トタン用EX

    アサヒペン
    9,998税込10,998
    1缶(7kg)ほか
    3日以内出荷
    のびがよく広い面積が塗れる。耐久性に優れ、長期間トタン板を保護します。簡単に塗れ、大変伸びがよく、非常に経済的です。トタン板への密着がよく、温度変化によるトタン板の伸び縮みによっても、ひび割れやはがれが生じません。
    用途屋外用。屋根・とい・ひさし・下見板・へいなどのトタン板、カラートタン。屋外の鉄部や木部にも塗れます。(床・椅子・ベンチ・テーブルは除く)仕上塗膜:不透明(下地を隠す)主成分アルキッド樹脂主な用途屋根・とい・ひさし・下見板・へいなどのトタン板、カラートタン、屋外の鉄部や木部(床・椅子・ベンチ・テーブルは除く)乾燥時間(時間)夏期6/冬期12使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類光沢ツヤあり油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性塗回数標準:1塗装の目安塗り重ね時間:夏期1日/冬期2日塗料タイプアルキド樹脂塗料
  • ロングライフフロア用樹脂ワックス アサヒペン

    ロングライフフロア用樹脂ワックス

    アサヒペン
    949税込1,044
    1個(500mL)ほか
    3日以内出荷
    現行品と比較して耐アルコール性能向上。天然抗菌剤と除菌剤を配合。温水による剥がれに強い。摩擦キズに強く滑りにくい。弱アルカリ。
    主成分アクリル樹脂、ウレタン樹脂液性弱アルカリ性
  • サンド調下塗りスプレー 300ml ツヤ消し白 アサヒペン

    サンド調下塗りスプレー 300ml ツヤ消し白

    アサヒペン
    2,598税込2,858
    1本(300mL)
    4日以内出荷
    平滑面を立体感のあるサンド調仕上げにできる!。上塗り塗料でお好みの色に仕上げられる!。下塗りに塗装することでサンド調に仕上がる塗料です。上塗りにアサヒペンクリエイティブカラースプレー・アサヒペン蛍光塗料スプレー・アサヒペン夜光塗料スプレーを塗装することで好みの色に仕上がります。※上記以外の塗料は上塗りできません。
    用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(ABS・アクリル・スチロール・硬質塩ビ)への下塗り用。ツヤ消し白(粗目)主な用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(ABS・アクリル・スチロール・硬質塩ビ)危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL油性 or 水性油性特性耐候性、防腐、防カビ、防虫、撥水危険物の性状水溶性
  • シールドコーティング アサヒペン

    シールドコーティング

    アサヒペン
    1,198税込1,318
    1本(50mL)
    3日以内出荷
    屋内外で6ヵ月間抗ウイルス効果が持続。コーティング膜により、抗ウイルス・抗菌性(※1)の効果が屋内外で6ヶ月間持続します。(※2)※1 全てのウイルス、細菌に効果があるわけではありません。※2 UV照射および人工降雨により、劣化を促進させた試験結果から想定される期間となります。
    用途プラスチック(PP、PEを除く)、木、アルミ・ステンレスなどの非鉄金属、塗装されている鉄部、カベ紙材質合成樹脂(アクリル樹脂)/抗ウイルス・抗菌剤(銅イオン、プラチナイオン、酸化チタン)/酢酸/水透明クリア塗り面積(m2)10~50効果抗ウイルス・抗菌
  • NEW水性インテリアカラー推奨ローラー アサヒペン

    NEW水性インテリアカラー推奨ローラー

    アサヒペン
    159税込175
    1本
    3日以内出荷
    推奨ローラーなので塗りやすく美しい仕上がり!。NEW水性インテリアカラーの塗装に最適です。塗料の含み・吐き出しが良く作業性に優れています。塗料の性質に適した毛質を使用しているためきれいに仕上がります。
    用途NEW水性インテリアカラーの塗装/室内壁への塗装/コーナー・入隅等の塗装材質ポリエステル、ポリプロピレンサイズスモールローラー毛丈(mm)10適合塗料水性
  • のり貼超強PC障子紙 アサヒペン

    のり貼超強PC障子紙

    アサヒペン
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷
    のりで貼れる和紙の風合いのプラスチック障子紙。冷暖房効果アップ!(通気性のある障子紙との比較)。美しい和紙の風合いがあります。障子紙の間にプラスチック層がある破れにくい障子紙です。障子用のりで貼れます。
    用途障子貼り用材質パルプ76%、レーヨン16%、ビニロンPVA8%、蛍光剤配合長さ(m)1.8幅(cm)94
  • UV3倍彩アイロン障子紙 アサヒペン

    UV3倍彩アイロン障子紙

    アサヒペン
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷
    手漉き和紙をちりばめた彩り豊かで丈夫な障子紙。手漉き和紙をちりばめた彩り豊かな障子紙です。障子紙のJIS規格破裂強さの下限値に比べて、約3倍の強さです。UVカット加工により、紫外線を約95%カットしますので、室内の色あせ・ 変色を防止する効果があります。アイロンだけで、貼る時もはがす時もワンタッチでできます。
    用途障子貼り用材質パルプ77%、ポリエステル16%、レーヨン・ビニロンバインダー7%、紫外線カット加工、蛍光剤配合、特殊熱接着樹脂付長さ(m)3.6幅(cm)94
  • UV超強カラーPC障子紙 アサヒペン

    UV超強カラーPC障子紙

    アサヒペン
    1,598税込1,758
    1本
    3日以内出荷
    破れにくく、ペットの引っかき傷にも強い。プラスチックを障子紙の両面に貼り合わせしてあり、破れにくく、ペットの引っかき傷にも強い障子紙です。汚れても水拭きすることができます。冷暖房効果アップ!(通気性のある障子紙との比較)。UVカット加工により、紫外線を約95%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。従来の障子紙のような風合いがあります。
    用途障子貼り用材質パルプ80%、レーヨン12%、ポリエステル5%、ビニロンバインダー3%、蛍光剤配合、紫外線カット加工長さ(m)1.8幅(cm)94
  • JOINT-LOCK 見切材専用両面テープ アサヒペン

    JOINT-LOCK 見切材専用両面テープ

    アサヒペン
    469税込516
    1本
    当日出荷
    JOINT-LOCK 、JOINT-LOCK+plus専用見切り材の貼付け用両面テープです。
    用途JOINT-LOCK 、JOINT-LOCK+plus専用見切り材の貼付け用材質テープ基材:不織布、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:ポリエチレンラミネート紙テープ幅(mm)5テープ長さ(m)20使用の目安【本品で貼れる本数】1列貼りの場合:専用見切り材21本分、2列貼りの場合:専用見切り材10本分RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油性鉄部・木部用EX アサヒペン

    油性鉄部・木部用EX

    アサヒペン
    6,398税込7,038
    1缶(3L)
    3日以内出荷
    タレにくいので大変塗りやすく、きれいに仕上がります。 サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。 日光や雨に強く、美しいツヤのある合成樹脂調合ペイントです。 消防法上の非危険物(指定可燃物)
    塗り面積(m2)17~21(タタミ11~13枚分)仕上塗膜の仕上:不透明(下地を隠す)主成分合成樹脂調合ペイント主な用途屋内外用(門扉・フェンス・シャッターなどの鉄部・鉄製品。ドア・雨戸・ガーデン用品などの屋内外の木部。家具・木工品などの木製品。)標準重ね塗り回数(回)2回塗り乾燥時間(時間)夏期/4~6、冬期/6~15(塗り重ね時間の目安:夏期/1日以上 冬期/2日以上)使用場所屋内外用使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗ってください。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類光沢ツヤあり下地処理塗る面の汚れやワックスを取り除き、油分はペイントうすめ液でふき取ります。やむを得ず残った塗料を捨てるときは、水性油性塗料兼用固化材で処理してください。
  • JOINT-LOCK+PLUS(静音タイプ ) フロアタイル アサヒペン

    JOINT-LOCK+PLUS(静音タイプ ) フロアタイル

    アサヒペン
    11,980税込13,178
    1パック(10枚)
    3日以内出荷
    特殊な「サネ」形状により、接着剤や釘は不要です。(「サネ」とは、つなぎ目部分の突起部のこと) 取り外しができるので、賃貸住宅にもOK! キズにも強いので商業施設やオフィスなど、土足の場所にも使用できます。 反りや伸び縮みに強い素材「SPC」を使用しています。 裏面層の発泡ポリエチレンシートが音をやわらげます。
    用途【使用できる場所】 床面素材が木、コンクリート、化学タイル、クッションフロア、フローリング、タタミなどの屋内軽歩行床 作業前後および作業中は室温10~28℃の環境下で作業してください。 床暖房を使用する場合、表面温度が27℃を超えないようにしてください。 暖房器具付近はマットを設備するなど長時間温風が直接当たらないようにしてください。 【使用できない場所】 凹凸の激しい床面、毛足の長いカーペットや柔らかい素材のカーペット、高温になる所、常に水のかかる場所仕様貼れる面積の目安:6畳のお部屋で、6ケース必要材質塩化ビニル(SPC)、ポリエチレン(裏面層)厚さ(mm)5幅(cm)18.3長さ(cm)91.5使用量1ケース:10枚入り 1.67m2(約1畳分)RoHS指令(10物質対応)対応
  • JOINT-LOCK フロアタイル アサヒペン

    JOINT-LOCK フロアタイル

    アサヒペン
    9,698税込10,668
    1パック(10枚)
    3日以内出荷
    特殊な「サネ」形状により、接着剤や釘は不要です。(「サネ」とは、つなぎ目部分の突起部のこと) 取り外しができるので、賃貸住宅にもOK! キズにも強いので商業施設やオフィスなど、土足の場所にも使用できます。 反りや伸び縮みに強い素材「SPC」を使用しています。
    用途【使用できる場所】 床面素材が木、コンクリート、化学タイル、クッションフロア、フローリング、タタミなどの屋内軽歩行床 作業前後および作業中は室温10~28℃の環境下で作業してください。 床暖房を使用する場合、表面温度が27℃を超えないようにしてください。 暖房器具付近はマットを設備するなど長時間温風が直接当たらないようにしてください。 【使用できない場所】 凹凸の激しい床面、毛足の長いカーペットや柔らかい素材のカーペット、高温になる所、常に水のかかる場所仕様貼れる面積の目安:6畳のお部屋で、6ケース必要材質塩化ビニル(SPC)厚さ(mm)4幅(cm)18.3長さ(cm)91.5使用量1ケース:10枚入り 1.67m2(約1畳分)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘラ アサヒペン

    ヘラ

    アサヒペン
    259税込285
    1本
    3日以内出荷
    カベ紙・ふすま紙のコーナー部分のきめ込みが、きれいにできます。 手にフィットし、握りやすい形状のヘラです。 ヘラの両端の厚みが異なりますので、お好みに応じた使い分けが可能です。
    材質ABS樹脂寸法(mm)200919刃幅(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 昔ながらの手すきの風合い障子紙 アサヒペン

    昔ながらの手すきの風合い障子紙

    アサヒペン(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCお徳用マスキングテープ充てん材用 アサヒペン

    PCお徳用マスキングテープ充てん材用

    アサヒペン
    749税込824
    1箱(3巻)
    3日以内出荷
    1巻の単価が割安なお買得タイプ
    種類充てん材用RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCお徳用マスキングテープ外壁塗装用 アサヒペン

    PCお徳用マスキングテープ外壁塗装用

    アサヒペン
    769税込846
    1箱(3巻)
    当日出荷
    1巻の単価が割安なお買得タイプ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCマスキングテープ木部塗装用 アサヒペン

    PCマスキングテープ木部塗装用

    アサヒペン
    179税込197
    1巻
    3日以内出荷
    用途屋内外木部や家具、木工品の塗装に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCマスキングテープ外壁塗装用 アサヒペン

    PCマスキングテープ外壁塗装用

    アサヒペン
    299税込329
    1巻ほか
    3日以内出荷
    用途コンクリート・モルタル壁の塗装に。
  • EXアイロン貼りふすま紙うらばり用 アサヒペン

    EXアイロン貼りふすま紙うらばり用

    アサヒペン
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷
    アイロンだけで手早く簡単に貼れます。 枠をはずさずにそのまま貼れます。 水やのりを使わないので、手や床を汚しません。 はがす時もアイロンではがせます。
    用途ふすま。無地幅(cm)95長さ(cm)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイロン貼りふすま紙貼りセット アサヒペン

    アイロン貼りふすま紙貼りセット

    アサヒペン
    1,298税込1,428
    1セット
    3日以内出荷
    アイロン貼りタイプのふすま紙を貼るのに便利なセットです。
    用途アイロン貼りタイプのふすま紙。セット内容マスキングテープ(24mm×12m)、ステンレスカット定規(220mm)、カッターナイフRoHS指令(10物質対応)対応
  • アプリシート アサヒペン

    アプリシート

    アサヒペン
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    アプリシート
    クリヤ
  • カベ紙 はがしヘラ アサヒペン

    カベ紙 はがしヘラ

    アサヒペン
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    柄つきのステンレス製ヘラで、カベ紙をはがした後に壁面に残る裏紙を、スムーズにはがすことができます。
    材質ポリプロピレン、ステンレス幅(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • カベ紙 柄つきカット定規 アサヒペン

    カベ紙 柄つきカット定規

    アサヒペン
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    木製柄つきのステンレス製カット定規で、扱いやすくスピーディーに、カベ紙・ふすま紙・障子紙の不要部分のカットができます。
    トラスコ品番829-0138材質木、ステンレス幅(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • せんい壁砂壁穴うめパテ アサヒペン

    せんい壁砂壁穴うめパテ

    アサヒペン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(80g)
    当日出荷
    せんい壁・砂壁にカベ紙を貼る時の、穴うめやヒビ割れ・スキマなどの補修に適しています。 速乾性で、取り扱いやすい水性タイプです。 パテベラ付き。
    成分合成樹脂、中空粒子、カビドメ剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応使用面積(m2)0.1
  • 障子・ふすま用カッター アサヒペン

    障子・ふすま用カッター

    アサヒペン(4件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    切りやすい角度のガイド付きカッターなので、きれいに切ることができます。
    用途障子紙、ふすま紙。成分(ハンドル)ABS樹脂、(キャップ)ポリプロピレン、(刃)カーボンスチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 再湿タイプカベ紙貼りセット アサヒペン

    再湿タイプカベ紙貼りセット

    アサヒペン
    1,798税込1,978
    1セット
    3日以内出荷
    生のり・再湿タイプのカベ紙を貼るのに便利なセットです。
    用途生のり。再湿タイプカベ紙。セット内容おさえハケ(180mm)、竹ベラ(200mm)、おさえローラー(32mm)、ステンレスカット定規(220mm)、カベ紙用カッターナイフRoHS指令(10物質対応)対応
  • 木柄おさえハケ アサヒペン

    木柄おさえハケ

    アサヒペン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    馬毛を使用したソフトタッチな仕上げ用ハケで、空気出しやシワのばし作業ができます。
    用途カベ紙、ふすま紙。種類刷毛材質(柄部)材質(毛)馬毛主な用途のり用毛色黒色
  • サビとりタワシ アサヒペン

    サビとりタワシ

    アサヒペン
    449税込494
    1個
    当日出荷
    サビやがんこな汚れ落としに。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペイントペール ポリ缶 アサヒペン

    ペイントペール ポリ缶

    アサヒペン
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
    塗装作業時には欠かせない持ち運びに便利な容器です。
    直径(Φmm)約190RoHS指令(10物質対応)対応