着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消しクリヤを除く)
摩擦、衝撃に強く、耐久性に優れているので、木製家具、木工品、廊下、建物木部のニス仕上げに最適です。
用途木製家具、木工品、フローリング、屋内外の木部、木製品。
主な用途屋内木部・木製品
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/3~6
使用場所屋内外兼用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久
危険物の性状非水溶性
乾燥が速い透明ニスです。塗膜が肉厚で硬く、キズがつきにくいニスです。
用途木工工作品、木製家具などの屋内の木部。(床を除く)
色透明(クリヤ)
主な用途屋内木部
使用場所屋内用
特性速乾
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/20~30分、冬期/30分~1時間
危険物の性状非水溶性
着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります。摩擦、衝撃に強く、耐久性に優れているので、木製家具、木工品、廊下、建物木部のニス仕上げに最適です。
用途木製家具、木工品、フローリング、屋内外の木部、木製品。
種類1液型ウレタン樹脂塗料
乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)3~6
使用後の手入方法塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。
標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.8~3.2(タタミ1.1~1.9枚分)
主な用途木
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外兼用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.3L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久、つやだし
危険物の性状非水溶性
水に溶けやすい微粉末で、木目に入りやすい。
用途木部・木工品の目止め。
主な用途木部・木工品
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
施工面積(m2)6~9
着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります。
水性塗料なので塗りやすく、用具の後始末も水でできます。
用途木工品、工作・ホビー用品、木製品などの屋内の木部。(床を除く)
主な用途屋内木部
使用場所屋内用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消しクリヤを除く)
摩擦、衝撃に強く、耐久性に優れているので、木製家具、木工品、廊下、建物木部のニス仕上げに最適です。
スプレーなので、簡単に使用できます。
使用後安心して捨てられる、ガス抜きキャップ付 。
用途木製家具、木工品、フローリング、屋内外の木部、木製品。
主な用途屋内外の木部全般、木製品
使用場所屋内外兼用
特性耐久
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/3~6
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.21L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.1
危険物の性状非水溶性
水彩絵の具やポスターカラー(一部の色を除く)の上に塗っても色がにじまず、美しいツヤに仕上がります。
速乾性で塗りやすい、ツヤあり透明ニスです。
用途屋内の木工品、粘土細工、紙工作、ホビー用品。
色透明(クリヤ)
主な用途屋内木部
使用場所屋内用
特性ツヤだし、速乾
乾燥時間(分)夏期/10~20、冬期/20~50
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
水彩絵の具やポスターカラー(一部の色を除く)の上に塗っても色がにじまず、ツヤ消しに仕上がります。
速乾性で塗りやすい、ツヤ消し透明ニスです。
用途屋内の木工品、粘土細工、紙工作、ホビー用品。
色つや消しクリヤ
使用場所屋内用
特性つや消し、速乾
乾燥時間(分)夏期/10~20、冬期/20~50
主な用途木、紙粘土、ポスター
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
水彩絵の具やポスターカラー(一部の色を除く)の上に塗っても色がにじまず、美しいツヤに仕上がります。
乾性で塗りやすい、ツヤあり透明ニスです。
スプレーなので、簡単に使用できます。
使用後安心して捨てられる、ガス抜きキャップ付。
用途屋内の木工品、粘土細工、紙工作、ホビー用品。
色透明(クリヤ)
主な用途屋内木部
使用場所屋内用
特性つや出し
乾燥時間(分)夏期/10~20、冬期/20~50
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.135L
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1.1
危険物の性状水溶性
1本(300mL)
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
木目が映える木部着色剤。
浸透性に優れ、美しい木目に仕上がります。(特殊顔料使用)
上塗り不要。そのまま仕上げることが出来ますが、保護の目的で用途に応じたニス(クリヤ)の上塗りをお勧めします。
ラッカー系、ポリウレタン系ニスの上塗り可。
用途木製家具、木工作品などの屋内の未塗装木部(屋外除く)。
幅木、腰板などの屋内未塗装木製建具。
主な用途屋内木部・木製品
使用場所屋内用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/30~50分、冬期/1~2時間
透明性に優れ、美しいツヤに仕上がります。乾きが速く、キズがつきにくいニスです。
用途木工工作品、木製家具などの屋内の木部。(床を除く)
特性速乾
仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ラッカーをうすめ液(10%以内)でうすめて下さい。【用具の手入れ】塗料が乾かないうちにラッカーうすめ液で洗って下さい。
容量(mL)300
乾燥時間(分)夏季/10~20冬季/20~50
主な用途屋内木部
危険等級Ⅲ
使用場所屋内用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.3L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.5~2.3(タタミ0.9~1.4枚分)
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
透明性に優れ、美しいツヤに仕上がります。
乾きが速く、キズがつきにくいニスです。
用途木工工作品、木製家具などの屋内の木部。(床を除く)
色透明(クリヤ)
主な用途屋内木部
使用場所屋内用
特性速乾
乾燥時間(分)夏期/10~20、冬期/20~50
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.1L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(2回塗り)(m2)0.5~0.8
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
関連キーワード