17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性スーパーコート アサヒペン 動画あり
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3 建築基準法F☆☆☆☆ 種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
1缶(0.083L)ほか
特価
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

強力な撥水効果や防蟻効果で木部をしっかりまもる!! 合成樹脂(アクリル・ウレタン)塗料(水系) 水性で塗りやすく、低臭タイプの木部専用塗料です。 木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています。 シロアリ、キクイムシ、腐れ、カビに対して、長期間強い効果を発揮します。 撥水剤の配合により、塗装直後から長期間撥水性を維持し、木部を保護します。 安全性を配慮した薬剤を使用しています。
用途ログハウス・ウッドデッキ・バルコニー・ベンチ・雨戸・羽目板・板壁など屋外の未塗装木部・ラティス・トレリス・プランターなど未塗装のガーデン用木製品。 主な用途屋外木部 使用場所屋外用 特性撥水、耐候 主成分合成樹脂(アクリル・ウレタン) 乾燥時間(時間)夏期/約2、冬期/約3 危険物の類別非危険物 塗り重ね可能時間(時間)夏期/1~3、冬期/2~4
1缶(0.7L)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

水性屋上防水遮熱塗料 アサヒペン 動画あり
特殊顔料と中空ビーズの相乗効果により太陽光照射時の赤外線を反射し、同じ色の従来の塗料に比べて陸屋根やベランダの表面温度上昇を抑えます。 従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。 コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水効果もある厚膜に仕上がります。 HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 ローラーバケで簡単にきれいに塗れます。 砂骨入りで滑りにくい。
用途コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水・防塵 各種防水面[塩ビシート、アスファルトシングル、加硫ゴムシート(EPDM)]、ウレタン塗膜防水面 仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。 主成分水性アクリル樹脂塗料 主な用途屋根、ベランダ、アスファルト、コンクリート 乾燥時間(時間)夏期/1~3、冬期/3~5 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水、遮熱、耐候 塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
1缶(3L)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水性2液ウレタンニス アサヒペン 動画あり
水性で臭気が少なく、環境対応型の塗料です。 耐熱性・耐磨耗性・耐溶剤性・耐薬品性に優れた塗料です。 テーブル天面での耐熱性やフローリング等の床面の傷つき防止に優れた効果があります。 黄変することがなく、美しいツヤに仕上がります。
用途木質フロア(一般住宅などの)・木質テーブルの天面。 屋内外のドア・テーブル・家具などの木製品。 主な用途木質フロア、屋内外の木部・木製品 使用場所屋内外兼用 特性耐薬品、耐溶剤、耐熱、耐摩耗 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間30分~1時間
1セット(300g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

汚れにくく、耐久性が優れた高性能塗料です。強力防カビ剤を配合していますので、長時間カビの発生を防ぎます。サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンべい。コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やへい。ドア・雨戸・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には使用できません) 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間 使用方法塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。 主成分水性シリコンアクリルエマルション樹脂 主な用途瓦、トタン、屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久、サビドメ
1缶(200mL)ほか
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

水性屋上防水遮熱塗料用シーラー アサヒペン 動画あり
水性屋上防水遮熱塗料の専用シーラーで、各種下地との密着性及び耐久性を向上させます。 安全で、取扱いも簡単な水性タイプです。
用途陸屋根・ベランダのコンクリート、モルタル。 ゴムシート(EPDM)防水層、アスファルトシングル。 ウレタン防水材(予め密着性の確認必要) 仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。 ホワイト 主成分水性アクリル樹脂塗料 主な用途屋根、モルタル、アスファルト、コンクリート 乾燥時間(時間)夏期/0.5~1、冬期/2~3 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水、遮熱、密着性、耐久
1缶(0.8L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油性スーパーコート アサヒペン 動画あり
シリコンアクリル樹脂のアクリル架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。 モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。 酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。 サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
用途フェンス・門扉・建材などの鉄やアルミ・ステンレス。 カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。 コンクリート・ブロック・各種サインディングなどの外壁やへい。 ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具・木工品などの木製品。 台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。 FRP・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)3~5 使用後の手入方法塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。 種類架橋反応型シリコンアクリル 主成分シリコンアクリル樹脂 主な用途鉄部、アルミ・ステンレス、瓦、トタン、外壁・塀、屋内外の木部・木製品。しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、プラスチック 使用場所屋内外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久、サビドメ
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

水性ブロックステイン アサヒペン 動画あり
ブロック、モルタル、レンガ、スレートの下地を生かし、ムラになりにくくきれいに仕上げることができます。 水性ですからニオイが少なく、取扱いが簡単です。 日光や雨に強く耐候性が優れています。 防カビ剤、防藻剤の配合により、カビ・藻(モ)・コケの発生を防ぎます。 厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
成分水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料 主な用途屋内外のブロック、モルタル、ブロックレンガの壁面、塀、花壇、造作物など 塗膜状態半透明 標準重ね塗り回数(回)2 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 光沢半ツヤ 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ、防藻、耐候性 塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1缶(0.5L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

着色力が強く、1回塗りで仕上がる木部専用塗料。隠ぺいが高く1回塗りで仕上がる水性・低臭タイプの木部専用塗料です。木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性に優れています。防腐・防カビ・防藻・防虫効果があり、長期間、木部を美しく保ちます。撥水剤の配合により長期間撥水性を維持し、木部を保護します。
用途屋内外用。ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどのガーデン用木製品。家具・窓枠・幅木・ウッドクラフト・工作品などのインテリア木部・木製品。 塗り重ね可能時間(時間)夏期1~3/冬期2~4 光沢ツヤ消し 使用場所屋内/屋外 仕上塗膜:半透明 特性耐候/防腐/防カビ/防藻/撥水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗回数標準:1 油性 or 水性水性 主な用途ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどのガーデン用木製品、家具・窓枠・幅木・ウッドクラフト・工作品などのインテリア木部・木製品 塗り面積(m2)1.5~2.1(1回塗り) 乾燥時間(時間)夏期2/冬期3 主成分水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料 危険物の類別非危険物
1缶ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

水性ツヤ消し多用途ペイント マットカラー アサヒペン 動画あり
水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。 木部・鉄部・コンクリート・カベ紙などに塗れます。
用途ドア・板べい・ガーデン用品などの木部、家具・木工品などの木製品 屋内外のコンクリート、スレート・ブロックなどの外カベ フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部・鉄製品 室内カベ(カベ紙・ビニールカベ紙) 発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には適しません) 主な用途コンクリート・アスファルト/プラスチック/外カベ・塀/室内カベ・天井/屋内木部/屋外木部/発泡スチロール/鉄部/木部 使用場所屋内・屋外 特性ツヤ消し/防カビ 主成分アクリル/ウレタン/エマルション 乾燥時間(時間)夏期/2時間 冬期/4時間 (塗り重ね時間の目安:夏期/3時間以上 冬期/6時間以上) 使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 下地処理旧塗膜を触って粉が指につく場合は皮スキ・ワイヤーブラシ・サンドペーパーなどで旧塗膜を取り除いてから塗って下さい。たばこのヤニや汚れのある壁面に塗るときは、汚れを充分に拭きとるか、アサヒペンヤニ・アクどめシーラーを下塗りして下さい。土壁・砂壁・繊維壁などに塗るときは、アサヒペンカベ塗料用下塗り剤またはアサヒペン水性シーラーを下塗りして下さい。つるつるした面はサンドペーパーで表面を荒らしてから塗って下さい。鉄部に直接塗る場合は充分にサビを落としサビドメ塗料を下塗りして下さい。コンクリートやモルタル面に塗る場合は、必ずアサヒペン強浸透性水性シーラーまたはアサヒペン油性シーラーを下塗りして下さい。新しいコンクリートやモルタルに塗る場合は、施工後1か月以上経ってから、塗って下さい。カビや藻のはえている所は、カビトリ剤などでカビや藻を除去してから塗って下さい。 塗料タイプ水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料
1缶(180mL)ほか
特価
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

水性ラストエイジングコート アサヒペン 動画あり
いろんな素材を手軽に錆風にできる!。鉄が錆びたような、アンティーク調に仕上がります。色の組み合わせや骨材の混合で本物の錆のような質感を表現できます。
用途屋内外の木部、木製品 コンクリート、スレート・ブロック 金属製品(鉄、アルミ、トタン) 発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ(他のプラスチック面には適しません) 主な用途屋内外の木部、木製品。コンクリート、スレート・ブロック。金属製品(鉄、アルミ、トタン)。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ(他のプラスチック面には適しません) 使用場所屋内外 標準重ね塗り回数(回)1 光沢ツヤ消し 塗膜状態仕上がり:不透明(下地を隠す) 塗り面積(m2)1~1.5(タタミ0.6~0.9枚分) 乾燥時間(時間)夏期:2、冬期:6 塗り重ね可能時間(時間)夏期:3、冬期:6 主成分水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1個(150mL)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水性フローリングニス アサヒペン 動画あり
無垢木材、UV塗装、WPC加工、EB加工、シート加工されたフローリングにも塗装可能!。臭いが少なく、塗りやすい水性タイプの屋内用ニスです。耐久性に優れ、ワックスがけは不要です。湯水のこぼれ、摩擦・衝撃に強いので、床を腐食・損傷・よごれから守ります。すべりにくいので廊下・階段にも適しています。木の床・フローリング・階段・木製家具・その他屋内の木部・木製品に。塗料タイプは、水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料(アクリル樹脂とウレタン樹脂を主成分とした水性エマルション型の塗料。水性アクリル樹脂塗料と比べ、耐衝撃性、耐摩耗性に優れる)です。シックハウス対策品F☆☆☆☆(建築基準法で定められたホルムアルデヒドの放散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に塗装できます)。下地処理はがれかかった古い塗膜は、皮スキ・サンドペーパー(#180~280くらい)を使用して十分に取り除きます。 塗る面の汚れやワックスを取り除き、油分はペイントうすめ液でふき取ります。 目の粗い木部はサンドペーパー(#180~240)を軽くかけ、とのこで目止めをします。
用途木の床・フローリング・階段・木製家具・その他屋内の木部・木製品。 主な用途木の床・フローリング・階段・木製家具・その他屋内の木部・木製品 使用場所屋内 特性耐久性、耐衝撃性、耐摩耗性 標準重ね塗り回数(回)1 塗膜状態仕上がり:透明(木目を生かす) 乾燥時間(時間)夏期:0.5~1、冬期:2~3 塗り重ね可能時間(時間)夏期:2、冬期:6以上 成分水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料 透明 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(300mL)ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維、PBT(ポリブチレンテレフタレート)繊維を100%使用しています。 穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
用途工作やホビーに最適 セット内容丸筆#2、平筆#2、#8 適合塗料水性塗料、油性塗料、アクリル絵具、水彩絵具、油絵具、ポスターカラー※ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にも使用できます。 材質化繊 全長(mm)平筆:(#2)174、(#8)186、丸筆:(#2)178 毛丈(mm)平筆:(#2)8、(#8)13、丸筆:(#2)12 毛幅(mm)平筆:(#2)4.5、(#8)7、丸筆:(#2)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
899 税込989
当日出荷

耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維、PBT(ポリブチレンテレフタレート)繊維を100%使用しています。 穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
用途面塗りから線描きに 多彩なストロークの描写に セット内容平筆#8、#12 適合塗料水性塗料、油性塗料、アクリル絵具、水彩絵具、油絵具、ポスターカラー※ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にも使用できます。 全長(mm)(#8)186、(#12)190 毛丈(mm)(#8)13、(#12)16 毛材化繊毛 毛幅(mm)(#8)7、(#12)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
899 税込989
当日出荷

耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維、PBT(ポリブチレンテレフタレート)繊維を100%使用しています。 穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
用途細かい部分や線描きに 多彩なストロークの描写に セット内容丸筆#6、#10 適合塗料水性塗料、油性塗料、アクリル絵具、水彩絵具、油絵具、ポスターカラー※ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にも使用できます。 全長(mm)(#6)183、(#10)195 毛丈(mm)(#6)16、(#10)24 毛材化繊毛 毛幅(mm)(#6)4、(#10)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
989 税込1,088
当日出荷

アサヒペン油性木工用着色ニス
RoHS
着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります。摩擦、衝撃に強く、耐久性に優れているので、木製家具、木工品、廊下、建物木部のニス仕上げに最適です。
用途木製家具、木工品、フローリング、屋内外の木部、木製品。 種類1液型ウレタン樹脂塗料 乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)3~6 使用後の手入方法塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。 標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.8~3.2(タタミ1.1~1.9枚分) 主な用途 危険等級 使用場所屋内外兼用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久、つやだし 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
1,798 税込1,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサヒペン文字筆セット
RoHS
耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維、PBT(ポリブチレンテレフタレート)繊維を100%使用しています。 穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。
用途表札や看板などの文字書きに セット内容文字筆S、L 適合塗料水性塗料、油性塗料、アクリル絵具、水彩絵具、油絵具、ポスターカラー※ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にも使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
1,598 税込1,758
3日以内出荷