「道路標示用ペイント」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
乾きが早く、磨耗に強い。
密着が良く、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。
乾燥が早く、耐候性に優れています。
アスファルトがにじむ心配もありません。
水性ですから安心で、シンナー臭も無く取り扱いが簡単です。
用途駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなど、アスファルト面 ・コンクリート面のライン引きや区画表示に。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/20~30分、冬期/1~1.5時間
こんなお得な商品も!
線引きスプレー 道路用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング
乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
質量(g)580
内容量(mL)400
主成分アクリル樹脂
主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング
危険等級Ⅱ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速乾
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!
線引きスプレー 道路用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。
スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。
スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング
仕様楕円吹きノズル付
タイプ太線用
乾燥時間(分)(夏期)20~30(冬期)40~60
主成分アクリル樹脂塗料
主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング
危険等級Ⅱ
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1080mL
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速乾
危険物の性状非水溶性
関連キーワード